チップソー 目立てのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
122件の「チップソー 目立て」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「チップソー研磨機」、「笹刃 研磨機」、「チップソー ヤスリ」などの商品も取り扱っております。
刈払機用草刈チップソー専用の研磨機。(低速ディスクグラインダー&ダイヤ砥石付き)再研磨で草刈チップソーが活き返る! 刈払機用チップソーの様々な本格的研磨が行えます。市販されている9吋/230mmから12吋/305mmまでのサイズに使用可能!(特殊品を除く) 本体とグラインダーのセット方法で、刈払機用草刈チップソーに必要な先端逃げ角・横すくい角・山林アサリ角の研磨が誰でも出来ます。 セットのディスクグラインダーは焼戻りの極めて少ない低速回転(6000rpm)となっています。 ロックボタン付きで砥石の取り替えが簡単に行えます。誰でも解る解説用DVD付き!
用途チップソー研磨用 付属品 チタンコーティングダイヤ砥石、六角レンチ、解説用DVD 寸法(mm) 【チップソー使用可能】230~305 回転数(min-1[r.p.m]) 【グラインダー】6000
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

チップソーストッパー付で作業が容易です。 センターの金具を調節することにより230mm、255mmのチップソーの研磨作業が可能です。
用途刈払メンテナンス用品。 材質 ABS樹脂 幅(mm) 280 高さ(mm) 60 質量(g) 340 奥行(mm) 280 適合サイズ(mm) 230~255
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷

荒目、仕上目を連続搭載(特許)により目詰まりしにくく早くきれいに研ぐ事ができます!
用途ノコ刃の目立て、ドリル刃の目立て、各種刃物の研ぎ、チップソー研ぎ、バリ取りなど 刃幅(mm) 20 刃長(mm) 100 全長(mm) 210 材質 ダイヤモンド電着 粒度 荒目:150、仕上目:300
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

モーター回転数(min-1[r.p.m]) 4800 モーター電圧(V) AC100(一般家庭用) 定格消費電力(W) 220 定格周波数(Hz) (モーター)50/60 定格時間(分) (モーター)15 質量(kg) 約5.9 トラスコ品番 853-6391
1個
25,980 税込28,578
当日出荷

通常のヤスリでは、研磨できない超硬合金、高硬度焼入鋼、セラミック等の難削材も研磨できます。研磨に最適なダイヤモンドパウダーを基材に電着させています。基材はメッキを施し、防錆処理をしています。押しても引いても削れます。
用途チップソーの目立て、包丁、ガラス、陶器等の研磨&修正。 粒度 300相当 適合材 超硬、ガラス、陶器等 形状 両刃 仕様 基材処理:メッキ・防錆処理 タイプ 木柄
1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷

ニシガキ工業カンタン刃とぎ
チップソー合わせが簡単!! 低回転研磨での刃物の焼き戻りが少なく永切れします。 研磨機本体とチップソーをセットして、左右のハンドル操作で軽く押し当てるだけ。 セッティングから研磨までカンタン操作を実現しました。
用途ハサミ・包丁の荒研ぎに使用できます。 定格電圧(V) AC100(一般家庭用) 定格消費電力(W) 220 コード長さ(m) 1.97 モーター回転数(min-1[r.p.m]) 4800 寸法(mm) (ベース台)285×245×20 質量(kg) 3.5 角度(°) 刃研ぎ:90(固定式) 定格周波数(Hz) 50/60 定格時間(分) 15 チップソー外径(Φmm) 230/255 チップソー内径(Φmm) 25.4
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷

長寿命なチタンコーディング仕上げのシャープナーです。 研磨に最適なダイヤモンドパウダーを基材に電着させています。 鎌、ハサミ、庖丁なども研げます。
用途チップソー・草刈り刃の刃砥ぎ作業。 形状 目立てタイプ 粒度 150
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

表面ダイヤモンドコーティングにより研削度・耐摩耗性がアップ。 木柄は手になじみやすく、滑りにくく作業効率アップ。
材質 本体:スチール/表面ダイヤモンドコーティング グリップ:木 粒度 #320
1本
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

草刈用チップソー、ハサミ、包丁が簡単に刃とぎできます。 チップソー合わせが簡単!! 低回転研磨で刃物の焼き戻りが少なく永切れします。 ダイヤモンド砥石1枚(裏・表面使用)で約50枚研磨。 DXはモーター本体の角度を調整ができます。(0~10度) (チップソーの斜め砥が出来ます。) アサリ研ぎ可能。
用途草刈用チップソーの再研磨(外径230・255mm、穴径25.4mmに対応) 包丁・はさみの刃こぼれの修正(荒研ぎ) モーター回転数(min-1[r.p.m]) 4800 モーター電圧(V) AC100 消費電力(W) 90 定格周波数(Hz) (モーター)50/60 定格時間(分) (モーター)15 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 330×170×210(チップソー・ルーペ含まず) 付属品 替えダイヤモンド砥石1枚、ルーペ 仕様 チップソー(230・255mm)対応 質量(g) 3800
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

1個ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チタンコーティングで耐久性アップ!正しいスリット方向で、目詰まり防止効果アップ!
用途草刈チップソー・草刈刃・ハサミ・鎌の再研磨に塩ビ波板・塩ビパイプなどの切断に 外径(Φmm) 100 穴径(Φmm) 20(付属リング15) 厚さ(mm) 1.3 粒度 #150 仕様 研磨/切断 最高回転数(min-1[r.p.m]) 15000 表面処理 チタンコーティング ダイヤ幅(mm) 20 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB)
1枚
899 税込989
当日出荷

・1,2の3の簡単セット ・片手で簡単操作 ・誰でも正確研磨 ・高機能、高能力
1台
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

包丁・はさみなどの家庭用品からドリルビットやチップソーまで研げる水を使わない乾式タイプの刃物研ぎ機です。 ダイヤモンドホイールを使用していますので、目づまりしません。
用途チップソー・ドリル・彫刻丁・包丁などに 回転数(min-1[r.p.m]) 1450/1720 コード長さ(m) 1.8 仕様 二重絶縁 周波数(Hz) 単相交流50/60 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約172×178×125 質量(kg) 約1.85
1台
9,998 税込10,998
当日出荷


モーター回転数(min-1[r.p.m]) 4300 モーター電圧(V) AC100(一般家庭用) 定格消費電力(W) 210 定格周波数(Hz) (モーター)50/60 定格時間(分) (モーター)30 質量(kg) 約4.9 トラスコ品番 853-6392
1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷

新ダイワ電動目立機
ソーチェンにセットするだけで特殊形状のダイヤモンドホイルがカッターの角度を最適に目立てします。 また低速回転ドリルを使っているので刃先が焼けずに目立できます。
タイプ ホイル 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 1430×1000×880 乾燥質量(kg) 450(本体のみ)
1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

豆刈刃等の刃数の多いチップソーも目立てが可能!60P・80P用刃送りアタッチメント付 チップソー専用目立て機。低速グラインダー付。 ダイヤモンドにやさしい5800回転の低回転モーターを使用!! レバー1本で簡単操作ワンタッチ角度(アサリ)調整機能付き。刃先に鋸の様な角度を付ける事により、草刈り刃で木や竹などを楽々切る事が出来るようになります。 超高級ダイヤモンドホイル付き、グラインダーを取り外し、刃物の研摩にも。
無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 5800 電源(V) 単相 交流100 50/60Hz 電流(A) 2.2 消費電力(W) 220 コード長さ(m) (3芯)2.5 適合寸法(mm) 230、255、305 質量(kg) 0.95 付属品 刃砥用ダイヤ砥石・スパナ・カニ目スパナ RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
23,980 税込26,378
翌々日出荷

外径80~500mmまでのチップソーを刃付け!
回転数(min-1[r.p.m]) 5500 電源(V) 単相100 電流(A) 2 消費電力(W) 190 コード長さ(m) 2 カーボンブラシ呼び番号 76 能力(mm) 外径80~500mm台金の厚み:4まで 付属品 ダイヤモンドホイール80(粒度325N)、リング15、スリーブ15、アウタフランジ30、ストッパ、スパナ10-13(781202-4)、ボックスレンチ9(782209-3)、ドレッサストーン100-600 質量(kg) 11
1台
98,980 税込108,878
3日以内出荷

両面で#150と#320を使い分けできるので、荒砥ぎから仕上げまでが1本で可能!
用途刃物研磨 全長(mm) 215 刃長(mm) 110 刃幅(mm) 20 刃厚(mm) 2 粒度 #150/#320 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB)
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

エンジン式刈払機での使用をオススメします。 小さいエンジンで大型の刃を回転させると大きな負荷がかかり機械の寿命が短くなります。 鋸の目立てを採用し、笹・竹・雑木が良く切れる。 安心・安全なJIS規格適合商品。
用途竹・笹・雑木・一般草刈・下刈用 刃厚(mm) 約2 穴径(Φmm) 25.4
1枚
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)