- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業機械
- 刈払機
- チップソー 笹のおすすめ人気ランキング
チップソー 笹のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新142件の「チップソー 笹」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「山林用刈払機 刃」、「竹 刈払機 刃」、「チップソー」などの商品も取り扱っております。
鋸の目立てを応用した千鳥刃に、斜め埋込み超硬チップを採用しました。
直径50mmまでの竹・笹・雑木の切断が可能です。
用途山林、竹、笹、雑木、下刈用に。
刃厚(mm)
約2
穴径(Φmm)
25.4
直径50mmまでの竹・笹・雑木の切断が可能です。チドリ刃で鋸の目立てをチップに応用しています。切りクズの排出がよく、摩擦の少ない切断を実現しました。交互左右に振り分けて埋め込まれたチップが、鋸のアサリに似た効果を発揮します。
用途草刈り
穴径(Φmm)
25.4
刃厚(mm)
1.65
厚さ(mm)
1.25(台金)
仕様
左右埋め込み
鋸の目立てを応用した千鳥刃に、縦埋込み超硬チップを採用しました。
直径50mmまでの竹・笹・雑木の切断が可能です。
用途山林、竹、笹、雑木、下刈用に。
刃厚(mm)
2
穴径(Φmm)
25.4
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
切れ味・徹底追求!チドリ面研磨。
チップ3面研磨で切れ味NO1!チップが飛びにくい、V型埋め込。
世界規格のISO(ISO9002の認証)
用途竹・笹刈 / 雑草刈 / 雑木刈
穴径(Φmm)
25.4
刃数(p)
36
刃厚(mm)
1.9
チップと台金刃の連続刈りで作業効率が大幅UP。四面研磨・先端研磨仕上で切れ味抜群。斜め埋め込みでチップが飛びにくい。作業性を追求した軽量メッシュ型。黒塗装仕上げ
用途一般草刈、畦刈・笹・下刈用
仕様
チップの埋め込み方:斜め埋め込み
穴径(Φmm)
25.4
刃形
両側刃
RoHS指令(10物質対応)
対応
竹・笹に最適な刃数設計、サビにくいフッ素コーティング加工、木工刃に近い刃型設計で切れ味抜群です。
用途竹、笹、熊笹、篠、一般の草刈りに。
刃厚(mm)
2.2
穴径(Φmm)
25.4
材質
刃部:超硬チップ
エンジン式刈払機での使用をオススメします。
小さいエンジンで大型の刃を回転させると大きな負荷がかかり機械の寿命が短くなります。
鋸の目立てを採用し、笹・竹・雑木が良く切れる。
安心・安全なJIS規格適合商品。
用途竹・笹・雑木・一般草刈・下刈用
刃厚(mm)
約2
穴径(Φmm)
25.4
山林の下刈り・竹・笹に適したチドリ研磨チップソー。
用途山の下刈り・竹・笹・雑木に。
取付穴径(mm)
25.4
軽量タイプなので作業が大変楽に。山林下刈り向き。メッシュで超軽量。切れるチドリ刃:斜め埋込み型
用途雑木・笹・竹・雑草
刃数
60P
内径(Φmm)
25.4
外径(Φmm)
255
刃厚(mm)
2
1枚
¥1,898
税込¥2,088
翌日出荷
切れ味抜群で、刃が磨耗すればヤスリなどで簡単復活します。下刈り、草刈り、笹刈作業にに効果を発揮します。刃が磨耗すればヤスリなどで研磨すれば簡単に切れ味が復活します。
用途刈払機用チップソー。
仕様
穴無
厚さ(mm)
1.25
刃数(p)
30
1枚
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
メッシュ軽量タイプなので、長時間作業時の負担を軽減します。
斜め埋込み両刃仕様のため耐久性も抜群。
用途一般草刈用
刃厚(mm)
2
穴径(Φmm)
25.4
3面千鳥研磨・鋸の目立てを採用。竹・笹・雑木が良く切れる。作業性を追求した軽量メッシュ型。黒塗装仕上げ
用途竹・笹・雑木、一般草刈・下刈用
仕様
チップの埋め込み方:タテ埋込
穴径(Φmm)
25.4
刃形
千鳥刃
刃数(p)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
木工用と同様の本格研磨で雑木や竹や笹の刈払に最適。
深い目底のため切掃けがよく、雑木の刈払時にも切り詰まらない。
従来の山林用60Pに比べ刃の間隔を広げやわらかい草でもしっかり切れる。
2段口一付埋込のため耐久性抜群。
用途下刈、草刈用
刃数(p)
52
板厚(mm)
1.25
刃厚(mm)
2
タイプ
超軽量タイプ
穴径(Φmm)
25.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
強力斜め埋込みにより、長寿命のチップソーです。メッシュタイプの台金で軽く、作業が楽です。驚きのコストパフォーマンスで経済的です。
用途雑草・笹に。
刃厚(mm)
2
穴径(Φmm)
25.4
材質
刃部:超硬チップ
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
11000
切れ味を重視した竹、笹、雑木、雑草等が簡単に切れるチップソー。
作業性に優れた軽量型。
日本製・JIS規格品。
用途下刈・草刈用
刃数(p)
36
厚さ(mm)
(台金)1.25
材質
(台金)炭素鋼
タイプ
V型埋込
穴径(Φmm)
25.4
適合材
竹・笹、雑木、雑草
刃型
チドリ刃
研磨面
チドリ面・先端・スクイ
木工用と同様の本格研磨で雑木や竹や笹の刈払に最適。
深い目底のため切掃けがよく、雑木の刈払時にも切り詰まらない。
2段口一付のため耐久性抜群。
用途下刈、草刈用
刃厚(mm)
2
刃数(p)
60
タイプ
超軽量タイプ
穴径(Φmm)
25.4
板厚(mm)
1.25
RoHS指令(10物質対応)
対応
スムーズな切れ味&千鳥刃構造汚れにくい「フッ素表面処理」。
軽くて扱いやすい
用途笹刈・下刈・草刈用
穴径(Φmm)
25.4
刃厚(mm)
1.25
刃数(p)
30
仕上
ミガキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
竹・笹・雑木・雑草等が簡単に切れるチップソー。切れ味を重要視!!。穴あけ加工の台金で従来品より約10%軽量化しております。チップが飛びにくいV型埋め込みで、チップは先端研磨と片側面研磨しているチドリ刃のチップソー。切れ味がアップ!!。JIS規格商品
用途刈払い機用チップソー。
刃数
36
笹に、ツルに、一般草刈に最適の万能型。
用途山林下刈・竹刈・笹刈・一般草刈。
刃数(p)
48
穴径(Φmm)
25.4
基板厚(mm)
1.25