チップソー研磨砥石のおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
110件の「チップソー研磨砥石」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ダイヤモンドディスク」、「チップソー研磨グラインダー」、「チップソー用砥石」などの商品も取り扱っております。
チタンコーティングで耐久性アップ!正しいスリット方向で、目詰まり防止効果アップ!
用途草刈チップソー・草刈刃・ハサミ・鎌の再研磨に塩ビ波板・塩ビパイプなどの切断に 外径(Φmm) 100 穴径(Φmm) 20(付属リング15) 厚さ(mm) 1.3 粒度 #150 仕様 研磨/切断 最高回転数(min-1[r.p.m]) 15000 表面処理 チタンコーティング ダイヤ幅(mm) 20 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB)
1枚
899 税込989
当日出荷

1枚で曲面&平面の研磨ができる
用途刃物・チップソーなどの研磨に 外径(Φmm) 100 内径(Φmm) 20/15 粒度 #200 仕様 曲・平用 質量(g) 100 最高回転数(min-1[r.p.m]) 6000 アズワン品番 64-4067-56
1本
1,598 税込1,758
当日出荷

チップソーの研磨やエンビパイプの切断などに。両面対称スリットPAT
外径(Φmm) 100 基板厚(mm) 0.8 穴径(Φmm) 20 リング穴径(Φmm) 15 仕様 乾式 粒度 #200 質量(g) 70 適合材 塩ビ管等 ダイヤ層幅(mm) 20 アズワン品番 64-9645-32
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

ダイヤモンド砥粒を全面ではなくパターン状に分散し電着しているので研磨力に優れ、目詰まりしにくく研磨できます。 両面使用可能です。
用途チップソー、刈払い刃、超硬ドリルなどの研磨。タイル、石材などの面取り。瓦、大理石、FRP、耐火レンガ、ガラス、みかげ石などの研磨。使用工具:ディスクグラインダー。 適合材 超硬、タイル、石材、瓦、大理石、FRP、レンガ、ガラス、御影石 セット内容 15mmブッシュ 材質 工具鋼 質量(g) 34.65 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 12000 外径×厚さ×穴径(mm) 100×0.73×20
1枚
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カケや割れに強い基盤を使用し弾力性と強度を実現 ディスクグラインダー110mmタイプ使用可能 研磨に最適なダイヤモンドを使用
用途刈払い刃、チップソー、ハサミ、鎌包丁、その他超硬類の研磨他 外径(Φmm) 100 穴径(Φmm) 20 仕様 両面 付属品 15mmブッシュ 材質 工具鋼、工業用ダイヤモンド タイプ ノーマルタイプ
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷

草刈用チップソー、ハサミ、包丁が簡単に刃とぎできます。 チップソー合わせが簡単!! 低回転研磨で刃物の焼き戻りが少なく永切れします。 ダイヤモンド砥石1枚(裏・表面使用)で約50枚研磨。 DXはモーター本体の角度を調整ができます。(0~10度) (チップソーの斜め砥が出来ます。) アサリ研ぎ可能。
用途草刈用チップソーの再研磨(外径230・255mm、穴径25.4mmに対応) 包丁・はさみの刃こぼれの修正(荒研ぎ) モーター回転数(min-1[r.p.m]) 4800 モーター電圧(V) AC100 消費電力(W) 90 定格周波数(Hz) (モーター)50/60 定格時間(分) (モーター)15 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 330×170×210(チップソー・ルーペ含まず) 付属品 替えダイヤモンド砥石1枚、ルーペ 仕様 チップソー(230・255mm)対応 質量(g) 3800
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

ダイヤを隙間無く電着、滑らかな研磨が可能
用途刈払い刃、チップソー、ハサミ、鎌包丁、その他超硬類の研磨他 外径(Φmm) 100 穴径(Φmm) 20 仕様 両面 付属品 15mmブッシュ 材質 工具鋼、工業用ダイヤモンド 粒度 #180 タイプ ノーマルタイプ
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷

カケや割れに強い基盤を使用し弾力性と強度を実現 ディスクグラインダー110mmタイプ使用可能 研磨に最適なダイヤモンドを使用
用途刈払い刃、チップソー、ハサミ、鎌包丁、その他超硬類の研磨他 外径(Φmm) 100 ダイヤ層厚さ(mm) 1.0±0.1 穴径(Φmm) 20 仕様 両面 付属品 15mmブッシュ 材質 工具鋼、工業用ダイヤモンド タイプ ゼブラタイプ 最高回転数(min-1[r.p.m]) 6000 ダイヤ層幅(mm) 20
1枚
999 税込1,099
当日出荷

曲った刃、真っ直ぐな刃を1枚で簡単研磨! 曲面部で、鎌、ナタ、のぼり鎌など、曲った刃が研げます。 平面部で、ハサミ、草刈刃、鍬などなどまっすぐな刃も研げます。 ロックナットが隠れ、使いやすい。 電着ダイヤモンド(ダイヤモンド面が広い)+チタンコーティング(長寿命)
外径(Φmm) 100 穴径(Φmm) 20(付属リング:15) 粒度 #200 最高回転数(min-1[r.p.m]) 6000 表面処理 チタンコーティング
1枚
1,798 税込1,978
当日出荷

外径80~500mmまでのチップソーを刃付け!
回転数(min-1[r.p.m]) 5500 電源(V) 単相100 電流(A) 2 消費電力(W) 190 コード長さ(m) 2 カーボンブラシ呼び番号 76 能力(mm) 外径80~500mm台金の厚み:4まで 付属品 ダイヤモンドホイール80(粒度325N)、リング15、スリーブ15、アウタフランジ30、ストッパ、スパナ10-13(781202-4)、ボックスレンチ9(782209-3)、ドレッサストーン100-600 質量(kg) 11
1台
98,980 税込108,878
3日以内出荷

いろんな刃物を砥石面に当てるだけで簡単に、素早く、美しく切れ味がよみがえります。 ダイヤモンド粒子を電着コーティングしているので、鋼やステンレス、セラミック包丁まで研ぐことができます。
用途包丁、ハサミ、小刀、ナイフ、ノミなどの刃研ぎ作業に 付属品 砥石(#400)、インナーフランジ用レンチ、アウターフランジ用六角レンチ、防じんマスクx5 材質 砥石(母材):アルミ合金 粒度 #400 回転数(min-1[r.p.m]) 2300-2900(50Hz)、2800-3500(60Hz) 定格電圧(V) AC100 コード長さ(m) 2 本体質量(g) 2000 定格周波数(Hz) 50/60 定格消費電力(W) 【50/60Hz】Hi 62、LOW 33/Hi 60、LOW 30 砥石寸法(mm) 幅:30 砥石寸法(Φmm)穴径 20 定格時間(分) 10 取扱説明書 (1.16MB)
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

8本の溝があります。これは切り粉が抜けやすく、加熱しすぎないための冷却用の工夫です。切断後のバリおとしなども側面で同時にできます。オフセット型。基盤の表裏にダイヤを電着、切断と研磨が同時にできます
用途カワラ・大理石・FRP・耐火レンガ・ガラス・みかげ石等の切断・研磨に。 外径(Φmm) 100 厚さ(mm) 14 穴径(Φmm) 15 仕様 乾湿両用 トラスコ品番 171-4457 粒度 60 材質/仕上 (基盤)S45C 質量(g) 91.8 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 15000 使用工具 ディスクグラインダー 適合材 カワラ・大理石・FRP・耐火レンガ・ガラス・みかげ石等
1枚
11,980 税込13,178
当日出荷

プロも納得の切れ味に、簡単・素早く・安全に研磨することができます。 切れ味が悪くなって使い捨てていた刃をリサイクルして使い続けることができ、作業効率・燃費が共にアップし、負担を軽減します。 千鳥刃も作ることができます。
用途刈払機専用の研磨機です。 質量(kg) 7.1 タイプ 中速グラインダー付 形式 グラインダー:GS-650(ミツトモ) 適合範囲 9、10、12インチ 本体寸法(mm) 415×270×190 使用砥石 KY-DTS(ダイヤモンド研石)
1台
27,980 税込30,778
3日以内出荷

プロも納得の切れ味に、簡単・素早く・安全に研磨することができます。 切れ味が悪くなって使い捨てていた刃をリサイクルして使い続けることができ、作業効率・燃費が共にアップし、負担を軽減します。 千鳥刃も作ることができます。
用途刈払機専用の研磨機です。 質量(kg) 7.1 タイプ 高速グラインダー付 形式 グラインダー:GS-580(ミツトモ) 適合範囲 9、10、12インチ 本体寸法(mm) 415×270×190 使用砥石 KY-DTS(ダイヤモンド研石)
1台
30,980 税込34,078
3日以内出荷

上刃・すくい刃研磨可能 高速グラインダー付き
1台
33,980 税込37,378
3日以内出荷

カケや割れに強い基盤を使用し弾力性と強度を実現 ディスクグラインダー110mmタイプ使用可能 研磨に最適なダイヤモンドを使用
用途刈払い刃、チップソー、ハサミ、鎌包丁、その他超硬類の研磨他 外径(Φmm) 100 穴径(Φmm) 20 仕様 乾湿両用 付属品 15mmブッシュ 材質 工具鋼、工業用ダイヤモンド 粒度 #180 タイプ ゼブラタイプ
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷

音波振動のチカラで研ぐ。 京セラから新しいタイプの研ぎ器が生まれました。 鋭く!すばやく!簡単に! ファインセラミック砥石採用。 コンパクトハンディタイプなので色々な用途に使えます。 少ない研ぎ回数で、鋭い切れ味が蘇る。
用途電動研ぎ器(金属刃物用) 包丁、はさみ、彫刻刃、ニッパー、ピーラー、カッター、鏡等に。 仕様 電池式 寸法(mm) 38×202×57 質量(g) 135 電源 アルカリ単3電池2本(別売) アズワン品番 65-1225-48
1台
3,618 税込3,980
当日出荷

チップソーストッパー付で作業が容易です。 センターの金具を調節することにより230mm、255mmのチップソーの研磨作業が可能です。
用途刈払メンテナンス用品。 材質 ABS樹脂 幅(mm) 280 高さ(mm) 60 質量(g) 340 奥行(mm) 280 適合サイズ(mm) 230~255
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷

モーター回転数(min-1[r.p.m]) 4800 モーター電圧(V) AC100(一般家庭用) 定格消費電力(W) 220 定格周波数(Hz) (モーター)50/60 定格時間(分) (モーター)15 質量(kg) 約5.9 トラスコ品番 853-6391
1個
25,980 税込28,578
当日出荷

上刃・すくい刃研磨可能 中速グラインダー付き
1台
30,980 税込34,078
3日以内出荷