- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電子部品(オンボード)
- チップ抵抗 セットのおすすめ人気ランキング
チップ抵抗 セットのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新2,298件の「チップ抵抗 セット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「抵抗セット」、「サンプルブック」、「チップ抵抗」などの商品も取り扱っております。
仕様
取り付けタイプ = 表面実装。値の数 = 170。抵抗値範囲 = 1 Ω → 10 MΩ。テクノロジー = 厚膜。シリーズ = RK73H1E。個数 = 34000。抵抗値許容差 = ±1%。。0402型SMD厚膜チップ抵抗器RK73H1E-KIT. シリーズE24 + ジャンパ 最大ワット数: 0.063 W 最大電圧: 50 V 170抵抗値 抵抗値あたりの抵抗器個数: 200 動作温度: -55 → +155 ℃ 温度係数1 → 9.76 Ω: ±200 ppm 10 Ω → 1 MΩ: ±100 ppm 1.02 MΩ → 10 MΩ: ±200 ppm
RoHS指令(10物質対応)
対応
1キット
¥43,300
税込¥47,630
当日出荷
仕様
取り付けタイプ = 表面実装。値の数 = 170。抵抗値範囲 = 1 Ω → 10 MΩ。テクノロジー = 厚膜。シリーズ = RK73H2A。個数 = 17000。抵抗値許容差 = ±1%。。0805型SMD厚膜チップ抵抗器RK73H2A-KIT. 角形厚膜チップ抵抗器、精密グレードキット. 最大ワット数: 0.125 W 最大電圧: 150 V 170抵抗値 抵抗値あたりの抵抗器個数: 100 シリーズE24 + ジャンパ 動作温度: -55 → +155 ℃ 温度係数1 → 9.76 Ω: ±200 ppm 10 Ω → 1 MΩ: ±100 ppm 1.02 MΩ → 10 MΩ: ±400 ppm
RoHS指令(10物質対応)
対応
1キット
¥39,000
税込¥42,900
翌々日出荷
仕様
抵抗値範囲 = 1 → 10MΩ。テクノロジー = 厚膜。シリーズ = RMC-2012。抵抗値許容差 = ±1%。。JIS C 5201-1:1998. 厚膜チップ抵抗器キットRMCシリーズ(1005, 1608, 2012, 3216サイズ). チップ抵抗キット 1Ωから10MΩ (+ジャンパー抵抗)までE24系列170種類 各100個入り(±2個) 抵抗値許容差±1%品『F』 梱包形態はテープカット品(1608, 2012, 3216サイズは50個 x 2本)、(1005サイズは100個 x 2本)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1キット
¥37,980
税込¥41,778
6日以内出荷
仕様
取り付けタイプ = 表面実装。抵抗値範囲 = 10 → 360KΩ。テクノロジー = 金属皮膜。シリーズ = RR0816。個数 = 5000。抵抗値許容差 = ±0.5%。。薄膜チップ抵抗器キット RRシリーズ. 梱包形態はテープカット品 RR0816-KIT 1608サイズ (RS品番:< 677-4707') 677-4707 RR1220-KIT 2012サイズ (RS品番:< 677-4700') 677-4700
RoHS指令(10物質対応)
対応
1キット
¥41,980
税込¥46,178
翌々日出荷
仕様
キット(含む) = セラミック。取り付けタイプ = スルーホール。誘電体材料 = セラミック。。村田製作所、積層セラミックコンデンサ ラジアルタイプ (RDE-KIT). 部品の数量は各アイテム 20個
RoHS指令(10物質対応)
対応
1キット
¥49,000
税込¥53,900
当日出荷
1冊手元にあるだけで、設計・開発がよりスムーズに進みます!!
あれば何とかなる ばね現物付カタログです。
供給頻度の高いばねを選び、バインダーに収容。
バネ選定・収納に便利なA4サイズです。
用途ばね設計時の開発現場に。
材質
SUS304WPB
外径(Φmm)
2~10(外径)
RoHS指令(10物質対応)
対応
小さくて難しいチップ部品のはんだ付けが練習できるミニ基板と部品のセット。6個のチップLEDとチップ抵抗をはんだ付けした後は、LEDライトとして使用できます。
さらに基板を折り取って1個だけでも使うことができるので、練習後の基板も有効に活用できます。
チップ部品なんてどうやってはんだ付けするの・・そんな疑問もバッチリ解消。
はんだ付けの手順を図解で詳しく説明。更に予備部品も付属しているので、失敗しても安心。
折り取り用穴が空いているので、1~6個まで好きな数量を点灯させることができます。
種類
工作キット
基板寸法(mm)
20×30
抵抗
(チップ)2012サイズ(2×1.25mm)
仕様
取り付けタイプ = スルーホール。抵抗値範囲 = 10 → 1MΩ。テクノロジー = 金属皮膜。個数 = 20。抵抗値許容差 = ±1%。。金属皮膜抵抗器キット、0.25 W. 小型で管理しやすいバインダ形式のキット エッジ表面の材質は鉛フリークロム
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥48,000
税込¥52,800
当日出荷
仕様
取り付けタイプ = 表面実装。値の数 = 122。抵抗値範囲 = 10 Ω → 1 MΩ。テクノロジー = 厚膜。シリーズ = MCR03。個数 = 12200。抵抗値許容差 = ±5%。。一部の部品はパーツラベルの仕様から抜けていることがあるのでご注意ください。. 厚膜チップ抵抗器キット、MCRシリーズ(1005、1608、2012サイズ). 小型で管理しやすいバインダ形式のキット RSオリジナルホルダはリールエンドにそのまま対応
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
東京電機大学出版局発行の書籍「たのしくできる ブレッドボード電子工作」で紹介されている回路の製作に必要な部品をセットにしたものです。本製品は、書籍で紹介されている製作例7~14に使用する部品がセットになっています。
種類
工作キット
製作例
LED表示トランジスタ式導通センサ、トランジスタ式タイマ、LED交互点滅器、小鳥のさえずり声発生器、フォト・トランジスタを使用した光センサ、タイマIC「555」を使ったタッチ・センサ、CMOS・ICを使った警報音発生器、ICを使ったマイク・アンプ
1セット
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
仕様
取り付けタイプ = スルーホール。抵抗値範囲 = 10 → 1MΩ。テクノロジー = カーボンフィルム。個数 = 20。抵抗値許容差 = ±5%。。炭素皮膜抵抗器キット0.25 W. 小型で管理しやすいバインダ形式のキット 抵抗値許容差: ±5 % エッジ表面の材質は鉛フリークロム
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥31,000
税込¥34,100
当日出荷
仕様
抵抗 = 1kΩ。パッケージ/ケース = 0603。許容差 = ±1%。定格電力 = 0.1W。温度係数 = ±100ppm/℃。テクノロジー = 厚膜。寸法 = 1.6 x 0.5mm。長さ = 1.6mm。奥行き = 0.8mm。高さ = 0.5mm。シリーズ = MCR。最小動作温度 = -55℃。最大動作温度 = +155℃。終端スタイル = はんだパッド。ケーススタイル = メタル。。0603型抵抗器、ロームMCRシリーズ. ロームのMCRシリーズのチップ抵抗器は、高い信頼性を保証するメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成されています。 適した用途は、車載用 / 産業用機器から民生用電子機器までにわたっています。 ロームのMCR抵抗器は、ISO9001及びISO/TS16949の認定を受けています。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(100個)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
仕様
取り付けタイプ = 表面実装。抵抗値範囲 = 10 → 1MΩ。テクノロジー = 金属皮膜。シリーズ = RR 1220。個数 = 5000。抵抗値許容差 = ±0.5%。。薄膜チップ抵抗器キット RRシリーズ. 梱包形態はテープカット品 RR0816-KIT 1608サイズ (RS品番:< 677-4707') 677-4707 RR1220-KIT 2012サイズ (RS品番:< 677-4700') 677-4700
RoHS指令(10物質対応)
対応
1キット
¥46,980
税込¥51,678
翌々日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 薄膜チップ抵抗器, 1608サイズ
仕様
取り付けタイプ = スルーホール。抵抗値範囲 = 10 → 1MΩ。テクノロジー = 金属皮膜。個数 = 20。抵抗値許容差 = ±1%。。金属皮膜抵抗器キット、0.25 W. 小型で管理しやすいバインダ形式のキット エッジ表面の材質は鉛フリークロム
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
小型 軽量です。
抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。
電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。
テーピング等の各種自動実装機に対応します。
リフロー、フローはんだ付けに対応します。
端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。
電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
抵抗 = 10kΩ。パッケージ/ケース = 0603。許容差 = ±1%。定格電力 = 0.1W。温度係数 = ±100ppm/℃。テクノロジー = 厚膜。寸法 = 1.6 x 0.5mm。長さ = 1.6mm。奥行き = 0.8mm。高さ = 0.5mm。シリーズ = MCR。最小動作温度 = -55℃。最大動作温度 = +155℃。終端スタイル = はんだパッド。ケーススタイル = メタル。。0603型抵抗器、ロームMCRシリーズ. ロームのMCRシリーズのチップ抵抗器は、高い信頼性を保証するメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成されています。 適した用途は、車載用 / 産業用機器から民生用電子機器までにわたっています。 ロームのMCR抵抗器は、ISO9001及びISO/TS16949の認定を受けています。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(100個)
¥139
税込¥153
当日出荷