チャッカーのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
223件の「チャッカー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フィールドチャッカー」、「ロックライター 替石」、「拡声器」などの商品も取り扱っております。
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

これが元祖!これが定番! 使い切りタイプです。
仕様 抗菌、ハードプッシュ着火タイプ 全長(mm) 235 質量(g) 75
1本
389 税込428
当日出荷

1個ほか
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロングノズルで業務用にも最適です。シンプルで握りやすい形状です。炎調整レバー・安全ロック付。ガスの残量も確認できる窓付きです。使い切りタイプ。
仕様 安全ロック付、CR商品、炎調整機能付 全長(mm) 268 使用可能回数 約860回
1本
239 税込263
当日出荷

チャッカ―・専用軸・ねじなし刃物で、パンチ刃物がワンタッチでセットできます。Φ30.5のパンチが小軸用下穴径(Φ12)で作業可能です。
用途配電盤の穴あけ作業。 トラスコ品番 160-2002 適合機種 NC-TP-F3-CP・NC-TP-F3-ACP・NC-TP5032S セット内容 Φ16.3、20.4、22.5、25.5、30.5 質量(kg) 2.1
1台
62,980 税込69,278
翌々日出荷

アウトドアレジャーからホビー、日曜大工など、いろいろな用途に活躍します。 炭火起こしに便利!つまみ操作で簡単火力調節。 ワンプッシュ圧電点火装置付。
材質 本体/アルミダイカスト、火口/ステンレス鋼、樹脂部/66ナイロン 質量(g) 110 本体寸法(幅W×全長×高さH) 38×160×52(ガス容器含まず) 点火方式 圧電点火方式 火炎温度(℃) (最高)約1300 ガス消費量(g/h) 147 適合ボンベ M-7621 燃焼時間(時間) 約1時間40分(ガス容器:NET250g 1本)
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

1500~1700℃の強力なスパイラル集中炎を発する業界最軽量クラスのパワフルトーチ。トリガー式の点火ボタンと頑丈な金属本体で作業性に優れています。
用途ハンダ付、ロウ付、凍結解氷、炭の火起こし 火炎形状 スパイラル集中炎 火炎温度(℃) 1500~1700 最高温度(℃) 1700 仕様 (使用向き)フルタイム逆さ使用可能 付属品 ボンベ(RZ-850)×1本 質量(g) 130(本体のみ) 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 150×25×50(本体のみ) 点火方式 電子着火方式 火口径(mm) 16 燃焼時間(分) 90(RZ-850使用時)。※30分の連続燃焼データより換算したものです。 発熱量(kW[kcal/h]) 2.3[2000](RZ-850使用時)。2.7[2300](RZ-860使用時)。※10分間の燃焼データを1時間に換算したものです。 ガス消費量(g/h) 169(RZ-850使用時)。※10分間の燃焼データを1時間換算したものです。 適合ボンベ ネジ込み式。RZ-850・RZ-860 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
2,198 税込2,418
当日出荷

シームレス(継ぎ目なし)缶を採用し、従来品との比較で強度が50%アップし、安全性が大きく向上します。新吸収体の採用により、残ガス(使いきれずにボンベ内に残存するガス)量を15%低減させ、エコロジーです。
用途各種ロウ付作業、塩ビパイプ曲げ加工。 トラスコ品番 376-9399 質量(g) 130 点火方式 電子着火式 火炎温度(℃) 1400 発熱量(kcal/h) 2200 燃焼時間(分) 80 火炎形状 スパイラル集中炎 適合ボンベ ネジ込み式RZ-850・RZ-860 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

風に強いターボパワー!屋外に最適です。 炎が見える安全設計。 使い切りタイプです。
仕様 抗菌、ハードプッシュ着火タイプ 全長(mm) 235 質量(g) 84
1本
469 税込516
当日出荷

強火力集中炎モデルです。フルタイム逆さ使用可能です。最後までパワーを持続します。
用途各種ロウ付け。塩ビパイプ曲げ。凍結解氷作業。 トラスコ品番 376-9372 質量(g) 210 点火方式 電子着火式 火炎温度(℃) 1600 発熱量(kcal/h) 2800 燃焼時間(分) 80 火炎形状 強力集中炎 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
2,898 税込3,188
当日出荷

仕上がりがきれいです。 切り粉飛散がありません。 ヘッド分離型です。
最大穴あけ能力(mm) (ステンレス)t1.6×Φ115、(軟鋼)t3.2×Φ115 質量(kg) 1.9
1台
82,980 税込91,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手になじむ丸型のグリップ部は操作時に握りやすい形状です。 ロングタイプで、火口までが遠く、安心して使えるレギュラーサイズの点火棒です。 手に取りやすい価格で、いつでもいろいろなシーンでお使いいただけます。 アイボリーとライトグレーの本体色はキッチンや厨房にも馴染む色合いです。 本体裏面にガス量確認窓付 安全ストッパー付
仕様 CR対応(PSC対象)品 質量(g) 約44.2 本体寸法(mm) 226.5×41.5×23.0 使用可能回数 約390回 充填量 1.02g(85%充填)
1個ほか
119 税込131
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2年間保証付き。 ガス注入式なので、くり返し使用できます。 立てて置けて場所をとらないライターです。
材質(本体) ABS樹脂製 本体寸法(mm) 28×28×117 質量(g) 30 種別 ガス注入式 タイプ 点火用ライター
1個
439 税込483
当日出荷


1個
170,000 税込187,000
8日以内出荷

CR法規制後は、「レバーが硬い」、「指が痛い」「女性や高齢者のことも考えて欲しい」・・・。 このようなお客様の声から、「スライドタッチ式」という着火方式を採用した、新チャッカマンです。他社にない着火方法の商品ですので、進化した「日本製」の「チャッカマン」を宜しくお願い致します。使い切りタイプです。
1個
499 税込549
当日出荷

経済的なカセットガスを使用。 自動点火装置付。 2分間の予備加熱で約30秒の逆さ使用可能。
用途ハンダ付、ロウ付、凍結解氷、炭の火起こし 付属品 ボンベ(RZ-760)×1本 点火方式 電子着火方式 火炎温度(℃) 1300 火口径(mm) 22 燃焼時間(分) 90(RZ-760使用時)。30分の連続燃焼データより換算したものです。 適合ボンベ カセットガス式。RZ-750・RZ-760
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

超軽量・コンパクト設計により作業性が抜群! 配電盤、制御盤、その他鋼板の穴あけ用で電気設備工事、配管工事、各種部品取付工事などの幅広い用途に使用できます。 厳選された材料による丈夫なパンチ・カッターは切れ味鋭く切り口もきれいに仕上がります。
ストローク(mm) 20 全長(mm) 410 本体質量(kg) 2.3 出力(kN) 59
1台
94,980 税込104,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

炎調整レバーをなくし無調整式を採用。 微細は多孔質フィルムでガスの流入を制御します。 無調整式は炎の長さに影響する部品の経時変化が起きないため炎の長さが安定します。 使い捨てタイプ
質量(g) 67.9 点火方式 圧電着火方式 サイズ(mm) 283×32×40 充填量 ガス:4.5
1本
359 税込395
当日出荷

ワンハンドで点火・消火が可能!いつでもお好みの火力で点火可能!スライド式の火力調整つまみで、強火から弱火までの微調整が無段階に可能です。空気調整つまみで、1600℃の強力集中炎から800℃のソフト炎が自在につくれます。チャイルドロックレバー付の安心設計。360°フルタイム逆さ仕様可能。
用途ハンダ付け、各種ロウ付け。塩ビパイプ曲げ。板金作業。調理(炙り作業、お菓子作り)。ガラス細工。時代焼き。炭の火起し等。 火炎形状 強力集中炎/ソフト炎 トラスコ品番 376-9411 質量(g) 140(本体のみ) 最高温度(℃) 1600℃ 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 150×25×100(本体のみ) 点火方式 電子着火方式 火炎温度(℃) 最高/1400~1600、最低/1000 火口径(mm) Φ20 燃焼時間(分) 約70(RZ-860使用時)※30分の連続燃焼データーより換算したものです。 発熱量(kW[kcal/h]) 3.5[3000](RZ-860使用時)、2.8[2400](RZ-850)使用時)※10分間の燃焼データーを1時間に換算したものです ガス消費量(g/h) 253(RZ-860使用時)※10分間の燃焼データを1時間に換算したものです。 適合ボンベ ねじ込み式(RZ-850、RZ-8501、RZ-860) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
4,398 税込4,838
当日出荷