- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- バルブ
- チャッキバルブのおすすめ人気ランキング
チャッキバルブのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新298件の「チャッキバルブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「チェックバルブ」、「スイングチャッキバルブ」、「チャッキ弁」などの商品も取り扱っております。
スイングチャッキ
流れの下流側から圧力が加わった場合、弁体が弁座に自動的に密着して、管内の流れを止めて逆流を防ぎます。
弁体が弁座に相対して蝶つがい式にピンで取り付けられており、流体の正規の流れで開き、逆流では弁体の弧状運動で弁座に密着して管路を閉止して逆流を防ぎます。
形状
ストレート
材質(本体)
青銅/CAC
使用温度範囲(℃)
-29~120℃
最高使用圧力(MPa)
1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)
接続方式
ねじ込み形
使用流体
水、蒸気
最高許容圧力(MPa)
1.18(-29~120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気(179℃))
ハンドル形状
ハンドル無し
材質(ヒンジピン)
C3604
材質(プラグ)
C3604
材質(ボディ)
CAC
クラス
125型
接続形状
ねじ込み:JIS B0203
バルブ種類
チャッキバルブ
使用圧力範囲(MPa)
0~0.9
仕様
樹脂タイプ
材質
(弁体押え)POM、(開放リング)POM、(ガイドリング)黄銅、無電解ニッケルメッキ、(ロック爪)ステンレス、(弾性体スリーブ)NBR、(弁体パッキン)NBR
形状
ストレート
材質(本体)
(樹脂)PBT、(金属)黄銅、無電解ニッケルメッキ
使用温度範囲(℃)
0~60
使用流体
空気
作動圧力範囲(MPa)
0.01
材質(Oリング)
NBR
材質(弁体)
POM
材質(スプリング)
ステンレス
使用真空圧力(kPa)
-100
材質(本体)
Bronze CC491K
使用温度範囲(℃)
170以下
最高使用圧力(MPa)
2
接続方式
ねじ込み形
使用流体
水、油、蒸気
材質(キャップ)
Bronze CC491K
材質(ヒンジピン)
Stainless Steel 2Cr13
材質(ディスク)
Bronze CC491K
材質(ヒンジ)
Brass CW617N
材質(ヒンジナット)
Brass CW617N
バルブ種類
チャッキバルブ
形状
ストレート
材質(本体)
SCS13A
使用温度範囲(℃)
120℃以下
最高使用圧力(MPa)
1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)
接続方式
ねじ込み形
使用流体
水、油、空気、蒸気、ガス
材質(キャップ)
SCS13A/SUS304
ハンドル形状
ハンドル無し
材質(ジスク)
SCS13A
材質(ヒンジピン)
SUS304
材質(プラグ)
SUS304
クラス
10K
RoHS指令(10物質対応)
対応
バルブ種類
チャッキバルブ
形状
ストレート
材質(本体)
青銅/CAC406(JIS規格品)
使用温度範囲(℃)
-29℃~120℃
最高使用圧力(MPa)
1.4(-29℃~+120℃)、1.0(+185℃)
接続方式
ねじ込み形
使用流体
水、油、空気、蒸気、ガス
材質(キャップ)
C3771BE
ハンドル形状
ハンドル無し
材質(ジスク)
CAC406
材質(ヒンジピン)
C3604BD
材質(プラグ)
C3604BD
クラス
10K
バルブ種類
チャッキバルブ
吐出側ホースに取り付けて使用します。
オーバーフィードや薬液の逆流を防ぎ、サイフォン防止機能も併せ持っています。
接続
(IN)Φ4×Φ9ホース、(OUT)R3/8、R1/2ネジ
設定圧力(MPa)
0.17±0.04
材質(本体)
PVC
材質(スプリング)
ハステロイ
適合ポンプ
B11・16・21・C16・21
流体抵抗は比較的小さく、小さな差圧でも確実に逆止機能を発揮します。
接液部は全て樹脂のため耐食・耐薬品性に優れています。
ユニオンナットを取り外すことで容易にメンテナンスできます。
材質
(TS受口)PVC
形状
ストレート
材質(本体)
PVC
使用温度範囲(℃)
0~50
接続方式
TS式
材質(シート)
EPDM
接続
TS式
材質(ボール)
PVC
使用流体
水、油、薬品
材質(リング)
PVC
バルブ種類
ボールチャッキバルブ
形状
ストレート
材質(本体)
FC250+NBR
使用温度範囲(℃)
80以下
接続方式
ウェハー形
使用流体
静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス
最高許容圧力(MPa)
(80℃以下の静流水)1.4、(80℃以下の油・脈動水および空気)1
ハンドル形状
丸形
材質(グランド)
C3604BD
材質(グランドパッキン)
非石綿パッキン
材質(ジスク)
CAC406
材質(ステム)
C3531
材質(プラグ)
S45CH
材質(ボディ)
FC250+NBR
材質(スプリング)
SUS304-WPB
クラス
10K
小型、軽量
CKD従来品と比較して、体積比平均律34%、質量比平均25%と小型軽量化を図りました。
すっきりとした形状
地球環境に配慮した商品
リサイクルのための分別処理が容易
使用流体
圧縮空気
クラッキング圧力(MPa)
0.02
最高使用圧力(MPa)
1
使用周囲温度(℃)
0~60(但し、凍結なきこと)
保証耐圧力(MPa)
1.5
流体温度(℃)
5~60
最低使用圧力(MPa)
0.03
水平配管の逆流防止用に。
用途配管資材に
材質(本体)
SUS316
最高使用圧力(MPa)
1.6(常温の水、油、ガス)
ねじの種類
PTネジ
接続方式
ねじ込み形
クラス
150
バルブ種類
チャッキバルブ
オーバーフィード現象、サイホン現象を防止するだけでなく、主管から液体が噴出するのを防ぐ逆止弁機能があります。
ボイラー配管内への薬液注入の場合、ボイラーが停止して温度が下がると、ボイラー内に負圧(真空)が発生し、ポンプが停止しているにもかかわらず、薬液が吸引されます。サイホン止めチャッキ弁は、0.1MPa強の背圧を与え、薬液が吸引されることを防ぎます。
用途サイホン現象の防止。オーバーフィード現象の解消。渦巻ポンプの吸込側配管に注入するとき。
材質(本体)
PVC
設定圧力(MPa)
標準0.15
形状
ストレート
使用温度範囲(℃)
120℃以下
最高使用圧力(MPa)
1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+120℃以下の油、脈動水、空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(+120℃以下のガス)
接続方式
管フランジ
使用流体
水、油、空気、蒸気、ガス
ハンドル形状
ハンドル無し
材質(プラグ)
SS400
クラス
10K
バルブ種類
チャッキバルブ
形状
ストレート
使用温度範囲(℃)
120以下
接続方式
ねじ込み形
使用流体
水、蒸気
ハンドル形状
ハンドル無し
クラス
150型
形状
ストレート
材質(本体)
SCS13A
接続方式
管フランジ
材質(カバー)
SCS13A
ハンドル形状
ハンドル無し
材質(ジスク)
SCS13A
材質(ヒンジピン)
SUS304
材質(プラグ)
SUS304
バルブ種類
チャッキバルブ
形状
ストレート
材質(本体)
青銅
使用温度範囲(℃)
120以下
最高使用圧力(MPa)
120℃以下の静流水(ヘッド揚程加圧式):1.4、飽和蒸気:1.0。120℃以下の脈動水(ポンプ加圧式)・油・燃料油・ガス(可燃性・毒性ガスを除く)・空気圧縮窒素ガス:1.0
接続方式
Rc
使用流体
静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)・油・燃料油・ガス(可燃性・毒性ガスを除く)・空気圧縮窒素ガス
材質(キャップ)
C3771BE
ハンドル形状
ハンドル無し
材質(ヒンジピン)
C3604BD
材質(プラグ)
C3604BD
材質(弁体)
CAC406
クラス
10K
接続形状
Rc
材質(弁箱)
CAC406
バルブ種類
チェッキバルブ
形状
ストレート
材質(本体)
青銅CAC
使用温度範囲(℃)
120以下(静流水)
最高使用圧力(MPa)
120℃以下の静流水:1.2、飽和蒸気:0.9
接続方式
Rc
使用流体
静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気
材質(キャップ)
C3771BE
ハンドル形状
ハンドル無し
材質(ヒンジピン)
C3604BD
材質(プラグ)
C3604BD
材質(弁体)
CAC406
クラス
125
接続形状
Rc
材質(弁箱)
CAC
バルブ種類
チェッキバルブ
材質
要部/BRZ(青銅)
形状
ストレート
材質(本体)
ねずみ鋳鉄
使用温度範囲(℃)
120以下
最高使用圧力(MPa)
120℃以下の静流水:1.4、120℃以下の脈動水・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガス:1.0、120℃以下のガス(可燃性・毒性ガスを除く):0.20、飽和蒸気:0.7
接続方式
管フランジ
使用流体
静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガス、ガス(可燃性・毒性ガスを除く)、飽和蒸気
ハンドル形状
ハンドル無し
クラス
10K
バルブ種類
チェッキバルブ
仕様
逆止め弁
形状
その他
材質(本体)
青銅
規格
管接続:ウエハー形(JIS 10K)
接続
ウエハー
ハンドル形状
丸形
クラス
10K
検査圧力(MPa)
弁箱/(水圧)2.10、(空圧)1.40、弁座/(空圧)0.60
バルブ種類
チャッキバルブ
用途水栓金具用
材質
黄銅、POM(弁体)
仕様
パッキン付き、逆流防止機能が付き、水栓金具用
使用圧力(MPa)
0.05~0.75
使用温度(℃)
1~60
形状
ストレート
材質(本体)
CAC406
使用温度範囲(℃)
80以下
最高使用圧力(MPa)
1.37(+80℃以下の静流水)、0.98(+80℃以下の脈動水)
接続方式
ねじ込み形
使用流体
水
材質(キャップ)
CAC406
材質(ジスク)
NBR
クラス
10K
バルブ種類
チャッキバルブ