チャック取付プレートのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
111件の「チャック取付プレート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スクロールチャック フランジ」、「チャック フランジ」、「面板 旋盤」などの商品も取り扱っております。
1個
22,980 税込25,278
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Qロック内蔵丸型プレート専用のチャック付き取付プレートです。 基準穴は焼入れブッシュ入りで、ピッチは±0.015の高精度に仕上げてあります。 チャックは御支給頂くか、ご指定下さい。
材質 (プレート)FC250、(Qロックエレメント)SCM440 表面処理 (Qロックエレメント)無電解メッキ 熱処理 (プレート)焼鈍、(Qロックエレメント)焼入HRC55 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
419,800 税込461,780
46日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


分割タイプの爪となっており、トップジョーを重切削に適した硬爪や、精密仕上げに便利な成形生爪にと、用途に応じて使い分けることができ、そのうえ爪交換も簡単です。特に硬爪は、1つの爪で内径把握・外径把握の両方が可能です。スチールボデーの採用によりボデーの剛性アップを図り、耐久性の向上とより高速回転での使用を可能としました。
タイプ 分割爪 JIS規格 JIS規格相当品
1個
199,800 税込219,780
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

3つの爪が連動して稼動するため、材料の心出しが容易で円材や三角柱などの材料を把握するために用います。
用途材料の把握 適合 Compact7、Compact9 把握径(Φmm) 正爪/3~22(外径)・25~70(内径)、逆爪/22~63(外径) アズワン品番 64-5178-14 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
24,980 税込27,478
当日出荷

1個
8,498 税込9,348
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1個
37,980 税込41,778
4日以内出荷


1台
89,980 税込98,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バックプレートなしで、直接取付けできるショートテーパ用チャック
関連資料 ショートテーパチャックの旋盤適合表(0.2MB) 旋盤主軸端とショートテーパチャック取付けについて(0.2MB)
1台
149,800 税込164,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ミスターマイスターCompact-7用面板
薄物を把握する為に用います。
直径(Φmm) 112 アズワン品番 64-5178-18 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

円筒状のもの、特にパイプ等肉厚の少ないものをつかむ場合の歪を小さくします。角もの(正方形)がつかめます。取付部の寸法は、JNタイプと同じです。
タイプ 一体爪 公差L +0.15。+0.05 公差D ±0.2
1個
149,800 税込164,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミスターマイスター三爪スクロールチャック
精密ミニ旋盤コンパクト3に標準付属している三爪スクロールチャックと同等品。
用途このスクロールチャックの爪はリバーシブルタイプになっていますので、爪の入れ替え位置を変える事で逆爪にも正爪にもなります。 把握径(Φmm) (正爪)外径/2-28、内径/20-48、(逆爪)外径/20-55 チャック径D(Φmm) 50 アズワン品番 64-5178-57 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
25,980 税込28,578
当日出荷

超小型・薄型・軽量です。
用途卓上旋盤からボール盤・小型フライス盤・測定器まで。 仕様 内爪・外爪両用爪付 セット内容 ハンドル(レバー)2本、チャック取り付けボルト3本、レンチ1本 材質 スチール タイプ 3ツ爪タイプ
1台
84,880 税込93,368
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

JIS及びISOスピンドルに、アダプタなしで直接取り付けできるA型ショートテーパ用チャックで、その本体は軽量で継ぎ目のない高剛性ソリッドボデーです。硬爪が標準付属となっていますが、生爪も使用できます。
タイプ 分割爪 関連資料 旋盤主軸端とショートテーパチャック取付けについて(0.2MB)
1台
179,800 税込197,780
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ミスターマイスターロータリーテーブル
ミーリングテーブルの上で材料を360度回転させる事が出来ます。円周上に溝加工等を行う時に重宝します。
用途円周加工 テーパー 穴/MT-2 アズワン品番 64-5179-44 回転盤径(mm) 100 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
129,800 税込142,780
翌々日出荷

1台
99,980 税込109,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途異形材料の取り付けや偏心加工に 適合本体 ウッドレースDX(No.27020) 材質 強化樹脂製 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
8,698 税込9,568
当日出荷

スチールボデー採用 画期的なスチールボデー、クロスガイドの採用 高剛性設計によりボデー歪を解消し、寿命の飛躍的な延びが実現しました。
用途※生爪(ソフトジョー)は付属しておりません。 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 2500 タイプ 一体爪
1個
85,980 税込94,578
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)