チャッターバーのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
107件の「チャッターバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「道路鋲」、「キャッツアイ」、「セーフアイ」などの商品も取り扱っております。
中央分離帯、追越禁止区域、安全地帯、分岐点、進入区分、緩速車道、歩車道区分離等の設置に効果的です。
用途一般道他 材質(本体) アルミ合金
1個
8,898 税込9,788
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

設置幅15cm、両面タイプ 車両への衝撃をやわらげる超薄型設計 厚さは20mmと超薄型。しかも表面にゆるやかな傾斜をつけることで車両への衝撃をやわらげています。砂の吹きだまりもなくしました。 衝撃に強いアルミニウム合金製 鋲本体はアルミニウム合金製。車両からの衝撃に強く、そのうえ耐久性にも優れています。 高い反射性能を発揮するプリズム 遠くからの弱い光も確実にキャッチする、高い反射性能プリズムを採用しています。
イエロー 材質 本体:アルミニウム合金、反射体:プリズムレンズ 寸法(mm) 150×105×H20 タイプ 両面 角度(°) 設置:90 設置寸法(mm) 幅:15
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

倉本産業小型鋲
中央分離帯、追越禁止区域、安全地帯、分岐点、進入区分、緩速車道、歩車道区分離等の設置に効果的です。
用途一般道他 材質(本体) アルミ合金 設置寸法・幅(mm) 150
1個
4,798 税込5,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

病院、学校の構内、スーパー、量販店、パチンコ店の駐車場等の減速鋲として、またホテル、コンビニ、倉庫、工場等出入り口の停止線鋲として大変効果があります。
用途駐車場他 材質(本体) アルミ合金 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 320×112×27.5
1個
6,398 税込7,038
翌々日出荷

ソーラー式のため、太陽光が当たる箇所では電池交換不要です(約2~3年間) 付属の両面テープまたは専用接着剤にて貼付けできます。
用途工場内の安全表示。 夜間の外灯がない箇所。 危険な場所の簡易誘導。 付属品 両面テープ 蓄電池タイプ ニッケル水素電池(単4型×2本) 仕様 夜間自動点滅式(スイッチはありません) 材質 カバー:ポリカーボネート、本体:エポキシ樹脂、両面テープ:アクリル系 長さ(mm) 120 幅(mm) 100 高さ(mm) 18 質量(g) 220 電源 ソーラー式 点滅数(回/分) 180±20 LED使用数(個) 4
1個
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ドライバーに直線からカーブまでを一本のラインで視認させることができ、スムーズな車の誘導を可能にした新しいタイプの視線誘導標です。 このビームデリは特殊な反射素子をもつリフレクターを使用することにより、特殊な視認角度を得ることに成功。この視認角度が直線からカーブへと連続した光のベルトを生み出します。
材質(本体) ABS樹脂 タイプ B・C種用 テープ幅(mm) 50 テープ長さ(m) 1.5 材質(レンズ) アクリル樹脂
1巻
6,698 税込7,368
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

吾妻商会(AZUMA)反射式縁石鋲
縁石に貼り付け設置し車両の乗上げ防止や進入口の明示。
用途歩道縁石(出入口)や中央分離帯縁石の明示 仕様 反射体:両面反射 材質 本体:ABS樹脂、反射体:メタクリル樹脂 使用量 接着剤:50g
1個ほか
719 税込791
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

両側に反射板が取り付けられているため、視認性に優れます。 取付に便利な取っ手(凹み)付き。
用途縁石の上などの注意喚起に。 (本体部)黄、(反射部)黄 材質 (本体部)ABS樹脂、(反射部)アクリル反射板 寸法(mm) 100×100×20
1個
459 税込505
当日出荷

白/黄色、黄色/黄色反射の2種類。切断可能。ガードレールや縁石ブロックの視認性向上。取付が簡単。
用途道路・駐車場等車両が通行する箇所に設置 寸法(幅W×長さL)(mm) 50×1000
1セットほか
6,498 税込7,148
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

発光により交差点やカーブを明示します。ソーラー充電により配線工事不要。地上高3mmと衝撃が少ない。
用途カーブや交差点等注意喚起が必要な箇所 セット内容 発光鋲:1個、充填剤:1個 材質 アルミ鋳物製 電池 太陽電池:0.42W 蓄電池形名 キャパシタ 表面 ポリカーボネイト樹脂 LED 点滅数(回/分) 250±20 発光時間(時間) 夜間
1セット
39,980 税込43,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

WAKI(和気産業)反射道路縁石鋲
本体のアクリルのレンズが破損しない限り、反射効果が持続。耐候性に非常に優れています。
用途縁石、路肩につけてドライバーへの注意喚起をします。 材質 反射面・アクリル樹脂 台座・ABS
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新開発のレンズ採用により従来品と比べ、3~8倍の反射性能を実現。 特殊アクリル樹脂なので耐衝撃性、耐摩耗性に優れています。 車道側にさらに高輝度レンズを1枚追加、合計3ヶ所の反射部をもうけました。T字路、中央分離帯等驚くべき効果を発揮します。
材質(本体) 特殊アクリル樹脂 施工内容 CATEYEマーカーボンドをご使用ください。1個あたりの接着剤の塗布量は50グラムです。エポキシ系2液性ですので主剤と硬化剤を1:1の割合で均一になるまで充分混合して施工してください。
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

反射式の接着式道路鋲です。縁石の上など、様々な注意喚起に最適です。夜間も両面に設置した反射鏡により視覚効果が大きいです。夜間の視認性を向上させ、縁石での注意喚起やドライバーの誘導に効果抜群です。接着力が高まるような底面形状設計の為、強固な固定が可能です。設置には2液性のエポキシ樹脂接着剤をオススメいたします。
寸法(mm) 100×100 材質 (本体部)ABS樹脂、(反射部)PMMA樹脂
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来商品より、3~8倍の反射性能。 車のヘッドランプ(光源)が反射板にあたり再帰反射することで、ドライバーの視線を誘導してデンジャラスゾーンをいち早く認識させます。
材質 (反射レンズ)アクリル 材質(本体) ABS タイプ 片面 寸法(縦×横×高さ)(mm) 44×101×23 施工内容 CATEYEマーカーボンドをご使用ください。1個あたりの接着剤の塗布量は50グラムです。エポキシ系2液性ですので主剤と硬化剤を1:1の割合で均一になるまで充分混合して施工してください。
1個
649 税込714
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

常灯仕様(ほぼ点灯)により歩行者への視線誘導の向上。公園内敷地、自転車道等、自転車や歩行者への危険個所の注意喚起を促します。 豊富なカラーバリエーションによる用途の拡大。発行色により様々な用途にて使用できます。 青は自転車道・公園等の誘導灯として、緑は避難誘導等・公園内の誘導灯として・白/黄は道路上の注意喚起場所の誘導灯として、白は縁石照明灯として、黄は踏切(脱輪防止対策)として。
用途自転車道・公園内・道路上・踏切・商業施設の階段のデザイン・工場内の足元ライト
1個
7,798 税込8,578
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

分割施工なので駐車中の車両があっても簡単に施工できます。視認性の高いカラーです。耐久性に優れ、従来の白線のように塗り替える必要がありません。また、塗装ラインのような大掛かりな機材も必要ありません。夜間も視認しやすい反射プレート付です。
用途駐車場の区画整理 トラスコ品番 412-7803 材質 合成ゴム、再生ゴム 高さ(mm) 13 質量(g) 250 奥行(mm) 90 間口(mm) 200 取付穴径 5mm 耐荷重 10t以下
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

反射機能付き小型道路鋲 高さ15mmの薄型設計 簡単ドリル施工
用途夜間の道路線形標示に。 材質 アルミニウム合金 高さ(mm) 15 直径(mm) 115
1個
2,998 税込3,298
10日以内出荷

ソーラー式のため、太陽光が当たる箇所では電池交換不要です。(約2~3年間) 付属の両面テープまたは専用接着剤にて貼付けできます。
用途工場内の安全表示、夜間の外灯がない箇所、危険な場所の簡易誘導 付属品 両面テープ 材質 カバー:ポリカーボネート、本体:エポキシ樹脂、両面テープ:ブチルゴム系 長さ(mm) 120 幅(mm) 100 高さ(mm) 18 質量(g) 220 蓄電池形名 ニッケル水素電池(単4形×2本)
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ホタル鋲の蓄光式タイプになります。 光を吸収し、自ら発光します。
用途ホタル鋲として ブルー×ブルー 仕様 デリネーター 材質 ABS蓄光樹脂 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 100×20×100 アズワン品番 64-6551-53
1個
999 税込1,099
当日出荷

耐衝撃性等、強度アップ。内部にエポキシ系樹脂材を注入し、強度の向上をはかりました。 接着強度の向上。底面をフラットにし、接着面積を大きくすることで、接着強度を大幅に向上しました。 車のヘッドランプ(光源)が反射板にあたり再帰反射することで、ドライバーの視線を誘導してデンジャラスゾーンをいち早く認識させます。
材質 (反射レンズ)アクリル、(充填材)エポキシ系樹脂 材質(本体) ABS タイプ 両面 寸法(縦×横×高さ)(mm) 101×101×19 施工内容 CATEYEマーカーボンドをご使用ください。1個あたりの接着剤の塗布量は50グラムです。エポキシ系2液性ですので主剤と硬化剤を1:1の割合で均一になるまで充分混合して施工してください。
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)