チャンネルロックのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
242件の「チャンネルロック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ロングニッパー」、「チャンネルホルダー」、「クニペックス」などの商品も取り扱っております。
バネ 無し 材質 炭素鋼 取付穴 落下防止用ひも取付穴:無し 切断能力(Φmm) 軟線 4.1 切断能力(Φmm) 硬線 2.3
1丁
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


材質 炭素鋼 切断能力(Φmm) ピアノ線 1.6~2.3 切断能力(Φmm) 軟線 4.1 切断能力(Φmm) 硬線 2.3
1丁
6,198 税込6,818
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

くわえ部は網目状に溝加工しており、ワークをしっかりと把握します。ジョイント部の幅が小さいので、狭小箇所での作業に適しています。先端部は非常に細くなっており、細かい作業に適しています。
材質 高炭素鋼 全長(mm) 200
1丁
5,598 税込6,158
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

剛性感が高く、番線の切断も可能なワイヤーカッタ-を備えるスリップジョイントプライヤー。
種類 コンビネーションプライヤ
1丁
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


全長(mm) 514 最大口開き(mm) 139 トラスコ品番 116-2666 材質 炭素鋼(防錆コート) 質量(kg) 2 調整方法 12段階
1丁
19,980 税込21,978
当日出荷

刃先に筋が入っており、しっかりと掴めます。
トラスコ品番 195-1999 材質 特殊鋼、グリップ:樹脂 全長(mm) 168.3 質量(g) 110 先端形状 ロングノーズ
1丁
11,980 税込13,178
当日出荷

工具が入らなかった狭くて深い場所への作業が便利です。
用途自動車や機械整備に。手の届かない狭く深い場所への作業に 種類 ノーズプライヤ 握り部 滑り止めクリップ(赤色) 硬度HRC 45 材質 S55C
1本
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
当日出荷

つかむ、つまむ、切る、曲げる等の作業に便利なお買い得セットです。
入組点数 3 材質 カーボンスチール(炭素鋼) 全長(mm) ペンチ:160、ラジオペンチ:160、ニッパー:160 刃部硬度 55HRC 切断能力(Φmm) ペンチ:鉄線1.5/銅線2.5、ラジオペンチ:鉄線1.0/銅線2.0、ニッパー:鉄線1.0/銅線2.0 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(3本)
999 税込1,099
当日出荷


ジョイント部の幅が小さいので、狭小箇所での作業に適しています。リーチが非常に長く、奥まった箇所の突起部の切断に適しています。
トラスコ品番 217-9464 材質 炭素鋼 全長(mm) 203
1丁
6,898 税込7,588
当日出荷

ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)。少ない力でパイプやナットを確実につかみます。 口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付き。 てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。 入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。 材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
口幅調節 9段階
1丁
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

全長(mm) 400 最大口開き(mm) 67 トラスコ品番 437-1305 材質 特殊工具鋼 質量(g) 670
1丁
9,698 税込10,668
当日出荷

ラジオペンチタイプと違い、ねじれやしなりに強い超ロングプライヤーです。くわえ部は高周波焼入れを施してあり、耐久性抜群。口開きが2段階に調整できるので、様々な形状もガッチリつかめます。
用途自動車・農機具などの整備に。 機械整備、手の届かない作業に 種類 ノーズプライヤ 最大口開き(mm) 25 寸法A(mm) 295 切断能力(Φmm) 軟線 3.2 先端形状 ロングノーズ 呼び寸法(mm) 300 口開調節 2段階 表面処理 (くわえ部)高周波焼入れ 質量(g) 360 先端厚さ(mm) 3
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

耐磨耗性に優れ、過酷な使用に最適です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
種類 ノーズプライヤ 先端形状 ロングノーズ 材質 オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼
1丁
3,998 税込4,398
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

力を込めやすいハンドルと広く平らなノーズで通常のラジオペンチより力がいる作業に最適です。
全長(mm) 200 材質 合金鋼、表面ポリッシュ 質量(g) 215 先端寸法(mm) 厚11X幅3.5X長31.5(ギザクロス部:11) 柄幅(mm) 46
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

刃が薄いので狭いピッチのフィンにもご使用できます。
用途アルミフィン修正にお使い下さい。 全長(mm) 160 先端形状 フラットノーズ 先端幅(mm) 20
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

先端はクロス目のギザ付で軽い力で強くつかめます。強靭で軽量です。
用途板物・バネ等の掴み・引っ張りに。 全長(mm) 200 先端形状 ロングノーズ 仕様 ソフトカバー付 トラスコ品番 368-9026 厚さ(mm) 5 質量(g) 205 種類 ノーズプライヤ 寸法A(mm) 38
1丁
4,898 税込5,388
当日出荷