チャンバのおすすめ人気ランキング

2025/08/15更新
2,877件の「チャンバ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「チャンバーボックス」、「チャンバー マフラー」、「圧力容器」などの商品も取り扱っております。
コンパクトで実験台や作業台の上でもスペースをとりません。
付属品 ダクトホース(カフス・バンド付)(Φ100mm×3m) 材質 本体/耐衝撃PVC、前面扉/PVC(透明) 電源 AC100V・50/60Hz 風量(m3/min)50Hz/60Hz 2.3/2.6 内寸法(mm) 490×390×390 外寸法(mm) 500×400×400(ファン+250)
1個
109,800 税込120,780
3日以内出荷

マルチプレート挿入方式ですので一度に多数の検体のテストが可能です。プレート吊り下げ式なので培養中に細胞を傷つけることがありません。デバイスのまま固定化、染色が可能です(ケモタキセル)。マルチウェルとインターセルの隙間が広いため、培地交換、細胞採取、代謝状態測定のピペッティングが容易にできます(インターセル)。
1箱(100個)ほか
31,900 税込35,090
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

100個セットの少量サンプルアダプター用の使い捨てチャンバーです。対応するスピンドルはSC4-18,21,25Z,27,28,29,31,34,SC4-27D-100です。
アズワン品番 62-2942-08
1箱(100個)
189,800 税込208,780
4日以内出荷



1箱(20個)
21,980 税込24,178
10日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スライドはガラス製、チャンバー部分は薬品に強いポリプロピレン製です。個別滅菌済み
1箱(10個)
9,898 税込10,888
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)チャンバパッキン
部品名称 チヤンバパツキン 関連資料 展開図1(0.84MB) 展開図2(0.86MB) 展開図3(0.74MB) 展開図4(0.84MB) 展開図5(0.84MB) 展開図6(0.86MB) 展開図7(0.86MB) 展開図8(0.74MB) 展開図9(0.74MB) 図解No MGC-703RD キャブレタ,エアクリーナ部品_No.13、MGC-704RD-1 キャブレタ,エアクリーナ,フゾクヒン部品_No.13、MGC-704RD キャブレタ,エアクリーナ,フゾクヒン部品_No.13、MGC-704R-1 キャブレタ,エアクリーナ,フゾクヒン部品_No.13、MGC-703R キャブレタ,エアクリーナ部品_No.13、MGC-604R-1 キャブレタ,エアクリーナ,フゾクヒン部品_No.13、MGC-604R キャブレタ,エアクリーナ,フゾクヒン部品_No.13、MGC-704R キャブレタ,エアクリーナ,フゾクヒン部品_No.13、MGC-603R キャブレタ,エアクリーナ部品_No.13
1個
439 税込483
7日以内出荷

1個
129,800 税込142,780
5日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ベストセラー「パラライザーⅡ」がさらにパワーup! チャンバー容量を大巾に引き上げ、ニュースペックで登場! パワー/トルク/出力特性の向上を達成しました。 ノーマル車に取り付けるだけで出力up、最高速も約5~15km/hUPします。(要ノーマルエアクリーナーBOX) 基本的には、ウェイトローラーのセッティングが必要です。オートバイの状態(エンジンコンディションのちがい)によりウェイトローラーのセッティングは変化します。 各自のエンジンコンディション別の軽量化でよく走るようになります。
1個
24,980 税込27,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低~高粘度材料の加圧圧送用に最適な容器です。加圧時にフタを開けることができない安全構造です。SUSリリーフ弁/安全弁が標準装備されています。(排気設定圧力は0.59MPaです)
用途液体の圧送用。 仕様 フタ着脱ワンタッチレバーロック式 材質 本体:ステンレス(SUS304)。パッキン:バイトンゴム 内径(Φmm) 226.4 使用圧力 0.49MPa以下 開口寸法(mm) (フタ)81×97楕円
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

少量サンプルアダプター用のSUS302製のチャンバーです。対応するスピンドルはSC4-15です。
種別 SSA用 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 12.73×44.32 アズワン品番 62-2942-01
1個
159,800 税込175,780
4日以内出荷

高静圧・低消費電力:高静圧小風量特性と大風量低静圧特性を併せ持つ専用羽根車”ツインフローファン”の採用で、小風量域の静圧を高めながら低消費電力化を実現。 低騒音化:吸込気流を複数の風路を通じて内蔵ファンに誘導した専用風路”マルチ・スライダーフロー”の採用で、小型化しながら低騒音化を実現。 薄型・省スペース:風速を均一化した専用ファンケーシング”テーパード・スクロール”の採用で、高静圧化しながら小型化を実現。全機種製品高さ「ダクト口径+100mm以下」。 消音アダプターは吐出側に入れ替え可能(吐出騒音を約3dB低減) 天地逆・点検パネル下・縦取り付け可能。 速結端子台付。 強・弱速調可能。(FY-28SCX3は除く) 羽根車は鋼板製
極数 4 電源(V) 単相100V
1台
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
9,898 税込10,888
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

組立式の簡易ドラフトチャンバーです。設置工事は不要で、実験に必要な時に組立てて使用し、使用後は折りたたんでコンパクトに収納できます。 組立時に、工具は不要。誰でも簡単に組立てられます。 シートカバーの前面に窓が付いているので、作業スペースが見やすくなっています。 シートカバーの前面はめくり上げて面ファスナーで固定でき、操作が楽に行えます。
種別 DC-1000N 材質 フレーム:アルミニウム、シートカバー:軟質塩化ビニル、窓:硬質塩化ビニル 寸法(mm) 1000×500×700(ファンユニット含む)、1000×75×550(収納時) 電源 AC100V(電源コード長:1.8m) 風量(m3/min) 吹出風量:約1 ファン 2台 吹出風速(m/s) 約0.5
1個
194,000 税込213,400
5日以内出荷

【より身近に、より手軽に デスクトップタイプの高温器】より身近に、より手軽にお使いいただけるデスクトップタイプの小型高温チャンバー。小型タイプながら温度分布性能 ±1.5℃(+200℃において)を実現。充実した保安機能を備え、パソコンによる運転管理やデータ管理が行える通信機能など、研究開発から実験まで幅広い用途でお使いいただけます。
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 360×330×240 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 480×640×435 質量(kg) 約34
1個
2,290 税込2,519
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

組立式の簡易ドラフトチャンバーです。設置工事は不要で、実験に必要な時に組立てて使用し、使用後は折りたたんでコンパクトに収納できます。 組立時に、工具は不要。誰でも簡単に組立てられます。 シートカバーの前面に窓が付いているので、作業スペースが見やすくなっています。 シートカバーの前面はめくり上げて面ファスナーで固定でき、操作が楽に行えます。
仕様 ファンユニット:1台 種別 DC-700N 材質 フレーム:アルミニウム、シートカバー:軟質塩化ビニル、窓:硬質塩化ビニル 寸法(mm) 700×500×700(ファンユニット含む)、700×75×550(収納時) 電源 AC100V 風量(m3/min) 吹出風量:約1 電源コード(m) 1.8 吹出風速(m/s) 約0.5
1個
110,000 税込121,000
7日以内出荷

簡単に組み立てができ、収納に場所をとりません。
材質 カバー:PVC(塩化ビニル樹脂)、枠:スチール(ステンレスコーティング) 寸法(mm) 700×500×500 質量(kg) 約10 アズワン品番 3-117-01 TGK品番 3-117-01 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 700×500×500
1台
37,620 税込41,382
当日出荷