チャージングシリンダーのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
108件の「チャージングシリンダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアコン 配管 洗浄 機」、「冷媒配管 洗浄」、「エアコンガス回収機」などの商品も取り扱っております。
1個
37,980 税込41,778
6日以内出荷

BBKテクノロジーズR410A/R32 クイックチャージ
冷媒容器から取り出した液冷媒をミスト状にします。ミスト状にすることにより、コンプレッサに負担をかけず、安全に出来ます。
質量(g) 285 口径 5/16オスF×5/16メスF
1個
8,898 税込9,788
翌々日出荷

ビーバー(アサダ)冷媒配管洗浄Eキット
フロン再生装置をお持ちの方向け、冷媒配管洗浄キット
セット内容 サイトグラス×2、フィルタ、1/4ボールバルブ(オス×メス)、フレアチーズ1/4×2、R407C等用1/4ボールバルブ付チャージングホース92cm(赤)×1、R407C等用1/4チャージングホース152cm(赤・青)×1、収納ケース アズワン品番 64-6748-57
1台
51,980 税込57,178
3日以内出荷

1個
8,398 税込9,238
当日出荷

使用洗浄剤はR225、ソルブ55(TA903BA、BC、BDシリーズよりお選びください)
用途冷蔵庫、製氷器、小型エアコン等のサイクル内洗浄用 セット内容 チッソボンベ(2.1L)×1、チッソ調整器(1次側圧力計付×1、2次側(加圧側)圧力計0~1.7MPa)、洗剤タンク×1、接続ホース(1/4″F×1.5mバルブ付)×1、ガイドケース付 質量(kg) 11.5 加圧圧力(MPa) (2次側)0~1.5 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 300×175×580 材質(タンク) (洗浄タンク)0.8L安全弁付ステンレス製
1個
159,800 税込175,780
4日以内出荷

ホース、ノズル付レギュレーター(0.05~0.34MPa吐出調整) 小型で携行しやすく、狭い場所での窒素ブロー作業に最適。 特にキャピラリーチューブ等を使用した冷蔵庫等の再修理防止に。 使い切りボンベの使用でわずらわしいN2ボンベの充填依頼が必要ありません。
ホース長さ(m) 1.5 質量(kg) 1.55(ケース含む) 全高(mm) 200
1個
38,980 税込42,878
当日出荷

洗浄剤18L付き! 洗浄剤がもったいない! 洗浄剤リサイクルタイプ
セット内容 A/Cシステム洗浄機・汎用配管アダプター 本体寸法(mm) 310×230×620 使用範囲 R134HI&LOW・1/4~13/16 計量法対応 適合ホースサイズ 7/16-20UNF 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
95,980 税込105,578
11日以内出荷

適合 JTC1409・JTC1409A・JTC1409SET用高揮発性 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 4L RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性
1缶(4L)
6,898 税込7,588
当日出荷

ボンベに接続することにより、液冷媒をミスト状にしますので低圧側からコンプレッサーで吸引させても負荷をかけずに安全に冷媒の充填ができます。
冷媒 R407C、R404A、R507A等 エスコ品番 EA101SA-1 材質 アルミ製 接続口径 UNF7/16-20(1/4inch) 寸法・サイズ(mm) Φ30×135
1個
11,000 税込12,100
翌日出荷

センサー付ボンベの内容量・回収量管理に!。接続ボールバルブ付ポート付属1/4フレア(5/16フレアアダプター付)(TA101FBのみ)。暗い場所でもインジケータの数値が読み取りやすいライト付。外部電波等による、デジタル表示への影響が少ないノイズ防止機能付。校正証明書、トレサビリティ、検査成績書付。
用途フロンガスの充填に 質量(kg) 3.9 使用温度範囲(℃) 5~40 外形寸法(mm) 395(L)×285(W)×65(D) 電源(V) (006P電池)DC9/(ACアダプター)100(別売)。※いずれか一方 載台寸法(mm) 長さ230×幅230 秤量 50kg(20kgボンベ対応) 分解能/充填精度 5g
1台
42,980 税込47,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボンベに接続することにより、液冷媒をミスト状にしますので低圧側からコンプレッサーで吸引させても負荷をかけずに安全に冷媒の充填ができます。
冷媒 R410A エスコ品番 EA101SA-2 材質 アルミ製 接続口径 UNF1/2-20(5/16inchフレア) 寸法・サイズ(mm) Φ30×135
1個
11,000 税込12,100
翌日出荷

回収機との併用で、回収冷媒の再生や、既設配管の洗浄が行えます。 小型ですが、ヒーター付オイルセパレーターにより速い再生が可能です。 高性能ドライコアにより、より精度の高い再生が可能です。また、冷媒再生200kg毎の交換が必要ですが、簡単に交換ができます。
1台
149,800 税込164,780
4日以内出荷

デンゲン回収容器
ガスの回収・充填作業を回収容器の使用でコスト削減に。 回収効率に優れた2口ボンベ(フロートセンサー付)。
容量(L) 1 危険物の類別 非危険物
1個
27,980 税込30,778
5日以内出荷

オイル残量が見えるメモリ付き!! ギアオイル・エンジンオイル・LLC等の抜き取り、注入用。
質量(kg) 0.9 容量(L) 1.5 目盛 0.1L刻み 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
8,898 税込9,788
当日出荷

引火性が無く、且つ高い洗浄性と乾燥性を有しています。あらゆる関連法令に非該当であり、環境性能も極めて高い安心・安全な洗浄剤です。洗浄後の洗浄剤は必ず回収し、専門の業者に再生または、処分を依頼して下さい。
用途エアコンの配管洗浄に。 その他 【蒸留再生】可 比重 1.29 沸点(℃) 54 KB 45以上 危険物の類別 非危険物
1缶(1kg)ほか
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ビーバー(アサダ)エコサイクルRC200
内蔵のヒータ+熱交換器で、より高速に冷媒を再生します。 高性能な熱交換器により、冷凍機油と冷媒を強力に分離します。(簡易蒸留式) フィルタで水分と酸分も除去します。 回収装置と併用することで、高純度の再生回収が可能です。
用途使用済みフロンの簡易再生に 対応冷媒種別 R134a、R12、R22、R500、R502、R507A 仕様 再生方式/簡易蒸留式 トラスコ品番 761-2427 セット内容 1/4チャージングホース×2、フィルタドライヤ(内蔵) 幅(mm) 223 高さ(mm) 450 奥行(mm) 308 電源(V) 100 能力 R22再生能力(水分)/~20ppm、R22再生能力(酸分)/~1ppm、R22再生能力(蒸発残分)/~0.01%、R22再生能力(不凝縮ガス)/~1%
1台
159,800 税込175,780
当日出荷

エンジンをかけずに素早く簡単に注入。最大57.5mlまで、一度に注入できます。計量目盛り付きなので定量で注入できます。HFC-134a、R-12の識別ステッカーを標準付属。
適合ガス 134a 危険物の類別 非危険物
1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷

高効率型コンデンサー 150Φの大型モーターファン採用 効率の良い回収作業 小型・軽量 夏場、気温が高い場所での冷媒回収作業は回収容器の圧力、温度上昇により困難を強いられます。 時には異常高温・高圧により、回収機の停止、回収容器の安全弁作動などを引き起こします。 冷媒クーリングユニットを使用すれば、回収機からの吐出冷媒の温度を下げることができるので、安全にかつ、効率よく冷媒回収作業が行えます。
冷媒 (対応)R12、R22、R500、R502、R410A、R407C、R404A、R507A、R134a、R32 質量(kg) 9.5 使用温度範囲(℃) 5~40 電源(V) 100(50/60Hz) 圧力計(MPa) 3.5 (60Φ) ファン 150Φ 34/37(W)(50/60Hz) 寸法(高さ×幅×奥行)(mm) 300×420×210 ポート 吸入口1/4フレアオス、吐出口1/4フレアオス
1台
84,980 税込93,478
4日以内出荷

用途粘度が30cps以下の下記薬液のスプレー、注人及びエアブロー スパッタ付着防止剤、切削油、洗浄剤、脱脂剤、浸透油、溶剤、潤滑油等 (粘度30cpsとは、大体トマトジュース程度の粘度が目安です。) 高さ(mm) 220 材質(本体) 鉄製(黒塗装) 質量(g) 900 危険物の類別 非危険物 液量(L) 1 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
35,980 税込39,578
当日出荷

TASCO(タスコ)チッソブロー
ロウ付け作業時、配管内に窒素を通さないで行うと、配管の内面に多量の酸化被膜(黒すす)が生成します。 この酸化被膜は電磁弁・キャピラリーチューブなどに詰まることがあり、正常な運転を妨げる原因になる恐れがあります。 このようなトラブルを未然に防止するため、ロウ付け時には配管内部の空気を窒素で追い出す必要があります。
セット内容 カート(TA821BR)、チッソボンベ、チッソ調整器、チッソ流動弁、ホース、テーパーノズル 寸法(mm) (カート)1100×440×310(TA821BR) ホース長さ(m) 3 適合サイズ (テーパーノズル小)1/4”~3/8”用、(テーパーノズル大)1/2”~3/4”用 一次側圧力(MPa) 0~25 二次側圧力(MPa) 0~1.6
1個
109,800 税込120,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)