チャージングホース用ムシ押しのおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
104件の「チャージングホース用ムシ押し」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「サービスポート」、「チャージングホース」、「ムシ押し」などの商品も取り扱っております。
1パック(6個)
939 税込1,033
4日以内出荷


接続口径 5/16フレア 使用冷媒 R410A/R32 付属品 ナットセット 全長(mm) 60.5 材質(パッキン) HNBR 色(本体) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

用途HFC-134a〈ガス〉専用 セット内容 高圧用M12×1.75(赤)、低圧用M10×1.5(黄)、ガス用M10×1.5(緑) 各1本 危険物の類別 非危険物
1セット
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チャージングホース・ボールバルブ・クイックアダプタの交換用ムシ押し。
適合サイズ 1/4・5/16用
1袋(10個)
2,898 税込3,188
3日以内出荷

ビーバー(アサダ)ムシ押しH (6個入)
補修用ムシ押しです。
用途チャージングホースの交換用ムシ押し。 質量(g) 6
1袋(6個)
999 税込1,099
翌々日出荷

内部ナイロンコーティングのため、高耐圧でより安全なチャージホースです。
用途R410A/R32用 接続口径 5/16フレア 対応冷媒種別 R410A/R32 常用圧力(MPa) 5.5
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スプリング機構の板状になっていますのでホースの金具の内面をしっかり押さえます。頭の部分が平面状でしかもムシ当たり部がクボミ加工してあるので、ムシを確実に押えます。スリムでムダのないつくりのため、真空引き・ガスチャージ時に抵抗がありません。チャージホースをバルブコア内蔵のサービスポートにねじ込む事で虫押しがサービスポート内部にあるバルブコアのピンを押して、流体を通します。
適合 R12、R22、R410A、R404A、R407C(1/4inchホース用) エスコ品番 EA104Q-6
1個
655 税込721
当日出荷

ショートサイズなので、狭い場所でも接続することができます。
用途R407C、R404A、R507A、R134a用 接続径 1/4フレアオス×1/4フレアメス 高さ(mm) 53
1個
5,098 税込5,608
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)




ショートサイズなので狭い場所でも接続することができます。 新機構採用で耐圧性能が更に上がりました。
対応冷媒種別 R410A、R32 接続径 5/16インチフレアオス×5/16インチフレアメス 全長(mm) 56
1個
5,098 税込5,608
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チャージホースの先に取付けて使用すると、冷媒を漏らさずにホースが外せます。
適合 R22、R12、R502 接続口径 1/4フレアメス(ムシ押付)×3/8フレアオス 対応冷媒種別 R22、R12、R502
1個
2,898 税込3,188
当日出荷


アクセスバルブフィティングやチャージングホース等のコアディプレッサー(ムシ押し)やバルブコア(ムシ)の取り付け、取り外し、調整に使用します。
トラスコ品番 494-8190 質量(g) 30
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

用途R-12用 接続口径 7/16-20UNF 危険物の類別 非危険物 接続形状 L型虫付/Sストレート
1本
3,898 税込4,288
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

マニホールドゲージのホースの0リングとコアのセットです。
危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
1,388 税込1,527
当日出荷

チャージホースの先に取り付けて使用すると、冷媒をもらさずにホースが外せます。
接続口径 1/4フレアメス(ムシ押付)×1/4フレアオス 使用冷媒 R134A
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

1パック(6個)
449 税込494
当日出荷