チューブ 継手 樹脂のおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
2,800件の「チューブ 継手 樹脂」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「チューブ継手 PTFE」、「ミニチュアジョイント」、「プラスチック継ぎ手」などの商品も取り扱っております。
耐薬・耐腐食性に優れています。プラスチック製ですので金属継手に比べて安価です。
用途食品関連・医療関連などの特殊分野に対応可能。空・油圧・電子・理化学・塗装・水処理・空調機器など幅広く貢献しています 形状 ハーフ・ユニオン 使用流体 水、空気 材質(本体) PP 接続ねじ種類 R
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。フッ素樹脂チューブの接続に使用します。Fロックシールは別売のグルービングカッターでチューブ外側に溝を入れ取り付け、使用ができます。グルービングカッターが無くても強く固定することができますが耐圧性は落ちます。
材質 (本体)PFA、(内部のロックシール)PTFE
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ポリプロピレン樹脂製のねじ込み式継手です。軽量です。完全禁油処理品です。クリーンルーム内で部品洗浄しています。内面平滑性に優れます。射出成形品なので、内面が滑らかです。無発塵・非汚染性に優れています。特殊ポリプロピレン樹脂を素材としています。厚生省告示第20号(昭和57年)、第370号(昭和34年)に適合しています。
形状 ユニオンコネクタ 使用流体 空気(クリーンエア)、水(純水) 材質(本体) 特殊ポリプロピレン樹脂 適合チューブ PL、PN、TA、TP 使用温度範囲(℃) (空気(クリーンエア))-20~80、(水(純水))0~80 最高使用圧力(MPa) 0.4 負圧性能(kPa) -99.975
1袋(5個)ほか
2,998 税込3,298
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

難燃性PBT樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。 全ての継手に型式表示。 継手を構成する部品は最小5パーツとしコストダウン。 金属パーツはニッケルメッキ仕様。 オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
形状 メイルコネクター 使用流体 圧縮空気、真空、工業用水 材質(本体) 難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート) 材質(ねじ部) 難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート) 適合チューブ TE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa) 1 最高使用圧力(水)(MPa) 0.3 使用真空圧力(kPa) -100 使用温度範囲(℃) 圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
1個
128 税込141
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

本体材質ねじ部共に、クリーン環境に適したPPを採用しています。金属部材質には、SUS304を採用しています。禁油仕様です。樹脂本体色はクリアで流体の確認が可能です。
形状 ストレート 材質(ねじ部) PP(ポリプロピレン) 使用真空圧力(kPa) -100
1個
329 税込362
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)

ウシオライティング貫通ハーフ(PP)
耐薬・耐腐食性に優れています。プラスチック製ですので金属継手に比べて安価です。
用途食品関連・医療関連などの特殊分野に対応可能。空・油圧・電子・理化学・塗装・水処理・空調機器など幅広く貢献しています 形状 貫通ハーフ 使用流体 水、空気 材質(本体) PP 接続ねじ種類 R
1袋(10個)
3,998 税込4,398
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コストパフォーマンスに優れた樹脂製コネクタです。チューブの接続に最適です。丈夫でオートクレーブも可能です。
材質 ポリプロピレン(PP) 形状 I型 使用温度範囲 -10~121℃ 耐熱温度(℃) 121 適合流体 塩酸、りん酸
1袋(10個)
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。中間で止まるものと、貫通するタイプがあります。貫通タイプは、センサー、温度計に使用します。
材質 PFA/PTFE 質量(g) 20
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。
形状 ストレート 使用流体 空気、水(条件有)、その他(条件有) 接続ねじ種類 R 最高使用圧力(MPa) 0.9 使用真空圧力(kPa) -100 タイプ ケミカル用タイプ 包装形態 通常包装
1個
259 税込285
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

耐薬・耐腐食性に優れています。プラスチック製ですので金属継手に比べて安価です。
用途食品関連・医療関連などの特殊分野に対応可能。空・油圧・電子・理化学・塗装・水処理・空調機器など幅広く貢献しています 形状 エルボ・ユニオン 使用流体 水、空気 材質(本体) PP 接続ねじ種類 R
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。 内側にメスねじ、外側にオスねじが切ってあります。
材質 PTFE 適合流体 酸、アルカリ
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ユニオンジョイントは本体とスリーブとナットから構成されており、ナットを締めつけるだけで簡単にチューブを取付けることができます。 軟質チューブをご使用の場合はインナーチューブを軟質チューブに挿入後にナットを締めつけてご利用下さい。
材質 PP 使用条件 温度:0~80℃、最大圧力0.78MPa
1個
299 税込329
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ボディ、ナット共フッ素樹脂製で耐薬品性に優れており安心してご使用になれます。 30シリーズはミリ近似のインチと共用(例:6ミリと1/4インチ)することができますので、選択が簡単で経済的です。 特殊工具を一切使いません。スパナでナットを規定回数締付けるだけで施工が完了します。 製品はクリーンルーム内において超純水で洗浄された後、包装されています。
形状 メイルコネクタ 材質(本体) フッ素樹脂製 接続ねじ種類 R(PT) 材質(ナット) フッ素樹脂製 最高使用温度(℃) 100
1個
1,388 税込1,527
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

パーツは洗浄後、油脂・グリースを使用しない完全脱脂処理が施されています。ホースフィッティングタイプですので、簡単な接続操作でフッ素樹脂チューブをタイトにつなぎます。平滑に仕上げられた加工面、SUS316の耐食性によって発塵、錆を防止します
用途クリーンエアや純水配管、薬品、腐食性ガス配管に最適。食品・化学・医療・半導体製造など幅広くご利用頂けます。シール部がなく、シール部分から腐食することがありません。 材質/仕上 ステンレス(SUS316) 使用範囲 5~60℃のエア・ガス体…最高使用圧力1MPa。5~40℃の水・液体…最高使用圧力0.3MPa ねじの種類 R
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

PP型は耐薬品・耐腐食性に優れ、POM型は耐摩擦・耐摩耗性に優れています。
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.8[8] 最高使用温度(℃) 80
1袋(10個)
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ボディ、ナット共フッ素樹脂製で耐薬品性に優れており安心してご使用になれます。 30シリーズはミリ近似のインチと共用(例:6ミリと1/4インチ)することができますので、選択が簡単で経済的です。 特殊工具を一切使いません。スパナでナットを規定回数締付けるだけで施工が完了します。 製品はクリーンルーム内において超純水で洗浄された後、包装されています。
形状 異径ユニオン 材質(本体) フッ素樹脂 材質(ナット) フッ素樹脂製 最高使用温度(℃) 100
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)