チューブカッターのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
1,042件の「チューブカッター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ナイロンチューブ カッター」、「エアーチューブ カッター」、「樹脂チューブカッター」などの商品も取り扱っております。
山形刃が2箇所付いておりますので、180°回転させて新しい刃先で切ることが可能、メジャーを内蔵しており任意の長さに切断できます。(メジャー長さ1m) チューブガイドが付いておりますので、綺麗に確実に切断できます。 ロック機構が付いておりますので、安全に保管できます。
材質 刃物鋼+樹脂(グリップ部) トラスコ品番 378-3031 質量(g) 48
1個
899 税込989
当日出荷

1個
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Φ3~Φ14mmまでのチューブが円形をくずさず直角に切断出来ます。 ドライバー1本で替刃の交換ができます。
用途Φ3~Φ14mmまでのチューブの切断に。 適合 PU、ナイロン、PE、PVC 材質(本体) ポリアセタール 適合チューブ外径(Φmm) 3~14 材質(刃) ステンレス
1個
529 税込582
当日出荷


締めつけてハンドルを回すことでアルミ、銅管、塩ビパイプの切断が行えます。 切粉を出さずに切断することができます。
切断可能肉厚(mm) (ステン)2まで、(銅管/真鍮/アルミ)2.5まで、(PVC)3まで 関連資料 よくある商品Q&A(0.1MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホースをつぶさずに楽々カットできます。
用途Φ14までの各種チューブ切断 適合 PU、ナイロン、PE、PVC 材質(本体) 樹脂 適合チューブ外径(Φmm) 3~14 材質(刃) SUS420
1個
489 税込538
当日出荷


Φ3 ~Φ16mmまでのチューブが円形をくずさず直角に切断出来ます。 透明ボディーの為チューブのカットマークでの切断が容易です。 替刃がネジ一本で容易に交換出来ます。 低コスト商品シリーズ
トラスコ品番 148-4401 質量(g) 35.0 適合チューブ外径(Φmm) 3~16 寸法A(mm) 80.0 寸法E(mm) 25.0 寸法B(mm) 31.5 寸法C(mm) 27.5 適合チューブ ポリウレタンチューブ、ナイロンチューブ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
899 税込989
当日出荷

小口径チューブ用と大口径チューブ用の2ヵ所の切断ポイントがあります。
アズワン品番 7-307-01 最大切断径(Φmm) 13(PTFEチューブ)
1個
8,960 税込9,856
当日出荷

切断刃は切り込みの楽なV形エッヂを採用。V形エッヂは管の変形を抑え、美しい仕上がり。操作は簡単、ハサミ感覚のクイックカット。誰にでも、楽に、早く切断できる手のひらサイズの軽量・コンパクト設計。替刃式
全長(mm) 190 質量(g) 220 切断径(mm) 37(架橋ポリエチレン管、ポリブテン管34) 切断対象 架橋ポリエチレン管、ポリブテン管、保温材付架橋ポリエチレン管、保温材付ポリブテン管、サヤ管(CD管/PF管)、ナイロンチューブ・ゴムホース類、エコキュート用保温材付アルミ補強層入りポリエチレン管 適合替刃 JTCE37 トラスコ品番 342-8303
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

用途ゴム、サンブレ、ポリウレタンホースの切断に。 材質 本体:アルミダイキャスト、合金刃:SK-5(炭素工具鋼) エスコ品番 EA338A-37 全長(mm) 210 切断能力(Φmm) 6~37
1個
2,840 税込3,124
当日出荷


切粉が出ない確実な切断が可能 バリ取りカッタ付で切断面の仕上げができます。
用途銅・鉛・鉄・アルミ・塩ビ管・ステンレスなどのパイプの切断 仕様 バリ取りカッタ付 付属品 替刃(一般用)1枚 厚さ(mm) 34 最大切断厚さ(mm) 2.5
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アセンブリツールM10:軽量で持ち運び容易。アセンブリ場所を選びません。アセンブリマシンM9:アセンブリ作業時間の大幅短縮。大量のホースアセンブリをされる場合に適しています。ホースカッターHC01:全サイズのホースをカットできます。台座に固定ボルトの穴があり、固定することができます。ハンドホースカッターHC03:02サイズから08サイズまでのホースをカットできます。チューブカッターTC01:ニッパー型の耐久性の高いチューブ専用カッターです。13mmまでのチューブをカットできます。チューブカッターTC04:コンパクトタイプの持ち運びに便利な軽量チューブカッターです。刃の部分のみ換えることができます。13mmまでのチューブをカットできます。
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

空気圧機器配管用のウレタン、ナイロンチューブをスムーズに切断します(チューブガイド付き)。優れた切れ味、耐久性に優れた高級刃物鋼使用しました。
1個
6,198 税込6,818
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
10,197 税込11,217
翌々日出荷

人間工学デザインで握りやすいです。
用途ポリウレタンチューブの切断に。 切断能力(mm) 4~16 全長(mm) 80 質量(g) 50 トラスコ品番 416-2587
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鉄管、ステンレス管も切断できます。 スペア替刃1枚付。 標準装着刃(TA560AS-1)
全長(mm) 128 肉厚(mm) (最大)3 適合銅管径 1/8″~1-1/4″(3.18~31.75mm)
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

外径15mmまでの樹脂チューブやホース用カッターです。ポケットサイズで非使用時はスプリングの力でスチール製の刃がむき出しにならない安全設計です。取っ手に紐が取り付けできる4mm穴があります。
材質 赤色ポリプロピレン(PP)製 仕様 オートクレーブ滅菌不可
1個
4,298 税込4,728
当日出荷