チューブライトのおすすめ人気ランキング

2025/06/02更新
818件の「チューブライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「工事用チューブライト」、「LEDチューブライト」、「チューブライト 100v」などの商品も取り扱っております。
ソーラーバッテリー仕様の電源の確保も不要で便利なチューブ式LEDライトです。 センサー付きなので暗くなれば点灯し、明るくなれば自動的に消灯します。 保管時のプラグの抜き差しを不要にしかつ放電率を抑えるためON/OFFスイッチ機能を付けましたので設置する際に点灯するかどうか試してからご使用ください。 視認性も高く、使用環境によりますが、無日照でも約8日間は点灯します。 継ぎ足しはできませんが、10mチューブが2本連結していますので十分な長さを確保しています。
用途夜間工事現場や工場内の安全確保 質量(kg) 約3.25 (チューブ)赤、(LED)赤 長さ(m) 10/本 電源 ニッケル水素 連続使用時間 約240時間(1日8時間の使用で約30日) LED使用数(個) 20/本 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 点灯方法 交互点滅
1セット(2本)
8,398 税込9,238
当日出荷

コントローラー内蔵型(夜間自動点滅式) AC100V電源。1つの電源から50本接続可能。 コントローラーがいらない。球切れがない。 超高輝度 LED赤色 LED数40個(チューブ1本あたり) 消費電力3.5W
長さ(m) 10 材質 ポリカーボネート樹脂 質量(kg) 約2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
5,998 税込6,598
当日出荷

透明チューブを使用することで、対候性が上がりました。 5種類の豊富なカラーバリエーションを展開しています。 日亜化学製LEDを使用しており品質安定性が高い製品です。
用途建物などの縁取りや造作物など幅広い装飾に。 ロープライト代替として。 モチーフ等への取付。 チューブ色 スケルトン 電圧(V) AC100 ピッチ(mm) 30 保護等級 IP66 付属品 エンドキャップ(製品1本に1個装着済)
1本
4,398 税込4,838
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

電設工事不要のコンセントタイプ 面発光、広配光タイプ 屋内専用 昼光色相当
用途キッチンや洗面所、お部屋の間接照明、店舗のディスプレイ照明に 光色 昼光色 定格電圧(V) AC100 50/60Hz エネルギー消費効率(Lm/W) 110
1点
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高演色で明るい省エネ照明!! 虫がよりにくい低誘虫性! 割れにくい!ポリカーカバー使用 熱くならない! 直管蛍光灯110形同等の明るさ
消費電力(W) (100V)34、(200V)35 仕様 片側給電 付属品 たわみ防止具、R17d口金変換アダプター×2 質量(g) 530 タイプ 屋内型 周波数(Hz) 50/60 定格電流(A) (100V)0.53、(200V)0.29 色温度(K) 5000 寿命 球:50000時間 保証期間 2年間 使用環境温度(℃) -20~45 エネルギー消費効率(Lm/W) (100V)158.8、(200V)154.2 アズワン品番 64-5061-92 入力電圧範囲(V) 85~240 演色指数(Ra) 82 入力電源(V) 100/200兼用(50/60Hz) 定格光束(Lm) 5400 電球の種類 LED
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

均一な線状光が出る美しい光のチューブLED。フレキシブルなので、L字に折り曲げた状態で固定することもできます。明かりにこだわるなら線状発光のこのチューブLEDがおすすめです。
用途トラック・建機車両・高所作業車・フォークリフトなど、DC24Vの車両の照明、注意喚起用明かりにご利用頂けます。 タイプ 線状均一光 電圧(V) DC24 寸法 長さ300×幅8×高さ12mm 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 300×8×12 固定方法 ネジ止めもしくは両面テープ 保証期間 1年間 防塵防水性能 IP65 光度(cd) 24 LED寿命(時間) 30000 ケーブル長(cm) 60 光色 白色 RoHS指令(10物質対応) 対応 LED使用数(個) 72
1個
3,198 税込3,518
欠品中

NETIS登録製品(KT-100078-V)です。別売りのソーラーユニットを使用する事で無日照で約10日間使用できます。ソーラーユニット(別売)が1台でチューブを3本まで接続可能です。
連続使用時間(時間) 10(夜間のみ) トラスコ品番 854-7656 質量(kg) 2 長さ(m) 10 寸法(Φmm) 22 機能 夜間自動点滅機能付 点灯方式 交互点滅・同時点灯 LED使用数(個) 24
1本
7,798 税込8,578
翌々日出荷

環境に優しいソーラー式なので電源のない所で使用できます。 暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。(夜間自動点滅機能) 無日照で約8日は点滅します。(使用状況や場所によって例外有) NETIS登録商品(KK-210071-VE)
用途夜間の工事現場などに 仕様 約8日(1日8時間使用)(無日照) トラスコ品番 494-6791 セット内容 10mチューブ2本、ソーラーユニットのセット 質量(kg) 3.2 電源 ニッケル水素 機能 ON-OFFスイッチ付 寸法(Φmm×m) 22×10 点灯方式 交互点滅 ソーラーパネル種類 1W LED 赤・24個
1セット
18,980 税込20,878
当日出荷

取付場所を選ばない多目的ライト! 高輝度のLEDを使用しております! 船舶用に開発した高輝度LEDテープライトです 防滴仕様なので屋外で使用できます 10cm間隔でカットして使用可能です。例えば50cm・1mなど カットして使用される場合は切断面にシリコンでの防水加工が必要です。 標準で5m仕様となります。 本体はシリコン製なので、錆びたり劣化しにくい仕様となっております 専用の取付パーツ・シリコンキャップ 標準装備
寸法(mm) 9×12×5000 白色 質量(g) 600 LED 白色LED LED使用数(個) 300
1巻
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明。1mあたりの全光束900Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。メンテナンス可能:万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能です。(50cm間隔で切断可能)。屈曲に強い優れた耐久性:屈曲試験では他社製に比べて約4倍の耐久性を実証しています。最大50mまで連結可能。トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。
用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など 質量(kg) 1.0(テープライトのみ) 定格電圧(V) AC100(50/60Hz) 全光束(Lm) 900/m 保護等級 防雨 電源タイプ 電源コード式 使用場所 屋外 LED寿命(時間) 30000 電球の種類 LED
1巻
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LEDテープライトは、多数のLEDを透明チューブ内に連ねた多機能照明器具です。 高輝度LEDで視認性は抜群、昼夜間を問わず視線誘導に絶大な効果を発揮します。 屋内外のイルミネーションとしてアート空間を演出したり、工事現場や作業現場などで高い視認効果を発揮し、歩行者やドライバーへより効果的な注意喚起を促します。 用途に合わせてお選びいただけます。
配光角度(°) 120 LED寿命(時間) 40000 色温度(K) 4700~5300 LED SMD 2835 120個/m 入力電圧(V) AC100 (50HZ/60HZ) 防水保護等級 IP65 使用温度(℃) -20~40 使用湿度(%RH) 0~90 材質(枠) PVC(V0防火レベル)+銅 電力(W) 11 (+10%) 寸法(幅W×厚さ)(mm) 18×8 絶縁階級 Class III 耐熱温度(℃) チューブ(PVC):120、LED素子:150 種別 片面発光
1巻
23,880 税込26,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

乾電池式のため、天候に関係なく使用可能なLEDライトです。 センサー付きなので暗くなれば点灯し、明るくなれば自動的に消灯します。 電池ケースを緩めることでON/OFFが可能です。 片側に引っ掛けが開いているため、連結や固定に便利です。
用途夜間工事現場や工場内の安全確保 LED色 材質 PVC 質量(kg) 約1.5(電池含まず) 連続使用時間 約200時間(1日8時間の使用で約30日) 寸法(Φmm×m) 22×10 使用可能温度範囲 -20~60℃ 電池 単一電池2本(別売) LED 24個 点灯方法 交互点滅
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

グリーンクロスLEDピカピカチューブ
コントローラー不要、球切れが無いLEDタイプです。 500m接続可能です。 LED40個。 コントローラー不要です。
トラスコ品番 854-7655 質量(kg) 2.0 長さ(m) 10 電源(V) 100
1本
7,598 税込8,358
翌々日出荷

高輝度LEDを24個使用し、12個ずつ交互に点滅します。 最大約50本まで継ぎ足し接続が可能です。 電源は単相100Vです。
用途夜間の工事現場に。 長さ(m) 10 質量(kg) 1.8 トラスコ品番 328-2040 材質 チューブ:ポリ塩化ビニール(PVC) 電源(V) 単相100 消費電力(W) 3.5 LED使用数(個) 24
1本
4,998 税込5,498
当日出荷

高輝度LEDを24個使用。 一つの電源から50本まで接続可能。 コントローラー内蔵(夜間自動点滅)
全長(m) 10 質量(kg) 1.8 寸法(Φmm) 22 電源(AC V) 100 点灯方式 交互点滅 LED使用数(個) 24 耐寒温度(℃) -35
1本
6,898 税込7,588
4日以内出荷

広範囲を均一に明るく照らす。屋外、屋内でも簡単に設置。最大40mまでの増設が可能。
用途夜間の安全対策・防犯対策に。 備考 電源コード付き 周波数(Hz) 50/60 入力電圧(V) AC100 電源コード(m) 防雨仕様二重シールド長さ1.05 光源 2835LEDチップ(144個/m) 寸法(幅W×厚さ)(mm) 13×7 色温度(K) 6000 LED色 防塵防水性能 IP67(電源部分はIP65) 明るさ(Lm) 1000 連結 40m
1巻
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDソフトモール 5m 24V
長いソフトモールが新登場。カットしても使用できます。
用途電装パーツ 幅(mm) 約10 厚さ(mm) 約3 ブラック 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 5000×3×10 消費電流(mA) DC24時:510/DC12V時:1040 消費電流(A) 24V時:0.5/12V時:1.04 防塵防水性能 IPX7 LED 5050SMD160pcs 適合車種 DC24V車 入力電圧範囲(V) DC24~DC32
1本
10,940 税込12,034
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中間スイッチ付で電源の入/切が手元で簡単に操作できます。LED照明なのに煩わしいACアダプターは不要で、直接ACコンセントに差し込んで使用できます。
電圧(V) 100 電球の種類 LED
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

無日照で約8日間点滅のソーラー式LEDチューブ。 夜間に自動点滅、スイッチでON/OFFが可能。昼間に点灯チェックができます。
LED色 赤・24個 仕様 (1ユニット)10mチューブ×2本とソーラーユニットのセット、ON/OFFスイッチ、夜間自動点滅機能、Sカン付。無日照約8日(満充電時) 材質 (本体)ポリ塩化ビニール 寸法(mm) (チューブ)22Φ×10m 質量(kg) 3.2 電源 ニッケル水素 ソーラーパネル出力 1W 点灯方法 交互点滅 日本緑十字社品番 275003
1本
26,980 税込29,678
当日出荷

作業灯としてしっかり使える抜群の明るさ!。両面発光タイプのため、発光面の方向を気にしなくてもOK。1mあたりの全光束1400Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。最大50mまで連結可能。(連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付です。)。屈曲に強い、優れた耐久性。万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能。(50cm間隔で切断可能です。)
用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。 定格電圧(V) AC100(50/60Hz) 全光束(Lm) 1400(両面合計) 保護等級 防水 電球の種類 LED
1台ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)