チョークコイルのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
450件の「チョークコイル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コイル」、「チョークトランス」、「インダクタ」などの商品も取り扱っております。





仕様 インダクタンス = 1 mH。最大直流電流 = 1A。取り付けタイプ = ラジアル。最大直流抵抗 = 426mΩ。許容差 = ±15%。直径 = 26mm。高さ = 13mm。寸法 = 26 (Dia.) x 13mm。シリーズ = DP。リード径 = 0.5mm。。ISO-9001:2000 S-16949:2002 ISO-14001:2004. RS Proトロイダルパワーインダクタ、22 → 1000 uf. RS Proのトロイダルパワーインダクタは、EMIフィルタリングやエネルギー蓄積に使用できます。 コンパクトな設計で、スイッチモード電源のAC出力リップルの制御で効果を発揮します。 インダクタンス値と電流定格のさまざまな組み合わせが用意されています。. 特長. 低コスト 輻射ゼロ設計 高温はんだ付け、ピン付きのリードで基板への取り付けが容易 動作周波数: 最高100 kHz RoHS対応 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(5個)
2,300 税込2,530
当日出荷

仕様 インダクタンス:100 μH。最大直流電流:10A。取り付けタイプ:スルーホール。最大直流抵抗:15mΩ。許容差:±25%。直径:34mm。高さ:20。寸法:34 (Dia.) x 20mm。コア材料:フェライト。シリーズ:NAC-10。端子タイプ:ワイヤ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷




仕様 インダクタンス = 220 μH。最大直流電流 = 2A。取り付けタイプ = スルーホール。最大直流抵抗 = 160mΩ。許容差 = ±20%。直径 = 15.8mm。高さ = 7.5mm。寸法 = 15.8 (Dia.) x 7.5mm。コア材料 = フェライト、鉄粉。リードピッチ = 7mm。シリーズ = WE-FI。端子タイプ = ラジアルリード型。。Wurth WE-FI / SIシリーズトロイダルラジアルチョーク. Wurth Elektronik WE-FIシリーズのリードインダクタは磁性粉コアを備え、断続器制御でのストレージサプレッサ、又はサイリスタ / トライアック回路抑制用のフィルタや平滑化チョークとして最適です。定格は、断続器制御ICの各種製造元の推奨に基づきます。. 用途. 低鉄損 高ストレージ容量 低輻射ノイズ 組み立ての簡単なすずめっきはんだ端子 優れた価格/性能比 インダクタンス許容差±20%. 10kHzまでのチョッパレギュレータ 10MHzまでのフィルタ/平滑チョーク RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(5個)
1,498 税込1,648
翌々日出荷

仕様 インダクタンス = 1 mH。最大直流電流 = 420mA。取り付けタイプ = ラジアル。最大直流抵抗 = 2.5Ω。許容差 = ±10%。直径 = 8mm。高さ = 12.5mm。寸法 = 8 (Dia.) x 12.5mm。コア材料 = フェライト。リードピッチ = 5mm。シリーズ = WE-TI。端子タイプ = スルーホール実装。。Wurth WE-TIシリーズラジアルフィルタチョーク. 特性. ラジアルスルーホールインダクタ 最大電流4.5 A 高飽和コア材質. 用途. 信号のフィルタリング 低電圧及び中電圧用のスイッチ及びスイッチング電源 電源フィルタ RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)
2,598 税込2,858
5日以内出荷

仕様 インダクタンス = 10 mH。最大直流電流 = 5A。最大直流抵抗 = 33mΩ。長さ = 41mm。奥行き = 25.5mm。高さ = 39mm。寸法 = 41 x 25.5 x 39mm。。アモルファスチョークコイル LDFMシリーズ. インバータ、電源ノイズ対策用コモンモードチョークコイル 高透磁率コアにより大幅に小型化 直流抵抗が抑えられ低発熱
1個
9,498 税込10,448
翌々日出荷

1個ほか
419 税込461
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)


コンパクトな小型汎用タイプ ファストン/ワイヤータイプ RoHS指令対応。
用途ノイズ対策に。 安全規格 UL1283、CSA C22.2 No.8、EN60939
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

仕様 インダクタンス = 100 μH。最大直流電流 = 1.5A。取り付けタイプ = ラジアル。最大直流抵抗 = 300mΩ。許容差 = ±10%。直径 = 8mm。高さ = 12.5mm。寸法 = 8 (Dia.) x 12.5mm。コア材料 = フェライト。リードピッチ = 5mm。シリーズ = WE-TI。端子タイプ = スルーホール実装。。Wurth WE-TIシリーズラジアルフィルタチョーク. 特性. ラジアルスルーホールインダクタ 最大電流4.5 A 高飽和コア材質. 用途. 信号のフィルタリング 低電圧及び中電圧用のスイッチ及びスイッチング電源 電源フィルタ RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)
2,898 税込3,188
翌々日出荷

取付 アキシャル 直径(Φmm) 5.2 材質(コア) フェライト シリーズ LBC RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(5個)ほか
489 税込538
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

仕様 インダクタンス = 7 mH。シリーズ = SC。DC抵抗 = 47mΩ。電流 Max = 5 A。寸法 = 29 x 23 x 29mm。動作温度範囲 = -25 → +50 ℃。取り付けタイプ = スルーホール。高さ = 29mm。。Kemet SCRシリーズ高インピーダンスコモンモードチョーク. Kemet SCRコイルは、同じ特性を維持しながら容量を30 %削減する、高インピーダンスを可能にする高透磁率のコアを備えています。 これによってパーツの数が減り、スペースを節約できます。 Kemet SCRコイルは、コモンモードチョークとして、そして電源装置、家庭用電化製品、オーディオビジュアル機器などを含む代表的用途で使用できます。. 定格電流: 最大5 A DC抵抗: 47 Ω インダクタンス: 最大25 mH RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(5個)
4,298 税込4,728
5日以内出荷