チョーク棒のおすすめ人気ランキング

2025/12/23更新
6件の「チョーク棒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「延長棒 チョーク」、「チョークホルダー」、「伸縮棒」などの商品も取り扱っております。
チョーク棒 2000(チョーク付き) 土牛ランキング1位
チョークが付いて新登場! 手が届かない場所でのマーキングに最適! 持ち運びに便利なアルミシャフト仕様!
付属品土牛 マーキングチョーク太型 25mm (白)質量(g)約360適合径(Φmm)【チョーク】25シャフト寸法(mm)約790~2000
1本
6,998税込7,698
当日出荷

キング・マーキンペン 増田滑石工業所ランキング2位
ホルダー部、細書き石筆。キャップ部、太書き。書き味でリードする鉄工業用石筆ペン。
適合替え芯(ホルダー用) KMS-H替え芯(キャップ用) KMS-C石筆芯サイズ(mm)1.0×10×95(ホルダー側)、9×5×25(キャップ側)RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

YKニューアルミローラーポール 好川産業ランキング3位
メーカー独自の軽量設計。 作業者の負担を軽くし、作業性を重視して作られています。
種類ハンドルRoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,798税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

継ぎ柄 伸縮タイプ モノタロウランキング4位
ネジ部が金属製により、折れにくく強度UP、ジョイント部をまわすことで適切に長さ調整できます。
用途ローラーを連結、天井、壁など高所の塗装作業仕様伸縮3段式タイプ継ぎ柄種類ハンドル材質(ねじ部)(連結先端ネジ)スチール主な用途塗装用材質(ジョイント)樹脂材質(クリップ)樹脂材質(パイプ)アルミ関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
909税込1,000
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

スポーツラインチョーク/専用ホルダー マイゾックスランキング5位
マーキングの際に無理な姿勢をとらずに楽に作業が可能。 ホールド口は、締付け用のダイアルナットで固定。チョーク押さえのスライドストッパーを装備してあるため、ズレる事なく使用可能。
用途目立たせたい表示や簡易的なマーキングに材質アルミ(アルマイト加工)
1個
11,980税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

手の届かない箇所へのマーキングに脚立・立ち馬要らずで便利です
用途手の届かない箇所へのマーキング用に付属品チョーク、チョークカバートラスコ品番667-5396セット内容チョーク棒、チョークカバー、チョーク1本材質本体:合金・チョーク固定部:ABS樹脂・繋ぎめ黒パーツ:PP・グリップ:ゴム・先端ネジ部:合金長さ(mm)315全長(mm)約1360グレー適合サイズ(mm)チョーク:10.5~12.5縮長(mm)約380直径(mm)25
1個
6,098税込6,708
当日出荷

高所作業用として、長さが調整できるアルミポール。高所用交換ヘッド・プロテックグラススクイジーが取り付け可能です。
1本ほか
4,198税込4,618
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

メーカーホンダ種別チョークケーブル 復刻版パーツNo.17950-GB2-711主な適合車種シャリーCF50
1本
1,098税込1,208
当日出荷

1個
2,798税込3,078
当日出荷

1本
479税込527
取扱停止中

ローラーバケやコテバケに取り付けることにより、手が届きにくい高い所や、床などの塗装に腰を屈めず使用できます。 約530mm~約1200mmの間で長さを調節できる伸縮タイプ
用途アサヒペンローラーパケ・コテパケの延長に全長(mm)約530~約1200種類ハンドル材質(柄部)アルミ主な用途塗装用縮長(mm)530RoHS指令(10物質対応)対応伸長(mm)1200
1本
2,298税込2,528
当日出荷

伸縮は2段階で通常の壁から高い天井まで対応できます。 高所や危険な場所でのコテバケ・ローラー塗装が安全にしかも楽に作業できます。
全長(mm)850~2000材質(本体)アルミ質量(g)370種類ハンドル縮長(mm)850RoHS指令(10物質対応)対応特性伸縮は2段階で通常の壁から高い天井まで対応できます。高所や危険な場所でのコテバケ・ローラー塗装が安全にしかも楽に作業できます。伸長(mm)2000
1本
1,598税込1,758
当日出荷

現場でのマーキングに
用途測量などの路面マーキングの他、各種マーキングに使用可能。寸法(mm)Φ25×110グリーン購入法適合
1箱(3本)
239税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

キャップ式で清潔にお使いいただけ、携帯に便利です。 後ろにボタンがついたノック式になっています。 マグネットでスチール面に付きます。
材質PP製適合サイズ(mm)(チョーク径)12トラスコ品番739-4977全長×太さ(mm)150×17
1本
389税込428
当日出荷

ジョイント部分をまわすことで最短850ミリから最長2000ミリまで伸縮します。 各社共通仕様なので利便性が高いです。
用途壁面の高い部分への塗装作業や床面塗装。質量(g)370径(Φmm)30適合ハンドルハンドルねじ部M20のものトラスコ品番301-8784全長(mm)850~2000材質(本体)アルミ、PE種類ハンドル
1本
1,998税込2,198
当日出荷

あみのエーワンD式コンパクト6段棒
エーワンDタイプパーツ。あみの短い伸縮棒。25~100cm伸縮持運びに便利です。ステンレスの伸縮棒で磯遊びにも使用できます。重さ:約120g、材質:ステンレス、ゴム、ナイロン、ABS樹脂▲注意!:エーワンのBタイプの網ヘッドへの取り付けは出来ませんのでご注意ください。
材質パイプ:ステンレス、グリップ:ゴム質量(g)約120寸法(cm)2.2×25(100)×2.2
1個
860税込946
当日出荷


25Φx110mmのビッグサイズ!焼石膏で作られた極太チョーク
材質焼石膏本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)Φ25×110、1本入数20箱、ケースグリーン購入法適合
1ケース(20箱)
21,980税込24,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

25Φx110mmのビッグサイズ!焼石膏で作られた極太チョーク
材質焼石膏本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)Φ25×110、1本入数10箱、ケースグリーン購入法適合
1ケース(10箱)
2,298税込2,528
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

熱さに強く折れにくい、油性マーキングチョーク。 雨でも書けて流れない。
用途道路・土木専用寸法(mm)25タイプ油性
1本
499税込549
当日出荷