- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- エアーガン・スプレーノズル
- チヨダ エアーガンのおすすめ人気ランキング
チヨダ エアーガンのおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新116件の「チヨダ エアーガン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアーガン カバー」、「エアーガン サイレンサー」、「サイレンサーノズル」などの商品も取り扱っております。
手元でのレバー操作で簡単流量調節。
操作・経済・耐久性を重視し商品化。
より簡単に取り付け、使用ができる設計。
強化プラスチック製で軽量かつ丈夫。
エアの供給は、上下どちらからでも可能な万能型。
用途にあわせて供給口の使い分けができ、作業もこれまで以上に効率化。
取付ねじ
Rc1/4
付属品
止栓ニップル(2ヶ所から接続できる為、エアー源をつないでない方をとめるための止栓)
高さ(mm)
121.5
材質(本体)
ポリアセタール
使用温度範囲(℃)
-5~60
使用流体
圧縮空気
材質(ノズル)
ニッケルメッキ付黄銅
常用使用圧力(MPa)
1.6
手元でのレバー操作で簡単流量調節。
操作性・経済性・耐久性。この3つを重要視し商品化。より簡単に取り付け、使用ができる設計。強化プラスティック製で軽量かつ丈夫。商品の価格だけでなく商品を使用いただくことで発生する経済的効果。
エアの供給は、上下どちらからでも可能な万能型。用途に合わせて供給口を使い分けでき、作業もこれまで以上に効率化!
トラスコ品番
360-1498
材質
本体:ポリアセタール。ノズル:ニッケルメッキ付黄銅
質量(g)
109
使用温度範囲(℃)
-5~60
使用流体
圧縮空気
常用使用圧力(MPa)
1.6
色(本体)
白
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
手元でのレバー操作でカンタン流量調整できます。樹脂製ボディーで軽量です。ノズル口径が大きいため大流量を得られます。真鍮メッキ製ノズルでノズルのサビは出ません。ノズルの先端長さに種類があります。
用途エアブロー。
ノズル長(mm)
1000
ノズル口径(Φmm)
3.5
エアー取付口
Rc1/4
トラスコ品番
376-1444
全長(mm)
1147
質量(g)
244
最高使用圧力(MPa)
1.6
使用流体
空気
先端角度
30°
流体温度(℃)
-5~60
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
・先端にゴムカバーを付けている為、塗装面や傷つきやすい所を保護します。
寸法A(mm)
47.0
寸法B(Φmm)
12.0
寸法C(Φmm)
14.0
トラスコ品番
158-9920
質量(g)
8.6
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ブローガン用オプションです。ブローガンの固定用に使用。作業性UP。
仕様
ブローガン固定用マグネット
トラスコ品番
364-0892
質量(g)
33
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
ブローガン用オプションです。危険な金属粉や、バリなどのブローバックから作業者を守ります。
質量(g)
27
仕様
シールドノズル
トラスコ品番
317-1094
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
手元でのレバー操作でカンタン流量調整できます。樹脂製ボディーで軽量です。ノズル口径が大きいため大流量を得られます。真鍮メッキ製ノズルでノズルのサビは出ません。ノズルの先端長さに種類があります。
用途エアブロー。
ノズル長(mm)
1000
ノズル口径(Φmm)
3.5
エアー取付口
Rc1/4
トラスコ品番
376-1452
全長(mm)
1147
質量(g)
250
最高使用圧力(MPa)
1.6
使用流体
空気
先端角度
ストレート
流体温度(℃)
-5~60
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ラインスパイラルホース(小巻外径)タイプにBG-50をセットしました。
用途ブローガンスパイラルセット。
ノズル長(mm)
90
ノズル口径(Φmm)
3.5
トラスコ品番
376-1631
色
ネイビーブルー
質量(g)
506
最高使用圧力(MPa)
0.8
ホース寸法(内径×外径)(mm)
(コイルホース)5×8
使用流体
空気
流体温度(℃)
-5~60
最大使用寸法(m)
4.75
1本
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
ブローガンを標準取付をし購入後すぐに使用できます。ホースをよりスリムに仕上げ、ホース質量を25%軽量化(メーカー比)しました。高弾性ポリウレタン素材を採用し、優れたばね性、耐久性を実現しました。
用途各種エア配管。稼動部用。エアブロー。
ノズル長(mm)
90
ノズル口径(Φmm)
3.5
トラスコ品番
376-1754
色
ライトグリーン
内径(Φmm)
5
最高使用圧力(MPa)
0.8
外径(Φmm)
7
ホース寸法(内径×外径)(mm)
(コイルホース)5×7
使用流体
空気
流体温度(℃)
-5~60
質量(g/セット)
288
最大使用寸法(m)
4
継手
R1/4・C4P-5H-S
1セット
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
手元でのレバー操作で簡単流量調節。
操作性・経済性・耐久性。この3つを重要視し商品化。強化プラスティック製で軽量かつ丈夫。商品の価格だけでなく商品を使用いただくことで発生する経済的効果。
エアの供給は、通常下側(手元側)となります。
トラスコ品番
808-4665
材質
(ブローガンゼロワン)。本体・ポリアセタール、ノズル・ニッケルメッキ付黄銅。(スパイラルゼロワン)ホース・ポリウレタン樹脂
色
白
質量(g)
(ブローガンゼロワン)110。(スパイラルゼロワン)325
使用温度範囲(℃)
(共通)-5~60
全長A(mm)
1070
最高使用圧力(MPa)
0.8
使用範囲(mm)
4000
寸法C(mm)
370
使用流体
(共通)圧縮空気
寸法B2(mm)
100
寸法B1(mm)
600
常用使用圧力(MPa)
(ブローガンゼロワン)1.6
ホース継手
H1/CHS-50SN。H2/20PM-PLA・50PM-PLA
寸法E(Φmm)
42
ホース外径(Φmm)
太口部/8。細口部/5.5
1セット
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
ラインスパイラルホース(小巻外径)タイプにBG-50をセットしました。
用途ブローガンスパイラルセット。
ノズル長(mm)
90
ノズル口径(Φmm)
3.5
トラスコ品番
376-1622
色
ネイビーブルー
質量(g)
432
最高使用圧力(MPa)
0.8
ホース寸法(内径×外径)(mm)
(コイルホース)5×8
使用流体
空気
流体温度(℃)
-5~60
最大使用寸法(m)
3.65
1本
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
ラインスパイラルホース(小巻外径)タイプにBG-50をセットしました。
用途ブローガンスパイラルセット。
ノズル長(mm)
90
ノズル口径(Φmm)
3.5
トラスコ品番
376-1614
色
ネイビーブルー
質量(g)
258
最高使用圧力(MPa)
0.8
ホース寸法(内径×外径)(mm)
(コイルホース)5×8
使用流体
空気
流体温度(℃)
-5~60
最大使用寸法(m)
2.45
1本
¥5,998
税込¥6,598
翌日出荷
ストロングスパイラルホースにブローガンを標準装備しました。吊り下げしてもダレにくいタイプです。
用途各種エア配管。稼動部用。エアブロー。
ノズル長(mm)
90
ノズル口径(Φmm)
3.5
トラスコ品番
376-1738
色
グレー
質量(g)
483
最高使用圧力(MPa)
0.8
ホース寸法(内径×外径)(mm)
(コイルホース)5×8
使用流体
空気
流体温度(℃)
-5~60
最大使用寸法(m)
4.75
1本
¥6,398
税込¥7,038
翌々日出荷
ポリウレタン樹脂を使用。柔軟性に優れています。
機械的強度、特に耐磨耗性に優れています。
耐熱・耐寒・耐油性に優れています。
非常に軽量です。
SPHタイプ。
最高使用圧力(MPa)
0.8
種別
スパイラルエアホース
色
イエロー
使用温度範囲(℃)
-5~60(23~140°F)
寸法D(mm)
100
寸法B(mm)
500
破壊圧力(MPa)
3
使用流体
圧縮空気
ホース継手
G1/4
材質(取付金具)
銅
特性
耐熱、耐寒、耐油
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
高弾性ポリウレタン素材を採用し、優れたばね性、耐久性を実現しました。金具はニッケルメッキ仕上げで、耐食性にすぐれ、長期間美観を損ないません。
用途各種エア配管稼動部
色
ライトグリーン
使用流体
空気
トラスコ品番
376-1746
全長(mm)
675
質量(g)
180
内径(Φmm)
5
使用圧力(MPa)
0.8
長さL(mm)
675
外径(Φmm)
7
接続
ホースフィッティング
流体温度(℃)
-5~60
コイル部(mm)
275
使用範囲(m)
4.0
コイル径(mm)
47
継手
G1/4+R1/4・R1/4・C4P-5H-S
1本
¥1,999
税込¥2,199
当日出荷
コイル径が従来のTPSに比べ30%ほど小さくなり、複数使用時でも絡みにくくなっています。横引きしやすいようにしています。柔軟性に優れています。両端に金具を標準装備しております。
ホース寸法(内径×外径)(mm)
5×8
色
グレー
使用圧力(MPa)
0.8
内径(Φmm)
5
外径(Φmm)
8
接続
ホースフィッティング
使用流体
空気
流体温度(℃)
-5~60
コイル径(mm)
30
継手
G1/4
細い!軽い!柔らかい!衝撃の異径一体型ホース
ベンチュリーノズル構造を応用・効率よく空気圧を伝達
プラスチックカップリングを採用し驚きの軽さ!
ホース内径(Φmm)
太口部/5。細口部/3.5
ホース外径(Φmm)
太口部/8。細口部/5.5
最高使用圧力(MPa)
0.8
使用温度範囲(℃)
-5~60
材質(ホース)
ポリウレタン樹脂
使用流体
圧縮空気
寸法B2(mm)
100
寸法B1(mm)
600
ホース継手
H1:CHS-50SN。H2:50PM-PLA
寸法E(Φmm)
42
機種
カップリングタイプ
トラスコ品番
808-4663
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥4,798
税込¥5,278
4日以内出荷
ストロングスパイラルホースにブローガンを標準装備しました。吊り下げしてもダレにくいタイプです。
用途各種エア配管。稼動部用。エアブロー。
ノズル長(mm)
90
ノズル口径(Φmm)
3.5
トラスコ品番
376-1711
色
グレー
質量(g)
335
最高使用圧力(MPa)
0.8
ホース寸法(内径×外径)(mm)
(コイルホース)5×8
使用流体
空気
流体温度(℃)
-5~60
最大使用寸法(m)
2.45
1本
¥5,298
税込¥5,828
翌々日出荷