チヨダ タッチチューブ TE-6のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
106件の「チヨダ タッチチューブ TE-6」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ワンタッチチューブ」、「チヨダ エアーホース」、「熱収縮チューブ 黄色」などの商品も取り扱っております。

●耐水性ポリウレタンチューブ エア、工業用水問わず配管・水廻り設備部材可能 ●折れにくく柔軟 柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径 ●優れた耐油性 工場内エア配管に最適 ●抜群の耐摩耗性 機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適 ●優れた外径精度 外径精度は型式表を参照ください ●カットマークや型式表示 1m感覚でカットマークを印字し、切断作業や在庫管理に最適
材質(本体) ポリウレタン 使用温度範囲(℃) (圧縮空気)-5~60、(水)0~40 最高使用圧力(MPa) (圧縮空気)0.8、(水)0.3 破壊圧力(MPa) 3 使用流体 圧縮空気・水 使用真空圧力(kPa) -100 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 耐水
1巻
980 税込1,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ニードル弁の回転数が多いので、滑らかな速度制御が可能。 タッチコネクターファイブ内蔵により軽量化、低コスト実現。 難燃性PBT樹脂を標準採用し、溶接環境での事故を防止。
材質(本体) 真鍮/樹脂 流体 圧縮空気 使用温度範囲(℃) -5~+60 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa) 0.05~0.7 制御方向 メーターアウト 適合チューブ タッチチューブ・TE、TP、MTPポリウレタンチューブ・TN型ナイロンチューブ 材質(ねじ部、ニードル部) 金属 色(本体)
1個
659 税込725
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

●耐水性ポリウレタンチューブ エア、工業用水問わず配管・水廻り設備部材可能 ●折れにくく柔軟 柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径 ●優れた耐油性 工場内エア配管に最適 ●抜群の耐摩耗性 機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適 ●優れた外径精度 外径精度は型式表を参照ください ●カットマークや型式表示 1m感覚でカットマークを印字し、切断作業や在庫管理に最適
参考 ※圧力数値は常温時(20℃)に測定したものです。 透明 材質(本体) ポリウレタン 使用温度範囲(℃) (圧縮空気)-5~60、(水)0~40 最高使用圧力(MPa) (圧縮空気)0.8、(水)0.3 破壊圧力(MPa) 3 使用流体 圧縮空気・水 使用真空圧力(kPa) -100 特性 耐水
1巻
889 税込978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


ニードル弁の回転数が多いので、滑らかな速度制御が可能。 タッチコネクターファイブ内蔵により軽量化、低コスト実現。 難燃性PBT樹脂を標準採用し、溶接環境での事故を防止。
材質(本体) 真鍮/樹脂 流体 圧縮空気 使用温度範囲(℃) -5~+60 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa) 0.05~0.7 制御方向 メーターイン 適合チューブ タッチチューブ・TE、TP、MTPポリウレタンチューブ・TN型ナイロンチューブ 材質(ねじ部、ニードル部) 金属 色(本体)
1個
839 税込923
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

●耐水性ポリウレタンチューブ エア、工業用水問わず配管・水廻り設備部材可能 ●折れにくく柔軟 柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径 ●優れた耐油性 工場内エア配管に最適 ●抜群の耐摩耗性 機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適 ●優れた外径精度 外径精度は型式表を参照ください ●カットマークや型式表示 1m感覚でカットマークを印字し、切断作業や在庫管理に最適
材質(本体) ポリウレタン 使用温度範囲(℃) (圧縮空気)-5~60、(水)0~40 最高使用圧力(MPa) (圧縮空気)0.8、(水)0.3 最高真空圧力 -100kPa 破壊圧力(MPa) 3 使用流体 圧縮空気・水 使用真空圧力(kPa) -100 特性 耐水
1巻
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

特性 耐油/耐磨耗/耐水/高強度/柔軟性 トラスコ品番 480-9742 材質 ポリウレタン 質量(kg) 0.38 ライトグリーン 長さ(m) 20 使用温度範囲(℃) (圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60 内径(Φmm) 4 最高使用圧力(MPa) (圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1 外径(Φmm) 6 使用流体 圧縮空気/真空/工業用水
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

滑らかな速度制御が可能。タッチコネクターファイブ採用により軽量化、低コスト実現。
材質(本体) 真鍮/樹脂 流体 圧縮空気 使用温度範囲(℃) -5~+60 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa) 0.05~0.7 制御方向 メーターイン 適合チューブ タッチチューブ。・TE、TP、MTPポリウレタンチューブ。・TN型ナイロンチューブ 色(本体)
1個
779 税込857
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

●耐水性ポリウレタンチューブ エア、工業用水問わず配管・水廻り設備部材可能 ●折れにくく柔軟 柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径 ●優れた耐油性 工場内エア配管に最適 ●抜群の耐摩耗性 機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適 ●優れた外径精度 外径精度は型式表を参照ください ●カットマークや型式表示 1m感覚でカットマークを印字し、切断作業や在庫管理に最適
参考 ※圧力数値は常温時(20℃)に測定したものです。 材質(本体) ポリウレタン 使用温度範囲(℃) (圧縮空気)-5~60、(水)0~40 最高使用圧力(MPa) (圧縮空気)0.8、(水)0.3 破壊圧力(MPa) 3 使用流体 圧縮空気・水 使用真空圧力(kPa) -100 特性 耐水
1巻
889 税込978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

小径シリンダーに最適なコンパクト設計(ミニシリーズ)。低流量域の速度制御を容易に調整(ミニシリーズ)。滑らかな速度制御が可能。タッチコネクター5 採用により軽量化、低コスト実現。難燃性PBT樹脂を標準採用し、溶接環境での事故を防止。
材質(本体) 真鍮/樹脂 流体 圧縮空気 使用温度範囲(℃) -5~+60 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa) 0.05~0.7 適合チューブ タッチチューブ。・TE、TP、MTPポリウレタンチューブ。・TN型ナイロンチューブ 色(本体)
1個
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

小型で省スペ-ス。ワンタッチで使いやすいミニ継手。
材質(本体) 真鍮/樹脂 流体 圧縮空気 使用温度範囲(℃) -5~+60 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa) 1 適合チューブ タッチチューブ。・TE、TP、MTPポリウレタンチューブ。・TN型ナイロンチューブ 色(本体)
1個
819 税込901
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

●耐水性ポリウレタンチューブ エア、工業用水問わず配管・水廻り設備部材可能 ●折れにくく柔軟 柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径 ●優れた耐油性 工場内エア配管に最適 ●抜群の耐摩耗性 機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適 ●優れた外径精度 外径精度は型式表を参照ください ●カットマークや型式表示 1m感覚でカットマークを印字し、切断作業や在庫管理に最適
最高使用圧力(MPa) (圧縮空気)0.8、(水)0.3 参考 ※圧力数値は常温時(20℃)に測定したものです。 材質 ポリウレタン 材質(本体) ポリウレタン 使用温度範囲(℃) (圧縮空気)-5~60、(水)0~40 破壊圧力(MPa) 3 使用流体 圧縮空気・水 使用真空圧力(kPa) -100 特性 耐水
1巻
889 税込978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐油・耐水性に優れています。柔軟性に優れており、曲げ半径が小さく取れます。 優れた外径精度、真円度を持っております。サイズ、カラーバリエーションが豊富です。 1m間隔でカットマークが表示され裁断作業、在庫管理に便利です。
用途各種エア配管、工業用水配管 長さ(m) 20 材質 ポリウレタン 使用温度範囲(℃) (圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60 最高使用圧力(MPa) (圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1 使用流体 圧縮空気/真空/工業用水 特性 耐油/耐摩耗/耐水/高強度/柔軟性
1本ほか
919 税込1,011
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

滑らかな速度制御が可能。 タッチコネクターファイブ採用により軽量化、低コスト実現。 小径シリンダーに最適なコンパクト設計(ミニシリーズ)。低流量域の速度制御を容易に調整(ミニシリーズ)。難燃性PBT樹脂を標準採用し、溶接環境での事故を防止。
材質(本体) 真鍮/樹脂 流体 圧縮空気 使用温度範囲(℃) -5~+60 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa) 0.05~0.7 適合チューブ タッチチューブ。・TE、TP、MTPポリウレタンチューブ。・TN型ナイロンチューブ 色(本体)
1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

難燃性PBT樹脂を標準採用し、溶接環境での事故を防止します。
使用流体 空気 使用温度範囲 -5~60℃(凍結なき事) 使用圧力 0.05~0.7MPa 仕様 メーターアウトタイプ
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

特性 耐油/耐磨耗/耐水/高強度/柔軟性 トラスコ品番 480-9637 材質 ポリウレタン 質量(kg) 1.9 ライトグリーン 長さ(m) 100 使用温度範囲(℃) (圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60 内径(Φmm) 4 最高使用圧力(MPa) (圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1 外径(Φmm) 6 使用流体 圧縮空気/真空/工業用水
1個
7,798 税込8,578
当日出荷

●耐水性ポリウレタンチューブ エア、工業用水問わず配管・水廻り設備部材可能 ●折れにくく柔軟 柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径 ●優れた耐油性 工場内エア配管に最適 ●抜群の耐摩耗性 機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適 ●優れた外径精度 外径精度は型式表を参照ください ●カットマークや型式表示 1m感覚でカットマークを印字し、切断作業や在庫管理に最適
材質(本体) ポリウレタン 破壊圧力(MPa) 3 使用流体 圧縮空気・水 使用真空圧力(kPa) -100
1巻ほか
904 税込994
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

耐油・耐水性に優れています。柔軟性に優れており、曲げ半径が小さく取れます。 優れた外径精度、真円度を持っております。サイズ、カラーバリエーションが豊富です。 1m間隔でカットマークが表示され裁断作業、在庫管理に便利です。
用途各種エア配管、工業用水配管 長さ(m) 100 材質 ポリウレタン 使用温度範囲(℃) (圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60 最高使用圧力(MPa) (圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1 使用流体 圧縮空気/真空/工業用水 特性 耐油/耐摩耗/耐水/高強度/柔軟性
1巻
4,598 税込5,058
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

タッチチューブをコイル状にし、伸縮配管用に最適です。 小径のスパイラル部は狭い場所の配管にも効果的です。 柔軟性に優れています。曲げ半径が非常に小さく取り扱いが容易です。 機械的強度、特に耐磨耗性に優れています。 耐水、耐寒性に優れています。 耐油性に優れており、工場内の空気配管に最適です。 非常に軽量です。
用途空圧・計装用制御機器等 材質(本体) ポリウレタン 使用温度範囲(℃) (圧縮空気)-5~60 (水)0~40 寸法C(mm) 200 使用流体 圧縮空気、水 使用真空圧力(kPa) -100
1個
特価
839 税込923
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)