- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 蛍光灯
- ツインパルック 100形のおすすめ人気ランキング
ツインパルック 100形のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新37件の「ツインパルック 100形」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「led丸型」、「ツインパルック」、「40形38w」などの商品も取り扱っております。
管径20mmのスリムなガラス管を、同心円に2本ブリッジ技術で繋いだコンパクトで明るく長寿命の高周波点灯専用二重環形蛍光灯。蛍光灯の寿命を左右する電子放出物質(エミッタ)の塗布プロセス及び塗布量の最適化により、約20000時間の長寿命化を実現。
口金
GU10q
定格寿命(時間)
20000
バルブ径(Φmm)
20
電球の種類
蛍光灯
グロースターター式器具専用 工事不要丸形LEDランプ。
工事不要!いつものように取替えるだけ!
※グロースターターは取り外してご使用ください。
ラピッド、インバーター安定器の場合は配線工事を行うことで使用できます。
用途リビングや和室、廊下、マンション共用部の蛍光灯置き換えに
点灯形
グロースタータ形
色温度(K)
6500
光源色
昼光色
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
直結配線図(0.82MB)
取扱説明書
取扱説明書(0.22MB)
電球の種類
LED
グロースターター式器具専用 工事不要丸形LEDランプ。
工事不要!いつものように取替えるだけ!
※グロースターターは取り外してご使用ください。
ラピッド、インバーター安定器の場合は配線工事を行うことで使用できます。
用途リビングや和室、廊下、マンション共用部の蛍光灯置き換えに
点灯形
グロースタータ形
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
直結配線図(0.82MB)
取扱説明書
取扱説明書(0.22MB)
電球の種類
LED
10分以上の点灯でしばらくの間、暗闇で物を識別できるうすあかりを維持します。
専用インバータとの組み合わせで、従来の蛍光ランプより30~40%明るさアップ
周囲温度の上昇による効率低下を改善
長寿命 定格寿命15000時間
管径16mmで省資源
赤・緑・青の光の3原色を効率良く発光する3波長蛍光体により、色の見え方が良好です。
電球の種類
蛍光灯
電流(A)
0.215
管径(Φmm)
16.5
平均演色評価数(Ra)
84
色温度(K)
7500
定格平均寿命(時間)
15000
光色
FRESH色
用途一般家庭
電球の種類
蛍光灯
定格平均寿命(時間)
12000
平均演色評価数
Ra84
口金
G10q
点灯形
グロースタータ形
管径(Φmm)
29
定格平均寿命(時間)
6000
電球の種類
蛍光ランプ
事務所、オフィスなどの照明に。
管径(Φmm)
16
口金
GZ10q
ランプ電流(A)
【定格点灯時】0.215【高出力点灯時】0.360
平均演色評価数
Ra84
寿命
16000時間
電球の種類
蛍光灯
消灯後の残光効果25%アップ。
取替えの手間も節約9000時間の長寿命。
明るさ長持ち。目にもやさしい最後まで約80%の明るさ。
ホタルックαは「α蛍光体」に「α保護膜」を加えた蛍光ランプの3層コーティングにより、ガラス管及び蛍光体の紫外線による劣化を抑え、残光効果を維持しながら、9000時間経過後でも初期の明るさの約80%を維持します。
種別
環形スターター形
管径(Φmm)
29
口金
G10q
点灯形
グロースタータ形
定格平均寿命(時間)
9000
電球の種類
蛍光灯
【調光・調色】リモコン付き
用途家庭用LEDシーリングライト
質量(kg)
1
高さ(mm)
128
外径(Φmm)
434
色温度(K)
6500~2700
演色指数(Ra)
83
調光の可否
可
調色の可否
可
【調光】リモコン付き
用途家庭用LEDシーリングライト
質量(kg)
1
高さ(mm)
128
色温度(K)
6500
外径(mm)
434
取扱説明書
(0.36MB)
演色指数(Ra)
83
サークライン40形、あたたかな電球の色味にこだわった光です。
口金
G10q
定格寿命(時間)
15000
電球の種類
蛍光灯
光色
昼白色
長さ(mm)
114
口金
GX10q-2
定格ランプ電力(W)
13
バルブ径(Φmm)
16.7
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
白さくっきり明るい光。さわやかな雰囲気にお部屋を演出します。
白を引き立たせ、学習や新聞などを読むときに文字がはっきり見えます。
電球の種類
蛍光灯
口金
G10q
光色
昼光色
定格寿命(時間)
8000
色温度(K)
6400
サイドがアメイロタイヤです。
用途一般車用タイヤです。
タイプ
W/O
色
ブラック/アメ
適合
MAXIFY MB2330/MB2030/MB2730/MB2130
種別
純正品
エコマーク認定
認定
適合機種メーカー
Canon
エコマーク認定番号
19 142 029
消灯後の残光効果25%アップ。取替えの手間も節約9000時間の長寿命。明るさ長持ち。目にもやさしい最後まで約80%の明るさ。FRESH色は昼光色タイプ、MILD色は昼白色タイプ、RELAX色は電球色タイプになります。
点灯方式
グロースタータ形
管径(Φmm)
29
点灯形
グロースタータ形
定格平均寿命(時間)
9000
電球の種類
蛍光灯