- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電子部品(オンボード)
- ツェナーダイオードのおすすめ人気ランキング
ツェナーダイオードのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新734件の「ツェナーダイオード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ツェナーダイオード 12V」、「高圧ダイオード」、「電流制限回路」などの商品も取り扱っております。
定電流ダイオードCRD(Current Regulative Diode)は、小型で、安定した定電流特性を 供給する素子です。
定電流ダイオードCRD Eシリーズは、DO-35 スタイルのDHD(Double Heatsink Diode)構造です。
気密封止で高信頼性、部品材料が安価で量産性に優れている。DO35(300mW)パッケージを使用した小型素子。
これにより、定格電流20mAの高輝度LEDの輝度安定用として定格電流を超えない 一定電流を単一の部品で供給することが可能です。
用途LED輝度安定用の定電流供給、LED蛍光灯・LED街路灯・LED電球・LEDダウンライト、ツエナーダイオードに定電流を供給する定電圧回路、近接センサ等、各種センサへの定電流供給、バッテリーの充放電回路、電解コンデンサの通電エージング装置、各種半導体の定電流での検査装置、通信回線のイーターフェース、漏電遮断機、圧電アクチュエータへの電流供給、安定化電源回路
定格電力(W)
0.3
許容電流(A)
(逆方向)0.05
対応
RoHS
接着部の温度(℃)
150
相対湿度
45~75%
周囲温度(℃)
25±3
動作温度範囲(℃)
-30~150
仕様
ダイオード構成 = シングル。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最大パワー消費 = 5 W。パッケージタイプ = Surmetic 40。ツェナータイプ = 電圧レギュレータ。ツェナー電圧許容性 = 5%。ピン数 = 2。テスト電流 = 12mA。最大ツェナーインピーダンス = 800Ω。最大逆漏れ電流 = 500nA。長さ = 8.89mm。直径 = 3.68mm。寸法 = 3.68 (Dia.) x 8.89mm。動作温度 Min = -65 ℃。。ツェナーダイオード5 W Surmetic、1N5364 → 1N5388シリーズ、ON Semiconductor. 厳格な制限、優れた動作特性を備えるツェナーダイオード5 Wの一連のシリーズです。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(10個)
¥639
税込¥703
当日出荷
仕様
標準ツェナー電圧 = 3.6V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最大パワー消費 = 500 mW。パッケージタイプ = DO-35。ツェナータイプ = 電圧レギュレータ。ツェナー電圧許容性 = 3%。ピン数 = 2。テスト電流 = 5mA。最大ツェナーインピーダンス = 100Ω。最大逆漏れ電流 = 5μA。長さ = 3.9mm。直径 = 1.7mm。寸法 = 1.7 (Dia.) x 3.9mm。動作温度 Max = +175 ℃。。ツェナーダイオード500 mW、TZXシリーズ、Vishay Semiconductor. 小信号ツェナーダイオード 非常に優れた逆特性 低い逆電流レベル 非常に高い安定性 低ノイズ AEC-Q101認定
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(200個)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
仕様
ダイオード構成 = シングル。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最大パワー消費 = 500 mW。パッケージタイプ = SOD27 (DO-35)。ツェナータイプ = 電圧レギュレータ。ツェナー電圧許容性 = ±2 %, ±5 %。ピン数 = 2。テスト電流 = 5mA。最大ツェナーインピーダンス = 225 Ω @ 1 mA。長さ = 4.25mm。直径 = 1.85mm。寸法 = 1.85 (Dia.) x 4.25mm。動作温度 Min = -65 ℃。。ツェナーダイオード500 mW、BZX79シリーズ、Nexperia
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(100個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
仕様
標準ツェナー電圧 = 27V。実装タイプ = スルーホール。最大パワー消費 = 1 W。パッケージタイプ = DO-41。ツェナータイプ = 汎用。ツェナー電圧許容性 = 5%。ピン数 = 2。テスト電流 = 9.5mA。最大ツェナーインピーダンス = 35Ω。最大逆漏れ電流 = 5μA。長さ = 5.2mm。直径 = 2.72mm。寸法 = 2.72 (Dia.) x 5.2mm。動作温度 Min = -65 ℃。。ツェナーダイオード1 W、1N4728A~1N4758Aシリーズ、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(100個)
¥859
税込¥945
翌々日出荷
高耐圧のPN接合型整流素子です。チップ構造についてメーカー独自の化学的物理的に安定したガラスパッシベーションを使用しており、耐湿性、耐熱性に優れた構造です。
タイプ
アキシャル
電圧(V)
(せん頭逆電圧)600
温度(℃)
(接合部温度)150
保存温度(℃)
-55~150
仕様
標準ツェナー電圧 = 9.1V。実装タイプ = スルーホール。最大パワー消費 = 500 mW。パッケージタイプ = DO-35。ツェナータイプ = 電圧レギュレータ。ツェナー電圧許容性 = 5%。ピン数 = 2。テスト電流 = 5mA。最大ツェナーインピーダンス = 15Ω。最大逆漏れ電流 = 500nA。長さ = 4.25mm。寸法 = 4.25 x 1.85 x 1.85mm。動作温度 Min = -65 ℃。。ツェナーダイオード500 mW、BZX79シリーズ、Nexperia
1袋(20個)
¥239
税込¥263
当日出荷
仕様
ダイオード構成 = シングル。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最大パワー消費 = 1300 mW。パッケージタイプ = DO-41。ツェナータイプ = 電圧レギュレータ。ツェナー電圧許容性 = 7%。ピン数 = 2。テスト電流 = 25mA。最大ツェナーインピーダンス = 20Ω。長さ = 4.1mm。寸法 = 4.1 x 2.6 x 2.6mm。幅 = 2.6mm。。ツェナーダイオード1.3 W、ZPYシリーズ、Vishay Semiconductor. シリコン平面パワーツェナーダイオード 定格電力の高い安定回路及びクリッピング回路で使用
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(50個)
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
用途PN接合より順方向の立ち上がり電圧が低く、スイッチング速度が極めて速く、高速低VFダイオードとして最適の整流素子です。
仕様
標準ツェナー電圧 = 12V。実装タイプ = スルーホール。最大パワー消費 = 500 mW。パッケージタイプ = DO-35。ツェナータイプ = 電圧レギュレータ。ツェナー電圧許容性 = 5%。ピン数 = 2。テスト電流 = 5mA。最大ツェナーインピーダンス = 25Ω。最大逆漏れ電流 = 100nA。長さ = 4.25mm。寸法 = 4.25 x 1.85 x 1.85mm。動作温度 Min = -65 ℃。。ツェナーダイオード500 mW、BZX79シリーズ、Nexperia
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(20個)
¥199
税込¥219
当日出荷
仕様
ダイオード構成 = シングル。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ピーク逆繰返し電圧 = 200V。実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = DO-35。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。ピン数 = 2。最大順方向降下電圧 = 1.25V。長さ = 4.25mm。幅 = 1.85mm。高さ = 1.85mm。ピーク逆回復時間 = 50ns。動作温度 Min = -65 ℃。。小信号スイッチングダイオード、Nexperia. 特長. カスタマイズされた高密度の回路設計に対応 低漏洩及び高電圧のタイプを用意 高スイッチング速度 低静電容量
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(50個)
¥989
税込¥1,088
当日出荷
仕様
ダイオード構成 = シングル。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ピーク逆繰返し電圧 = 200V。実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = DO-201AD。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。ピン数 = 2。最大順方向降下電圧 = 1V。高さ = 9.5mm。直径 = 5.3mm。動作温度 Max = +150 ℃。。メーカー品番がNSV-又はSUR-から始まる製品は、AEC-Q101車載認定済みです。. 整流ダイオード、2 A → 3 A、ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(10個)
¥459
税込¥505
当日出荷
仕様
ダイオード構成 = シングル。実装タイプ = スルーホール。最大パワー消費 = 5 W。パッケージタイプ = Surmetic 40。ツェナータイプ = 電圧レギュレータ。ツェナー電圧許容性 = 5%。ピン数 = 2。テスト電流 = 20mA。最大ツェナーインピーダンス = 620Ω。最大逆漏れ電流 = 500nA。長さ = 8.89mm。直径 = 3.68mm。寸法 = 3.68 (Dia.) x 8.89mm。動作温度 Min = -65 ℃。。ツェナーダイオード5 W Surmetic、1N5364 → 1N5388シリーズ、ON Semiconductor. 厳格な制限、優れた動作特性を備えるツェナーダイオード5 Wの一連のシリーズです。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(10個)
¥609
税込¥670
翌々日出荷