- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調/換気関連部品
- ツバ付貫通スリーブのおすすめ人気ランキング
ツバ付貫通スリーブのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新106件の「ツバ付貫通スリーブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防水貫通スリーブ」、「貫通スリーブ」、「鋼管 スリーブ」などの商品も取り扱っております。
地中梁にケーブルを通す場合の貫通スリーブとして使用します。
地中梁の厚みに合わせて長さ調整ができます。
ミラレックス(F)やカクフレキ、VE管との接続が容易です。
地下からの水浸入を防ぐ、つば付です。
オール樹脂製ですから、錆が発生しません。
養生キャップ付。(本体と型枠との固定機能付です。)
※サイズ50、 80、 100
スリーブの切断が簡単にできるカットライン付。
目盛付のため一目でカットする長さが分かります。(1cm単位)
ツバ付貫通スリーブですので、これだけで施工でき、陥没の恐れはありません。
WC、UWCといったFP用パーツも使用可能です。(但しFPと比べてかん合は甘くなります)
材質
PE+PP
色調
アイボリー(シルキーホワイト系)
ツバ部は2mmの薄型でパイプ部と一体成形なので屋内側の仕上がりは向上します。またパイプ部はネジ締め方式なので省施工です。
色
アイボリー
外壁の内側に、防水シートを貼る場合に使用します。
壁厚に合わせてスリーブがカット、調整できる溝付です。
材質
樹脂製(ベージュ色)
角型フランジのふちを防水テープで貼ることにより密着度を上げ、壁面内への水漏れをシャットアウトします。現場の仕様に合わせて、パイプ部を自由にカットしてご使用いただけます。
用途クーラースリーブ用
材質
ABS樹脂(アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン)
寸法(mm)
Φ75×57.5-180
内径(Φmm)
76
外径(Φmm)
80
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
外壁の内側に、防水シートを貼る場合の防水スリーブです。
壁厚に合わせてスリーブをカットして使用します。
(溝付なのでニッパでカットするだけです。)
取付穴径(Φmm)
75
適合
配管キャップ(GHC-67)(壁厚:200mm迄・壁板厚:12mm以上(外壁)・壁穴寸法:Φ75mm貫通穴)
色
ベージュ
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
壁厚250mm以下(勾配使用時200mm以下)の厚壁に対応できます。
用途ツバ付貫通スリーブ
コアドリル径
65mm
トラスコ品番
761-3393
材質
PE+PP
質量(g)
68
内径(Φmm)
57
外径(Φmm)
64.5
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
ツバ部とパイプ部が一体となっており、作業性に優れています。
適合
壁厚さ:200mmまで
色
アイボリー
壁面にぴったりフィットするスリーブ。
勾配(0~10°)のついた貫通穴に使用した際、ツバ部が可動式なので壁面にぴったりフィット。
切断加工が簡単。
対応径(Φmm)
65
材質
ポリエチレン
色
アイボリー
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
地中梁にケーブルを通す場合の貫通スリーブとして使用します。
地中梁の厚みに合わせて長さ調整ができます。
ミラレックス(F)やカクフレキ、VE管との接続が容易です。
地下からの水浸入を防ぐ、つば付です。
オール樹脂製ですから、錆が発生しません。
養生キャップ付。(本体と型枠との固定機能付です。)
※サイズ50、 80、 100
簡単なカットで長さ調節可能。
取付け操作が容易。
超肉薄タイプ。
穴塞ぎとしても使用可能。
セット内容
ウォールキャップ、貫通スリーブ(ツバ付)、塞ぎキャップ(内外1セット)
色
アイボリー
パイプに2%の傾斜角(PVC傾斜パイプ)がついているので、雨水を逃がすための施工が容易に行えます。角型フランジのふちを防水テープで貼ることにより密着度を上げ、壁面内への水漏れをシャットアウトします。現場の仕様に合わせて、パイプ部を自由にカットしてご使用いただけます。
材質
PVC(ポリ塩化ビニル)
電線を屋外から引き込む際に壁穴に差し込んで使用します。
用途電線を屋外から引き込む際に壁穴に差し込んで使用します。
全長(mm)
30
仕様
配線工事用
壁厚約100~180mmまで長さが可変できるアイデア設計のため壁厚に合せ貫通スリーブをカットする必要がありません。ウォールキャップと、貫通スリーブのネジ部(嵌合部)に余裕を持たせているため貫通穴の傾斜(約5°)にフィットします。穴ブタは3サイズ共通です。施工後一体構造となるためコーキング仕上も簡単に行え、雨水や虫が入りません。建物の色調とマッチするアイボリー仕上です。
材質
(スリーブ)P.E、(キャップ)ABS、(穴ぶた)PP
色調
アイボリー
外壁の内側に、防水シートを貼る場合に使用します。
大型フランジにより、防水シート貫通時のテープによる防水処理が簡単にできます。
材質
樹脂製
色
ベージュ
寸法A(mm)
68
寸法B(mm)
200
寸法C(mm)
Φ63
寸法D(mm)
84
梁・壁にケーブルを通す場合に使用する、伸縮自在の貫通スリーブです。
伸縮自在なので、狭い箇所での施工や持ち運びに最適です。
塩ビ製のため、コンクリート打設後の除去が不要です。
VU管無タイプを使用すれば、市販のVU管と組み合わせて任意の壁厚に対応できます。
寸法l1(mm)
170
適合壁厚
1個使用の場合:VU管の長さ+200mm、2個使用の場合:VU管の長さ+400mm
Φ80までの穴なら、これ1種類でOK。
サイズごとに在庫を持つ必要がありません。
10°までの勾配のついた穴なら、ツバ部が可動式なので壁面にぴったりフィット。
今まで在庫スペースをとっていたスリーブも重ねて保管。持ち運びスペースも取りません。
対応径(Φmm)
80以下
長さ(mm)
210
角度(°)
(対応勾配)0~10
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
壁貫通時の電話線の保護に使用します。
TCN-10Sに適合します。
仕様
電話線2Pカッド型屋内線(仕上り外径Φ6mm以下)
取付穴
Φ9.5×Φ10mm
硬質ビニル管に適合します。