ツボ押し棒のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
79件の「ツボ押し棒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「肩 ツボ押し」、「押し棒」、「肩こり」などの商品も取り扱っております。
マッサージセラピストの手技のような感覚を再現した特殊構造。 空洞の中芯部は体重負荷を支え安定させる硬いABS樹脂。 耐久性に優れ変形しにくいEVA素材。手軽に持ち運びが出来るコンパクトサイズ。
用途肩こり、肩コリ、ツボ押し、背中、腰、肩に。 材質 PP、PYC 質量(kg) 0.16 ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 380×250×30
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

コロコロするだけで自宅で簡単ストレッチ!。コリをほぐして全身リフレッシュ。テニスボール2個分のコンパクトサイズなので、持ち運びもラクラク。自宅でのリラックスタイムや、オフィスでも使用可能。もちろんお風呂でもご使用いただけます。ひじ裏、ふくらはぎ、足の裏、腰、背中、太もも、お尻などに。
材質 塩化ビニル樹脂 質量(g) 165 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 14×7×7
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

首のラインをほぐして首、肩、頭スッキリ! スマホ首、ストレートネックなどからくる首・肩のコリ、重い頭に。。。 硬質素材が首を気持ちよく押し伸ばします。 クルッとひっくり返してリバーシブル仕様でお使い頂けます。 2つの硬いWカーブで首を刺激。 寝てスッキリ:首のSラインに沿って伸ばす 座ってスッキリ:首周りの筋肉をプッシュ 天然鉱石配合。首周りリラックス。
イエロー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 20×8.5×9.5 質量(g) 180 材質 ポリプロピレン
1個
1,700 税込1,870
当日出荷

朝日産業(捕虫器・包装機器)男性用携行式収尿器 Mr.ユリナー
トイレが心配な男性の強い味方。 装着に気づかれず、外出が安心で楽しくなる。 ズボンのファスナー開口部から「Mr.ユリナー」を入れて、2点のクリップを衣服に固定するだけで装着完了。 服を着たままわずかな手順で、ご自身で簡単に脱着することができます。 Mr.ユリナーは洗浄して繰り返し使用します。
タイプ 男性用 セット内容 ユリナー、収尿ボトル(250、350mL) 材質 レシーバー/シリコン、外チューブ/ポリ塩化ビニル(PVC)、内チューブ/シリコン、ボトル/ポリエチレン(PE)、キャップ/ポリアセタール(POM)、クリップ/ポリスチレン(PS)、バネ/ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応) 対応
1式
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

口腔ケアの際に、開口を誘導しながら保持することができます。 ネジ山で開口度が調節でき、外れにくく、指先やペンライトを入れて操作ができます。 シリコーン製で弾力があり、歯にやさしい仕様です。 オートクレーブ滅菌、煮沸消毒可能。
材質 シリコーン 全長(mm) 108 高さ(mm) (突起部)42 内径(Φmm) 21 耐熱温度(℃) 180
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

充電作動時間 約2時間充電(満充電)で約1時間30分作動(無負荷時) 収納袋 付属
電源 USB充電式 防水性 IPX5 振動 パターン:20モード、強弱:5レベル 充電池タイプ リチウムイオン 振動数 約6700rpm アズワン品番 65-1332-48
1個
3,704 税込4,074
当日出荷

握るだけで前腕を鍛えられる。
仕様 強化・効果のある部位:手・腕 材質 グリップ:ポリプロピレン(カバー:PVC)、スプリング:バネ鋼(クロムめっき) 寸法(mm) 約94×28×126
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ながら運動で、体質改善。
材質 マット:PVC、プラスチックストーン:ポリプロピレン 寸法(幅W×長さL)(cm) 約35×長さ約175
1個
2,798 税込3,078
6日以内出荷

イボ付で足裏のつぼを程よく刺激し、血行を良くしてくれます。
使用場所 浴室 材質 TKG品番 9-2470-1402 TKG品番(2017) 6-2252-1202
1個
779 税込857
当日出荷

2つの大型突起で足裏だけではなく背中腰も刺激することもできます。抗菌加工素材で清潔。耐荷重は約150KG。従来の健康ふみ竹に比べてコンパクトサイズになっています。
耐荷重(kg) 150
1個ほか
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インナーマッスルを鍛えて、疲れにくい体づくり。 椅子に敷いて座るだけでトレーニングができます。 省スペースでエクササイズが可能。 オフィスでも使いやすい上品なグレーカラー。 運動方法が分かるエクササイズメニュー付き。
付属品 取扱説明書(保証書付)、空気入れポンプ×1本、空気針×2本 材質 PVC 寸法(mm) 幅330×高さ60×奥行330 グレー 材質(本体) PVC 質量(g) 約1000 使用温度範囲(℃) 0~40 耐荷重(kg) 100 本体質量(kg) 約1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 330×60×330 保証期間 1年 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 幅330×高さ60×奥行330
1台
1,698 税込1,868
当日出荷

立ったまま作業ができるので楽です。 狭い株間をきれいに除草! 株も傷つけません! 小石や泥がはねません。同時に土も耕します。
適合 排気量25mL以上のエンジン式刈払機 サイズ 320×100(mm) 質量(g) 800 耕うん幅(mm) 約100 耕深(mm) -20~+20(調整可能)
1台
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルファックススッキリング
硬質素材が気持ちいい! 6ヵ所同時に押しながらおも~い肩・首をグイーンとスッキリ! 好きなところにあてて、気分スッキリ! 首、背中、腰に!イスに座ってもお使いいただけます。 痛みを感じる場合はまず座った状態で使用するなど徐々に慣らしてご使用ください。 お好みに合わせて面押し・点押しが選べるリバーシブル仕様です。 足裏専門家と共同開発 「株式会社足もみ塾」代表取締役 吉田潔氏 自分でできる足もみセルフケア教室「足もみ塾」を全国各地で開催する傍ら、 オーストラリア、ドイツなど海外での普及も行っている。 また足もみ塾公認のプロ養成講座では、足もみ健康法の指導者育成を精力的に行っている。
レッド 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 24.5×8×24.5 質量(g) 300 材質 ポリプロピレン
1個
2,498 税込2,748
9日以内出荷

イボ付で足裏のつぼを程よく刺激し、血行を良くしてくれます。
使用場所 浴室 材質 スス TKG品番 9-2470-1401 TKG品番(2017) 6-2252-1201
1個
799 税込879
当日出荷

疲れがちな現代人の目をトレーニングできます。
仕様 梱包形態:化粧箱 梱包サイズ(mm):W55×H190×D45 本体サイズ(mm):フリー 材質:レンズ・フレーム:ポリプロピレン コード番号:2023229 アズワン品番 65-2746-85
1個
629 税込692
13日以内出荷

アルファックススパイラルツボール
ねじりがきく! しなやかなねじりと強い凹凸が筋膜のよじれを正して、コリをほぐします。 たるみやこりにつながる前に 筋膜は筋肉を包み、全身を1枚の膜でボディスーツのように張り巡らされています。 筋膜の一部分がよじれると、その影響で筋肉が歪み、皮膚が引っ張られてよれることで硬くなり、 たるみの原因になるといわれています。 ほぐして刺激…首・鎖骨まわりを刺激、ふともも内側、お腹、背中 筋膜へのアプローチ…脇の下、腰、お尻(座って)、もものおもて、ふともも後ろ、ふくらはぎ、腕、足裏 ツボ押しのプロ「株式会社足もみ塾」代表取締役吉田潔氏監修
レッド 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 15.2×8×8 質量(g) 182 材質 塩化ビニル樹脂
1個
1,300 税込1,430
7日以内出荷

面ファスナーで簡単に着脱できます。ムレ防止用の通気ホールがあります。コットン生地でやさしい装着感です。
材質 綿・ナイロン・ポリエステル・PU(ポリウレタン)・天然ゴム・PE(ポリエチレン)・PVC(塩化ビニル樹脂)・PP(ポリプロピレン) 洗濯方法 洗濯可(手洗い)
1個
3,898 税込4,288
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LITEC (ライテック)足踏みボード
一般家庭用です。足裏を刺激すると、足の負担が軽減され軽くなります。高さの違う突起の刺激が痛気持ちいい、お風呂あがりでのご使用は一層おすすめです。
材質 PP・PE・TPR グリーン 耐荷重(kg) 約80 寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm) 120×60×340
1個
880 税込968
7日以内出荷

1個
6,790 税込7,469
翌々日出荷