ツマミロックのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
199件の「ツマミロック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スライドカムロック」、「ロックツマミ」、「回転ロック」などの商品も取り扱っております。
スプリング内蔵により扉のガタツキが解消されます。
用途コントロールボックス・その他各種軽量扉等 材質 PBT/SWCH、PBT、SPCC、SUS304WPB、S 質量(g) 35 部品名称 ツマミ、ハウジング、止め金具、取付ナット、スプリング、内歯ワッシャー、六角ナット 表面処理 黒色/3価クロメート、黒色、3価クロメート RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
649 税込714
当日出荷

1個
349 税込384
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ツマミを押し込むことで施開錠操作を行うことが出来る簡易錠前です。 外力で不用意に回転しにくい構造です。 本品ツマミは取手の代わりに使用できます。 止め金具の角度は90°毎に設定可能です。
用途各種ボックス、分電盤、ゴミ箱、その他扉 材質/処理 本体:ZDC/PBT(ガラス入り) / Cr/黒色、回転規制カム:SPCC/3 価クロメート、平座金・十字穴付なべタッピンねじ:S/3 価クロメート、取付ナット:ZDC/3 価クロメート、止め金具:SPCC/3 価クロメート RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
669 税込736
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

止め金具が自動で施錠位置に復帰するオートリターン機能付きの簡易ロックです。 各種 BOX 等の蓋や扉をワンタッチで施錠可能です。
用途工具箱、各種 BOX 等 材質/処理 ケース・ツマミ:PA6(GF30)/黒、スプリング:SUS304-WPB/-、取付ナット:PA6(GF30)/黒、抜け止めリテーナ:SUS304-CSP/-、止め金具:SPCC/3価クロメート、十字穴付きタッピンねじ:S/3価クロメート RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
549 税込604
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パネル穴明け寸法は各種コインロックと互換性があります。(Φ19.5×16) 止め金が本体に付いた状態で取付けが行えます。(板厚2.5mmまで) コンパクトタイプの軽量ハンドルです。 本体後部の止め金と回転カムの組込方向により左右組替が可能です。
用途点検口・小型扉 付属品 キー2本 材質 亜鉛合金(ZDC) 最大適合板厚(mm) 5 表面仕上げ アクリル系樹脂焼付塗装 タキゲンコード 23635
1個
1,531 税込1,684
当日出荷

スプリング内蔵により扉のガタツキが解消されます。 指でつまみやすい形状です。更に、一目で止め金具の向きが分かります。
用途コントロールボックス・その他各種軽量扉等 仕様 引込力N(kgf):11.8(1.2)~18.6(1.9) 材質 ツマミ:PBT/SWCH、ハウジング:PBT、止め金具:SPCC、取付ナット:PBT、スプリング:SUS304WPB、内歯座金・六角ナット:S 質量(g) 35 表面処理 ツマミ:黒色 / 3価クロメート、ハウジング:黒色、止め金具:3価クロメート、取付ナット:黒色、内歯座金・六角ナット:3価クロメート RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
679 税込747
7日以内出荷

TL-284のインジケーター仕様です。 施錠・解錠がインジケーターの「色」で確認できます。 スプリング内蔵により扉のガタツキが解消されます。 レバーは180°回転です。
用途コントロールボックス・その他各種軽量扉等 材質 PBT/SWCH、PBT、SPCC、S、SUS304、PA・黒鉛 質量(g) 35 部品名称 ツマミ、ハウジング、レバー、六角ナット、歯付き座金、取付ナット、スプリング、ポリスライダー、シール(A)、シール(B) 表面処理 黒色/3価クロメート、黒色、3価クロメート、緑色、赤色 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
859 税込945
4日以内出荷

仕様 鍵ナシ 材質 亜鉛ダイカスト(ZDC) 質量(g) 55 仕上 クロームメッキ仕上 取付板厚(mm) ~7 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
389 税込428
当日出荷

ツマミとロック機構が連動します。(ツマミ収納時→ロック状態) 使わないときはツマミが収納でき、すっきり、安全です。 扉に貫通穴をあけるだけの簡単施工。
付属品 取付用ネジ、スペーサー エスコ品番 EA951CA-106 高さ(mm) 12(ツマミ出っ張り時) 材質(本体) 亜鉛ダイカスト/ポリカーボネイト 種類 丸形 穴径(Φmm) (掘り込み)26 表面処理(本体) WB(ホワイトブロンズ)メッキ 適合扉厚(mm) 15~25 つまみ径(Φmm) 21 台座径(Φmm) 30
1個
1,980 税込2,178
翌日出荷

1個
832 税込915
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドライバーやコインで回す簡易ロックです。
用途計測機器・分電盤等 材質 C3604、SPCC、S、C3603 部品名称 ツマミハンドル、取付板、スプリングワッシャー、六角ナット、止め金具、スペーサー 表面処理 Ni、3価クロメート RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
589 税込648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

つまみ部を回すことによって止め金がスライドし施錠します。 また、つまみ部を倒すことで約4mm締めこみます。
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX 材質(レバー部) ポリアミド(PA6) 材質(本体) ポリアミド(PA6) 材質(回転軸) ポリアセタール(POM) 質量(g) 22 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
479 税込527
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーションエンプラ ラッチ
自己消炎性UL94V-0を認証。 ロック位置は右90度です。 保護等級IP65適合。
付属品 タッピンネジ 1本、座金1個 材質(本体) ポリアミド(ガラス繊維強化) 材質(シール) スチレンゴム(SBR) 材質(ナット) ポリアミド(ガラス繊維強化) 材質(キー) (折り曲げ)ポリアミド(ガラス繊維強化) 材質(カム) ポリアミド(ガラス繊維強化)
1個
1,388 税込1,527
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小扉用に開発された軽量型ハンドル スムーズ操作とソフトデザインで多種多様のボックスにマッチ 樹脂製で悪条件でも錆びず美観を損ねません。 取付けはプッシュインタイプで簡単です。
用途各種小扉・制御盤・点検口 適合板厚(mm) 1.0・1.6・2.0・2.3
1個
177 税込195
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下樹脂製小型つまみハンドル
左右兼用型です。 専用止金が付属しています。 止金を付けたままパネルカットにはめ込み、取り付けできます。
用途配電盤扉、分電盤扉、設備等 材質 ポリアミド(PA)+亜鉛ダイカスト(ZDC) 仕上 黒色 RoHS指令(10物質対応) 対応 分野 設備・機械
1個
449 税込494
当日出荷

パネル穴明け寸法は各種コインロックと互換性があります。(Φ19.5×16) 止め金が本体に付いた状態で取付けが行えます。(板厚2.5mmまで) コンパクトタイプの軽量ハンドルです。 本体後部の止め金と回転カムの組込方向により左右組替が可能です。
用途点検口・小型扉 付属品 キー2本 材質 亜鉛合金(ZDC) 最大適合板厚(mm) 5 表面仕上げ アクリル系樹脂焼付塗装 TAK60 タキゲンコード 23680
1個
1,758 税込1,934
5日以内出荷

錠前自体に施錠機能はなく、南京錠で施錠可能な錠前です。ラッチロック本体に施錠機能はありません。南京錠を使用することにより、防犯効果が得られます。
操作方法 解錠の仕方:ツマミをOPENの方向へ回転させた状態で引くと扉が開きます。施錠の仕方:ツマミをCLOSEへ回転させると扉がロックされます。
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スイッチやコントロール部を直接カバーし、一時的に操作を禁じます。直径30.5mmおよび22.5mmのスイッチに対応。最大直径50mmおよび高さ45mmまでのボタンに対応。U字型のベース部分はキノコ型押しボタンスイッチにも使用でき、ロータリースイッチのツマミ部分を1度外して取り付けることでロータリースイッチにも対応。本体とカバーは透明でどのスイッチをロックアウトしているかが判別可能になっています。
用途ロックアウトとして 仕様 脱着式 透明 スイッチ 22.5mm/30.5mm ボタンサイズ(mm) 直径:51、高さ:44
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

1個
711 税込782
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ツマミとロック機構が連動します。(ツマミ収納時→ロック状態) 使わないときはツマミが収納でき、すっきり、安全です。 扉に貫通穴をあけるだけの簡単施工。
付属品 取付用ネジ、スペーサー エスコ品番 EA951CA-107 高さ(mm) 12(ツマミ出っ張り時) 材質(本体) 亜鉛ダイカスト/ポリカーボネイト 種類 丸形 穴径(Φmm) (掘り込み)26 表面処理(本体) WB(ホワイトブロンズ)メッキ 適合扉厚(mm) 15~25 つまみ径(Φmm) 26 台座径(Φmm) 35
1個
2,040 税込2,244
当日出荷