- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- ハンドル・取っ手・グリップ
- ツマミ・取っ手 黒のおすすめ人気ランキング
ツマミ・取っ手 黒のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新114件の「ツマミ・取っ手 黒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「下駄箱取っ手」、「ツマミ・取っ手」、「丸型取手」などの商品も取り扱っております。
ロングセラーで、シンプルなデザインのつまみです。ブラックが新しく加わりました。
ねじの呼び
M4
材質(本体)
アルミ合金
材質(取付部)
アルミ合金
取付長(mm)
12
取付部
めねじ
付属品
十字穴付トラス小ねじM4×25
材質
アルミニウム合金
種類
丸形
ねじピッチ
0.7
仕上
(本体)ステンレス調アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)
対応
ロングセラーの、シンプルなデザインのつまみ等です。
取付部
めねじ
種類
特殊形
家具に取り付けるつまみ。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。
用途家具に取り付けるつまみ。
材質
アルミ
付属品
取付ねじM4 25 1本・35 1本
色
クローム
種類
つまみ
付属品
+なべ小ねじ(M4×0.7×35(ステンレス鋼))×1本
材質
ステンレス鋼
種類
つまみ
仕上
生地HL
有効ねじ深さ(mm)
10
中空のため軽いつまみです。
用途医療用・業務用流し台、自動車、船舶
材質(本体)
ステンレス鋼(SUS304)
種類
丸形
取付部
めねじ
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(取付部)
ステンレス鋼(SUS304)
付属品
十字穴付トラス小ねじM4×25
種類
つまみ
材質
黄銅
家具に取り付けるつまみ。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。
用途家具に取り付けるつまみ。
付属品
取付ねじM4 25 1本・35 1本
種類
つまみ
寸法(幅W×奥行D)(mm)
31×29
家具に取り付けるつまみ。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。
用途家具に取り付けるつまみ。
付属品
取付ねじM4 25 1本・35 1本
色
サテンニッケル
種類
つまみ
付属品
M4×28取付ビス
材質
亜鉛合金
表面処理
シルバー塗装
材質(本体)
フェノール樹脂
種類
丸形
使用温度(℃)
max110 min-20
取付部
めねじ
色(本体)
黒色
材質(取付部)
黄銅C3604B
材質(本体)
(ステンレス)SUS303
材質(取付部)
(ステンレス)SUS303
取付部
めねじ(段付)
種類
丸形
表面処理(本体)
バフ研磨
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途各種キャビネット汎用
材質(本体)
ステンレス鋼(SUS-303)
材質(取付部)
ステンレス鋼(SUS-304)
取付部
めねじ
種類
丸形
仕上
鏡面研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(本体)
アルミニウム合金
材質(取付部)
アルミニウム合金
取付部
丸穴
付属品
六角穴付き止めねじ
種類
丸形
表面処理(本体)
アルマイト処理
付属品
十字穴付トラス小ねじM4×25
材質
セラミック
色
ホワイト
種類
つまみ
材質(本体)
SUS303
材質(取付部)
SUS303
取付部
めねじ(段付)
種類
丸形
表面処理
-
ロングセラーの、シンプルなデザインの真鍮製つまみです。
材質
黄銅
付属品
十字穴付トラス小ねじM4×25
材質/仕上
黄銅(真鍮)/ホワイトブロンズめっき
種類
つまみ
仕上
ホワイトブロンズめっき
材質(本体)
フェノール樹脂
色
(ハブ)黒
種類
丸形
材質(本体)
ナイロン樹脂PA6
材質(取付部)
黄銅C3604B
取付部
めねじ(段付)
種類
丸形
使用温度(℃)
max80 min-20
色(本体)
艶消し黒色
黄銅製のつまみ。黄銅は耐蝕性に優れ、殺菌作用があるため衛生上も安心です。
用途家具に取り付けるつまみ。
材質
黄銅
幅(mm)
20
高さ(mm)
20
奥行(mm)
22
取付ねじ
トラス小ネジM4×35mm 有効ネジ深さ17mm