- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業機械
- 刈払機
- ツムラ 笹 刈 刃のおすすめ人気ランキング
ツムラ 笹 刈 刃のおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新95件の「ツムラ 笹 刈 刃」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アサリだし」、「笹切り刃」、「ツムラ 3枚刃」などの商品も取り扱っております。
軽くて扱いやすい
用途笹刈・下刈・草刈用
穴径(Φmm)
25.4
刃厚(mm)
1.25
刃数(p)
30
仕上
ミガキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
切れ味抜群で、刃が磨耗すればヤスリなどで簡単復活します。下刈り、草刈り、笹刈作業にに効果を発揮します。刃が磨耗すればヤスリなどで研磨すれば簡単に切れ味が復活します。
用途刈払機用チップソー。
仕様
穴無
厚さ(mm)
1.25
刃数(p)
30
1枚
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
切れ味抜群で、刃が磨耗すればヤスリなどで簡単復活します。下刈り、草刈り、笹刈作業にに効果を発揮します。刃が磨耗すればヤスリなどで研磨すれば簡単に切れ味が復活します。
用途刈払機用チップソー。
仕様
穴無
厚さ(mm)
1.25
刃数(p)
40
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
北海道の山林でよく使われている特殊3枚刃。
全長355で大きく刈り取れる割に、笹刈刃より軽量で扱いやすく、切れ味も抜群笹刃の付き方が
単純な円弧上から少し外れているため、刃がへたってきたら当たる刃が入れ替わって長持ちする。
全長355と大型のため、排気量の多い刈払機で使用する必要あり。
※推奨30CC以上
全長(mm)
355
刃数(p)
3
刃厚(mm)
1.45
RoHS指令(10物質対応)
対応
1枚
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
切れ味抜群で、刃が磨耗すればヤスリなどで簡単復活します。下刈り、草刈り、笹刈作業にに効果を発揮します。刃が磨耗すればヤスリなどで研磨すれば簡単に切れ味が復活します。
用途刈払機用チップソー。
仕様
穴無
厚さ(mm)
1.25
刃数(p)
30
1枚
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
木工用と同様の本格研磨で雑木や竹や笹の刈払に最適。
深い目底のため切掃けがよく、雑木の刈払時にも切り詰まらない。
2段口一付のため耐久性抜群。
用途下刈、草刈用
刃厚(mm)
2
刃数(p)
60
タイプ
超軽量タイプ
穴径(Φmm)
25.4
板厚(mm)
1.25
RoHS指令(10物質対応)
対応
誰でも笹刈刃の30等分、真円修正が出来ます。刃の深さ(7mm)も正確に割り出せます。分度器とコンパスを合わせ持ったツールです。
用途笹刈刃(30枚刃)の修正作業。
仕様
笹刈刃30枚刃専用
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
用途草刈用
刃厚(mm)
1.4
材質
SKS-5
仕上
ブルー
刃厚(mm)
1.4
材質
SK-85(SK-5)
仕上
ブラック
とにかく石に強い。進化した切れ味。
従来のナナメ埋込に比べ、2段ロー付埋込のためチップが非常にはずれにくい。
強硬岩石対応特殊チップ使用により、チップの欠けを極限に軽減し、驚異の耐衝撃性能を実現。
大型チップで研磨が繰り返し可能。
用途下刈、草刈用
刃厚(mm)
2
板厚(mm)
1.25
RoHS指令(10物質対応)
対応
切れ味が良く、耐久性が持続します。下刈り、草刈り作業に効果を発揮します。信頼の純国産製品です。
用途草刈り作業。
材質
本体:刃物鋼
厚さ(mm)
1.4
刃数(p)
3
刃型
草刈刃
1枚
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
木工用と同様の本格研磨で雑木や竹や笹の刈払に最適。
深い目底のため切掃けがよく、雑木の刈払時にも切り詰まらない。
従来の山林用60Pに比べ刃の間隔を広げやわらかい草でもしっかり切れる。
2段口一付埋込のため耐久性抜群。
用途下刈、草刈用
刃数(p)
52
板厚(mm)
1.25
刃厚(mm)
2
タイプ
超軽量タイプ
穴径(Φmm)
25.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
切れ味が良く、耐久性が持続します。下刈り、草刈り作業に効果を発揮します。信頼の純国産製品です。
用途草刈り作業。
材質
本体:刃物鋼
厚さ(mm)
1.25
刃数(p)
80
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
プロ農家が認める超ロングセラー商品。
2段ロー付のため耐久性抜群。
アール刃のため草の抵抗を軽減し驚きの作業スピードを実現。
L型に刃数をプラス。
段付チップで取れにくい。
用途下刈、草刈用
仕様
二段ロウ付け
刃形
アール刃
板厚(mm)
1.25
刃厚(mm)
2.2
タイプ
超軽量タイプ
穴径(Φmm)
25.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
北海道でよく使われている2枚刃。
2枚刃のため、飛び石に留意する必要があるが、切れ味は同メーカーの中でも最上位クラス。
両面に刃付がしてあるため、刃がちびてきたら裏返して使用できる。
刃の形状が直線的なので、グラインダ等での目立てが容易。
全長405と大型のため、排気量の多い刈払機で使用する必要あり。
※推奨30CC以上
刃数(p)
2
刃厚(mm)
2.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
日本製の合金工具鋼を使用し、国内工場で製造した純日本製刈刃です。
用途下刈・草刈用。
材質
SKS-5
刃数
30
穴径(Φmm)
25.4
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
6000
刃厚(mm)
1.25
・1,2の3の簡単セット
・片手で簡単操作
・誰でも正確研磨
・高機能、高能力
草を刈った跡がキレイで安全な作業を実現でき、しかも機械に優しく経済的です。上下2段刃で、草を細かく粉砕し、刈り跡がキレイです。回転するフリー刃は、石等の硬質異物に当たっても、衝撃を緩和するので、機械本体へのダメージを軽減します。フリー刃と一緒に回転しない純正同等の固定式ボルト採用で、基盤穴が大きくならず安全です。石等の飛散が少ないので安全です。フリー構造は、石等の硬質異物に当たった衝撃を逃がしてくれるので、刃は磨耗も少なく、長寿命になり経済的です。
用途自走式2面あぜ草刈機用のフリー刈刃セット。
スパナサイズ(mm)
幅142×高さ14×奥行32
材質
本体基盤:SK-85 刃:SK-85
刃厚(mm)
2.2
材質
特殊鋼
穴径(Φmm)
25.4
RoHS指令(10物質対応)
対応