ツーリングコンパスのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
107件の「ツーリングコンパス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「方位磁針」、「防塵サングラス」、「コンパスグラス」などの商品も取り扱っております。
ツーリング時に走っている方角が一目で確認。角度を選ばず簡単に取り付けられるボールタイプ。信頼の日本製コンパス採用。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 35×42×46 材質 コンパス:セルロースアセテート。ベース部:アルミ+ABS樹脂
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

東西南北は夜光になっており、暗闇でも方向が分かる方向コンパスです。
用途東西南北の方向確認用方向コンパス 種別 オイル式 材質 本体:ABS樹脂、度数盤表面:ガラス 寸法(mm) Φ56×27 質量(g) 66 文字種別 英文字 目盛仕様 外側:ミル表示、内側:度数表示
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

磁力線の向きを測るのに最適な10個セット!
用途電流と磁界実験用具 材質 磁石、プラスチック 寸法(mm) Φ14×6
1セット(10個)
491 税込540
当日出荷

水平器、コンパス、傾斜計をまとめた、ありそうでなかった設計。カメラなどのクセサリーシューに取り付けて高度方位を素早く設定できます。 星空雲台ポラリエに併用すると、北極星がみえない場所でも素早く極軸を合わせることができます(簡易設置)。
質量(g) 100
1台
4,898 税込5,388
当日出荷

上部にコンパスが付いたスリムデザイン コンパスの方位測定は取り付け角度15度まで対応 引手が360度回転し鳴らしやすい位置にセッティングが可能 スタイリッシュなアルマイトカラー 安心の日本製
取付径(Φmm) 22または25.4 材質 アルミニウム(音響体)、ABS(コンパス取付台)、ABS(ディスク)、PP(ベルト) 直径(Φmm) 32 質量(g) 29
1個
419 税込461
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エンペックス気象計サーモ&コンパス
材質 PS樹脂 質量(g) 約18 測定範囲(℃) -20~+60 本体寸法(mm) 約60×30×12 温度測定範囲(℃) -20~60 設置方式 ハンディタイプ 材質(外枠) PS樹脂 温度表示方式 アナログ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

クリップでどこにでも挟めて邪魔にならないコンパクトなコンパス。 文字が夜光なので視認性抜群。
材質 本体カプセル:セルロースアセテート、磁針:特殊強力磁石鋼、オイル:コンパスオイル、クリップ:ポリカーボネート・ポリアセタール 質量(g) 11 使用温度範囲(℃) -20~50 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm) 26×40×21 適合厚さ(mm) 0~3
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

時計のベルトに装着して持ち歩ける、 ミニサイズのコンパスです。 寒冷地でも、針が凍ることなく使用できる オイル入りの丈夫な作り。 完全防水で、耐水60mの優れた密閉性。 文字盤の北側半分が蓄光で光るため、 暗闇でもすぐに方向がわかります。
材質 プラスチック 質量(g) 約4 適合ベルト幅(mm) 25 本体サイズ(mm) 27×26×144 適合ベルト厚(mm) 2 パッケージ ブリスターパック包装(フック穴付)
1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷

スタンダードな形状で、教材用としても使用可能な方向コンパスです。
用途東西南北の方向確認用方向コンパス 材質 本体:アルミ、度数盤を覆う表面:ガラス 寸法(mm) Φ44×11 質量(g) 12 文字 和文字
1個
379 税込417
当日出荷

地図読みやナビゲーションを楽しむ「オリエンテーリング」で役立つ様々な機能をもったコンパスです。 方向を知ることはもちろん、定規として地図上で距離を測ったり線を引いたりすることができます。 ルーペ機能がついているので、地図上の細かい所を見るのにも便利です。 また、針と文字盤に蓄光素材を採用しているので、暗い場所でも使いやすいです。 オリエンテーリングのみでなく、登山やハイキング時のナビゲーションにも役立ちます。 オイル式コンパスなので、針の振れを短時間で吸収します。 強力250ガウスの磁石採用で、鋭い針の振れを実現。 また、夜光付きの回転式方位目盛を採用しているので、夜間や暗い場所でも使用できます。
用途オリエンテーリング/登山やハイキング、トレイルランニングなどでのナビゲーション/山の特定/地図から直接距離を測定/ルーペと定規 仕様 10気圧防水仕様、蓄光素材採用(針と文字盤) 長さ(mm) 【定規】80mm(単位:1mm) 倍率 【ルーペ】20×20mm 倍率5倍 偏角(°) 【磁気偏角補正目盛付】±60度(単位:2度) 距離(km) 【距離メジャー】1/25,000スケール - 2km / 1/15,000スケール - 0.8km
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

コンパス部分はスケルトン。本体横のボタンを押すと、まぶしさの少ない赤色LEDが点灯し、コンパス内部を照らします。 リボンストラップ(別売)または携帯電話用ストラップ(市販品)取付可。
寸法(mm) 88×54×14 質量(g) 30 タイプ オイル式 表示 文字盤径44mm 照明 赤色LED 電池 ボタン電池CR2016×1個付属(組込済)
1個
899 税込989
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

8方位で東西南北の4方位は色文字で見やすくなっています。
寸法(Φmm) 40 目盛角度 360° 方位 8方位(日本語表示)
1個
399 税込439
当日出荷

寸法(mm) 2×28×80 質量(g) 15 タイプ オイル アズワン品番 64-5277-64
1個
779 税込857
9日以内出荷

オイル式なので、安定した読み取りができる方向コンパスです。方向矢針付なのでオリエンテーリング用としても使用できます。
用途東西南北の方向確認用方向コンパス
1個
特価
1,188 税込1,307
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オイル式なので、安定した読み取りができる方向コンパスです。
用途登山等のアウトドアに最適な方向コンパス 仕様 方向矢針付 種別 オイル式 材質 本体:アクリル樹脂、度数盤表面:アセチ樹脂 寸法(mm) Φ48×12 質量(g) 16 文字種別 英文字
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

寸法(mm) 2×28×80 質量(g) 17 タイプ オイル アズワン品番 64-5277-65
1個
779 税込857
9日以内出荷

気圧表示付き、携帯ケース付き高級携帯高度計。 ショックに強いオイル入りコンパス・温度計付。 登山はもちろん旅行やアウトドアに最適。
用途野外作業の高度測定 付属品 吊り下げストラップ、コンパス、温度計 寸法(mm) 85×70×28 質量(g) 約82 温度範囲(℃) -20~50 気圧(hPa) 620~1040 高度(m) 0~5000 マイゾックスコード 221188
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

1個
64 税込70
当日出荷