- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- ツーリング
- ツーリングメイトのおすすめ人気ランキング
ツーリングメイトのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新56件の「ツーリングメイト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ツールセットアップスタンド」、「ツール台」、「ツールクランパー」などの商品も取り扱っております。
ツールセッティング・プルスタッドの締付けが簡単・スピーディ。
段取り時間を短縮できる。
縦横自在
トラスコ品番
393-2877
種別
組立式
材質
(本体)スチール
色
ヤンググリーン
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)
M16×2.0
1台
¥61,980
税込¥68,178
当日出荷
ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。大切な刃物を安心・安全に保管できます。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。
仕様
直進安定金具付(JK-B)
ストッパー
あり(×2)
支柱径(Φmm)
25.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
トラスコ品番
466-7964
種別
組立式
材質
(本体)スチール
色
ヤンググリーン
バイス 幅(mm)
79
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)
M16×2.0
バイスタイプ
アンビルバイス(VRS-080N)
1台
¥87,980
税込¥96,778
3日以内出荷
BT/2面拘束シャンク共用可能。LF-BT30/LF-TBT30の後継品。ホルダー取付け部は精密に機械加工されており、長尺、重量のあるホルダーでも安定した作業が可能。バイス、クランプ、ワークベンチ、機械テーブル、様々な方法で固定可能。
質量(kg)
4.36
寸法H(mm)
137.5
寸法D(mm)
110
寸法T(mm)
8.5
寸法W(mm)
186
テーパーNo.
BT30/2面拘束
寸法P1(mm)
71
寸法P2(mm)
91
設置形態
2-WAY(縦・横)
1台
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
材質
本体:スチール(抗菌粉体塗装)、キャスター金具:スチール、車輪:ナイロンウレタン
高さ(mm)
880
キャスター
自在×4
均等荷重(kg)
150
ストッパー
あり(×2)
キャスター径(Φmm)
100
均等積載量(kg/段)
100
引出し
なし
上下2段のカウンタとダイヤルで正確に読み取れる直読ハイトゲージです。1つのベースで2種類のツールシャンク測定ができます。
質量(kg)
12
サイズ(mm)
360×210×523
ツーリング交換時の、機械への脱着が容易で移動も可能。単品パーツとしてもご利用いただけます。
色
グリーン