- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 安全保護具
- 落下防止用コード
- ツールストラップのおすすめ人気ランキング
ツールストラップのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新211件の「ツールストラップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「落下防止ストラップ」、「チェーンソーランヤード」、「ストラップ」などの商品も取り扱っております。
高所作業などでの工具落下を防止するためのストラップ。
ストラップはもつれにくい。
用途電動ドリルなどの重めのツールに最適
耐荷重(kg)
6.8
1個
¥7,698
税込¥8,468
翌日出荷
高所作業での工具の落下を防止!
ビニール被覆のワイヤーは、防水、高強度、高伸縮で作業性抜群
色
グリーン
安全荷重(kg)
1以下
自然長(mm)
460
線径(Φmm)
1(ワイヤー)
コード径(Φmm)
3
最大長(mm)
1700
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
高所作業での工具の落下や紛失防止のための取付け具になります。
コードは耐油、耐寒、耐摩耗性に適したPPU(プレポリマーポリウレタン)樹脂を使用しています。
用途工具や道具の取付け用(荷重範囲内)
使用荷重(kg)
0.5まで
自然長(mm)
約320
材質
(コード)PPU(プレポリマーポリウレタン)、(ワイヤー)ステンレス、(フック)亜鉛合金+メッキ加工、(リング)鉄製+メッキ加工
コード径(Φmm)
約2.0
最大長(mm)
約1100
チェーンソーを安全帯に締結するストラップです。 チェーンソー専用に設計されたストラップです。 高所作業でのチェンソー落下防止のため安全帯とチェーンソーを締結できます。 チェーンソーを使用しないときにカラビナなどで安全帯に固定するリング付きで、両手が使用できます。
用途チェンソー脱落防止用、チェンソー腰づり用。
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
布製だから絡みにくい!。撥水効果抜群!。丈夫な材質!。布製だから破断強度が非常に強い!
最大長(mm)
1340
ステンレスワイヤーとウレタンコードを一体成形しているので中でワイヤーがずれたりせず丈夫です。
コードがウレタン製なので耐久性、復元性に優れています。
スケルトンカラーなのでワイヤーが見え安心感があります。
用途落下・紛失防止
携帯電話や合カギ、小物等を紛失から守る!
キーホルダーとしても便利です。
材質
カラビナ:アルミニウム、カールコード:ポリウレタン
タイプ
カールコード式
耐荷重(kg)
0.2
仕様
タイプ = リスト。サポートされる最大重量 = 0.9kg。材質 = ナイロン。サイズ = M。。工具ストラップ. 工具を作業者に固定 手首に固定するためのポリエステル製紐 高所又は危険な場所で作業する際の工具の落下を防止 工具を取り付けるための調整可能なバレルロック 最大安全荷重: 0.9 kg
1個
¥829
税込¥912
当日出荷
ワイヤーにも勝る引っ張り強度があるパラ系アラミド繊維を使用しています。しなやかなコードで手にも工具にもフィットします。繊維ですのでワイヤ-の様な尖った毛羽立ちになりません。
用途工具接続用に。
材質/仕上
芯部:テイジン「テクノーラ」、キャップ部:ポリカ-ボネイト
色
ブラック
コード径(Φmm)
1.6
最大使用荷重(kg)
2
ラチェットレンチ・モンキーレンチなど、接続する穴のある工具に最適です。ウレタンコードにステンレスワイヤを芯材として使用し耐久性に優れています。ロープ径が細く柔軟性に優れ、コイル形状の復元がスピーディーです。
用途工具の落下防止に。
最大使用荷重(kg)
0.5
自然長(mm)
310
最大長(mm)
1100
材質
(芯)ステンレスワイヤ
質量(g)
25
芯径(mm)
0.8
コード径(Φmm)
2.0
ステンレスワイヤーを特許ループ加工で形状記憶をし、ウレタン被膜加工を施していますので伸縮性が抜群です。又、復元力、安全強度、寒冷地の使用や耐候性にも優れループの形くずれも生じません。
用途高所作業時の工具落下防止・軽量小物の紛失防止に!
最大使用荷重(kg)
0.8
自然長(mm)
370
最大長(mm)
1500
付属品
接続ワイヤ2本付
材質
(芯)ステンレスワイヤ
質量(g)
41
破断強度(kg)
(ワイヤーロープ)50/(金具)24
芯径(mm)
0.75
ワイヤー長(mm)
(ショートワイヤ)30、(ロングワイヤ)170
コード径(Φmm)
1.7
カラビナにはロック機構付きです。
個別のトラッキングナンバー付きです。
用途高所作業の落下防止(足場などに使用する体には使用不可)
色
オレンジ
材質
ポリエステル
コード径(Φmm)
90.5
布製で絡みにくい便利な落下防止用セイフティコードです。
両端のナスカンは幅約8mm×厚み約4mmのスチール製で、より安全性を高めています。
用途高所作業時の工具などの落下防止用として(使用荷重範囲内)
使用荷重(kg)
3以下
自然長(mm)
約760
材質
【ナスカン】亜鉛ダイキャスト、【ワイヤー】ポリエステル、【芯】ポリエステル+ゴム
最大長(mm)
約1450
強度のあるポリエステルのヒモと伸縮性のあるコイルがショックを吸収します。
最大3kgまでの工具に対応しています。
用途高所作業の落下防止
色
ブラック/オレンジ
最大長(mm)
1200
材質
ポリエステル
コード径(Φmm)
14
最大荷重(kg)
(使用)3
高所作業での工具の落下や紛失防止のための取付け具になります。
付属で工具などを取り付けやすい便利なワイヤー付です。
用途工具や道具の取付け用(荷重範囲内)
付属品
工具接続ワイヤー×1
材質
(芯)ステンレス、(被膜)PPU(プレポリマーウレタン)、(リング)鉄製+メッキ加工
使用荷重(kg)
1まで
コード径(Φmm)
約3
自然長(mm)
約440
最大長(mm)
約1800
復元力が高い四角コイルタイプです。コイル巻き部に隙間が無いので擦れることなく2本掛けでもからみにくいです。
用途工具類の落下防止用。
使用荷重(kg)
1
自然長(mm)
380
材質
芯:ステンレスワイヤ、表面:ポリウレタン
質量(g)
54.5
芯径(mm)
0.81
コード径(Φmm)
4
最大長(mm)
約1300
ペツルのフルハーネスのウエストベルトに取付可能な、工具を携行するためのツールホルダーです。
片手で工具の取り出し、収納ができます。
内側にクリップが付いているため、ハーネスのウェビングベルトのスロットやウェビングにセットできます。
プラスチックカバーが一体化されたゲートにより、工具が偶発的にひっかかるリスクを抑えます。
上部の穴に工具の落下防止コードを連結できます。
上部には突起があるため、手前の工具を一時的に引っ掛け必要な工具を選んで取り外すことができます。
最大使用荷重:5kg
ドライバーも落とさない!
つけたまま使える!
からまない!
使用荷重(kg)
1
自然長(mm)
665
付属品
六角棒、スリーブ、留め具
材質
ナイロン
コード径(Φmm)
約10
適合径(Φmm)
8~10
最大長(mm)
1430