- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- ツーリング
- ツールセッターのおすすめ人気ランキング
ツールセッターのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新197件の「ツールセッター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ベースマスター」、「ツールプリセッター」、「プリセッタ」などの商品も取り扱っております。
加工物上面50mmの刃先位置を検出しLEDにて伝達。小径工具にも対応可能。最小測定工具径Φ1mm。IC回路内蔵で確実検出。工具の破損を防ぐクッション機構。強力マグネットでガッチリ固定。測定面にセラミックを採用。通電性の無い刃具、加工物に対応した内部接点方式。
用途全ての刃具や加工物、機械に対応
質量(kg)
0.24
全高(mm)
50
検出方式
内部接点方式
胴径(Φmm)
42.5
使用電池
SR44×2
材質(測定面)
セラミック
ダイヤル表示のため、工作機械のZ方向の0点基準設定が容易です。
用途Z方向の基準位置の設定に。
トラスコ品番
208-3130
ストローク(mm)
2
幅(mm)
54
寸法(mm)
(ツール受け)42
質量(kg)
1.2
高さ(mm)
50
奥行(mm)
54
測定精度
±5μm
アズワン品番
64-8723-83
1個
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
光で高感度の位置を検出します。
全周5ヶ所で確認できる赤いランプ付です。
オーバーラン保護機能付です。
用途NCフライス・マシニングセンターでの位置の検出に。
全長(mm)
160
電源
単5乾電池(2個)付
先端径(mm)
10
対象
金属
刃先位置を基準面より50mmの高さで検出し、光で知らせてくれるため、わかりやすいです。
底面にマグネットがついているため取付自在です。
用途Z方向の基準位置の設定に。
トラスコ品番
208-3129
ストローク(mm)
2
幅(mm)
50
寸法(mm)
(ツール受け)Φ18
質量(kg)
0.32
高さ(mm)
50
奥行(mm)
50
電源
コイン型電池LR-44×2個(付属)
測定精度
±5μm
アズワン品番
64-8723-94
1個
¥38,980
税込¥42,878
9日以内出荷
上下2段のカウンタとダイヤルで正確に読み取れる直読ハイトゲージです。
サイズ(mm)
360×210×523
刃先を痛めることなく、加工物の基準位置を敏速に、高精度に測定。
基準面から刃先までの寸法測定が簡単に、しかも高精度に行えます。
強力マグネット(吸着力:700N)採用により、立/横マシニングセンタはもちろん、NC旋盤、NCフライス盤にも最適です。
マグネットベースはON/OFF の切り替え式です。マグネットベースの底面をいつも清浄に保てます。
刃先を痛めないスムーズなクッション機構。(オーバーストローク:3mm)
スライドヘッド部の完全防塵対策。
測定領域に入ったら赤ランプが点灯し、次にダイヤルゲージの長針が”0”を指した位置が、基準面から100mm又は150mmです。
IP43保護等級準拠:粉塵の侵入や水の飛沫から精密機器を保護するIP43対応。切粉や水滴が残る機内でのご使用に安心感が増しました。
(クーラントの噴射や水没などから内部機器を保護するものではありません。)
用途基準面から刃先までの寸法測定
付属品
バッテリー LR44(H-C)×2個
電源
LR44(H-C)×2個
吸着力(N)
マグネットベース:700
ヘッド径(Φmm)
30
高感度な位置検出センサ。一目で分かる赤ランプ点灯入り。
先端の精密ボールが加工物に接触するだけで赤ランプが全周に点灯しますので瞬時に位置検出が出来ます。
フライス盤、中ぐり盤、ボール盤、マシニングセンタ用芯出しに最適。
加工物の端面、外径、内径の位置検出に効力発揮。
赤ランプ部径(mm)
16
全長(mm)
157
先端寸法(mm)
10
先端長(mm)
45
360°測定値が見える!。芯出し径の変更がスライド式で簡単!。小径穴も芯出し可能!(Φ5~300)
用途プレートに空けた穴、丸物の内径・外径と機械主軸との同心検出。主軸に対しワーク面が水平に取り付けられているかを確認
寸法(Φmm)
6
使用機械
フライス盤、横中ぐり盤、シグ研削盤等
幅×全高(mm)
100×105
1個
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
上下2段のカウンタとダイヤルで正確に読み取れる直読ハイトゲージです。1つのベースで2種類のツールシャンク測定ができます。
質量(kg)
12
サイズ(mm)
360×210×523
刃先を痛めることなく加工物の基準位置を敏速に、高精度に測定します。(オーバーストローク:3mm)。[高精度検出]基準面から刃先までの寸法が簡単に、しかも高精度に行えます。[強力硬質マグネット付き]強力マグネット(吸着力 700N)ですから、立/横マシニングセンタは勿論、NC旋盤、NCフライス盤に最適です。[切粉鉄粉が付きません。]マグネットベースはON/OFF の切り替え式です。マグネットベースの底面をいつも清浄に保てます。刃先を痛めないスムーズなクッション機構(オーバーストローク:3mm)。スライドヘッド部の完全防塵対策。[近接ランプ付き]測定領域に入ったら赤ランプが点灯し、次にダイヤルゲージの長針が”0”を指した位置が、基準面から100mm又は150mmです。[IP43保護等級準拠]粉塵の侵入や水の飛沫から精密機器を保護するIP43対応。切粉や水滴が残る機内でのご使用に安心感が増しました。[0(ゼロ)点調整方法]マスタープレートが無くなりました。スライドヘッドを手で下方に押し密着した位置にて、ダイヤルゲージの長針を”0”に合わせて下さい。この時、短針は”ー3”を指しています。
幅(mm)
81
高さ(mm)
100
奥行(mm)
90
関連資料
外径寸法図(0.14MB)
1個
¥72,980
税込¥80,278
7日以内出荷