ティルトウォッチのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
92件の「ティルトウォッチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「衝撃 センサ」、「転倒センサ」、「ショックウォッチ」などの商品も取り扱っております。

表示どおりに正しく輸送されているか否かを検知するセンサーです 輸送中の荷物が、必要以上に傾斜したり転倒した場合に、銀色表示部分が赤色に変色し、表示通りに運ばれなかったことを検知します 通常の範囲内の振動や道路上のショックぐらいでは、誤作動しません。また、飛行機の離陸角度での誤作動もありません
トラスコ品番 104-3653 イエロー 特性 正しい輸送を促すラベルです。通常の範囲内の振動や道路上のショック等や、飛行機の着陸角度では誤作動しません。輸送中の荷物が、必要以上に傾斜したり、転倒してしまうと、銀色表示部分が赤色に変色。表示通りに運ばれなかったことを検知します。一度赤変すると再び元の状態には戻りません。
1個
449 税込494
当日出荷

世界で認知されている警告ラベル荷物に貼り付けるだけで作業者への抑止力となり、破損トラブルを未然に防ぐ効果があります。 付属の警告ラベルと併用することで警告力を高めます。 本体裏面の粘着シールを剥がすと検知スタートします。
1パック(2個)
1,030 税込1,133
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
16,200 税込17,820
当日出荷

アズワン衝撃検知器
専用リングキー(MG2213)を使用し、何度でも繰り返し使用可能です。専用リングキー(MG2213)のみで初期化できる改ざん防止機能付きです。
1個
1,790 税込1,969
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

センサーで振動を検知してリレーが動作します。感度調整が可能で、ガラスの破壊などの大きな音や、クリップが落ちた時の微小振動まで幅広い衝撃レベルを検知することができます。
種類 工作キット 接点構成 1c接点 センサー 感度調整可 電源電圧(V) DC6 タイマー時間 約0.6~30秒 動作モード 2種(タイマー、ホールド) 定格負荷 AC120V 5A(誘導負荷)、10A(抵抗負荷) 動作電流(mA) 約90 待機電流 約3mA 基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 79×56×23
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

PaSoRi(RC-S330/S)、FeliCaポート内蔵パソコンに使用可能です。NFC通信機能、Android対応のスマートフォン・タブレットに「WATCH LOGGER NFC制御アプリケーション」をインストールし利用可能です。測定データをレポート形式でプリントアウトできるので、記録証明のレポートとしてご利用いただけます。衝撃タイプ(3~125G)は、3軸(X、Y、Z)を測定して、同時に温度も測定可能です。”FeliCa”、”PaSoRi”はソニー株式会社の登録商標です。
用途商品輸送の衝撃測定、セキュリティーに。同時に温度測定も可能。見たい時に携帯電話(NTT DoCoMo FeliCa対応)確認可能。 仕様 記録容量(衝撃):XYZ軸各16000、ISO-9001/14001認証取得工場製 トラスコ品番 260-7484 材質 ABS/耐熱アクリルパネル 測定範囲 衝撃:3~125G 電源 コイル型リチウム電池(CR2477)×1個(付属) 対応機種 FeliCa内臓携帯電話:NTT DoCoMo N-08相当対応 センサー 内蔵 温度測定範囲(℃) -40~80 保護等級 IP67 測定対象 温度/衝撃 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 90×15×34 データメモリ (温度・湿度)各16000 最小表示(℃) 0.1
1個
31,980 税込35,178
翌々日出荷

安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。本体には3軸(X、Y、Z)の加速度センサーを搭載しリアルタイム(10msec)で記録可能 。加速度センサのレンジを最大±20Gと±10Gの切り換えが可能。本体には温湿度センサーも搭載しているため温度、湿度も記録可能。本体は単4形アルカリ乾電池3本で約20日間(16300データ)記録可能。記録データは内蔵のUSBインターフェースから取り出せます。記録データは標準添付ソフトウェア「G-TRACE Light」で即座にグラフ表示が可能。記録データはCSV形式で保存ができるため表計算ソフトで計測目的に合ったデータ解析が可能。記録データはEEPROM記録のため電池寿命が尽きた後でも取り出しが可能。記録方式はワンタイム、エンドレス、ハザードエンド、トレースモードの4種類から選択可能。
用途搬送物の品質保証確認。運行安全記録(危険運転の検出)。製造装置の安全記録。 測定項目 軸加速度、温湿度 応答周波数(Hz) 0~200 サンプリング周期 10msec(最小) 測定分解能(G) 0.2、0.1 温度範囲(℃) 0~50(±1.25) 電源 単4型アルカリ乾電池(RL03)×3本 湿度範囲 30~90%(±3%) 動作表示 液晶表示 通信方式 USB(miniB) 電池寿命 約20日間(測定環境、電池性能による) 使用温湿度範囲 0~+50℃ 70%RH以下(結露しないこと) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 75.5×60.5×33 質量(g) 115g(電池を含む) 仕様 加速度センサー/静的加速度:±20G(±10%)、静的加速度:±10G(±10%)。記録間隔/1秒・5・10・15・20・30・1分・2・3・4・5・10・15・20・30の15通りから選択。記録容量/16300データ。記録保持/EEPROM 対応OS Microsoft Windows2000、WindowsXP 日本語版/英語版 チャンネル数 X軸、Y軸、Z軸、温度、湿度 通信機能 設定条件、データ読み取り、開始条件、オンライン測定 保存形式 データ/GTR(専用拡張子)形式、CSV形式 表示 画面/条件設定画面、グラフ、データ一覧 セット内容 本体、USBケーブル、単4型アルカリ乾電池×3、専用ソフトウェア(G-TRACE Light)、取扱説明書、収納ケース
1台
3,990 税込4,389
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

保護構造 IP65(スイッチ部) 使用温度範囲 -25~+60℃(ただし、 氷結・結露しないこと) 使用湿度範囲 45~95%RH 接触抵抗(mΩ) 初期100以下 電気定格 DC5V・0.1mA~DC30V・100mA抵抗負荷 保存温度範囲(℃) -25~+60(ただし、 氷結・結露しないこと) 電気的寿命 5000回(DC30V、 100mA 抵抗負荷において10~20回/分) 耐電圧(V) AC250 50/60Hz(1分間)
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

「どれだけの衝撃」が「いつ」(何時何分)起きたのか分かる温湿度・衝撃データロガー。 温度・湿度・衝撃の全項目を記録できるオールマイティーなモデルです。 IP67の防水構造なので使用現場を選びません。 温度・湿度・衝撃が「各16000件」測定できるので長距離輸送に向いています。 コイン電池で長寿命・ランニングコストが少なく、海外へ輸送する際も各種証明書を取得済なので手続きが不要です。 お客様の用途に合わせパソコン、スマートフォン、タブレット端末でデータの閲覧が可能です。
測定範囲 湿度/0%~99%RH、衝撃/3G~125G 電源 コイン形リチウム電池(CR2477)1個 測定精度 温度/±0.3℃(-10℃~50℃)、±0.5℃(-40℃~-10℃/50℃~80℃)、湿度/±5%(5℃~45℃)、衝撃/±15% 表示分解能 温度/0.1℃、湿度/1%、衝撃/1G センサー 温度/サーミスタ、湿度/静電容量型、衝撃/加速度センサ 温度測定範囲(℃) -40~80 測定対象 温度・湿度・衝撃 電池寿命 約6ヶ月(ご利用条件により電池寿命は異なります) 防水仕様 IP67(水深1mの水中に30分間つけても機器に影響を受けない) 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm) 34×90×15 アズワン品番 2-3321-14 インターフェイス NFC通信(RC-S380/S) データ記録件数 温度/16000件、湿度/16000件、衝撃/16000件(x,y,z各軸) 記録間隔 温度・湿度/1~255分間隔・1~60秒間隔、衝撃/リアルタイム方式
1個
34,980 税込38,478
当日出荷

密閉容器やパック内の湿度が外から確認できます。 耐衝撃性に優れています。 周囲環境の湿度が決まった値を超えると、指示点の色が黄から緑に変わります。 指示点の色変化は可逆性です。周囲環境の湿度が乾燥すると黄色へ戻ります。 指示点の色が淡い緑(黄色と緑色の間)のとき、その値が現在の環境湿度です。
精度 ±5%(25℃) サイズ(mm) 約39×100 反応湿度(%RH) 10-20-30-40-50-60(6点)
1缶(150枚)
11,700 税込12,870
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
35,900 税込39,490
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))振動センサ TE Connectivity 11028414-00
仕様 長さ = 41mm。幅 = 16mm。深さ = 0.205mm。最低動作温度 = 0℃。最大使用温度 = +70℃。寸法 = 41 (mm) x 16 (mm) x 205 (μm)。。TE Connectivity LDTシリーズピエゾ振動センサ. TE ConnectivityのMEAS LDTシリーズのピエゾ振動センサは、ポリエステル層にラミネート加工が施されたピエゾフィルム素子で構成されています。 さまざまなリードアタッチメントが取り揃えられています。 このシリーズの一部には、基板に直接装着するためのはんだタブが付属していますが、その他には、ツイストペアワイヤが備わっています。 静電容量は、面積に比例し、素子の厚さに反比例します。 LDT0/M振動センサに適した用途には、低電力ウェイクアップスイッチ、低コストの振動検出、自動車アラーム、セキュリティシステム、洗濯機の振動検出、身体動作などがあります。 LDT1製品に適した用途には、衝撃関連事象の測定、衝撃関連事象の回数のカウント、事象の時間の記録、直接接触力の検出、カンチレバー付きスイッチ / ウェイクアップスイッチ / モーション検出による振動検出などがあります。 LLDT2 / 4ピエゾセンサは、カウンタ用のソリッドステートスイッチ、モメンタリクローズタイプスイッチ、及びビームタイプ振動センサに適しています。. 多目的 堅牢 ラミネート 衝撃感知 多目的 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

東京消防庁認定品。 自然にやさしい鋼球式感震装置。 手動復帰タイプ。
絶縁抵抗(MΩ) 50以上(DC500Vにて) 耐振動(耐久) 複振幅1.5mm 周波数10~55Hz X、Y、Z各2h(鋼球ロック状態にて) 耐電圧(V) 50/60Hz AC1500 1min 衝撃(耐久)(m/s2) 294
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

加速度、回転運動、高度を測定するセンサです。力学台車の上に載せて加速度の測定や、エレベーター内の加速度の測定などに使用できます。お持ちのパソコンやタブレット、スマートフォンとワイヤレスで接続できます(USB接続も可能)。リモートログ機能:センサ本体にデータを直接保存できるリモートログ機能を搭載。これにより、ロケットやジェットコースターなど、Bluetoothが届かないところでも測定が可能になります。
仕様 ●実験例:自転車のタイヤの加速度、ペットボトルロケットの加速度●最大サンプリングレート:1,000サンプル/s 付属品 シムプレート、ブラケット、シリンダー取付けプレート、micro USBケーブル 測定範囲 低加速度±156.8m/s2、高加速度±1,960m/s2、ジャイロ±2,000°/s、高度-1,800~+10,000m 電源 充電式電源(USB充電式) 最小表示 低加速度0.01m/s2、高加速度0.01m/s2、ジャイロ0.01rad/s、高度0.1m 測定項目 加速度(低/高)、角速度、高度、角度 対応OS Windows10/11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android 接続 ワイヤレス、USB 機能 リモートログ
1個
34,700 税込38,170
4日以内出荷

不可逆性湿度感知ラベル。設定湿度がかかった状態で24時間経過後に発色。貼り付け可能シールタイプ。屋内専用。RoHS対応。
用途半導体や部品材料、精密機器などの輸送や保管時の湿度管理にご利用頂けます。 区分 化学変化タイプ 有効期限(年) 半(ご購入後) 精度 ±5%RH(25℃時) 寸法(Φmm) (発色部)5 変色 白→青 RoHS指令(10物質対応) 対応
1ケース(60枚)ほか
8,998 税込9,898
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

共立プロダクツ加速度センサーボード
3軸、デジタル出力、低g用のMEMS加速度センサーです。電源電圧は2.0V~3.6Vの動作を保証。測定範囲は±2g/±4g/±8g/±16g。
種類 工作キット インターフェース SPI またはI2C センサー ADXL343 感度 256LSB/g、128LSB/g、64LSB/g、32LSB/g 仕様 バンド幅:最大1.6kHz(SPI) 出力 10-13bit 消費電流(mA) 0.03-0.14 基板寸法(mm) 10.5×10.5 測定範囲 3軸±2g/±4g/±8g/±16g 動作電圧 2.0V-3.6V 付属品 基板用リード8本
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

「どれだけの衝撃」が「いつ」(何時何分)起きたのか分かる温湿度・衝撃データロガー。 温度・湿度・衝撃の全項目を記録できるオールマイティーなモデルです。 輸送監視、故障診断、負荷テストなど衝撃測定や衝撃監視に最適です。 衝撃値を測定するに最適な本体サイズ。取付け易く荷物の邪魔になりません。 汎用性の高いUSB接続タイプになりますので、多くの機器でご利用頂けます。 コイン電池で長寿命・ランニングコストが少なく、海外へ輸送する際も各種証明書を取得済なので手続きが不要です。 パソコンでのデータ閲覧が可能です。
測定範囲 湿度/0%~99%RH、衝撃/3G~125G 電源 コイン形リチウム電池(CR2477)1個 測定精度 温度/±0.3℃(-10℃~50℃)、±0.5℃(-40℃~-10℃/50℃~80℃)、湿度/±3%(5℃~45℃)、衝撃/±15% 表示分解能 温度/0.1℃、湿度/1%、衝撃/1G センサー 温度/サーミスタ、湿度/静電容量型、衝撃/加速度センサ 温度測定範囲(℃) -40~80 測定対象 温度・湿度・衝撃 電池寿命 約6ヶ月(ご利用条件により電池寿命は異なります) 防水仕様 IP54(粉塵が内部に侵入することを防止する) 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm) 34×90×15 アズワン品番 2-2912-12 インターフェイス NFC通信 データ記録件数 温度/32000件、湿度/32000件、衝撃/16000件(x,y,z各軸) 記録間隔 温度・湿度/1~255分間隔、衝撃/リアルタイム方式
1個
32,980 税込36,278
当日出荷

超小型、簡単操作の衝撃・振動加速度計です。衝撃加速度を測るために、比較的大きな加速度測定に向いています。VIBRATIONモードで、振動加速度の測定、SHOCKモードで衝撃加速度の測定ができます。超小型、軽量なので、作業性に優れ、携帯に便利です。フルスケールは、0~2000m/s2及び0~20000m/s2の2段階で切替可能。ローパスフィルタが内蔵されており、不要な高周波数をカットすることができます。
用途エンジン起動時の衝撃加速度測定。油圧・空圧シリンダロッドのスムーズな動作確認。プレス機の衝撃加速度測定。緩衝材の評価試験における衝撃加速度測定。緩衝設計後の実証実験。
1セットほか
159,800 税込175,780
6日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)