ティーズのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
1,221件の「ティーズ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「チーズ」、「配管継手 チーズ」、「スパナ差し」などの商品も取り扱っております。

材質 可鍛鋳鉄 形状 チーズ 最高使用圧力(MPa) 120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0 ねじの種類 PTネジ 使用流体 水、油、蒸気、空気、ガス
1個ほか
319 税込351
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

IMI Norgren Pneufit C00147 シリーズスイベルティーアダプタは、すぐに使用でき、工具を必要とせずにすばやく組み立てられ、流量を最適化します。この継手のハウジングはニッケルめっき黄銅製で、ナイロン又はポリウレタンチューブ( 85 又は 95 デュロメータ)をグリップするリリース可能なステンレススチール製グラブリングが付いています。ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性があり、長寿命です。コネクタ A:6 mm コネクタ B:R1/8 作動圧力:10 bar シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です 周囲温度:-20 → 60 ℃ 媒体:圧縮空気
仕様 ●接続スタイル:チューブねじ込み●最高使用圧力:10バール●コード番号:212-9211 アズワン品番 65-7897-27
1袋(10個)
8,498 税込9,348
7日以内出荷

JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。 材質 可鍛鋳鉄 形状 チーズ 規格 JIS B2301 ねじの種類 PTネジ
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

IMI Norgren Pneufit C00147 シリーズスイベルティーアダプタは、すぐに使用でき、工具を必要とせずにすばやく組み立てられ、流量を最適化します。この継手のハウジングはニッケルめっき黄銅製で、ナイロン又はポリウレタンチューブ( 85 又は 95 デュロメータ)をグリップするリリース可能なステンレススチール製グラブリングが付いています。ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性があり、長寿命です。コネクタ A:6 mm コネクタ B:R1/4 作動圧力:10 bar シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です 周囲温度:-20 → 60 ℃ 媒体:圧縮空気
仕様 ●接続スタイル:チューブねじ込み●最高使用圧力:10バール●コード番号:212-9212 アズワン品番 65-7891-43
1袋(10個)
8,998 税込9,898
7日以内出荷

1個
489 税込538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

IMI Norgren Pneufit C00147 シリーズスイベルティーアダプタは、すぐに使用でき、工具を必要とせずにすばやく組み立てられ、流量を最適化します。この継手のハウジングはニッケルめっき黄銅製で、ナイロン又はポリウレタンチューブ( 85 又は 95 デュロメータ)をグリップするリリース可能なステンレススチール製グラブリングが付いています。ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性があり、長寿命です。コネクタ A:8 mm コネクタ B:R1/4 作動圧力:10 bar シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です 周囲温度:-20 → 60 ℃ 媒体:圧縮空気
仕様 ●接続スタイル:チューブねじ込み●最高使用圧力:10バール●コード番号:212-9213 アズワン品番 65-7899-71
1袋(10個)
9,744 税込10,718
7日以内出荷

トップ工業ツールバック
工具のこだわりから生まれた厳選腰袋「Tcarry(ティーキャリー)シリーズ」です。納得の収納力、出し入れしやすいフルオープンタイプのツールバッグです。表面には900デニールナイロンを採用、更にリベット補強を施してあり、プロ仕様の耐久性があります。持ち運びしやすく握りやすいパイプハンドルを採用しています。ノコギリなど横差しできる専用ポケットは、出し入れしやすいジッパー仕様です。ベルトバンドでしっかり固定もできます。
用途作業工具の持ち運びや腰回りの収納に。 トラスコ品番 158-3729 幅(mm) 470 質量(kg) 1.985 高さ(mm) 340 奥行(mm) 280 外寸法・幅(mm) 470 外寸法・高さ(mm) 340 外寸法・奥行(mm) 280
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

1個
440 税込484
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

こだわりが形になった。多様するシーンに対応するRAUZシリーズ。アクティブに動く人ほど、身につけるモノにはこだわりがある。そんな人々の感性を動かす、優れたクオリティーとデザイン。豊富なバリエーションであなたのニーズに応えます。
適合ベルト幅(mm) 60まで可能 適合カラビナサイズ(mm) 8まで可能
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Legris スタッド分岐ティーは、圧縮空気用途に適した高品質ポリマープッシュイン式継手です。この継手は、あらゆるプラスチック製空圧プラスチックチューブに適合し、製造時に 100 % 漏洩テストが施されています。フルボア設計 非常に低い漏洩率
仕様 ●空圧継手の種類:プッシュイン式継手●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:プッシュイン12 mm●最高使用圧力:16バール●コード番号:214-8129 アズワン品番 65-7897-94
1袋(4個)
16,998 税込18,698
7日以内出荷

Legris スタッド分岐ティーは、圧縮空気用途に適した高品質ポリマープッシュイン式継手です。この継手は、あらゆるプラスチック製空圧プラスチックチューブに適合し、製造時に 100 % 漏洩テストが施されています。フルボア設計 非常に低い漏洩率
仕様 ●空圧継手の種類:プッシュイン式継手●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:プッシュイン10 mm●最高使用圧力:16バール●コード番号:214-8170 アズワン品番 65-7960-85
1袋(10個)
22,334 税込24,567
7日以内出荷

トップ工業工具差し
工具のこだわりから生まれた厳選腰袋「Tcarry(ティーキャリー)シリーズ」です。表面には900デニールナイロンを採用、更にリベット補強を施してあり、プロ仕様の耐久性があります。利便性の高いカラビナ、Dカン付きです。
用途作業工具の持ち運びや腰回りの収納に。モンキレンチやペンチなど工具を収納できます。 黒/黄 ベルト通し幅(mm) 60
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Legris スタッド分岐ティーは、圧縮空気用途に適した高品質ポリマープッシュイン式継手です。この継手は、あらゆるプラスチック製空圧プラスチックチューブに適合し、製造時に 100 % 漏洩テストが施されています。フルボア設計 非常に低い漏洩率
仕様 ●空圧継手の種類:プッシュイン式継手●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:プッシュイン6 mm●最高使用圧力:16バール●コード番号:214-8155 アズワン品番 65-7896-97
1袋(10個)
16,014 税込17,615
7日以内出荷

こだわりが形になった。 多様するシーンに対応するRAUZシリーズ。 アクティブに動く人ほど、身につけるモノにはこだわりがある。 そんな人々の感性を動かす、優れたクオリティーとデザイン。 豊富なバリエーションであなたのニーズに応えます。
寸法(mm) 110×50 適合ベルト幅(mm) 70まで可能 適合カラビナサイズ(mm) 8まで可能
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

工具のこだわりから生まれた厳選腰袋「Tcarry(ティーキャリー)シリーズ」です。表面には900デニールナイロンを採用、更にリベット補強を施してあり、プロ仕様の耐久性があります。利便性の高いカラビナ、Dカン付きです。工具が取り出しやすくスタイリッシュな斜め差しが可能(バンド固定式)です。
用途作業工具の持ち運びや腰回りの収納に。 黒/黄 ベルト通し幅(mm) 70
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大きく開くので、中身が見やすくとりだしやすい。 ポケットは、一目で確認できるメッシュ生地。 コードやUSBなどのガジェットケースとしても使えて便利。 開閉がスムーズで使いやすいシルバーのジェットファスナーなど、素材や棚部のディティールにもこだわりました。
仕様 ●商品名:ラポルタ ハイグレード●材質:PU、ポリエステル●サイズ(mm):95×20×170 アズワン品番 65-2134-89
1個
1,200 税込1,320
翌日出荷

耐食性にすぐれたステンレス鋼 キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。 この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
材質 SCS13A 形状 ねじ込み形 種類 ねじ込み継手 使用流体 蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa) 1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
1個
939 税込1,033
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Legris スタッド分岐ティーは、圧縮空気用途に適した高品質ポリマープッシュイン式継手です。この継手は、あらゆるプラスチック製空圧プラスチックチューブに適合し、製造時に 100 % 漏洩テストが施されています。フルボア設計 非常に低い漏洩率
1袋(10個)
21,642 税込23,806
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 マレブル(黒心可鍛鋳鉄) 形状 径違いチーズ 規格 JIS B 2301 最高使用圧力(MPa) 2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油) 使用流体 蒸気、空気、ガス、油、水 適合管 JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
1個
399 税込439
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)