テクタス隠し蝶番のおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
101件の「テクタス隠し蝶番」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「蝶番 カバー」、「重量用隠し丁番」、「2軸 ヒンジ」などの商品も取り扱っております。
扉を閉めた時に蝶番が見えないのでデザインを重視する場合に最適です。 3次元調整が可能で施行性にも優れています。
用途木製扉・鋼製扉用 長さ(mm) 160 材質 アルミ+亜鉛 寸法(mm) 160 仕上 ニッケル 適合扉厚(mm) 38以上 適合扉質量(kg) 80(2個使用)
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)建築ドア用隠し丁番
メーカー20万回開閉試験をクリアしています。36 mm幅以上の面に取付可能なスタンダードタイプの隠し蝶番です。
用途建具用 仕様 標準丁番使用数 3個(ドア幅900mm×ドア高さ2000mm以下の場合) 適合扉厚(mm) 36以上 開き角度(度) 180 最小扉厚(mm) 36 最大扉高さ(mm) 2000 最大扉幅(mm) 900
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

メーカー30万回開閉試験をクリアしています。三次元調整機能付(上下、左右、前後)です。丁番は扉側と枠側に分割でき、扉を枠に仮止めする機能が付いているため、扉を簡単に吊り込みできます。オプションのブラケットとの併用で、スチールドア(SD)にも取り付け可能です。
用途建具用 材質 (本体、ベースフレーム、アーム)亜鉛合金(ZDC)、(回転軸)ステンレス鋼、(ねじカバー)ABS樹脂 付属品 十字穴付皿タッピンねじ5×20(4本/蝶番1ヶ)ステンレス鋼。六角棒スパナ呼び3。掘込加工テンプレート 形状 隠し丁番型 幅(mm) (扉)900以下 厚さ(mm) (扉)29以上 高さ(mm) (扉)2400以下 種類 標準 耐荷重 294N/2ヶ、392N/3ヶ 付加機能 三次元調整機能|分割機能|仮止め機能 本体長さ(mm) 120 開き角度(度) 180 RoHS指令(10物質対応) 対応 最小扉厚(mm) 29 最大扉高さ(mm) 2400 最大扉幅(mm) 900
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

20万回開閉試験をクリアしています。上下、左右、前後方向の微調整が簡単にできる三次元調整機能付です。調整方法にキネマティックコントロールを採用することにより、調整時の軸のぶれをなくし、本体にかかる負担を少なくしています。
用途建具用 仕上 サテンニッケルめっき 適合扉高さ(mm) 2100以下 付加機能 三次元調整機能 開き角度(度) 180 適合扉幅(mm) 1000以下 最大扉高さ(mm) 2100 最大扉幅(mm) 1000
1個
14,880 税込16,368
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)重量用隠し丁番 RS型
リンク部分に自己潤滑性に優れた二硫化モリブデン強化ポリアミドを使用し、長期間スムーズに開閉します(亜鉛合金製のみ)。
付属品 十字穴付皿木ねじ 開き角度(度) 180
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

リンク部分に自己潤滑性に優れた二硫化モリブデン強化ポリアミドを使用し、長期間スムーズに開閉します(亜鉛合金製のみ)。小型軽量扉から中量扉に適した蝶番です。木製扉、金属製扉にも使用できます。
仕様 RS-100、RS-100Eの耐荷重は、2ヶ使いのとき0.85 kgf、3ヶ使いのとき1 kgfです。 付属品 十字穴付木ねじ 開き角度(度) 180
1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

メーカー30万回開閉試験をクリアしています。掘込深さが浅いため、扉や枠の掘込加工が簡単です。三次元調整機能付(上下、左右、前後)です。蝶番は扉側と枠側に分割でき、扉を枠に仮止めする機能が付いているため、扉を簡単に吊り込みできます。2011年度グッドデザイン賞を受賞しました。
用途建具用 長さ(mm) 160 材質 亜鉛合金 材質/仕上 (本体、ベースフレーム)亜鉛合金、(アーム)アルミ合金、(回転軸)ステンレス鋼、(ねじカバー)樹脂/(本体、ベースフレーム、アーム)焼付塗装 付属品 十字穴付皿木ねじ4.8×25(8本/蝶番1ヶ)。六角棒スパナ呼び4。掘込加工テンプレート 種類 標準 仕上 焼付塗装 適合扉高さ(mm) 2400以下 付加機能 三次元調整機能|分割機能|仮止め機能 適合扉厚(mm) 35以上 開き角度(度) 180 適合扉幅(mm) 900以下 適合扉質量(kg) 45kg以下/2ヶ 最小扉厚(mm) 35 最大扉高さ(mm) 2400 最大扉幅(mm) 900
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ルーター用隠し丁番
アームには錆に強いステンレス鋼(SUS304)を使用し、十分な強度と耐食性があります。R-100のみ、ガイドピンにローラーを採用し、高負荷時においても滑らかな動きを実現しています。
付属品 十字穴付皿木ねじ(ステンレス鋼)。十字穴付皿タッピンねじ(ステンレス鋼)(R-70のみ) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

20万回開閉試験をクリアしています。上下、左右、前後方向の微調整が簡単にできる三次元調整機能付です。調整方法にキネマティックコントロールを採用することにより、調整時の軸のぶれをなくし、本体にかかる負担を少なくしています。
用途建具用 長さ(mm) 180 材質 ステンレス鋼(SUS430) 材質/仕上 (本体、回転軸)ステンレス鋼(SUS304)、(アーム)ステンレス鋼、(ベアリング)樹脂/素地 質量(g) 972 仕上 素地 適合扉高さ(mm) 2100以下 付加機能 三次元調整機能 開き角度(度) 180 適合扉幅(mm) 1000以下 適合扉質量(kg) 120kg以下/2ヶ 最大扉高さ(mm) 2100 最大扉幅(mm) 1000
1個
74,980 税込82,478
4日以内出荷

メーカー5万回開閉試験をクリアしています。左右、上下、前後の三次元調整機能付。取付ねじを隠すカバー付きです。蝶番は扉側と枠側に分割でき、施工性が向上します。
用途家具・ショーケース用 付属品 十字穴付皿タッピンねじ4×20(4本/蝶番1ヶ)ステンレス鋼。六角棒スパナ(呼び2)。掘込加工テンプレート 材質 亜鉛合金(ZDC) 形状 隠し丁番型 種類 標準 付加機能 三次元調整機能|分割機能 本体長さ(mm) 90 開き角度(度) 180° 最小扉厚(mm) 23 最大扉高さ(mm) 1500 最大扉幅(mm) 600
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)超重量用隠し丁番 RS型
リンク部分とブッシュ部分の摩擦部に、自己潤滑性に優れた二硫化モリブデン強化ポリアミドを使用し、長期間スムーズに開閉します。(亜鉛合金製のみ)
開き角度(度) 180
1個
特価
8,690 税込9,559
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

小型軽量扉から中量扉に適した蝶番です。簡易取付タイプの金属製扉専用型です。
用途家具用 材質 質量(g) 41 種類 標準 仕上 光沢クロメート処理 適合扉厚(mm) 14以上 開き角度(度) 180 RoHS指令(10物質対応) 対応 最小扉厚(mm) 14
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

LAMP(スガツネ工業)トルク裏蝶番
グリスレス仕様です。表から蝶番が見えないように扉の裏面に取り付け、任意の角度で扉を保持できます。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。トルクフリータイプ(トルクなしヒンジ)のHG-TUFが新しく加わりました。複数個のヒンジを使用する場合、トルクヒンジとトルクフリータイプを組み合わせて使用することでトルクを調整できます。
質量(g) 50
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メーカー5万回開閉試験をクリアしています。左右、上下、前後の三次元調整機能付。取付ねじを隠すカバー付きです。蝶番は扉側と枠側に分割でき、施工性が向上します。
用途家具用 付属品 十字穴付皿タッピンねじ4×20(4本/蝶番1ヶ)ステンレス鋼。六角棒スパナ(呼び2)。掘込加工テンプレート 材質 亜鉛合金(ZDC) 種類 標準 付加機能 三次元調整機能|分割機能 本体長さ(mm) 70 開き角度(度) 180° RoHS指令(10物質対応) 対応 最小扉厚(mm) 19 最大扉高さ(mm) 1200 最大扉幅(mm) 600
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

対応板厚11mm以上の隠し丁番、
用途扉の取付け 開き角度(度) 180 板厚(mm) 11以上 寸法L(mm) 39 寸法L1(mm) 23 取付 ネジ止め 材質 ヒンジ:真鍮、ピン:ステンレス
1個
1,998 税込2,198
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メーカー30万回開閉試験をクリアしています。左右、上下、前後の三次元調整機能付。取付ねじを隠すカバー付きです。仮止機能により施工性が向上します。
用途建具用 開き角度(度) 180° 最小扉厚(mm) 36 最大扉高さ(mm) 2400 最大扉幅(mm) 900 材質 亜鉛合金(ZDC) 種類 標準 付加機能 三次元調整機能|分割機能|仮止め機能 本体長さ(mm) 160 付属品 十字穴付皿タッピンねじ5×25(ステンレス鋼)(8本/蝶番1ヶ)。六角棒スパナ呼び4。掘込加工テンプレート RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
669 税込736
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

枠側を掘り込まずに面付できる隠し蝶番です。現場の作業を大幅に短縮できます。三次元調整機能付(上下、左右、前後)です。ブラックが新しく加わりました。
付属品 十字穴付皿タッピンねじ4×20(8本/蝶番1ヶ)鋼、扉側掘込・枠側取付テンプレート 適合扉高さ(mm) 2700以下 適合扉厚(mm) 38以上 開き角度(度) 125 RoHS指令(10物質対応) 対応 適合扉幅(mm) 900以下
1個
4,598 税込5,058
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)隠し蝶番 イノックス
正面プレートがステンレス鋼製の隠し蝶番です。
用途建具用 材質 ポリアミド(PA) 質量(g) 100 種類 標準 仕上 ヘアライン仕上 本体長さ(mm) 84.5 開き角度(度) 180° RoHS指令(10物質対応) 対応 最小扉厚(mm) 32 最大扉高さ(mm) 2100 最大扉幅(mm) 800
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷