テクニカルドライバーのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
114件の「テクニカルドライバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「万能ドライバー」、「サンフラッグ ドライバー」、「手動ビット」などの商品も取り扱っております。
先端サイズ2種類、軸長が3段階に変ります。狭い箇所でも対応できます。収納に便利。短軸形状はトルク伝達が良く本締めがし易い。軸先端が細く深い箇所でも対応出来ます。
用途精密機器・家電・OA機器の組立てメンテナンス作業等に最適です。業務用です。 トラスコ品番 396-1320 セット内容 (+)ビット:#1・#2 種類 セット品 商品構成 セット品 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

ビット差替タイプドライバー。 スパナ等で締め付け可能な強靱六角ホルダー。 廻しやすくすべりにくいクッショングリップ。 市販の充電ドライバー用ビットがすべて使用できます(全長65mm以上)。
トラスコ品番 853-2762 種類 差替式ドライバー 商品構成 単品 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

ビット差替タイプドライバー。スパナ等で締め付け可能な強靱六角ホルダー。廻しやすくすべりにくいクッショングリップ。差し替えタイプなのに叩ける強力グリップ。市販の充電ドライバー用ビットがすべて使用できます(全長65mm以上)。
トラスコ品番 240-1398 種類 差替式ドライバー 商品構成 単品 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
1,798 税込1,978
当日出荷

ビット差替タイプドライバー。スパナ等で締め付け可能な強靱六角ホルダー。廻しやすくすべりにくいクッショングリップ。差し替えタイプなのに叩ける強力グリップ。市販の充電ドライバー用ビットがすべて使用できます(全長65mm以上)。
トラスコ品番 240-1401 種類 差替式ドライバー 商品構成 単品 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

1本のビットで2サイズに対応。抜き差しするだけのワンタッチ仕様。滑りにくいソフトグリップを仕様。軸は六角軸(軸対辺6.3mm)。ボルスター付(六角二面幅12mm)なのでスパナ等での締め付けが可能です。市販のドライバビットも使用可能。(軸対辺6.3mmで全長65mm以上のもの)
トラスコ品番 807-0149 セット内容 ・差し替えドライバ用クロスビット(No.2×No.3) DB4-P。・差し替えドライバ用マイナスビット(先端幅4×先端幅6) DB4-M。・差し替えドライバ用ハンドル-H DB4-H 質量(g) 180 材質(軸) Cr-V
1セット
3,898 税込4,288
当日出荷

ビットが25mm~100mmまで伸縮しますので(無段調節)通常の作業から奥深い箇所での作業ができます。 +側はNo1、2に対応で の差替えタイプ(6.35mm角なので取替え可能) 安全パワーアップキャップ付(ハンガー部を切り離して使えます)
トラスコ品番 853-2396 種類 差替式ドライバー 商品構成 単品 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
489 税込538
当日出荷

軸長が100mm・160mmと伸縮するため、1本で2役。先端マグネット付きのため、ボルトを保持します。
用途カーナビ、カーオーディオ脱着時に最適な伸縮式ドライバ。 トラスコ品番 823-0843 軸径(Φmm) 6.3 全長(mm) 210、270(伸縮式) 質量(g) 150 先端サイズ No.2 軸長(mm) 100、160(伸縮式) 刃形 +
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

1本
2,698 税込2,968
当日出荷

オールインワン、収納・持ち運びに便利なビット内蔵タイプです。伸縮式ホルダーは軸長80~150mmまで無段階に調整可能です。奥まった場所での作業に力を発揮します。 ビットセットは本体内蔵のため、収納・持ち運びに便利です。ラチェット機構採用で、グリップを左右に反復するだけでネジの締め付け、あるいは緩め作業が可能です。握りやすく、すべりにくいクッショングリップです。
用途自動車・二輪のメンテナンス、家庭・事務所の常備工具等。 セット内容 (25mmビット):(+)No.1・(+)No.2・(+)No.3・(-)6mm/六角:2.5mm・3mm・4mm・5mm・6mm/トルクス:T10・T15・T20 種類 セット品 商品構成 セット品
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

テクニカルドライバー専用ビットです。2サイズ使えて長さも変ります。
全長(mm) 135 トラスコ品番 776-7994 先端サイズ +#1(小ネジ用)。+#2(普通ネジ) RoHS指令(10物質対応) 対応 両頭機能 両頭
1本
499 税込549
当日出荷

電動用ドライバービット(対辺6.35mm六角軸)を使用できる差替式ドライバーです。 ハンドル後端部でヒートン・蝶ねじ回しが可能です。ビットマイナス部は端子のはずし穴に差し込める特殊形状です。
用途+No.2、-6用ネジ回しヒートン回し端子のはずし穴に差し込んでの配線はずし トラスコ品番 395-9317 種類 差替式ドライバー 商品構成 単品
1本
649 税込714
当日出荷

+/-の2WAYで1本2役で便利です。電動ドライバー、エアドライバー用各種ビット使用可能です。手にフィットするクッショングリップ採用。先端着磁。
用途各種ネジの締付、取外しに。 トラスコ品番 368-7074 種類 差替式ドライバー 商品構成 単品 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

両先端にマイナスとプラスを組合わせた差替式ドライバー。
トラスコ品番 810-9166 セット内容 (-)0.6×4.5⇔(+)No.1、(-)0.8×6.0⇔(+)No.2 種類 セット品 商品構成 セット品
1セット
799 税込879
当日出荷

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)差替式ドライバーハンドル
PB215シリーズ差替ブレード用ハンドルハンドルはソフトな握り心地のスイスグリップ
商品構成 単品
1本
1,798 税込1,978
当日出荷

電動ドライバー用ビット、6.35mm六角軸ビットなどに対応します。(全長65mm以上のビットに対応)ビットの深い差し込みがガタツキを抑制し、安定したネジ回しができます。スパナが使用できます。
トラスコ品番 475-3917 軸長(mm) - 商品構成 単品
1本
1,195 税込1,315
当日出荷

トラスコ品番 811-8182 種類 差替式ドライバー 商品構成 単品 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
959 税込1,055
当日出荷

これ1本で4サイズ、加えてネジ・ヒートン・蝶ネジに対応。 すべらず力のはいるクッショングリップで、手が痛くなりません。 マイナス側は電気工事関連の作業にも使用できます。 ビット部は完全熱処理済、工業用特殊鋼、先端マグネット付です。
用途ご家庭のほとんどの、ネジ・ヒートン・蝶ネジ・ノブ・コック等に使えます。 その他 使用頻度の高い、NO.2を基本として製作しております。特殊サイズのNO.3(大きなネジ)には、合わない形状もありますのでご了承下さい。ヒートンは、一般的に良く使用するサイズを基本としております。ご使用前にはサイズをご確認下さい。 トラスコ品番 212-2588 種類 電工ドライバー/差替式ドライバー 商品構成 単品 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
889 税込978
当日出荷

ネジザウルスの相棒、誕生。~ネジトラブルに安心の機能搭載!~ ネジザウルスバズーカ・モグラを効率よく使うために設計された独自のデザイン。 Φ10mmの鉄芯を貫通させているため、ハンマーの衝撃をそのまま先端へ伝達。 ボルスターサイズ対辺13mm。 レンチ等を使用することで、高トルクを出力。 ビット差し込み深さ32.5mmの極浅設計により、全長50mmのドライバービットも使用可能。 差し込み口は高精度加工によりビットとの隙間が少なく、作業時のブレを抑制。 ドライバービット以外にも軸対辺が6.35mmなら、様々なビットが使えます。 通常ドライバーより力をかけやすい薄型形状。 早回ししやすいくびれ部分。天井や陰に押し付けやすいボールグリップ。 打撃面から離れた所を握ることができるため安全。 貫通ドライバーとして使用できます。(片頭ビット限定)
商品構成 単品
1本
1,898 税込2,088
当日出荷

5種類のビットが携帯できて便利!ハンドル部にビットがすべて収納できます。
用途サイズに応じてビットを差し替えて。 トラスコ品番 776-7722 セット内容 (+)ドライバー::#1・#2/(-)ドライバー::3.0mm・5.0mm/キリ 種類 セット品 商品構成 セット品 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
579 税込637
当日出荷

電動ドライバー用ビット(対辺6.35mm)を差し込んで、ハンドドライバーとして使用できる”ボールグリップ ビット差替えグリップ”と、3種の両頭ビットのセットです。グリップは使い慣れたボールグリップです。[[+]]1と[[+]]3、速結端子に使える[[-]]刃先とよく使う[[+]]2、さらに輸入家具の組み立てやスノーボードのビンディングなどに多いポジドライブのPZ2とPZ3をワンパックにセットしました。
用途電気工具・家具の組立・メンテナンス・車載などに。 セット内容 グリップ、[[+]]1・3×110mm、[[-]]6・[[+]]2×110mm、PZ2・PZ3×110mm セット商品数 4点 商品構成 セット品
1セット
1,398 税込1,538
当日出荷