テスター デジタル ダイオード 電流のおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
191件の「テスター デジタル ダイオード 電流」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「テスター デジタル」、「コンデンサー 容量 テスター」、「静電容量測定器」などの商品も取り扱っております。
コンデンサー容量、周波数、デューティー比も測定できるカードDMM。4000カウントLCD、DCV0.5%の高精度。スライドスイッチ式。導通試験、ダイオードテスト。手帳型キャリングケース付き
仕様 導通試験、ダイオードテスト 付属品 1022キャリングケース、電池(1.5V LR44)内蔵及びスペア各2個、取扱説明書 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 108×56×11 抵抗(Ω) レンジ:400/4k、40k/400k、4M、40M、分解能:0.1/1、10/100、1k、10k 直流電圧(V) レンジ:400m、4/40、400、600、分解能:100μ、1m/10m、100m、1 表示 4000カウントLCD 文字高(mm) 9 周波数 (レンジ)9.99Hz~999.9kHz、(分解能)0.01Hz~0.1kHz 機能 偏差測定、オートパワーオフ サンプリング 2回/秒 レンジ切替 オートレンジ 開放端子電圧 約0.44V 直流電圧 (レンジ)400mV、4V、40V、400V、600V、(分解能)100μV、1mV、10mV、100mV、1V 抵抗 (レンジ)400Ω、4kΩ、40kΩ、400kΩ、4MΩ、40MΩ、(分解能)0.1Ω、1Ω、10Ω、100Ω、1kΩ、10kΩ デューティー比 (レンジ)0.0%~99.9%、(分解能)0.1% 静電容量 (レンジ)0.1nF~200μF、(分解能)0.001nF~μF
1台ほか
5,498 税込6,048
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

携帯に便利なカード型テスターです。AC/DC電圧、周波数、デューティサイクル、抵抗、ダイオードの順電圧降下と導通を計測できます。
仕様 (カウント)4000 付属品 収納ケース 電源 CR2032(別売) DUTY 0.1~99% 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (6.4MB)
1台
2,498 税込2,748
当日出荷

コンパクトに持ち運べるポケットサイズ。ソフトケース付
用途電気製品や部品のチェック、各種測定が1台でOK 付属品 テスト用電池LR44×2個(本体内蔵)・ソフトケース 周波数(Hz) 10/100/1k/10k/100k 測定項目 直流電圧、交流電圧、抵抗、直流電流、交流電流、周波数、静電容量、ダイオード測定、導通測定 表示 4000カウント液晶表示 消費電流(mA) 約1.4 レンジ切替 オートレンジ 直流電流 40mA/200mA 電池寿命(連続時間) 約100 交流電流 40mA/200mA ダイオードテスト 開放端子間電圧約0.4V 静電容量 4n/40n/400n/4μ/40μ/100μF オートパワーオフ 約15分 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm) 70×120×18 導通テスト 約50Ω以下でブザー音 測定周期(回/秒) 2~3 直流電圧(DCV) 400m/4/40/400/600 交流電圧(ACV) 4/40/400/600
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

重さわずか60g、厚さ9.5mmのカードサイズ。 フルオートレンジでオートパワーセーブ機能付き。 Ω/導通レンジはAC500Vまで過電圧保護。
電池寿命(連続時間) 150
1台
5,398 税込5,938
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

4000カウント、0.7%最高確度 コンデンサ容量測定 ※漏れ電流の大きいコンデンサ容量測定は不可 周波数測定(正弦波交流のみ)、デューティ比測定(AC回路等) データホールド、相対値(リラティブ)測定、オートパワーオフ(約15分) 解除可 表示:数値部 4000 サンプルレート:数値部 3回/秒
1台ほか
3,990 税込4,389
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンデンサ容量、周波数も測れます。 本体外周部は衝撃に強いエラストマー採用/オートパワーオフ機能(約30分)
用途研究開発・設備メンテナンス 付属品 テストリード(TL-21a:全長約1m/ピン先18mm)、取扱説明書 種別 デジタルマルチメータ 周波数(Hz) 5/50/500/5k/50k/100k 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 166×82×44 表示 数値部4000 周波数特性 40~400Hz(正弦波) 電池寿命(時間) DCVにて連続約400(マンガン電池) サンプルレート(回/s) 3 交流電流(A) 400μ/4000μ/40m/400m 直流電流(A) 400μ/4000μ/40m/400m 使用環境 5~40℃ 湿度は下記のとおりで結露のないこと、5~31℃で80%RH(最大)、31℃以上40℃では80%RHから50%RHへ直線的に減少 ダイオードテスト 開放電圧:約1.5V 内蔵ヒューズ F1176 0.5A/250V/IR1.5kA Φ5×20mm セラミック管 許容差保証温湿度範囲 23±5 ℃ 湿度:80%R.H.以下(結露のないこと)、電源電圧2.4V以上 安全規格 IEC61010 CAT.Ⅲ600V/CAT.Ⅱ1000V コンデンサ容量(F) 50n/500n/5μ/50μ/100μ 導通チェック 0~85Ω(±45Ω)でブザー音 開放電圧:約0.4V RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 単品カタログ(0.36MB)
1台
8,498 税込9,348
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

導通LED、バーグラフ機能搭載DMM。 6000カウント。本体ケース、回路基板に難燃材を使用、CEにも対応した安全設計。 幅広い静電容量測定ファンクション付き(0.01nF~3999μF) データホールド・レンジホールド機能付き。 6・15A測定端子には誤挿入防止のセーフティカバー付き。 導通チェックはブザー音と赤色LEDランプ点灯で確認。 テストリード固定、壁掛け可能なホルスタ付き。 約16分で作動するオートパワーセーブ(解除可)
付属品 テストリード(TL-25a:全長約1.1m/ピン先18mm)、ホルスタ(H-70)、取扱説明書 種別 デジタルマルチメータ 周波数(Hz) 9.999/99.99/999.9/9.999k/99.99k 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 167×90×48 表示 数値部6000 バーグラフ部61セグメント 周波数特性 45~500Hz 電池寿命(時間) DCVにて連続約400(マンガン電池) サンプルレート(回/s) 3(数値部)、30(バーグラフ部) 交流電流(A) 600μ/6000μ/60m/600m/6/15 直流電流(A) 600μ/6000μ/60m/600m/6/15 使用環境 5~40℃ 湿度は下記の通りで、結露のないこと ダイオードテスト 開放電圧:約2.7V 内蔵ヒューズ F1211 400mA/1000V/IR30kA Φ6.3×32mm セラミック管、F1203 16A/1000V/IR30kA Φ10×38mmセラミック管 デューティー比 20~80% 許容差保証温湿度範囲 23±5℃ 80%RH以下(結露のないこと) 安全規格 IEC61010 CAT.Ⅲ600V/CAT.Ⅱ1000V コンデンサ容量(F) 40n/400n/4μ/40μ/400μ/4000μ 導通チェック 10~60Ω以下でブザー音 ランプ点灯 開放電圧:約0.63V RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 6000カウント 本体ケース、回路基板に難燃材を使用、CEにも対応した安全設計 幅広い静電量測定ファンクション付き(0.01nF~3999μF) DC/AC 連続で6Aまで、10秒以内ならば15Aまで測定可能 データホールド・レンジホールド機能付き 6・15A測定端子には誤挿入防止のセーフティカバー付き 導通チェックはブザー音と赤色LEDランプ点灯で確認 テストリード固定、壁掛け可能なホルスタ付き オートパワーセーブ(約16分)解除可 関連資料 単品カタログ(0.36MB)
1台
9,798 税込10,778
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

持ち運びに便利なハードケース一体型 文字高さ17.5mmのハッキリと見やすいLCD採用 コンデンサ容量測定機能付 ボディカバーが本体の保護やスタンドになります。 内側には角チョップ固定抵抗器の測定を補助する設計
付属品 取扱説明書 種別 デジタルマルチメータ 周波数(Hz) 5~100k 全長(m) 約0.7(テストリード長) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 176×104×46 表示 数値部4000 周波数特性 40~400Hz 電池寿命(時間) DCVにて約500(マンガン電池) サンプルレート(回/s) 3(数値部) 交流電流(A) 40m/400m 直流電流(A) 40m/400m 使用環境 5~40℃ 31℃までの温度に対する最大相対湿度が80%で30℃以上40℃では相対湿度80%~50%へ線形に低下する ダイオードテスト 開放電圧:約1.5V 内蔵ヒューズ F1176 0.5A/250V/1.5kA Φ5×20mm セラミック管 デューティー比 20~80% 許容差保証温湿度範囲 23±5℃ 湿度:80%R.H.以下(結露のないこと) コンデンサ容量(F) 50n/500n/5μ/50μ/100μ 導通チェック 10~120Ω以下でブザー音 開放電圧:約0.4V RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 4000カウント 0.7%最高確度 コンデンサ容量測定※漏れ電流の大きいコンデンサ容量測定は不可 周波数測定(正弦波交流のみ)データホールド/レンジホールド リラティブ機能(相対値表示) オートパワーオフ(約30分) 解除可 導通レンジは印加電圧0.4Vローパワーオーム 本体の保護やスタンドになるボディカバー付 カバー内側には角チップ固定抵抗器測定補助機能付 関連資料 単品カタログ(0.41MB) ピン長さ(mm) 19
1台
6,898 税込7,588
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハードケース一体型の優れた設定により振動に強くパネル面に傷が付きません。テストリード直付の為測定準備に時間がかからず、紛失や抜け落ちることも無く安全です。ケースの蓋はスタンド兼用で、裏側に密着させることも可能です。また携帯に便利なハンドストラップもつけました。操作性・携帯性がさらに向上したヘビーデューティーなテスタです。
用途最大200MΩまでの高抵抗が測定可能。0.01μ~1000μFまでのコンデンサ測定可能。抵抗測定は3Vの端子電圧でLEDのチェックが可能。通常電池及びコイン電池のチェックも可能。 付属品 ハンドストラップ、予備ヒューズ(F0301)、取扱説明書 種別 アナログマルチテスタ 全長(m) 約0.9(テストリード長) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 159.5×129×41.5 周波数特性 AC12Vレンジ 30Hz~70kHz、AC30Vレンジ 30Hz~20kHz:変動値±3%以内 直流電流(A) 60μ/30m/0.3 使用環境 0~43℃ 80%RH以下(結露のないこと) 電池チェック 1.5V/1.5Vボタン電池 内蔵ヒューズ F0301 0.5A/250V/IR35A Φ5×20mmガラス管 許容差保証温湿度範囲 23±2℃ 75%RH以下(結露のないこと) コンデンサ容量(F) 1000μ RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 200MΩまでの抵抗を低電圧(3V)で測定可能 0.01μF~1000μFまでのコンデンサ容量測定 抵抗測定は3Vの端子電圧でLEDのチェックが可能 バッテリーチェック スタンド兼用のパネル面保護カバー付 関連資料 単品カタログ(0.45MB) ピン長さ(mm) 19
1台
6,790 税込7,469
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機械の磁気測定、研究所の電磁波測定など幅広く活用できます。 表示単位はmT(ミリテスラ)G(ガウス)切替。 SDカード付なのでデータ取りが容易です。 自動温度補正機能付。 N極、S極、方向表示。
付属品 マグネティックプローブ、ハードキャリングケース、SDカード(4GB)、取扱説明書、保証書、単3電池×6 質量(g) 約489 電源 単3電池×6、ACアダプタ(別売) 表示分解能 0.01mT/0.1mT、0.1G/1G インターフェース RS-232C/USB 画面表示寸法(mm) LCD52×38 使用環境 0~50℃、85%RH以下 メモリ時間 SDカード(2GB)サンプリング時間 1秒~8時間59分59秒 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) (本体)177×68×45、(プローブ)198×25×19
1個
66,980 税込73,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 デシベル:-20~+22dB(~22+14 ~22+28 ~22+34dB)(ACV50なら14dB目盛りにプラスする、ACV250なら28dB目盛りにプラスする、ACV500なら34dB目盛りにプラスする) 付属品 取扱説明書、テストリード棒、テスト用電池 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 70×34×113 材質(カバー) ABS 直流電流(mA) 0.5/10/250 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (7.1MB)
1台
1,298 税込1,428
当日出荷

薄型で手のひらサイズな上に必要な機能だけに集約したデジタルマルチメータ。テストリードの交換ができる脱着式。携帯に便利な収納ケース付き。電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能を搭載
用途工業現場での電圧等のチェック。電気工作での電圧等のチェック。学校での技術実習等のチェック 付属品 取扱説明書、収納ケース、テストリード、CR2032コイン電池 × 1個 質量(g) 約97(電池、テストリード、収納ケース含む)、本体のみ:約40(電池含む)、収納ケース:約35 電源 CR2032コイン電池×1個 適合規格 IEC61010-1準拠、CAT Ⅱ 600V、CAT Ⅲ 300V 交流電圧(V) 2/20/200/600 4レンジ 抵抗(Ω) 200/2k/20k/200k/2M/20M 6レンジ 直流電圧(V) 2/20/200/600 4レンジ 表示 1999カウント 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 本体のみ:約50×100×12、収納ケース:約81×114×15.5 機能 ダイオードチェック、導通チェック(ブザー、LED) 使用温湿度範囲 0 ~ +40 ℃、80 %RH以下(但し、結露のないこと) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコ品番 EA703G-1 測定周波数範囲(Hz) 30~300
1個
33,000 税込36,300
当日出荷

真の実行値対応/温度測定(K型熱電対付属)/直流交流15Aまで測定可能
用途研究開発・設備メンテナンス 付属品 テストリード(TL-25a:全長約1.1m ピン先18mm)、K型熱電対温度センサ(K-250CD:全長約2m)、取扱説明書 種別 デジタルマルチメータ 周波数(Hz) 5/50/500/5k/50k/100k 温度(℃) -20~300(K型センサ付) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 166×82×44 表示 数値部4000 周波数特性 45~500Hz(4Vレンジ)、45~1kHz(40Vレンジ以上、ACA) 電池寿命(時間) DCVにて連続約150(マンガン電池) サンプルレート(回/s) 3 交流電流(A) 400μ/4000μ/40m/400m/4/15 直流電流(A) 400μ/4000μ/40m/400m/4/15 使用環境 5~40℃ 湿度は下記のとおりで結露のないこと 5℃~31℃で80%RH(最大)、31℃以上40℃では80%RHから50 %RHへ直線的に減少 ダイオードテスト 開放電圧:約1.5V 内蔵ヒューズ F1200 0.5A/1000V/IR30kA Φ6.35×32mm セラミック管、F1203 16A/1000V/IR30kA Φ10×38mm セラミック管 許容差保証温湿度範囲 23±5℃ 湿度:80%R.H.以下(結露のないこと)電源電圧2.4V以上 安全規格 IEC61010 CAT.Ⅲ600V/CAT.Ⅱ1000V コンデンサ容量(F) 50n/500n/5μ/50μ/100μ 導通チェック 0~85Ω(±45Ω)でブザー音とLED点灯 開放電圧:約0.4V RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 単品カタログ(0.39MB)
1台
12,980 税込14,278
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体を持ったままで測定できるテスト棒固定機能付
付属品 取扱説明書 種別 デジタルマルチメータ 全長(m) 約0.5(テストリード) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 117×76×18 表示 数値部 4000 バーグラフ部最大40セグメント 周波数特性 45~1kHz サンプルレート(回/s) 1.3(数値部)、13(バーグラフ部) 使用環境 0~40℃ 80%RH以下(結露のないこと) ダイオードテスト 開放電圧:ほぼ電池電圧 許容差保証温湿度範囲 23±5℃ 80%RH以下(結露のないこと) 安全規格 IEC61010 CAT.Ⅲ300V CAT .Ⅱ 500V 導通チェック 約35Ω以下でブザー音 開放電圧:約1.2V RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 4000カウント 0.8%最高確度 バーグラフ テストリード本体収納式 テストリード固定機能 関連資料 単品カタログ(0.38MB) ピン長さ(mm) 15
1台
5,698 税込6,268
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品 ●手帳型ケース●取扱説明書●テストリード:本体直付け(全長0.5m/ピン先13mm) エスコ品番 EA707D-24 質量(g) 約50(本体のみ) 周波数(Hz) 9.999/99.99/999.9/9.999k/60.00k 電源 CR2032(コイン型リチウム電池)×1個 交流電圧(V) 4/40/400/500。入力抵抗:10M~11MΩ(45Hz~1kHz(正弦波)) 動作方式 Δ-Σ方式 直流電圧(V) 400m/4/40/400/500。入力抵抗:10M~100MΩ 表示 数値部4000 分解能 ●直流電圧:0.1mV●交流電圧:0.001V●抵抗:0.1Ω●静電容量:0.001nF●周波数:0.001Hz 機能 ●データホールド●オートパワーオフ(最終操作から約30分後に電源オフ )●リラティブ機能(相対値表示)●導通チェック機能 周波数特性 40~400Hz 電池寿命(時間) DCVにて連続、約150 サンプルレート(回/s) 数値部 約3 レンジ切替 オートレンジ ダイオードテスト 開放電圧約1.5V 検波方式 平均値方式(交流) 動作温湿度範囲 5℃~31℃で80%RH (最大)、31℃以上40℃では80%RHから50%RHへ直線的に減少 保存温湿度範囲 ・-10℃~40℃、80%RH以下 (結露のないこと)・40℃~50℃ 70%RH以下 (結露のないこと) デューティー比 0.1~99% 確度保証期間 23±5℃、80%R.H.以下(結露のないこと) 安全規格 IEC 61010 CAT.Ⅱ500V EMC規格 IEC61326 確度 最高:●直流電圧:±(0.7%rdg+3dgt)●交流電圧:±(2.3%rdg+10dgt)●抵抗:±(2.0%rdg+5dgt)●静電容量:±(5.0%rdg+10dgt)(リラティブキャンセル後の確度)●周波数:±(0.7%rdg+5dgt)(10~250Vrmsでの確度) 極性表示 マイナス入力時に「-」のみ表示 オーバー表示 数値部に「OL」を表示 リード線 テストリード:全長→約0.5m、ピン先→13mm 使用環境条件 高度2000m以下・環境汚染度Ⅱ サイズ(mm) 56(W)×11.5(D)×108(H) 導通(Ω) 10~120以下でブザー音(開放電圧:0.4V) 静電容量(F) 5n/50n/500n/5μ/50μ/200μ
1個
4,500 税込4,950
当日出荷

歪んだ波形でも正確に測定できる真の実効値測定 最大測定電圧 AC/DC600 使いやすさを追求したハードケース 読み取りやすい大きな表示部 国際規格に準拠した安全設計
付属品 ハードケース(9188)、コイン形リチウム電池(CR2032)×1、取扱説明書 適合規格 IEC 61010-1 CAT III 300V、CAT II 600V 汚染度2、IEC 61010-2-033、IEC 61010-031、IEC 61326-2-2 入力インピーダンス(Ω) 10 使用電池 コイン形リチウム電池CR2032(3V)×1(オートパワーセーブ約15分) 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 126×85×18 キャパシタンス(F) 6/60/600nF/600μF、±3.5%rdg±50dgt (6nF)、±3.5%rdg±10dgt (60nF)、±3.5%rdg±5dgt (600nF/6/60μF)、±4.5%rdg±5dgt (600μF) 導通(Ω) 600(約60以下でブザー鳴動) RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
5,298 税込5,828
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シェル型のポケットに収まる小型サイズ 4000カウント液晶表示 電源スイッチの切れ忘れを防ぐ節電設計 レンジホールド機能付き オートパワーオフ機能付き
付属品 取扱説明書 種別 デジタルマルチメータ 全長(m) 約0.5(テストリード長) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 115×57×18 表示 数値部4000 周波数特性 40~400Hz サンプルレート(回/s) 3(数値部) 使用環境 5~40℃ 80%RH以下(結露のないこと) ダイオードテスト 開放電圧:約1.5V 許容差保証温湿度範囲 23±5℃ 80%RH以下(結露のないこと) 導通チェック 10~120Ω以下でブザー音 開放電圧:約0.4V RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 4000カウント 0.7%最高確度 レンジホールド オートパワーオフ(約15分) 解除不可 導通レンジは印加電圧約0.4Vローパワーオーム 電源ONの時には蓋が閉まらない機構設計 関連資料 単品カタログ(0.38MB) ピン長さ(mm) 15
1台
5,490 税込6,039
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

あらゆる機能を搭載したハイグレードモデルです。 暗所でも測定結果が確認できるバックライト付き。 片手に収まるコンパクトサイズです。
用途分電盤や設備機器等のチェックに 付属品 取扱説明書、テストリード 機能 ダイオードチェック、導通チェック(ブザー)、周波数、Duty、データホールド、LEDバックライト 電池寿命(時間) 約400 交流電流(A) 60m/600m/6/10 直流電流(A) 60m/600m/6/10 レンジ切替 オートレンジ 使用温湿度範囲 0~40℃、75%RH以下(ただし、結露の無いこと) 検波方式 真の実効値方式 オートパワーオフ 15分(解除可) 最大カウント数 6000 リード線長さ(mm) (テストリード)750 取扱説明書 (2.3MB)
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

厚さわずか9mm、重さ60gの超うす型軽量カードテスター。 使いやすい大型ロータリースイッチ。 ディスプレイホールド、オートパワーオフ。 便利な手帳型キャリングケースが付属。 テストリードのピン先は、錆びに強い金メッキ仕様。 本体・テストリード一体型。
仕様 導通試験、ダイオードテスト 付属品 1013キャリングケース、電池(3V CR2032)1個 内蔵、取扱説明書 寸法(mm) 55×9×109 使用温度範囲(℃) 0~40 規格 CEマーク認証。 IEC-61010-1、CATⅡ600V、 CATⅢ300V、及びEMCテスト合格 耐電圧 AC3.52kV (50Hz) 1分間(入力端子とケース間) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 109×55×9 抵抗(Ω) レンジ:200、2k、20k、200k、2M、20M、分解能:0.1、1、10、100、1k、10k 表示 2000カウントLCD 文字高(mm) 12 分解能 直流電圧/100μV(200mV)、1mV(2V)、10mV(20V)、100mV(200V)、1V(600V)。交流電圧/1mV(2V)、10mV(20V)、100mV(200V)、1V(600V)。抵抗/0.1Ω(200Ω)、1Ω(2kΩ)、10Ω(20kΩ)、100Ω(200kΩ)、1kΩ(2MΩ)、10kΩ(20MΩ) 連続使用時間 150時間以上(直流電圧レンジ0mV入力時) 機能 オートパワーオフ、ディスプレイホールド 消費電流(mA) 約2 サンプリング 3回/秒 レンジ切替 オートレンジ 開放端子電圧 約0.45V 直流電圧 200mV、2V、20V、200V、600V 抵抗 200Ω、2kΩ、20kΩ、200kΩ、2MΩ、20MΩ 温度係数 23℃±5℃の時の確度×0.1/℃ 保存温度範囲(℃) -20~60 確度 直流電圧:±1.3%rdg±5dgt(200mV)、±1.3%rdg±3dgt(2V、20V、200V、600V)、交流電圧:±2%rdg±8dgt(2V、20V、200V、600V)、抵抗:±2%rdg±4dgt(200Ω、2kΩ、20kΩ、200kΩ、2MΩ)・±5%rdg±4dgt(20MΩ) 保存湿度(%) 70RH以下(結露のないこと) 過負荷保護 V:最大900V DC/AC(1分間)、Ω:最大300V DC/AC rms(1分間) 使用湿度(%RH) 80以下(結露のないこと)
1個ほか
5,198 税込5,718
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)