テストバーのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
184件の「テストバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マスターバー」、「モールステーパゲージ」、「基準棒」などの商品も取り扱っております。
1個
54,980 税込60,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

新潟理研測範(RSK)テストバー
偏心検査器用の芯ぶれマスターとしてご使用ください。全種焼入れ品です。
用途偏心検査器専用のテストバー
1本ほか
42,980 税込47,278
8日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
83,980 税込92,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用 ゲージ長さ(mm) 50 真円度・円筒度(μm) 0.8 材質 SUJ2 精度(μm) ±1.0 硬度HRC 58以上
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)


加工前に簡単に機械主軸の振れ精度チェックが行える 中空で軽量!扱いやすい! Z軸原点出しにも便利 本体に実測地をマーキング!(長さ・直径・振れ精度・振れの位相) 主軸の正確な振れ精度と位相がわかる。[本体にマーキングされた振れ精度と位相を利用する事で正確に測定できる。] どの位相でも取付けができる。[取付け位相を選ばないので振れの測定がしやすい] 安心!検査表付き[振れ・長さ・直径・円筒度・真円度] ネームリングと目盛リングが傷や打痕を防ぐ。[横置きしてもテーパ部やストレート部の接触がない。]
L3 15 付属品 精度検査表
1個
94,980 税込104,478
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)テストバー
最大測定長25mm以上の外側マイクロメータの基点調整用に使用します。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
参考 寸法差幅(μm)2 シリーズ 167 平面度(μm) 0.3 直径(mm) Φ7.9
1本ほか
2,898 税込3,188
翌々日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アルミナではなくジルコニアを使用しております。ジルコニアの線膨張係数は鋼に近く、ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。 錆の発生が無く手入れが簡単です。 薬品などに侵されません。 非磁性体のため磁気を帯ません。
長さ(mm) 50 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本ほか
5,698 税込6,268
5日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (5553種類の商品があります)

大菱計器製作所テストバー(20X200
芯振れのマスターとしてご使用ください。 センター取付用穴付きです。 円筒部は全品焼入品です。
質量(kg) 0.5 寸法L(mm) 200 ΦD 20 RoHS指令(10物質対応) 対応 振れ(μm) 円筒度/2
1個
64,980 税込71,478
5日以内出荷

1個
83,980 税込92,378
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

一般的な鋼製ピンゲージです。
用途穴径、穴の平行・溝の幅・穴の芯間、位置測定等に。 ゲージ長さ(mm) 50 材質 真円度・円筒度(μm) 1.5 精度(μm) ±2 硬度HRC 58以上
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

加工前に簡単に機械主軸の振れ精度チェックが行える 中空で軽量!扱いやすい! Z軸原点出しにも便利 本体に実測地をマーキング!(長さ・直径・振れ精度・振れの位相) バランス修正(オプション) G2.5以下/30000min[[の-1乗]]により、動的精度チェックもできる。 主軸の正確な振れ精度と位相がわかる。[本体にマーキングされた振れ精度と位相を利用する事で正確に測定できる。] どの位相でも取付けができる。[取付け位相を選ばないので振れの測定がしやすい] 安心!検査表付き[振れ・長さ・直径・円筒度・真円度] ネームリングと目盛リングが傷や打痕を防ぐ。[横置きしてもテーパ部やストレート部の接触がない。]
付属品 精度検査表 L3 15
1個
99,980 税込109,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

大菱計器製作所テストバー(30X400
芯振れのマスターとしてご使用ください。 センター取付用穴付きです。 円筒部は全品焼入品です。
質量(kg) 2.2 寸法L(mm) 400 ΦD 30 RoHS指令(10物質対応) 対応 振れ(μm) 円筒度/3
1個
89,980 税込98,978
5日以内出荷

1個
119,800 税込131,780
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
88,980 税込97,878
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

最大測定長25mm以上の外側マイクロメータの基点調整用に使用します。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
平面度(μm) 0.3 シリーズ 167 参考 寸法差幅(μm)2
1台ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

大菱計器製作所テストバー(25X300
芯振れのマスターとしてご使用ください。 センター取付用穴付きです。 円筒部は全品焼入品です。
質量(kg) 1.2 寸法L(mm) 300 ΦD 25 RoHS指令(10物質対応) 対応 振れ(μm) 円筒度/3
1個
69,980 税込76,978
5日以内出荷

最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。
用途穴径の測定・溝の幅測定・穴の芯間、位置測定等に ゲージ長さ(mm) 50 硬度 HV650以上 径精度(μm) ±1 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

大菱計器製作所テストバー(20X150
芯振れのマスターとしてご使用ください。 センター取付用穴付きです。 円筒部は全品焼入品です。
質量(kg) 0.4 寸法L(mm) 150 ΦD 20 RoHS指令(10物質対応) 対応 振れ(μm) 円筒度/2
1個
49,980 税込54,978
5日以内出荷

最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。
用途穴径の測定・溝の幅測定・穴の芯間、位置測定等に ゲージ長さ(mm) 50 真円度・円筒度(μm) 0.8以内 硬度 HV650以上 径精度(μm) ±1 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)