- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 電気測定
- テストフィクスチャのおすすめ人気ランキング
テストフィクスチャのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新103件の「テストフィクスチャ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「周波数 測定 器」、「4端子測定器」、「LCRメーター」などの商品も取り扱っております。
仕様
直結型、DC ~8MHz
質量(g)
180
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
110×81×50
RoHS指令(10物質対応)
対応
端子径(mm)
(測定可能)0.3~2
1個
¥54,980
税込¥60,478
当日出荷
仕様
DC ~8MHz
ケーブル長(m)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性インピーダンス(Ω)
50
端子径(mm)
(測定可能)0.3~1.5
1個
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
仕様
RS Pro LCRテストフィクスチャ、4線式、ケルビンクリップ. RS Proケルビンクリップテストリードは、RS Pro LCR-6000シリーズの高精度LCRメータとの併用向けです。. 特長と利点. 周波数: DC → 1 MHz 最大電圧: ±45 V
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
Axial/Radial Lead 兼用 4端子テストフィクスチャ
電圧
最大±35V
周波数(Hz)
DC~1MHz
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
1個
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
LCR700用の電子部品測定用のクリップリード
適合機種
LCR700
種別
SMDクリップリード
全長(m)
約0.56
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
仕様
アクセサリタイプ = テストフィクスチャ。併用可能製品 = アキシャル / ラジアルリードのコンポーネント。。RS Pro LCRテストフィクスチャ、4線式. アキシャル / ラジアルコンポーネントを測定するためのRS Proテストフィクスチャは、RS Pro LCR-6000シリーズの高精度LCRメータとの併用向けです。. 特長と利点. 周波数: DC → 1 MHz 最大電圧: ±35 V
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥37,980
税込¥41,778
7日以内出荷
仕様
アクセサリタイプ = テストフィクスチャ。併用可能製品 = SMD / チップコンポーネント。。RS Pro LCRテストフィクスチャ、4線式、SMD / チップテストフィクスチャ. RS Pro SMD / チップテストフィクスチャは、RS Pro LCR-6000シリーズの高精度LCRメータとの併用向けです。. 特長と利点. 周波数: DC → 10 MHz 最大電圧: ±45 V 該当サイズ: 0201 → 1812
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥47,980
税込¥52,778
翌々日出荷
4線式ケルビンクリップ+GNDテストリード
電圧
最大±35V
周波数(Hz)
DC~10MHz
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥54,980
税込¥60,478
4日以内出荷
高精度の基本確度:0.05%
高速測定:最高25ms(40回/秒)
測定パラメータとモニタを四つを同時に表示:
測定パラメータ:L、C、R、X、|Z|、G、B、|Y|、D、Q、θd、θr、DCR、Δ%
モニタパラメータ:|Z|、D、Q、Vac、Iac、Δ、Δ%、θr、θd、R、X、G、B、|Y|
DC抵抗測定
Auto Level Control (ALC) 機能
リスト掃引測定:10ステップ測定を実行。
内部DCバイアス電圧 (DC BIAS ±2.5V)
RS-232C、Handler、USBホスト(メモリ用)
付属品
電源コード、CD(ユーザーマニュアル)、テストフィクスチャLCR-06A
質量(kg)
約3
電源(V)
AC100~240、50~60Hz
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
265×107×312
最大消費電力(W)
30
インターフェース
RS-232C、Handler、USBホスト(メモリ用)
ディスプレイ
3.5インチカラー液晶
測定速度(m/s)
最高25(Fastモード:40回/秒)
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
パラメータ
(測定パラメータ)L、C、R、X、|Z|、G、B、|Y|、D、Q、θd、θr、DCR、Δ%、(モニタパラメータ)|Z|、D、Q、Vac、Iac、Δ、Δ%、θr、θd、R、X、G、B、|Y|
基本確度
0.05%
4線ワニ口クリップテストリード
対象機種
LCR-900シリーズ
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
1個
¥4,798
税込¥5,278
4日以内出荷
1mΩからの確度保証範囲、低インピーダンス測定も安心
DCバイアス測定の内部発生可能
研究開発から生産ラインまで幅広い分野で活躍。
付属品
電源コード ×1, 取扱説明書 ×1, CD-R (通信取扱説明書, サンプルソフト) ×1
質量(kg)
4.2
電源
AC100~240V、50/60Hz、50VAmax
表示
カラーTFT 5.7 inch、タッチパネル
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
330×119×230
機能
コンパレータ、BIN測定 (2項目10分類)、トリガ機能、オープン・ショート補正、コンタクトチェック、パネルセーブ・ロード機能、メモリ機能
出力インピーダンス(Ω)
通常モード: 100、低Z高精度モード: 10
インターフェース
EXT I/O (ハンドラ)、/USB/USBメモリ/LAN/GP-IB/RS-232C、BCD出力
表示範囲
Z, Y, θ, X, G, B, Q, Rdc (直流抵抗), Rs (ESR), Rp, Ls, Lp, Cs, Cp, D (tanδ), σ, ε。Z: 0.00 m~9.99999 GΩ。Y: 0.000 n~9.99999 GS。θ: ± (0.000°~180.000°)。Q: ± (0.00~9999.99)。Rdc: ± (0.00 m~9.99999 GΩ)、。。D: ± (0.00000~9.99999)。Δ%: ± (0.000 %~999.999 %)、他
測定レンジ
100 mΩ~100 MΩ、10レンジ (全てのパラメータはZで規定)
測定周波数
4 Hz~8 MHz (設定分解能 5桁分解能、ただし最小分解能10 mHz)
測定モード
LCR (単一条件で測定)、連続測定 (保存された条件で連続測定)
RoHS指令(10物質対応)
対応
測定信号レベル
【[Vモード、CVモード]の[通常モード]】4 Hz~1.0000 MHz: 10 mV~5 V (最大50 mA)、1.0001 MHz~8 MHz: 10 mV~1 V (最大10 mA)。【[Vモード、CVモード]の[低Z高精度モード]】4 Hz~1.0000 MHz: 10 mV~1 V (最大100 mA)。【[CCモード]の[通常モード]】4 Hz~1.0000 MHz: 10 μA~50 mA (最大5 V)、1.0001 MHz~8 MHz: 10 μA~10 mA (最大1 V)。【[CCモード]の[低Z高精度モード]】4 Hz~1.0000 MHz: 10 μA~100 mA (最大1 V)。[直流抵抗測定]: 1 V固定
パラメータ
Z、Y、θ、X、G、B、Q、Rdc (直流抵抗)、Rs (ESR)、Rp、Ls、Lp、Cs、Cp、D (tanδ)、σ、ε
基本確度
Z: ±0.05 % rdg. θ: ±0.03° (代表値、確度保証範囲: 1 mΩ~200 MΩ)
基本確度±0.05%と広範囲な測定条件 (DCおよび1mHz~200kHz, 5mV~5V, 10μA~50mA設定可能)
C-DとESRなど条件の異なる測定を連続で行う場合、全体の測定スピードが約1/10に向上 (従来機3532-50比較)
低インピーダンス高精度モード搭載により、低インダクタンスやアルミ電解コンデンサのESR測定に効果的 (従来機3522-50比較で測定スピードが1/10に向上すると同時にばらつき=繰り返し精度も大幅改善)
巻数比/相互インダクタンス/温度補正付きDCRなどトランス専用測定。
周波数スイープ測定機能。
測定モード
LCR、トランス測定 (N、M、ΔL)、アナライザ (スイープ測定)、連続測定 (LCR/アナライザモード)
パラメータ
Z、Y、θ、Rs (ESR)、Rp、Rdc (直流抵抗)、X、G、B、Cs、Cp、Ls、Lp、D (tanδ)、Q、N、M、ΔL、T
測定レンジ
100 mΩ~100 MΩ、10レンジ (全てのパラメータはZで規定)
表示範囲
Z、Y、Rs、Rp、Rdc、X、G、B、Ls、Lp、Cs、Cp :± (0.00000 [単位]~9.99999G [単位]) ZとYのみは絶対値表示。θ: ± (0.000°~180.000°)。D: ± (0.00000~9.99999)。Q: ± (0.00~99999.9)。Δ%: ± (0.0000%~999.999%)。T: -10.0℃~99.9℃
基本確度
Z: ±0.05% rdg.、θ: ±0.03°
測定周波数
1 mHz~200 kHz (設定分解能 5桁分解能、ただし最小分解能1 mHz)
測定信号レベル
【通常モード】Vモード、CVモード: 5mV~5Vrms、1mVrmsステップ、CCモード: 10μA~50mArms、10μArmsステップ。【低インピーダンス高精度モード】Vモード、CVモード: 5mV~2.5Vrms、1mVrmsステップ、CCモード: 10μA~100mArms、10μArmsステップ
出力インピーダンス(Ω)
通常モード: 100、低インピーダンス高精度モード: 25
表示
カラーTFT 5.7 inch、表示 ON/OFF設定可能
測定時間
2 ms (1kHz、FAST、ディスプレイOFF、代表値)
機能
DCバイアス測定、直流抵抗温度補正 (基準温度換算表示)、コンパレータ、BIN測定 (分類機能)、パネルロード・セーブ、メモリ機能
インターフェース
EXT I/O (ハンドラ)、USB通信、USBメモリ
電源
AC100~240V、50/60Hz、50VAmax
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
330×119×168
質量(kg)
3.1
付属品
電源コード、CD-R (通信取扱説明書、サンプルソフト) ×1
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
許容電流値 = 10A。ジョー開口 = 7.9mm。コンタクト材質 = シルバー。コンタクトめっき = 金。色 = 黒。絶縁体 = ナイロン。。Mueller 10A Kelvin Clip with Silver and Gold Tip Contacts. From Mueller, this 10A Kelvin clip has electrically isolated jaws, gold and silver tip contacts and a nylon housing. Ideal for electrical testing applications, when the jaws of this Kelvin clip are open they are electrically isolated and when closed they are shorted. This Kelvin clip is 41.28mm long and accepts a wire size of 18 AWG. Features ; Benefits
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
デバイス値選別に便利なPASS/FAIL判別機能搭載。測定周波数DC~100kHzでの広範囲測定が可能。各種パラメータ表示。オートLCR機能でL/C/R/Sモード/Pモードの自動判別測定も可能。ソートモードで部品判別も容易に対応。データホールド、バックライト機能搭載
用途電子部品のLCRが測定可能。値から電子部品の良否判定を行なう。
付属品
クリップリード、ホルスタ、ショートプレート、モニタ用電池、取説
寸法(mm)
184×87×45
質量(g)
400
電源
6LF22(9Vアルカリ電池)
測定周波数範囲(Hz)
100/120/1k/10k/100k
測定レンジ
DCR(Ω):200/2k/20k/200k/2M/20M/200MΩ、Rs/Rp(Ω):20/200/2k/20k/200k/2M/20M/200MΩ、インダクタンスLs/Lp(H):20μ/200μ/2000μ/20m/200m/20/200/2000/20kH、キャパシタンスCs/Cp(F):200p/2000p/200n/2000n/20μ/200μ/2000μ/20mF
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
LCR701単品カタログ(0.32MB)