テストホースのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
258件の「テストホース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水高圧ホース」、「クイックテスト」、「消防ホース」などの商品も取り扱っております。
特殊ニップル(APT-N-※)とグリセリン圧力計(OPG)を接続する高圧ホースです。 圧力検出個所と圧力計読み取り場所とが離れている場所に使用します。
使用温度範囲(℃) -20~60 最高使用圧力(MPa) 35 最小曲げ半径(mm) 40 耐圧(MPa) 50 周囲温度(℃) max.60以下 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
19,400 税込21,340
翌日出荷

1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用 ホース内径(Φmm) 9.5 最小曲げ半径(mm) 90 補強層 2W 質量(g/m) ホース/470
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (311種類の商品があります)

1本
9,998 税込10,998
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用 ホース内径(Φmm) 6.3 ホース外径(Φmm) 13.8 最小曲げ半径(mm) 70 補強層 1W 質量(g/m) ホース/250
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (311種類の商品があります)

テクトロニクス&フルーク水圧式テストホース
接続口径 NPT1/4メス、BSP1/4インチ・オス 耐圧(MPa) 69 アズワン品番 64-7718-46
1セット
129,800 税込142,780
46日以内出荷

1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
65,980 税込72,578
3日以内出荷

非常に柔軟性のあるサーモプラスチック高圧ホースアッセンブリーは、手狭な油圧システムに直接ゲージを取り付ける必要がなく、離れた場所から簡単に検圧ができます。
用途車両油圧関係、射出成形機の油圧回路のモニタリング、検圧に。 内径(mm) 2 使用流体 作動油 材質 ホース外被・内管:ポリアミド、ホース補強層:ケブラー、両端金具:鋼鉄 外径(mm) 5 最高使用圧力(MPa) 60 付属品 ホース金具メネジ側O-リング付 使用温度範囲(℃) -30~100 肉厚(mm) 1.5 継手 G1/4オネジ 接続口径D1 G1/4オネジ 接続口径D2 G1/4メネジ
1本
6,798 税込7,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

弁は高精度のステンレス(SUS 304)球弁を採用。 弁シートは取替可能にして交換は簡単です。 プランジャーパッキングはO リングNO.P-22 の規格品。 支点ピンは総てステンレス
プランジャー径(Φmm) 22 ストローク(mm) 35 吸水量(cc/1回) 13 吐出口径 R1/4
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

持ち運びにとっても便利なハンディタイプ。水道直結式ボールタップ付で送水は簡単。槽は、プラスチック製粉塵防止の上ブタ付で軽く、錆も発生しません。
吐出口径Rc 3/8 水槽容量(L) 18 材質(タンク) ポリタンク 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 595×400×265
1個
67,980 税込74,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量・小型で持ち運びに便利なテストポンプです。
用途配管、タンク、バルブ、継手などの耐圧漏水テスト等にご使用頂けます。 付属品 5.0MPa圧力計1/4PT×1個、耐圧ホース×1個、ユニオン継手1/2×1個、ブッシング1/2×1/4×1個 質量(kg) 約3 最高圧力(MPa) 5 吸水量(cc/1回) 約13 水槽容量(L) 4.5 寸法(全長×全高×全幅W)(mm) 約320×300×200 材質(タンク) ポリプロピレン(P.P.) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書
1台
9,498 税込10,448
当日出荷

ASK(エイエスケイ)(測定用品)圧力計アダプタ
質量(g) 60 材質(パッキン) C1100 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ASK(エイエスケイ)(測定用品)油入圧力計
外径(Φmm) 60 使用流体 一般石油系作動油、水-グリコール系作動油、りん酸エステル系作動油、水 ケース形状 A枠(立型つば無し) 種類 グリセリン入圧力計 使用温度範囲(℃) -5~40 精度 ±3% F.S. 測定流体 油、水
1台ほか
7,198 税込7,918
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本
6,998 税込7,698
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。 ホース内径(Φmm) 6.3 ホース外径(Φmm) 13.2 最小曲げ半径(mm) 55 補強層 1W 質量(g/m) ホース/220
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (351種類の商品があります)

最高圧力5MPa(50kgf)までの動力噴霧機に使えます
ホース内径(Φmm) 8.5 ねじの呼び G1/4
1個
1,490 税込1,639
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

流体 一般作動油 ねじ R3/8 温度範囲(℃) -30~80 圧力 100.0MPA(試験) 常用圧力(MPa) 70.0 材質(ホース) 内面層:合成ゴム。補強層:2W/B。外面層:合成ゴム 材質(金具) SS400
1本
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)