- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 防災用品
- 消火器・消火用品
- テスト弁のおすすめ人気ランキング
テスト弁のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新143件の「テスト弁」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「テスト弁 標識」、「放水口」、「送水口」などの商品も取り扱っております。
(一財)日本消防設備安全センターの認定をうけた認定弁となります。
主材質
CAC406
RoHS指令(10物質対応)
対応
圧力(MPa)
2
アクリル透明板の裏側から印刷しているため高級感があり屋外設置にも耐久性に優れています
材質
アクリルプレート
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
100×300×2
1枚
¥899
税込¥989
当日出荷
色々な場所のメンテナンスに上から貼れてとても便利に使用いただけます
取付方式
シール/ステッカー
材質
PVCステッカー
寸法(mm)
100×300
1枚
¥399
税込¥439
当日出荷
吐水部360°回転。マチノオス
材質
黄銅
使用圧力(MPa)
1
認定合格品 青銅製消火栓(散水栓)バルブ 吐出側角度90°です。
材質
青銅製
角度(°)
吐出:90
吐水部360°回転。マチノオス
材質
黄銅
使用圧力(MPa)
1
主要材質
アクリルプレート
厚さ(mm)
2
色
プレート:赤、文字:白
RoHS指令(10物質対応)
対応
アクリル透明板の裏側から印刷しているため高級感があり屋外設置にも耐久性に優れています
材質
アクリルプレート
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
100×300×2
1枚
¥899
税込¥989
当日出荷
リーズナブルな価格なのに1.6MPaの高圧散水栓です。
材質
黄銅製
規格
ガスネジ式メス(吸水側)
口金
町野式
角度(°)
90
耐圧(MPa)
1.6
黄銅製のフランジ付き消火栓バルブ(鎖付き)です。船舶用に最適です。
材質
黄銅製
金具
町野式
認定合格品 青銅製消火栓(散水栓)バルブ 吐出側角度180°です。
材質
青銅製
角度(°)
吐出:180
認定合格品 青銅製消火栓(散水栓)バルブ 吐出側角度45°です。
材質
青銅製
角度(°)
吐出:45
耐圧(MPa)
1
仕様
マチノ式継手:オス、ホースは、EA124LV-51~-54
エスコ品番
EA124LV-12
材質
黄銅
呼び径(mm)
40
めねじサイズ
Rc1 1/2”
最大使用水圧(Mpa)
0.5
1個
¥11,900
税込¥13,090
翌日出荷
根本回転タイプの町野式散水栓です。根元は360°回転可能で、方向を変えられる為大変使いやすくなっています。黄銅(BR)にメッキ加工を施しております!
材質
CAC203
角度(°)
180
RoHS指令(10物質対応)
対応
圧力(MPa)
1
アクリル透明板の裏側から印刷しているため高級感があり屋外設置にも耐久性に優れています
材質
アクリルプレート
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
100×300×2
1枚
¥899
税込¥989
当日出荷