テスラメーターのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
109件の「テスラメーター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハンディテスラメーター」、「磁気測定」、「磁力 測定器」などの商品も取り扱っております。
外部電源供給、データー送信部には、ヨーロッパ標準のUSB TypeCを採用。測定データをパソコンへデジタル出力でき、パソコン側からの測定及びコマンドコントロールも可能です。 磁束密度のリアル値、ビークホールド値を同時表示。切換操作が不要です。 磁束密度の上限/下限を設定し、範囲内ブザー鳴動を利用出来る検出モードを採用。※ブザー鳴動は直流のみ。交流には対応していません。 バックライトを標準装備、暗所での使用が可能です。 測定プローブ(PRB(標準付属品)/AXL(別売品))は、自動機のアーム先端や固定台へ取り付けやすいフラット形状に変更、無人での計測に応用頂けます。 固定測定等の使用範囲が拡大しました。
用途機械加工後のワークの残留磁気測定に ブレス成型品の残留磁気測定 脱磁器使用後の残留磁気測定 マグネットツールの磁束密度測定 マグネット材料の着磁レベルの確認 サニタリーマグネットの磁束密度管理 交流磁気応用製品の検査、開発等 測定範囲 (mT)0~3000.0 質量(g) 約290(電池装填/プローブ含む) 使用温度範囲(℃) 0~40 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 143×64×36 表示 5桁×2列液晶(極性N/S表示)、レンジオーバー表示”----”、センサー断線表示” E r r 1” 、ゼロセット不能表示"E r r 2"、設定値異常” E r r 3 ”、電池消耗時電池マーク表示 分解能 (mT)0.1・1/0.01/0.01・0.1・1 機能 ワンタッチゼロリセット、極性判別、リアル値・最大値ホールド同時表示、測定モード分解能切替、オートパワーオフ(キャンセル可)、検出モード切替(DCのみ対応 設定は絶対値)(Low、High値を設定、範囲内ブザー音でお知らせ)、バックライト、※デジタル出力(USBケーブル TypeC)※アナログ出力(Φ3.5ミニプラグ) 単位 (計量)mT表示固定 測定レンジ (mT)0~200.0・200.1~3000.0/0~300.00/0~150.00・150.1~300.0・301.0~1500.0 電池 単3(1.5V)×4(マンガン、アルカリ(推奨)、充電式)※USBケーブル給電 測定モード DC×1/DC×10/AC 指示精度 ±(5%of rdg.+3digit)・±(5%of rdg.+10digit)/±(3%of rdg.+5digit)/±(5%of rdg.+20digit) 電池寿命 連続運転使用約180時間(アルカリ電池使用、バックライト未使用時) RoHS指令(10物質対応) 対応 検出対象 直流磁束密度 極性/交流磁束密度 40~500Hz
1個
129,800 税込142,780
当日出荷

機械の磁気測定、研究所の電磁波測定など幅広く活用できます。 表示単位はmT(ミリテスラ)G(ガウス)切替。 SDカード付なのでデータ取りが容易です。 自動温度補正機能付。 N極、S極、方向表示。
付属品 マグネティックプローブ、ハードキャリングケース、SDカード(4GB)、取扱説明書、保証書、単3電池×6 質量(g) 約489 電源 単3電池×6、ACアダプタ(別売) 表示分解能 0.01mT/0.1mT、0.1G/1G インターフェース RS-232C/USB 画面表示寸法(mm) LCD52×38 使用環境 0~50℃、85%RH以下 メモリ時間 SDカード(2GB)サンプリング時間 1秒~8時間59分59秒 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) (本体)177×68×45、(プローブ)198×25×19
1個
66,980 税込73,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本電磁測器テスラメーター
ホールセンサーと組み合わせて磁束密度を測定するための測定器です。主に、磁石の着磁量や鋼材の残留磁気の測定に使用されます。Bluetoothレシーバー付きモデルはボタンひとつで測定値をPCへ簡単転送できます。専用ソフトにて作動し、転送データはCSV化が可能です。
用途機能。ピークホールド機能。プローブ自動校正機能。極性判別 電池残量表示。オートパワーオフ 使用温度範囲(℃) 0~40 測定項目 DC, AC(RMS) 精度 DC:レンジの±3% AC:レンジの±5% 本体質量(kg) 約0.11 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 65×20×115 表示範囲 0.01mT~1.999T 測定レンジ DC:3レンジ AC:2レンジ 周波数範囲 DC、AC:50~300Hz 入力電源 単四ニッケル水素充電池(1.2V×2本)
1台
90,980 税込100,078
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

直流磁束密度に加え交流磁束密度(40~500Hz)の測定が可能 乾電池・ACアダプタ・USB給電の3WAY対応 USB接続で測定データのパソコンへのデジタル出力可能 データホールド機能搭載 mT表示専用機で計量法第9条に準拠
用途機械加工ワークの残留磁気点検、磁選機器の磁気点検、磁界分布の測定、磁気材料の特性測定、マグネット製品の磁界分布、モーター等の漏洩磁束の測定、着磁装置の監視・制御、超伝導磁石等の漏れ磁場検出 対象 (検出)直流磁束密度:極性(N/S)、交流磁束密度:(40~500Hz) 単位 (計量)mT専用 範囲 (指示)0~3000.0mT 機能 ゼロリセット、最大検出値ホールド、極性判別、オートパワーオフ 表示形式 検出値:数値(デジタル)、極性:英数字(N/S) 使用環境 0~40℃ 電源 単3電池×4、外部電源DC5~6V(ACアダプタ/USB給電) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 64×140×30 質量(g) 約250 付属品 プローブ、キャリングケース、単3電池×4、取扱説明書 連続使用時間(時間) 約160(アルカリ電池使用時)
1台
99,980 税込109,978
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

交流磁束密度測定の周波数対応領域を40~500Hzまで拡大しました。乾電池・ACアダプタ・USB給電の3WAY電源対応しています。USB接続で測定データのパソコンへのデジタル出力が可能、またパソコン側からの測定コマンドコントロールも可能です。HOLDモードのサンプリングスピード1.5倍高速化しました。乾電池による連続使用時間20%向上(130時間→160時間)しました。機械加工後のワークの残留磁気測定。プレス成型品の残留磁気測定。脱磁器使用後の残留磁気測定。マグネットツールの磁束密度測定。マグネット材料の着磁レベルの確認。サニタリーマグネットの磁束密度管理。交流磁気応用製品の検査・開発等。
1台
589 税込648
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

エスコ品番 EA703G-1 測定周波数範囲(Hz) 30~300
1個
33,000 税込36,300
当日出荷

1個
125,000 税込137,500
翌日出荷


DC、ACの磁束密度を高精度で測定
仕様 【素子有効面積】約0.05×0.05 セット内容 本体、ホールプローブ(PA-400A)、取扱説明書、収納ケース、単4電池×2本 質量(kg) 約0.11(電池装填時) 測定範囲 0.01mT~1.999T(0.1~19,990G) 使用温度範囲(℃) 0~40 電源 単4電池×2本 測定項目 DC, AC(RMS 300Hz) 表示方式 グラフィックカラーLCD(液晶)、デジタル表示 分解能 0.01mT(0.1 Gauss) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 65×20×115 機能 最大測定値ホールド、プローブ自動校正機能、ゼロ調整、最大測定値リセット、極性判別(DC設定時、N/S表示)、電池残量表示(3段階)、オートパワーオフ(未使用状態が15分間続いた時) ピークホールド機能 測定レンジ 【DC】3レンジ、【AC】2レンジ 温度係数 0.05%/℃以下 保存温度範囲(℃) -10~50 確度 【DC】±3%、【AC】±5%(300Hz) プローブ形状 垂直式/RIGID 誤差 【直線】±2%以内(0.5T以下) サービス分類 レンタル
1台
4,990 税込5,489
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

永久磁石を用いた閉回路構造で、磁力漏れが少ない。 小型軽量。
用途テスラメータの校正・日常チェックなどに!
1個
65,900 税込72,490
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

低周波(30Hz~300Hz)の電磁界を測定できます。 電源線・家電・コンピュータ・工業電子機器などから発生する磁界測定に広く使用できます。 センサが上部にあり測定が容易です。 見やすい大型液晶画面を搭載しています。
付属品 ソフトケース 寸法(mm) 55×38×130 測定範囲 20/200μT 質量(g) 約165(電池含む) 電源 006P(9V)電池×1(付属) 表示分解能 0.01/0.1μT 周波数範囲(Hz) 30~300(単磁界軸) 電池寿命(時間) 約200 ディスプレイ 3.5桁LCD 使用温湿度範囲 0~50℃/85%RH以下(結露なきこと) 測定周期 2.5回/秒
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

電磁波・電界・高周波の強度を2.4インチのカラー液晶画面に同時に表示できる電磁界強度計です。電磁波は3軸で測定・表示します。 携帯電話・医療機器・家電製品・コンピュータ・工業電子機器などから発生する電磁波の測定に適しています。
寸法(mm) 60×21×115 測定範囲 (電磁波)0.02~2000mG(0.002~200μT)、(電界)50~2000V/m、(高周波)0.01μW/m2~554mW/m2 電源 単4電池×3(付属) 測定項目 電磁波、電界、高周波 精度 (電磁波)±(15%+100dgt)、(電界)7%+50dgt)、(高周波)±2dB(2.45GHz) 表示分解能 (電磁波)0.01/0.1/1mG、(電界)1V/m、(高周波)0.2μW/m2、0.02μA/m、0.2mV/m、0.02μW/cm2、1dB 機能 アラーム 使用環境 5~40℃、80%RH以下 測定周波数 50MHz~35.GHz 測定間隔 6秒/回 磁界軸 3軸
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

アミッタリガウスメーター
付属品 メインエンジン、ホールセンサー、操作マニュアル 寸法(mm) 140×73×30 測定範囲 0~200mT~2000mT 質量(g) 180 電源 単三電池×4本 機能 ピーク保持、GS/mTの単位変換可 単位 mT/Gs ディスプレイ 液晶表示 使用環境温度(℃) 5~40 極性 【測定の直流(DC)】N:ポジティブ、S:ネガティブ 使用環境湿度(%) 20~80(結露しない事)
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TM-901用プロープです。 従来品TM-501/601/701/801でもご使用いただけます。
適合機種 TM-501/601/701/801/901 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
31,980 税込35,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンデンサー容量、周波数、デューティー比も測定できるカードDMM。4000カウントLCD、DCV0.5%の高精度。スライドスイッチ式。導通試験、ダイオードテスト。手帳型キャリングケース付き
仕様 導通試験、ダイオードテスト 付属品 1022キャリングケース、電池(1.5V LR44)内蔵及びスペア各2個、取扱説明書 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 108×56×11 抵抗(Ω) レンジ:400/4k、40k/400k、4M、40M、分解能:0.1/1、10/100、1k、10k 直流電圧(V) レンジ:400m、4/40、400、600、分解能:100μ、1m/10m、100m、1 表示 4000カウントLCD 文字高(mm) 9 周波数 (レンジ)9.99Hz~999.9kHz、(分解能)0.01Hz~0.1kHz 機能 偏差測定、オートパワーオフ サンプリング 2回/秒 レンジ切替 オートレンジ 開放端子電圧 約0.44V 直流電圧 (レンジ)400mV、4V、40V、400V、600V、(分解能)100μV、1mV、10mV、100mV、1V 抵抗 (レンジ)400Ω、4kΩ、40kΩ、400kΩ、4MΩ、40MΩ、(分解能)0.1Ω、1Ω、10Ω、100Ω、1kΩ、10kΩ デューティー比 (レンジ)0.0%~99.9%、(分解能)0.1% 静電容量 (レンジ)0.1nF~200μF、(分解能)0.001nF~μF
1台ほか
5,498 税込6,048
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

表示は電圧と周波数等のデュアル表示が可能 9999カウント表示(ACV・DCV・Hzのみ) 最小分解能は0.01mV(ACV・DCVのみ) 別売の専用ソフトウエアと光リンクUSBケーブルを使用して、パソコンへデータの取込が可能。
用途研究開発や設備メンテナンス 付属品 テストリード(TL-23a:全長約1.1m/ピン先18mm)、ホルスタ(H-700)、取扱説明書 種別 デジタルマルチメータ 周波数(Hz) 15~50k、ロジック周波数:5~1M 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 184×86×52 表示 数値部9999&6000 バーグラフ部41セグメント 周波数特性 V:40Hz~20kHz(99.99V以下) A:40Hz~1kHz 電池寿命(時間) DCVにて連続約60(マンガン電池) サンプルレート(回/s) 5(数値部)、60(バーグラフ部) 交流電流(A) 600μ/6000μ/60m/600m/6/10 直流電流(A) 600μ/6000μ/60m/600m/6/10 使用環境 5~40℃ 湿度は下記のとおりで結露のないこと、5~31℃で80%RH(最大)、31℃~40℃では80%RHから50%RHへ直線的に減少 ダイオードテスト 開放電圧:3.5V未満 内蔵ヒューズ 新モデル:F1412 11A/1000V/IR20kA Φ10×38mm セラミック管、F1211 0.4A/1000V/IR30kA Φ6.3×32mm セラミック管・旧モデル:F1199 12.5A/500V/IR20kA Φ6.3×32mm セラミック管、F1198 0.63A/500V/IR200kA Φ6.3×32mm セラミック管 デューティー比 0~100% 許容差保証温湿度範囲 温度:23±5℃湿度:75%R.H.以下 安全規格 IEC61010 CAT.Ⅲ600V/CAT.Ⅱ1000V コンデンサ容量(F) 60n/600n/6μ/60μ/600μ/6m/25m 導通チェック 20~300Ω以下でブザー音 開放電圧1.2V未満 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 6000&9999カウント 国際規格IEC61010-01 CAT.Ⅲ600V、CAT.Ⅱ1000Vに準拠 ACV及びDCV測定の最小分解能0.01mV 高速応答バーグラフ 「電圧や電流値とその周波数」や「電圧や電流のAC成分とDC成分」など同時表示させるデュアル表示機能 周波数(複数の感度選択可能)、幅広いコンデンサ容量測定機能 オートレンジ対応のリラティブ機能(相対値表示) 光リンクUSBインターフェース(オプション) 金属面に吊り下げられるマグネットが付属 関連資料 単品カタログ(0.37MB)
1台
21,980 税込24,178
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

A-Gas Japan(FUSO)3磁界軸電磁波計
X、Y、Zの3軸の電磁波を測定。 電源線、家電(TV、ビデオ)、コンピュータ、工業電子機器などから発生する電磁波放射測定に。 狭い場所でも使いやすい、分離型プローブ。 3レンジで更に広い測定範囲(μT:20/200/2000・mG:200/2000/20000)
付属品 006P(9V)電池、ハードケース、取扱説明書、保証書 電源 006P(9V)電池 精度 ±4%rdg+3dgt、±4%rdg+3dgt、±10%rdg+5dgt[※1μT=10mG] 測定方式 マグネチックコイル 表示分解能 (0.01μT)0.1mG、(0.1μT)1mG、(1μT)10mG コード長さ(mm) 930 測定周波数範囲(Hz) 30~300 消費電流(mA) 約2.7 測定レンジ(mG) (20μT)200、(200μT)2000、(2000μT)20000[50/60Hzでテスト] ディスプレイ 3.5桁液晶ディスプレイ、0.4秒/回、単位:μT/mG、オーバーレンジ:"1"表示 使用環境 0~50℃、85%RH以下 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 165×70×28 磁界軸 X・Y・Z 3磁界軸(選択) プローブ長(mm) 75×58×220
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷

仕様 インジケータタイプ 磁場, 電圧。磁気感度 ±10mT。バッテリタイプ 9 V。可聴音 あり。電源 電池。安全カテゴリ CAT III 1000 V, CAT IV 600 V。寸法 32 22 202mm。重量 150g。高さ 202mm。長さ 32mm。最大検出電圧 600V ac。動作温度 Max +50℃。最小検出電圧 100V ac。。Martindale TEK 200 非接触電圧および磁場検出器. 非接触電圧検出器で、磁場を検出する Ability to detect magnetic field TEK200 には警報音とセルフテスト機能があります。Durable 設計でスマートなデザインで、検出器は最高 2000m の高度で動作します。 永久磁石に適しており、成形機の巻線の極性を示すために、磁気感度は 10m です。空気および油圧制御装置のソレノイドバルブの動作を示し、さまざまな制御装置のリレーまたはソレノイドをテストします。. 特長と利点:. 100 600 の AC 電圧を検出します 電界を検出します 独立した証明ユニットが不要になります セルフテスト 磁場の極性を表示します PP3 バッテリ搭載 RS 品番 394-9059 394-9059 ). 磁界センサーと検出器はどのように機能するか?. 磁場センサは、磁場中の方向、強さ、流束などの変化を検出することができます。磁場検出器は、ユニポーラ、バイポーラ、電磁などの磁場を検出できます。これには多くのタイプのテクノロジーが使用されており、それぞれに異なるアプローチがあります。一部は抵抗を記録し、一部は磁気材料を囲むコイルを備えている、もう一つはパラメータの fluxing セットを通って動く内部磁石によって基づく応答に対して分野を測定する。一部のデバイスにはスイッチが含まれています。たとえば、スイッチの状態がオープンからクローズに変更されると、磁場が検出されます。最も一般的に知られている技術は、 Fluxgate Hall Effect Magnetoresistar Magnetic Oinection 、および Squid です。 超伝導量子干渉デバイス )
1個
9,198 税込10,118
当日出荷

1個
46,400 税込51,040
翌日出荷

磁性材のN/S磁性が早分かりできます。ポケット収納に便利なカードサイズで、厚さわずか6mmです。判別結果をランプと音でお知らせします。音のみでも判別可能です。
用途加工品の残留磁束レベルの簡易チェッカー。磁性材料の選別やマグネット設置の際の極性確認。 トラスコ品番 397-3948 性能 判別:N/S約1mT(10G)以上 幅(mm) 85 高さ(mm) 55 質量(g) 25 奥行(mm) 6 電源 コイン型リチウム電池(CR2025)×1個(付属) 表示 N極(赤LED) 短い間隔の発音、 S極(青LED) 長い間隔の発音
1台
9,998 税込10,998
当日出荷