テニスラケット グリップテープのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
116件の「テニスラケット グリップテープ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「テニスラケット」、「グリップ滑り止め」、「ラケット グリップテープ」などの商品も取り扱っております。
ウェット感のあるポリウレタンテープが優れたグリップ力を発揮します。 振動・衝撃が手に伝わるのを防ぎ、疲労を軽減します。 テープ表面のミクロの穴が汗をすばやく吸収し、滑りを防ぎます。
材質 ポリウレタン 質量(g) 10 テープ長さ(mm) 1050
1枚
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オーエッチ工業グリップテープ
握りやすく手に吸いつくようなグリップテープ
用途ハンマーのグリップ代わりに巻くテープ
1本
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

手で切れて扱いやすく、ビニルテープのようにべたつきがありません。電気絶縁やハーネスの結束に(A種絶縁105℃適合品)。耐腐食に優れ、粘着力も抜群です。
用途各種ハーネス結束や、トランス・コイルの巻き止めに。工具やテニスラケット等のグリップテープとして。 長さ(m) 10 使用温度範囲(℃) 105 絶縁破壊電圧(kV) 3.0 引張強度(N/10mm) 67 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 自己融着絶縁
1巻
549 税込604
当日出荷

グリップのすべり止めテープです。
材質 ポリウレタン 質量(g) 8 タイプ 薄手 テープ長さ(mm) 1050
1枚
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

優れた吸汗性で滑りを防止。 特殊樹脂加工により使い始めのフィット感が持続し耐久性も抜群。
用途工具・ラケット・自転車のハンドルなどの握るところへ広く使用可能。 質量(g) 8 テープ長さ(mm) 1020
1巻
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ナノサイズの繊維で高いグリップ力と吸汗・速乾性。長尺対応。吸汗。抗菌・防臭。
材質 ポリエステル100% 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm) 25×2200×0.95
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハンマーをはじめ工具のハンドル部分に後付けできる「すべり止めグリップ」それが、熱収縮ゴムからできたスーパーグリップ。 そして巻きつけるすべり止めテープタイプが「握帯」です。
材質 ポリウレタン 内函/外函(mm) 6/60
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐水性、耐油性に優れたすべり止めテープです。 ハンマーの柄などに貼ることで強い摩擦力を発揮するため、持った時にすべりにくくなります。 グリッピングマテリアルを使用した手袋 X-TGRIP と併用して使用すると嵌合(かんごう)効果でグリップ力がさらに増します。
用途ハンマーの柄などの握る箇所に。 材質(柄部) (基材)ナイロン、(粘着剤)アクリル系 使用温度範囲(℃) -40~71 ブラック 全長×幅W×厚さ(mm) 870×25×0.8 トラスコ品番 819-1785 質量(g) 15
1個
819 税込901
当日出荷

優れた吸汗性で滑りを防止。 特殊樹脂加工により使い始めのフィット感が持続し耐久性も抜群。
用途工具・ラケット・自転車のハンドルなどの握るところへ広く使用可能。
1巻
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

凸凹感覚でフィット感に優れる。ウェットタイプ。長尺対応。凸凹タイプ。
材質 ポリウレタン・ゴム 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm) 28×1020×0.6~2.6
1本
489 税込538
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

110℃の加熱で50%収縮(直径)します。 パイプ、ロッド、木柄などの滑り止めに RoHS対応品
材質 ポリオレフィン 全長(m) 1 収縮前内径(Φmm) 35 収縮後内径(Φmm) 17.5
1個
4,710 税込5,181
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

お使いの工具、操作レバーなどに簡単に巻き付けられ、すべり止め効果を施せます。 厚さが0.5mmと非常に薄いので握った時の違和感を感じさせません。
用途工具のグリップ類、機械操作レバーや運搬台車のハンドルに。 付属品 巻き付け用エンドテープ 質量(g) 23
1巻ほか
489 税込538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

伸びるので、曲線を引くのに適しています。カッター付。
用途ソフトバレーボール・バドミントン用 入数 5巻 材質 ビニール 幅(mm) 40 長さ(m) 25
1箱(5巻)
3,998 税込4,398
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヨネックス(YONEX)バックパック M
テニスラケット1本用
材質 ポリエステル 寸法(cm) 31×20.5×47 機能 正面ポケット・ラケット1本収納部屋・背面3Dメッシュ
1個
8,998 税込9,898
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

グリップ部分に通してヒートガンで暖めるとグリップの形状になります。
全長(mm) 200 適合サイズ Φ25 収縮温度 70℃(最小) 使用温度範囲 -55℃~105℃ RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
3,598 税込3,958
当日出荷

スプレー型バッター用すべり止め。(高校野球公式戦には使用不可) 主成分:ロジン、炭化水素系溶剤
用途野球バットのグリップ部に使用するすべり止めスプレーです。バッターボックスに入る前、バットのグリップに直接スプレーしてください。すべり止め効果がでます。雨天でもグリップが安定します。好みに合わせて、スプレー量を調整してください。 材質 ラベル:紙 キャップ:PP ボタン:PE フィルム:PE,PP 缶:スチール 外形寸法(mm) 60×60×180 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本(300mL)
849 税込934
当日出荷

伸びないので、直線を引くのに適しています。カッター付。
用途ソフトバレーボール・バドミントン用 材質 和紙 ホワイト 幅(mm) 40
1箱(2巻)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

110℃の加熱で50%収縮(直径)します。 パイプ、ロッド、木柄などの滑り止めに RoHS対応品
材質 ポリオレフィン 全長(m) 1 収縮前内径(Φmm) 30 収縮後内径(Φmm) 15
1個
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ウエットタイプとドライタイプの性能を両立するディンプル構造。ハイブリッドタイプ。長尺対応。吸汗。
材質 ポリエステル+ポリウレタン 寸法(mm) 25×1300×0.6
1個
539 税込593
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

通常の収縮チューブとして結線部の絶縁はもちろん、内側のシーリング剤により防水効果もあります。車体の外での結線や水が入りやすい場所での結線などに安心です。
使用方法 配線にチューブを通しはんだ等でつなぎます。収縮チューブを加熱し、収縮させる。シーリング剤により、防水されます。
1セット(3本)ほか
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)