- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- ステージ/画像処理
- テレセントリックレンズのおすすめ人気ランキング
テレセントリックレンズのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新121件の「テレセントリックレンズ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ccdカメラ」、「Cマウント レンズ ズーム」、「CCD 顕微鏡」などの商品も取り扱っております。
ピント調節の際にワークが上下しても像の大きさ(倍率)に変化がなく、ワーク面全体を真正面から撮影できるのが特長です。
用途高精度の位置決めや寸法測定に最適
マウント
Cマウント
ピクセルサイズ3.5μm(2/3インチにおいて5M相当)のカメラに対する高解像度(150本/mm)
大口径比の広角レンズで低ディストレーション。
汎用性の高いCマウント採用。
撮影距離は0.1~無限遠の広範囲に対応。
像側テレセンな為、ラインセンサーカメラ用としても最適。
マウント
Cマウント
絞り
F1.4~16C(手動)
ねじ
(フィルター)M46、P=0.75mm
MMLシリーズ最高のコントラストとNAを持った高解像モデル。
500万画素カメラなど高画素カメラと組合わせることで、より高画質の画像撮影ができます。
適合カメラ
最大2/3型
質量(g)
320
センサー
2/3型
フィルターサイズ(mm)
ΦM43×P0.75
RoHS指令(10物質対応)
対応
光学ディストーション
【0.2x】2/3型0.2%(y=5.5mm)・1/2型0.1%(y=4mm)、【0.5x】2/3型0.6%(y=5.5mm)・1/2型0.3%(y=4mm)
1個
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
中心から周辺まで高いコントラストを確保しています。
画像全域にわたりディストーションを抑えています。
カメラのピクセルサイズと合う様に倍率を調整することが可能。
5メガピクセルに合わせた光学倍率で設計。
ディストーション0.02%以下の低ディストーション設計。
使用温度範囲(℃)
-10~+50
解像力
120lp/mm
撮像素子
8.8×6.6(Φ11)mm
物体側テレセントリックレンズです。CCD カメラを接続し、外部照明を追加することでご使用になれます。
付属品
六角レンチ(M3止めねじ用)
保存温度(℃)
-10~+50(結露しないこと)
波長(nm)
400~700
使用温湿度範囲
0~+40℃、80%RH以下(結露しないこと)
仕様
Cマウントカメラ用高解像度テレセントリックレンズ
撮像素子
(適合最大)2/3インチ
中心から周辺まで高いコントラストを確保しています。
画像全域にわたりディストーションを抑えています。
固定倍率のテレセントリックレンズ。
21メガピクセルまで対応可能。
2.0倍(固定)のマクロレンズとして使用可能。
仕様
倍率可変範囲:2.0×、物体側N.A.:0.2
質量(g)
830
使用温度範囲(℃)
-10~+50
解像力
120lp/mm
視野
4/3型:9.20×6.90mm、1型:6.40×4.8mm、2/3型:4.4×3.3mm
撮像素子
18.4×13.8(Φ23)mm
TVディストーション
0.001
鏡筒径(mm)
Φ64
バックフォーカス(mm)
15
1個
¥239,800
税込¥263,780
5日以内出荷
41万画素以上のメガピクセルカメラ(4.65μm/Pix~)に対応した高性能モデルです。
画面全域での高解像力と高コントラスト設計により、数値だけでは比較できない驚愕の超高画質を実現。
高精細検査・アライメントで真の威力を発揮します。
マウント
Cマウント
両側(物体側、像側)テレセントリックレンズ。
ピントズレでの倍率変化が少ない。
ディストーションも少なく、高解像度、高コントラスト設計。
コンパクト設計。
タイプ
ストレート
中心から周辺まで高いコントラストを確保しています。
画像全域にわたりディストーションを抑えています。
変倍機能と固定倍率のテレセントリックレンズ。
21メガピクセルまで対応可能。
0.5 倍~1.0倍(変倍)のマクロレンズとして使用可能。
質量(g)
1000
仕様
倍率可変範囲:0.5~1.0×、物体側N.A.:0.05/0.1
使用温度範囲(℃)
-10~+50
解像力
120lp/mm
視野
4/3型:36.8×27.6/18.4×13.8mm、1型:25.6×19.2/12.8×9.6mm、2/3型:17.6×13.2/8.8×6.6mm
鏡筒長(mm)
151.5
撮像素子
18.4×13.8(Φ23)mm
マウント
Cマウント
TVディストーション
0.1%/0.1%
光学倍率
0.5/1
鏡筒径(mm)
Φ82
W.D.(mm)
80、81.8
バックフォーカス(mm)
14.7
1個
¥259,800
税込¥285,780
5日以内出荷
作業性優先の設計により65mmの作動距離。
マウント
Cマウント
ワーキングディスタンス約40mmの物体側テレセントリックレンズです。CCD カメラを接続し、外部照明を追加することでご使用になれます。
マウント
Cマウント
付属品
六角レンチ(M3止めねじ用)
保存温度(℃)
-10~+50(結露しないこと)
波長(nm)
400~700
使用温湿度範囲
0~+40℃、80%RH以下(結露しないこと)
ワーキングディスタンス約160mmの物体側テレセントリックレンズです。2/3 型500 万画素、1 型900 万画素などのハイメガピクセルカメラに対応します。CCD カメラを接続し、外部照明を追加することでご使用になれます。
光学倍率
1.5
質量(g)
296
分解能(μm)
5.3
マウント
Cマウント
W.D.(mm)
110
1個
¥179,800
税込¥197,780
9日以内出荷
寸法計測を始めとした幅広い用途に対応する物体側テレセントリックレンズ
マウント
Cマウント
仕様
最大適合イメージサイズ:1/1.8インチ
価格と性能を両立した300万画素のUSBカメラ
PCに接続して使用するUSBカメラです。
高感度・高フレームレートを低価格で実現しました。
本体にはカメラネジがついていますので、アームへの取り付けが可能です。
質量(g)
180
電源(V)
DC5(USB)
消費電力(W)
0.35
コード長さ(m)
1.8
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
50×50×46.6(突起物含まず)
動作環境
Windows 8 以降(32bit及び64bit)
コネクタ
出力:USB 2.0
アズワン品番
65-0314-20
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
短焦点での低ディストーション化を実現。
画像の歪みが少なく、画像処理用のデータの取り込みに最適。
2メガピクセル対応、小型かつ高性能・高品質。
耐振性・耐衝撃性に優れた機構を採用。
広い撮像範囲の確保
従来品と比較し、画角約15%拡大(※メーカー従来品と比較)
2メガピクセルカメラ対応
周辺、中心ともに解像力を向上
イメージサイズ2/3型のカメラ使用時に200万画素の解像力を実現
周辺光量の増加を実現(JCシリーズと比較)
画像処理システムの最適化に対応
フォーカスとアイリスにロック機構を標準装備
耐振動/衝撃設計
使用温度範囲(℃)
-10~+50
操作方法
アイリス/手動、フォーカス/手動
フォーカス
0.1m~∞
マウント
Cマウント