- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- テレビ受信用機器
- テレビ ブースターのおすすめ人気ランキング
テレビ ブースターのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新182件の「テレビ ブースター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「テレビ ブースター マスプロ」、「アンテナ ブースター」、「共同受信用ブースター」などの商品も取り扱っております。
地デジの電波が強くなるワンタッチブースターです。小型だから出力端子がF形座のさまざまなUHF(地デジ)アンテナに簡単に取り付けることができます。
地デジアンテナに直接接続することで、受信品質を確保しアンテナ感度をアップ!ブロックノイズによる画面の乱れを解消します。テレビが映らない・映りが悪い場合、ブースター購入前に事前にこメーカーHPにて効果があるケースか確認をお願いします 。前置ブースターとして最適です。雑音指数(NF)1.0dBを実現。妨害電波の影響を軽減する高シールド構造 。BS・110度CS放送の信号は通過しません。
出力インピーダンス(Ω)
75(F形)
入力インピーダンス(Ω)
75(F形)
UHF電源分離型ブースター
超小型(コネクタータイプ)、超軽量
雑音指数(1.5dB)
DC15V作動
取付簡単
増幅部(UPA16K)と電源部(UPS03)のセット品
RoHs対応
使用帯域
UHF
付属品
防水キャップ1個
寸法(mm)
(六角)12×48.6
質量(g)
20
消費電力(W)
1.1
チャンネル数
(受信)UHF13~62ch
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作利得(dB)
14~18
出力レベル
90dBμV。※アナログ7波+デジタル9波の値(デジタル-10dB運用)
雑音指数(dB)
1.5
入力レベル
(適正)40~76dBμV
1台
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
GCU433D1S
家庭用CS/BS-IF・UHFブースター 。テレビが映らない・映りが悪い場合、ブースター購入前に事前にこメーカーHPにて効果があるケースか確認をお願いします 。地上デジタル放送はスイッチひとつで33dB形としても43dB形としても使用可能、デュアルブースター。電源部はケーブルの加工・接続状態をLEDでお知らせ機能付き。CS/BS-IF部はBS・110度CS左旋偏波(3224MHz)対応なので全ての2K4K8K放送に対応しています。増幅部ケース内に出力モニター端子を搭載。2015年従来品(GCU41L2)に対し、増幅部を20%小型化。水平マストにも取付可能【実用新案登録申請中】
仕様
屋内用 F型端子 UHFとBS・CSの混合入力と別入力の切替スイッチ付
付属品
ACアダプター(USBタイプ)×1
適合
デジタル放送、BS,CS,スカパープレミアム
質量(g)
約210
消費電力(W)
1.7/3.5VA
電源
AC100V(50・60Hz)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
137×89×31
USBケーブル(m)
(電気供給用)約1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
出力レベル
【470~710】95dBμV(9波)、【1032~3224】95dBμV(50波)
雑音指数(dB)
【470~710】3以下、【1032~3224】6以下
入力レベル
実用/【470~710】42~63dBμV(73dBμV)、【1032~3224】46~65dBμV(75dBμV)
利得(dB)
【470~710】25~32、【1032~3224】20~30
伝送帯域(MHz)
470~710(UHFch.13~52)、1032~3224(BS・CS)
利得調整範囲(dB)
【470~710】0~-10以上(連続可変)、【1032~3224】0~-10以上(連続可変)
VSWR
【470~710】3以下、【1032~3224】2.5以下
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
地上デジタル放送受信用UHFアンテナ(スカイウォーリーなど)に直接接続して、地上デジタル放送のブロックノイズなどの映像障害を改善するUHFラインブースターです。
使用帯域
UHF
仕様
屋外(内)用、F型端子、電源部付属
適合
FM・VHF通過、UHF通過、BS増幅、CS増幅
寸法(mm)
増幅部:50×Φ15、電源挿入器:75×36×22、ACアダプター:57×36×36
質量(g)
増幅部:約30、電源挿入器:約45、ACアダプター:約125
電源
DC12V、0.03A(付属電源部:電源挿入器、ACアダプター使用時)、DC15V、0.05A(別売、電源供給器WPD6使用時)
コード長さ(m)
1.8
消費電力
(ACアダプター)約1.5W/約3VA
出力電圧(V)
(ACアダプター)DC12
出力電流(A)
(ACアダプター)0.05
1次電圧
(ACアダプター)AC100V、50/60Hz
周波数帯域(MHz)
増幅部:470~770(ch.13~62)、電源挿入器:70~770
電流容量(A)
(電源挿入器)0.04以下
電圧定在波比
増幅部:3以下、電源挿入器:1.5以下
雑音指数(dB)
1以下
挿入損失(dB)
(電源挿入器)1以下
利得(dB)
16~20
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
内部は金属ケースに覆われていて電波の漏洩、飛び込み防止に対応したシールド構造です。
デジタルテレビなどから衛星アンテナへ送る電気は通過します。(DC15V・0.5A)
付属品
専用ACアダプター
質量(kg)
0.1
使用温度範囲(℃)
0~+40
消費電力(W)
0.7
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
33×89.5×50
周波数帯域(MHz)
UHF:470~710(13~52ch)、BS・CS:1032~3224
インピーダンス(Ω)
(入出力)75
雑音指数(dB)
UHF:4以下
利得(dB)
UHF:17~22、BS・CS:-6以上(パス)
適正入力レベル(dBμ)
UHF:40~73V
定格出力(dBμV)
UHF:95(9波)
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
この1台で33dB形としても43dB形としてもスイッチ一つでどちらでも使える業界初のデュアルブースターです。強電界から弱電界まで受信環境で迷ってもこの1台で安心。小型なので水平マストにも取り付け可能。
2015年従来品(BU41L2)に対し、増幅部を20%小型化。
使用帯域
UHF
付属品
F-5接栓(リング付)×4、防水キャップ×2
質量(kg)
0.22
使用温度範囲(℃)
-20~50
外形寸法(mm)
84×90×47
電源(V)
AC100、DC15
消費電力(W)
2.0、3.9(UHF電源供給時)
消費電流(mA)
70、170(UHF電源供給時)
周波数帯域(MHz)
470~710(ch.13~52)
RoHS指令(10物質対応)
対応
インピーダンス(Ω)
【入出力】75(F形)
標準利得(dB)
40~46(UHF)
雑音指数(dB)
1.5以下
入力範囲
41~77dBμV
利得(dB)
【切替/入力レベル調整】28、33、43 (-15、-10、0) (スイッチ切換)
通電容量
【重畳電源】DC15V/0.1A
定格出力(dBμV)
105(9波)
利得調整範囲(dB)
0~-10以上(連続可変)
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
4K・8K 衛星放送・3224MHz対応品。
バンド切換スイッチによりUHF、CATVの切換が容易に行える為、受信方法が決まっていない場合でも事前に設置が可能です。(SMB-K30W)
出力モニタ端子を1分岐出力に切り換える事が可能となり、テレビ端子などの増設に対応できます。(SMB-K30W)
雨水の浸入を軽減する筐体設計を採用しています。
環境に配慮したRoHS 指令対応品です。
切換方式
混合(CS・BS・UHF・FM)、単独(CS・BS/UHF・VHF・FM)
質量(g)
660
電源
(CS・BSコンバータ)DC15V最大4W(CS・BS入力端子より送電)、(UHFプリアンプ)DC15V最大100mA(UHF入力単独端子より送電)
電源電圧
AC100V(50/60Hz)、DC15V(出力端子より重畳)
消費電力
【AC100V】(本体のみ)3W、UHFプリアンプ100mA送電時:4.5W、CS・BSコンバータ4W送電時:7.5W、CS・BSコンバータ4W送電、UHFプリアンプ100mA送電時9.5W。【DC15V】本体のみ140mA、UHFプリアンプ100mA送電時:240mA、CS・BSコンバータ4W送電時:410mA、CS・BSコンバータ4W送電、UHFプリアンプ100mA送電時:510mA
出力インピーダンス(Ω)
75(F形)
入力インピーダンス(Ω)
(FM)75(F形)、(UHF)75(F形)、(CS・BS-IF)75(F形)
周波数帯域(MHz)
(FM)76~222、(UHF)470~710、(CS・BS-IF)1000~3224
電圧定在波比
(FM)2.5以下、(UHF)2.5以下、(CS・BS-IF)2.5以下
雑音指数(dB)
(FM)-、(UHF)2.5以下、(CS・BS-IF)9.0以下
利得(dB)
(FM)-3以下、(UHF)32~37、(CS・BS-IF)24~30/32~38
定格出力(dBμV)
(FM)-、(UHF)105(9波)、(CS・BS-IF)95/103(48波)
利得調整範囲(dB)
(FM)-、(UHF)0~-10以上(連続可変)、(CS・BS-IF)0~-10以上(連続可変)
入力ATT(dB)
(FM)-、(UHF)0、-10(切換式)、(CS・BS-IF)0、-10(切換式)
1個
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
内部は金属ケースに覆われていて電波の漏洩、飛び込み防止に対応したシールド構造です。
デジタルテレビなどから衛星アンテナへ送る電気は通過します。(DC15V・0.5A)
付属品
専用ACアダプター
質量(kg)
0.1
使用温度範囲(℃)
0~+40
消費電力(W)
1.5
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
33×89.5×50
周波数帯域(MHz)
UHF:470~710(13~52ch)、BS・CS:1032~3224
インピーダンス(Ω)
(入出力)75
雑音指数(dB)
UHF:4以下、BS・CS:8以下
利得(dB)
UHF:17~22、BS・CS:12/18(1032/3224MHzの値)
適正入力レベル(dBμ)
UHF:40~73V、BS・CS:45~77V
定格出力(dBμV)
UHF:95(9波)、BS・CS:95(50波)
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
使用帯域
FM・UHF・BS・CS
周波数帯域(MHz)
FM:76~108、UHF:470~710、BS・CS:1000~3224
標準利得(dB)
FM:33、UHF:43、BS・CS:37/1000MHz,42/2150MHz,47/3224MHz
利得(dB)
FM:30~35、UHF:40~45、BS・CS:34~40/1000MHz,39~45/2150MHz,44~50/3224MHz
利得調整範囲(dB)
0~-10以上
雑音指数(dB)
FM:5以下、UHF:5以下、BS・CS:10以下
電界強度(μV)
FM・UHF:34dB/m以下、BS・CS:40.2dB/m以下
VSWR
2.5以下
インピーダンス(Ω)
75
耐電性
JEC: ±25kV (1.2/50μs), IEC: ±15kV (1.2/50μs), ±1.5kA (8/20μs) のサージ電圧・電流に耐えること
電源
AC100V(50/60Hz) or DC15V
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
196×140×68
質量(kg)
1.6
付属品
木ねじ(壁面取付用):3本、ゴムキャップ:1個
1台
¥169,800
税込¥186,780
4日以内出荷
仕様
【相互変調(IM3)】(-)68dB以下
質量(g)
約310
使用温度範囲(℃)
-20~50
電源(V)
【増幅部】DC15/0.08A(UFC給電0.1A時:0.18A)
消費電力
3W/6.8VA(UFC給電0.1A時:4.9W/10VA)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
113×54×87
出力インピーダンス(Ω)
75(F型端子)
入力インピーダンス(Ω)
75(F型端子)
周波数帯域(MHz)
【伝送】470~710(UFC ch.13~52)
RoHS指令(10物質対応)
対応
出力レベル
【定格】105dBμV(9波)
雑音指数(dB)
1.5以下
入力レベル
【調整】0、(-)10dB切替/【実用】41~66dBμV(86dBμV)
利得(dB)
35dB時:33~39、45dB時:43~49
結合量(dB)
【出力測定端子】(-)20
利得調整範囲(dB)
0~(-)10以上(連続可変)
VSWR
3以下
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
新4K8K衛星放送に対応
BS・CS帯域の伝送周波数が3224MHzまでありますから、新4K8K衛星放送受信に対応しています。
ヘッド・ライン両用
入力切換スイッチについて、10UBCAW33SはCATV/UHFとBS・CSの入力を、FUBCAW33SはFM・V-Low・UHFとBS・CSの入力を、それぞれ別入力(ヘッド用)と混合入力(ライン用)に切換えられますから、ヘッドまたはラインのどちらでも使用できます。
優れたシールド性能
無線LANや携帯電話など無線サービスとの電波干渉に強い、シールド性能に優れたブースターです。また、新4K8K衛星放送に対応しているFM・V-Low・UHF・BS・CSブースターFUBCAW33Sは、「HSマーク登録品」です。
優れた耐雷性能
JEC:±25kV(1.2/50μs)、IEC:±15kV(1.2/50μs)、±1.5kA(8/20μs) のサージ電圧・電流に耐える耐雷性能です。
豊富な入・出力レベル調整機能
各帯域ごとに、入力レベル調整ATTと利得調整機能を搭載していますから、入出力レベルを最適な値に調整できます。
DC15V受電の駆動が可能
AC100Vによる駆動に加えて、出力端子からDC15Vを受電して駆動できますから、別売のブースター電源部を使用することで、コンセントが近くにない場所でも使用できます。
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用帯域
FM-V-Low・UHF・BS・CS
1個
¥46,980
税込¥51,678
4日以内出荷
TVやレコーダーまでのアンテナケーブル配線が長くなる場合や、分配による信号ロス等の状況下でご利用いただけます。
BS CSの放送波を12~20db増幅するアンテナブースターです。
対応
BS/CS
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
スリムでコンパクトな、強電界地域向け地上デジタル放送用室内アンテナです。
8色のカラーバリエーションがあるため、個性に合ったものをお選びいただけます。
本体に付いているケーブルの先端にはストレートプッシュ形金メッキプラグを採用しています。
お部屋にテレビコンセントがなくても地デジ受信が可能です。
環境に配慮した、RoHS指令対応品です。
IDA-7CBはUSB接続または付属の電源で内蔵ブースタへの電源供給が可能です。
用途屋内用
受信チャンネル(ch)
13~52
偏波
水平
仕様
出力プッシュプラグ
付属品
ACアダプタ(1個)、電源供給用USBケーブル(1本)
種別
ホーム用
質量(g)
370
タイプ
ブースタ内蔵
電源
ACアダプタ使用時:AC100V(50/60Hz)0.2W、USB受電時:DC5V20mA
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
207×149×90
電圧定在波比
3.0以下
動作利得(dB)
13~17
インピーダンス(Ω)
75(F形)
業界初の利得3段階切換のトリプルブースター
UHFの利得を45dB、35dB、入力ATT(アッテネーター)と合わせて25dBと3段階切換えができるブースターです。
弱電界地域、強電界地域を受信環境に合わせて1台のブースターで対応することができます。
業界初、UHFの利得を切換えてもNFが劣化しないブースター【マスプロだけ】
マスプロ独自の増幅部回路で利得調整をしているため、45dBから35dBに利得を切換えてもNF(雑音指数)が劣化しません。
業界最高利得
UHF帯域の最高利得が業界最高の45dBですから、弱電界地域でも余裕をもった良好な受信システムの構築が可能です。
増幅部の耐雷性の向上
JEC±25kV(1.2/50μs)、IEC61000-4-5 Ed.3±8kV、4kA(1.2/50μs-8/20μsコンビネーション)で評価しており、従来の製品よりも増幅部の耐雷性を向上させました。
異常お知らせ機能【特許取得】
増幅部と電源部の間でショートや断線をした場合、電源部作動表示灯の色でお知らせしますから、設置時の不具合の確認が容易になります。
UB45SSはDHマークの登録品です。
仕様
相互変調(i<3):-68dB以下
質量(g)
増幅部:約310、電源部:約175
使用温度範囲(℃)
増幅部:-20~-+50、電源部:-10~+40
消費電力(W)
3/6.8VA(4.9/10.4VA)
電源
増幅部:DC15V 0.08A(0.18A)
出力電圧(V)
DC15
入力電圧(V)
AC100(50/60Hz)
出力電流(A)
最大0.57
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
増幅部:87×113×54、電源部:56×105×34
RoHS指令(10物質対応)
対応
出力レベル
定格/105dBμV(9波)
インピーダンス(Ω)
75(F型端子)
雑音指数(dB)
1.5以下
挿入損失(dB)
2以下
入力レベル
0、-10dB切替、実用:41~66dBμV(86dBμV)
利得(dB)
35時:33~39、45時:43~49
結合量(dB)
出力測定端子:-20
伝送帯域(MHz)
増幅部:470~710(UHF ch.13~52)
利得調整範囲(dB)
0、-10dB以上(連続可変)
VSWR
増幅部:3以下、電源部:2以下
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
業界唯一!電源着脱+3段階利得切替4K・8K対応OSブースター。
電源部が一体式でも分離でも使用できるメーカーだけのオリジナル機能。
ブースター利得も42/32/27dBをスイッチ一つで!(UHF帯域)
付属品
防水キャップ×3、5C F型接栓(リング付)×5、マスト取付金具(本体取付済)×1セット、取付ねじ(本体取付済)×5、モニター用メタルキャップ(本体取付済)×1
質量(kg)
0.6、電源部:0.21
電流(A)
(受電/増幅部)0.15
電圧(V)
(受電)DC15、(電源部)AC100(50/60Hz)/10W
消費電力(W)
3.5、入力端子送電時:9.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
121×48×136、電源部:110×58×32
周波数帯域(MHz)
UHF:470~710、BS/110℃S:1032~3224、電源部:10~770/770~3224
電圧定在波比
UHF:3以下、BS/110℃S:2.5以下、電源部:1.5以下/2.5以下
出力レベル
(標準)UHF:103(9波)dBμV、BS/110℃S:93/103(48波)dBμV
インピーダンス(Ω)
75(F型)
雑音指数(dB)
UHF:2.5以下、BS/110℃S:10以下
挿入損失(dB)
1.5以下/3以下
利得(dB)
UHF:42・32・27、BS/110℃S:25/35・15/25
通電容量
DC15V/0.33A
重畳パルス電圧(V)
DC15/最大0.5A
適正入力レベル(dBμ)
UHF:40~86、BS/110℃S:45~88(48波)
利得調整範囲(dB)
0~10(連続)
1個
特価
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
業界初の利得3段階切換のトリプルブースター
UBCBW45SS_image1.pngUHFの利得を45dB、35dB、入力ATT(アッテネーター)と合わせて25dBと3段階切換えができるブースターです。
弱電界地域、強電界地域を受信環境に合わせて1台のブースターで対応することができます。
また、UBCBW45SS、BCBW35SS(A)はBS・CSの入力レベル調整機能も3段階で切換えることができ、ブースターの入力レベル調整を受信環境に合わせてより最適にすることができます。
業界初、UHFの利得を切換えてもNFが劣化しないブースター【マスプロだけ】
マスプロ独自の増幅部回路で利得調整をしているため、45dBから35dBに利得を切換えてもNF(雑音指数)が劣化しません。
業界最高利得
UHF帯域の最高利得が業界最高の45dBですから、弱電界地域でも余裕をもった良好な受信システムの構築が可能です。
増幅部の耐雷性の向上
JEC±25kV(1.2/50μs)、IEC61000-4-5 Ed.3±8kV、4kA(1.2/50μs-8/20μsコンビネーション)で評価しており、従来の製品よりも増幅部の耐雷性を向上させました。
異常お知らせ機能【特許取得】
増幅部と電源部の間でショートや断線をした場合、電源部作動表示灯の色でお知らせしますから、設置時の不具合の確認が容易になります。
SHマーク、DHマークを取得
UBCBW45SS、BCBW35SS(A)は、SHマークの登録品です。
また、UB45SSはDHマークの登録品です。
仕様
相互変調【1032~3224MHz】(i<2):-31dB以下、(i<3):-61dB以下、CIN【1032~3224MHz】-22dB以下
質量(g)
増幅部:約310、電源部:約175
使用温度範囲(℃)
増幅部:-20~-+50、電源部:-10~+40
電源
増幅部:DC15V 0.07A(0.34A、0.544A)
出力電圧(V)
DC15
入力電圧(V)
AC100(50/60Hz)
出力電流(A)
最大0.57
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
増幅部:87×113×54、電源部:56×105×34
RoHS指令(10物質対応)
対応
出力レベル
【1032~3224MHz】定格/99dBμV/1032MHz、104dBμV/3224MHz(50波)
インピーダンス(Ω)
75(F型端子)
雑音指数(dB)
【1032~3224MHz】6以下
挿入損失(dB)
2以下
入力レベル
【1032~3224MHz】0、-10dB、-8dBチルト切替、実用:46~66dBμV(86dBμV)
利得(dB)
【1032~3224MHz】24~30/1032MHz、32~38/3224MHz
通過帯域損失(dB以下)
【10~770MHz】4
結合量(dB)
出力測定端子:-20
伝送帯域(MHz)
増幅部:10~770(CATV/FM・UHF)、1032~3244(BS・CS)
利得調整範囲(dB)
【1032~3224MHz】0、-10dB以上(連続可変)
VSWR
増幅部:【10~770MHz】3以下、【1032~3224MHz】2.5以下、電源部:2以下
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
業界初の利得3段階切換のトリプルブースター
UHFの利得を45dB、35dB、入力ATT(アッテネーター)と合わせて25dBと3段階切換えができるブースターです。
弱電界地域、強電界地域を受信環境に合わせて1台のブースターで対応することができます。
また、UBCBW45SS、BCBW35SS(A)はBS・CSの入力レベル調整機能も3段階で切換えることができ、ブースターの入力レベル調整を受信環境に合わせてより最適にすることができます。
業界初、UHFの利得を切換えてもNFが劣化しないブースター【マスプロだけ】
マスプロ独自の増幅部回路で利得調整をしているため、45dBから35dBに利得を切換えてもNF(雑音指数)が劣化しません。
業界最高利得
UHF帯域の最高利得が業界最高の45dBですから、弱電界地域でも余裕をもった良好な受信システムの構築が可能です。
増幅部の耐雷性の向上
JEC±25kV(1.2/50μs)、IEC61000-4-5 Ed.3±8kV、4kA(1.2/50μs-8/20μsコンビネーション)で評価しており、従来の製品よりも増幅部の耐雷性を向上させました。
異常お知らせ機能【特許取得】
増幅部と電源部の間でショートや断線をした場合、電源部作動表示灯の色でお知らせしますから、設置時の不具合の確認が容易になります。
SHマーク、DHマークを取得
UBCBW45SS、BCBW35SS(A)は、SHマークの登録品です。
また、UB45SSはDHマークの登録品です。
仕様
相互変調【470~710Mhz】(i<3):-68dB以下、【1032~3224MHz】(i<2):-31dB以下、(i<3):-61dB以下、CIN【1032~3224MHz】-22dB以下
質量(g)
増幅部:約320、電源部:約175
使用温度範囲(℃)
増幅部:-20~-+50、電源部:-10~+40
消費電力(W)
4.2/8.9VA(9.1/17.2VA、10/19.5VA)
電源
増幅部:DC15V 0.14A(0.14A、0.51A)
出力電圧(V)
DC15
入力電圧(V)
AC100(50/60Hz)
出力電流(A)
最大0.57
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
増幅部:87×113×54、電源部:56×105×34
RoHS指令(10物質対応)
対応
出力レベル
【470~710Mhz】定格/105dBμV(9波)、【1032~3224MHz】定格/99dBμV/1032MHz、104dBμV/3224MHz(50波)
インピーダンス(Ω)
75(F型端子)
雑音指数(dB)
【470~710Mhz】1.5以下、【1032~3224MHz】6以下
挿入損失(dB)
2以下
入力レベル
【470~710Mhz】0、-10dB切替、実用:41~66dBμV(86dBμV)【1032~3224MHz】0、-10dB、-8dBチルト切替、実用:46~66dBμV(86dBμV)
利得(dB)
【470~710Mhz】35時:33~39、45時:43~49、【1032~3224MHz】24~30/1032MHz、32~38/3224MHz
結合量(dB)
出力測定端子:-20
伝送帯域(MHz)
増幅部:470~710(UHF ch.13~52)、1032~3244(BS・CS)
利得調整範囲(dB)
【470~710Mhz】0、-10dB以上(連続可変)、【1032~3224MHz】0、-10dB以上(連続可変)
VSWR
増幅部:【470~710Mhz】3以下、【1032~3224MHz】2.5以下、電源部:2以下
1個
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
UB45SSのEC用製品
用途UHFブースター
仕様
【入力レベル調整0・-10dB切替、【相互変調】-68dB以下(IM3)、【出力測定端子結合量】-20dB
付属品
F型コネクタ(5Cケーブル用)×4、防水キャップ(大)×2
質量(g)
約310
使用温度範囲(℃)
-20~50
消費電力(W)
3/6.8VA(4.9/10.1VA)
電源
増幅部:DC15V/0.08A(0.18A)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
113×54×87
周波数帯域(MHz)
740~710
出力レベル
103dBμV(9波)
インピーダンス(Ω)
入出力:75(F型端子)
雑音指数(dB)
3以下
入力レベル
43~72dBμV
利得(dB)
38~44
使用帯域
UHF
VSWR
3以下
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
縦置きが可能なのでテレビ周りをすっきりまとめられます。
内部は金属ケースに覆われていて電波の漏洩、飛び込み防止に対応したシールド構造です。
2出力型なのでテレビとレコーダーに接続できます。
質量(kg)
0.27
使用温度範囲(℃)
0~+40
消費電力(W)
3.3(入力端子送電時8.0)
電源電圧
DC15V/0.16A
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
33×121×90
周波数帯域(MHz)
UHF:470~710(13~52ch)、BS・110℃S:1032~3224
インピーダンス(Ω)
(入出力)75
雑音指数(dB)
UHF:4以下、BS・110℃S:10以下
利得(dB)
UHF:25~33、BS・110℃S:20~30
適正入力レベル(dBμ)
UHF:40~72、BS・110℃S:45~75
定格出力(dBμV)
UHF:95(9波)、BS・110℃S:95(50波)
利得調整範囲(dB)
UHF:0~-10、BS・110℃S:0~-10
1台
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷