- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- テレビ受信用機器
- テレビ 保安器のおすすめ人気ランキング
テレビ 保安器のおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新98件の「テレビ 保安器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「保安器」、「保安器取付板」、「アンテナケーブル ジョイント」などの商品も取り扱っております。
アレスター式。
仕様
耐雷性:正負各々5kV(10/200μs)のサージ電圧に耐える
付属品
取付ねじ×3本、防水キャップ×2個、5C用F型接栓×2個
材質
(ケース/カバー)ステンレス製
質量(kg)
0.1
周波数帯域(MHz)
10~770
絶縁耐圧
AC1000V(1分間)
電圧定在波比
(10~300)1.2以下、(300~470)1.3以下、(470~770)1.8以下
挿入損失(dB)
【IN-TV/IN-DATE】(10~300)0.5以下、(300~470)0.5以下、(470~770)0.8以下
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
仕様
(耐雷性)入力端子に5kV 10/200μsのサージ電圧を正負各極性に5回印加したときに異常のないこと
タイプ
アレスタ式
付属品
防水キャップ×2
質量(kg)
0.13
使用温度範囲(℃)
-20~+40
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
72×61×67.5
出力インピーダンス(Ω)
75(F形)
入力インピーダンス(Ω)
75(F形)
周波数帯域(MHz)
10~1000
絶縁抵抗(MΩ)
DC500V 1以上(アレスタ、コイルを外した状態)
絶縁耐圧
AC1kV 1分間(アレスタ、コイルを外した状態)
電圧定在波比
(10~70MHz)1.3以下、(70~470MHz)1.5以下、(470~770MHz)1.8以下、(770~1000MHz)1.8以下
分配損失(dB)
(10~70MHz)-、(70~470MHz)-、(470~770MHz)-、(770~1000MHz)-
端子間結合損失(dB)
(10~70MHz)-、(70~470MHz)-、(470~770MHz)-、(770~1000MHz)-
挿入損失(dB)
(10~70MHz)0.5以下、(70~470MHz)0.5以下、(470~770MHz)1.0以下、(770~1000MHz)1.3以下
適合周波数
CATV10~1000MHz
1個
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
全てのメーカー品に適合可能な構造として開発したものです。
用途保安器の取付けに。
材質
軟質ポリエチレン
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
CS・BSアンテナへ電源供給が可能な電流通過型避雷器です。(最大DC15V・0.5A)
保安用アレスターを組み込んでおりますので誘導雷等の異常高圧からテレビシステムを守ります。
仕様
耐雷性:正負各々5kV(10/200μsec)のサージ電圧に耐える
質量(kg)
0.1
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
74×64.6×70.3
周波数帯域(MHz)
10~30、30~2150
電圧定在波比
(10~30)2.2以下、(30~2150)2.0以下
挿入損失(dB)
(10~30)1.5以下、(30~2150)2.0以下
1個
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
CATV保安器が木ネジで取り付けられる器具取付溝。
(カバーが基台から外せます。)
ケーブルが簡単に固定できるケーブル固定フック付。
電柱やポール等への取り付けが簡単なバンド通し穴付。
カバーを閉めたままケーブルが引き出せる下面開口。
寸法(mm)
Φ75mm以下(取付可能保安器サイズ)
バンド通し穴
有(側面)
5C同軸ケーブル用(75Ω)防水型F形接栓です。2K・4K・8Kに対応し、防水構造なので屋外の衛星アンテナ用に安心して使用できます。CS・BS・UHF・FM・ケーブルテレビの放送にも使用できます。
5C相当同軸ケーブル用防水形F形接栓 。2K・4K・8K放送に対応します。同軸ケーブルを屋外機器に接続する場合に使用する接栓です。衛星放送に対応したC15形(75Ω)
タイプ
5C用
仕様
C15形、CS-IF・BS-IF帯対応形
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ブースター等の接続端子の防水処理
径(Φmm)
19.4
保安器(6号・6号2回線・6号6回線・CATV)・6号保安器電話線フック・DV線引込用フック・引込み口がスッキリまとめられます。
プラスチック製ですから割れ、腐食等に強く、いつまでもキレイです。
引込口は台を回転させれば、左右どちらからでも引き込めます。
引込口のカバーが取り外せますから、電話線の引込みが非常にラクです。
引込み口裏には防水パッキンが付いていますので、雨水の侵入が防げます。
適合
保安器/6号・6号2回線・6号6回線・CATV
異なるアンテナから送られてきたテレビ電波を1本のケーブルにまとめます。
それぞれの入力端子は電波を取り込むと同時に不要な電波をカットしますので混信障害を起こさず効率よく建物へ配線することができます。
適合マスト径(Φmm)
22~38
出力端子
F型
付属品
防水キャップ3個、5CF型接栓3個、取付ねじ2本
同軸データ伝送機器保護用
用途CS/BS/TV用
仕様
[インパルス電流耐量](8/20μs)10kA
コネクタ形状
F形
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
60×28×27
最大電力
(許容)DC30V
電圧防護レベル(V)
800以下
耐インパルス
(8/20μs)10kA、D1(10/350μs)2.5kA
インピーダンス(Ω)
75
挿入損失(dB)
0.5以下
放電開始電圧(V)
DC90±20%
周波数帯域(GHz)
DC~2.2
VSWR
1.3以下
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
4C、5C以下の同軸ケーブルであれば、面倒な切り込み作業が不要でそのまま使用可。7C同軸ケーブルを使用する場合は、本体の点線に沿って切れ込みを入れて使用。キャップの長さはお好みに合わせて調整できます。耐水性・耐薬品性・耐候性・耐寒性・耐オゾン性に優れた石油系合成ゴム(EPDM)を使用。この素材は水道配管部品や自動車部品などとして、幅広い分野で使用されています。
外径(mm)
Φ20×全長85
内径(mm)
Φ16.5、長さ80(円柱部)
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
1個
¥119
税込¥131
当日出荷
発泡ポリエチレン絶縁・両面アルミラミネートテープにより伝送性・耐ノイズ性に優れています。
用途地上放送、衛星放送、BS・CS放送の機器間の信号伝送用及び内部配線に用いられます。
仕様
外部導体すずメッキ軟銅線編組:素線径=0.14mm・持数×打数=4×24又は6×16・ピッチ=42mm以下
材質
絶縁材/発泡ポリエチレン、外部導体1/両面アルミラミネートテープ、外部導体2/すずメッキ軟銅線編組、シース材/PVC
耐電圧
AC1000V(1分間)
テープ厚さ(mm)
(アルミラミネート)0.05
静電容量
67(1kHz)
外径(mm)
(アルミラミネート)5.1
絶縁体厚さ(mm)
1.98
絶縁抵抗(MΩ/km)
1000以上
導体外径(Φmm)
(内部)1.05
絶縁体外径(mm)
5
導体抵抗
21.1Ω/km以下
特性インピーダンス(Ω)
75
減衰量(dB)
最大/90MHz=67.6・220MHz=109・470MHz=167・770MHz=221・1300MHz=300・1550MHz=335・1770MHz=362・2000MHz=391・2150MHz=408((km・20℃)
保護等級
IPX3
色
ベージュ
タイプ
タテ型
材質
プラスチック
用途同軸ケーブル(coaxial)から侵入する雷サージから機器を保護
コネクタ
F型
インピーダンス(Ω)
75
許容電力(W)
50(最大)
電圧防護レベル(V)
650以下
耐インパルス電流(kA)
15/C2(8/20μs)、2.5/D1(10/350μs)
定格電流(mA)
2000
最大連続使用電圧(V)
DC80
1個
¥55,980
税込¥61,578
4日以内出荷
自己消火性樹脂(難燃性ABS)を使用しています。
材質
難燃性ABS
付属品
封印ビスM4×70(1本)、封印座金M4(1個)
仕様
木板ベース付
色
ミルキーホワイト