- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- テレビ受信用機器
- テレビアンテナ屋外のおすすめ人気ランキング
テレビアンテナ屋外のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新101件の「テレビアンテナ屋外」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「屋外用地デジアンテナ」、「地デジアンテナ」、「弱電界ブースター」などの商品も取り扱っております。
UHF八木型アンテナ20素子相当の薄型(平面)地デジアンテナで業界最小面積(受風面積0.127m2)を実現しました。またコンパクトで使い易いマルチ金具を採用することで、屋外設置においてマスト・ベランダ・壁面(建物)・鋼管柱などあらゆる設置に対応可能です。
背面ハンドルを装備。設置時の作業性を考慮、本体自体を掴みやすく、取付や調整が容易。
4方向へのケーブルハンガーを装備。ケーブルの取り回しなどで余長処理や固定が可能。
マルチ金具は左右60°方向調整機能。アンテナ性能の半値幅と組み合わせることで180°方向からの電波受信も可能。
DHマーク適合品
受信チャンネル(ch)
UHF13~52
付属品
壁面マスト取付金具(1セット)、防水キャップ、ケーブルクランプ(1セット)、F型接栓(5Cケーブル用)(1セット)
質量(kg)
2.2(取付金具を含む)
タイプ
水平偏並専用
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
550×230×105
受信周波数
470~710MHz
適合地域
強・中電界
素子数
20
前後比(dB)
8以上
電圧定在波比
2.5以下
動作利得(dB)
7.8~9.7(実力値)、7.5以上(規格値)
受風面積(m2)
0.127
インピーダンス(Ω)
75(F型)
半値幅(度)
80以下
住宅の外観を損ねず、美しく設置できる平面アンテナです。小さいのに安心の高性能、業界トップクラスの高利得(26素子相当)中・弱電界用。小形・最軽量・カンタン取付構造。業界初の背面ブースター取付構造で見た目もスッキリ。オフホワイトモデル。
住宅の外観を損ねず、美しく設置できる平面アンテナです 。優れた受信性能、26素子相当、8.4~10.2dBの高利得を実現。中・弱電界地域向け。水平偏波専用。本体重量2.0kgで小型化、さらに壁面取り付け時に壁からわずか12.3cmの薄さを実現。持ち運びやすい手持ち溝のおかげで、不安定な高所での取付作業も安心・安全。平面アンテナの背面にブースターが取付けできる新構造により、スッキリきれいな設置が可能。本体を取付金具に装着すれば、あとはボルトを締めるだけの省施工。ワンタッチで簡単に取付けられます。新型の防水キャップは、同軸ケーブルに接栓を取付けたまま通せる仕様になり省施工を実現。近年の豪雨や強風などの異常気象にも耐えられるよう、耐風速を40m/s(従来品)から50m/sに強度アップ。
付属品
取付金具1式、マスト押え金具×1、六角組ボルト(M6×60mm)×2、スパナ×1、防水キャップ×1、F型接栓(5C相当ケーブル用)
質量(kg)
2.0(アンテナ本体)
使用温度範囲(℃)
-20~+50℃
外形寸法(mm)
626×252×123
出力インピーダンス(Ω)
75
適合地域
中電界・弱電界地域用
素子数
八木式アンテナ26素子相当(水平偏波)
耐風速(m/s)
50(破壊風速)
前後比(dB)
12~22
電圧定在波比
2.5以下
動作利得(dB)
8.4~10.2(標準値)
受信チャンネル(ch)
13~52(水平偏波)
偏波
水平偏波専用
半値幅(度)
71~82
360度どこから見ても住宅の美観を損ねない。直径が約14cmのポール形状。
より受信状況が良い屋根に設置した際も住宅デザインへ溶込みます。
近隣の建物など、地デジの電波の遮へい物が多い住宅密集地でも
住宅の美観が損なわれることを気にすることなく快適な受信環境を構築できます。
独自技術により実現したポール形状は、風の影響を受けにくく、太陽光パネルにかかる
アンテナの影も最小限に抑えられますから、設置場所を選びません。
受信チャンネル(ch)
13~52
質量(kg)
約1.5
タイプ
屋外用
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
672×143×123
適合マスト径(Φmm)
25~39
RoHS指令(10物質対応)
対応
インピーダンス(Ω)
75(F型端子)
アンテナ利得(dB)
5.5~6.2(実力値)
地上デジタル放送に対応したUHFアンテナです。
アンテナからのケーブルを長く配線したり、ハイビジョンレコーダーなど、複数の機器にテレビ信号を分配するときに最適
受信チャンネル(ch)
13~52
偏波
水平
付属品
防水キャップ×1個、F型コネクター(5Cケーブル用)×1個、レンチ(11・17mm蝶ナット用)×1個、壁面取付金具×1個、マスト固定Uボルト×1個、マスト固定金具×1個、蝶ナット×2個、スタンド×1個、ブースター電源部×1個
質量(kg)
【壁面取付時】約1.1、【マスト取付時】約1.3、【スタンド取付時】約0.9
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
【壁面取付時】379×151×99、【Φ49mmマスト取付時】379×151×176、【スタンド取付時】382×150×142、【アンテナ部】360×150×55
出力インピーダンス(Ω)
75(F型端子)
設置場所
強電界地域
使用場所
屋外・屋内用
適合マスト径(Φmm)
マスト:22~49、角柱:25×25~45×45
前後比(dB)
3以上
受風面積(m2)
0.054
アンテナ利得(dB)
3.2~4.3
総合利得(dB)
20~26
VSWR
2.5以下
ブースター内蔵で地デジ受信アップ!業界初室内設置壁掛フック導入。マスト、ベランダ、壁面取付可能なマルチ金具付(左右60°方向調整可能)。屋外でも室内でも使用可能。室内設置壁掛けフック穴あり。ブースター内蔵で17~21dBアップ
受信チャンネル(ch)
13~52
仕様
水平・垂直偏波兼用(室内置きは垂直偏波受信不可)
付属品
室内スタンド、マルチ金具、ACアダプター、電源挿入器、防水キャップ
質量(kg)
1.8(アンテナ本体のみ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
265×67×435
適合マスト径(Φmm)
22~49
前後比(dB)
20以上
インピーダンス(Ω)
75(F型)
総合利得(dB)
23~28(アンテナ利得+ブースター利得)
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
住宅の美観に馴染む、高性能でコンパクトな壁面用アンテナ。
■コンパクトなアンテナ
アンテナの最適化とケースの防水構造を見直し、従来製品と比べ、性能はそのままで正面サイズを最大17%小型化しました。※また、本体アンテナのもっとも薄い部分が58mmの薄型です。
※U2SWLA20シリーズ、U2SWLA26シリーズ
■業界最高レベルの受信性能
反射器、放射器にマスプロ独自のダイヤモンドスロット構造、デジタルインクワッド構造を採用したことで、コンパクトにも関わらず、高利得の受信性能を有します。
■新色のブラックを加えた、選べる4色
黒系の住宅のサッシなどに合わせた新色のブラックを追加し、ウォームホワイト、ベージュ、ブラックブロンズの4色※から、住宅に合ったアンテナを選べます。※U2SWLA20Vはウォームホワイトの1色のみ
■光が反射しにくい
正面すべてに光の反射を抑えるシボ加工をしていますから、マットな質感は住宅壁面に馴染みます。
■スッキリ取付けられる背面構造
メーカー製品の屋外用のブースターまたはミキサーと2分配器を、背面に取り付け可能です。また、ケーブルを結束バンドで固定できる構造を5箇所設けています。アンテナ本体に周辺機器を隠すことができますから、壁面へ設置しても住宅壁面をスッキリさせることができます。
■アンテナ本体最小約1.5kg
アンテナのケース構造を最適化したことにより、アンテナ本体の重さを最小限に抑えています。最も軽いU2SWLA20は約1.5kg、最も重いU2SWLA26Bは約1.9kgと従来製品と比べて軽量化しています。
■取付けしやすい構造
壁面取付金具へアンテナ本体を取付ける際に、ボルトを抜差しする必要がありません。アンテナ本体を壁面取付金具へ押し込むだけで簡単に仮固定ができます。方向調整後の本固定もボルト1本を締めるだけと施工が簡単です。
■取付け後でも簡単にできる方向調整
マスプロ独自の固定方法により、仮固定後も60°方向を変えることができ、取付位置を変えることで、120°までと広い範囲で方向調整が可能です。さらに、アンテナ本体の端に取付きますから、アンテナと壁面のすき間が少なく、アンテナを傾けても金具が目立ちません。
■しっかりつかめて持ち運びがしやすい
アンテナ本体の重量が2kg未満の軽さで、アンテナ本体をしっかりとつかむことができる深い持ち手が設けてありますから、片手でも楽に持ち運びができます。
受信チャンネル(ch)
13~52
偏波
水平
当商品は電波の送信所近くの、強電界地域向けの製品となります。
電波の送信所から遠いエリアや、高い建物に囲まれたエリアでは受信できない可能性があります。
また、網入りガラスを使用している場合にも電波の受信が困難となります。
このような場所では、屋外アンテナをご利用ください。
受信チャンネル(ch)
13~52(UHF放送)
受信方式
地上デジタル
住宅の外観を損ねず、美しく設置できる平面アンテナです。小さいのに安心の高性能、業界トップクラスの高利得(26素子相当)。小形・最軽量・カンタン取付構造。業界初の背面ブースター取付構造で見た目もスッキリ。本体色 オフホワイト。ブースター内蔵形、中・弱電界用。
-
使用温度範囲(℃)
-20~+50
消費電力(W)
AC100V1.0W
電源
AC100V
消費電流(mA)
30(DC15V)
出力インピーダンス(Ω)
75
角度調整範囲
±60°(壁面取付時)
受信周波数
470~710MHz
適合地域
中電界・弱電界地域用
適合マスト径(Φmm)
Φ22~49/角柱:30×30~45×45、ステンレスバンド(市販品)使用時:Φ49以上
耐風速(m/s)
50
電圧定在波比
3.0以下
受信チャンネル(ch)
13~52
偏波
水平偏波専用
最大出力(dBμV)
90
デジタル放送に対応したUHFアンテナです。
ZAMメッキの採用でサビに強い
従来の反射器を大型コーナーリレフターの採用に
より前後比が優れ、動作利得が改善
RoHs指令対応
防水キャップ1個
タイプ
水平・垂直受信用
電圧定在波比
2.5以下
強電界地域向けの、小型でスタイリッシュな屋外専用地上デジタル放送用UHFアンテナです。
ブースタ内蔵タイプは中電界地域でも使用できます。
強固な取付金具を採用することにより、耐風速60m/s(破壊風速)を実現しました。(受風面積 0.03m2)
取付金具には耐久性・耐食性に優れた「ZAM」を採用しています。
水平・垂直偏波対応品です。
ブースタ内蔵タイプ(KDA-5-2)には電源部が付属していません。別途ブースタなどからDC15Vが供給可能なシステムで使用してください。
環境に配慮したRoHS指令対応品です。
防水キャップは加工せずに同軸ケーブルを通すことができます。(4C・5C)
用途屋外用・強電界地域用
受信チャンネル(ch)
13~52
偏波
水平・垂直用
付属品
CF形コネクタ(1個)、防水キャップ(1個)
質量(kg)
0.82
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
75×275×125(本体のみ)、75×275×190(金具取付時)
色(本体)
ホワイト
適合マスト径(Φmm)
25~50、ステンレスバンド使用時:50以上
前後比(dB)
12~18
電圧定在波比
2.5以下
動作利得(dB)
4~5
インピーダンス(Ω)
75(F形)
質量(kg)
0.54
タイプ
水平・垂直受信用
チャンネル数
(受信)UHF13~52ch
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
595×356×272
適合地域
中電界
適合マスト径(Φmm)
22~32
素子数
5
前後比(dB)
12.5~21
電圧定在波比
2.5以下
動作利得(dB)
7.1~10.1
受風面積(m2)
0.058
インピーダンス(Ω)
75(F型)
1台
¥6,398
税込¥7,038
5日以内出荷
コンパクトで軽い住宅の美観を損ねない壁面取付用地デジアンテナ。住宅壁面へ今まで以上に馴染むよう、色と質感を見直しました。
壁面取付金具へアンテナ本体を取付ける際、ボルトを抜差しする必要がなく、アンテナ本体を押し込むだけで仮固定ができます。
受信チャンネル(ch)
13~52
偏波
水平
ch.13~28において、優れた受信性能を実現したch.13~36受信用の地上デジタルアンテナです。
受信チャンネル(ch)
13~36
偏波
水平・垂直
付属品
F型コネクター(5Cケーブル用)
種別
高性能型
出力インピーダンス(Ω)
75(F型端子)
適合地域
弱電界地域(境界付近・アンテナ出力レベル45dBμV以上)
適合マスト径(Φmm)
22~48.6
電圧定在波比
2.5以下
コンパクトで軽い住宅の美観を損ねない壁面取付用地デジアンテナ。住宅壁面へ今まで以上に馴染むよう、色と質感を見直しました。
壁面取付金具へアンテナ本体を取付ける際、ボルトを抜差しする必要がなく、アンテナ本体を押し込むだけで仮固定ができます。
受信チャンネル(ch)
13~52
偏波
水平
種別
ブースター内蔵型
質量(kg)
約2.3
タイプ
屋外用
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
620×240×118
適合マスト径(Φmm)
(マスト)22~49、(角柱)25×25~45×45
インピーダンス(Ω)
75(F型端子)
アンテナ利得(dB)
8.4~10.2(実力値)
6本反射器の採用、ダイポールの低損失化、導波器および反射器の最適化などにより、優れた動作利得です。
上下に開くだけで固定できる新構造の6本反射器や、F型コネクターを採用した新設計のビームダイポールなどにより、組立て作業時間を低減。
受信チャンネル(ch)
13~52
偏波
水平・垂直
付属品
F型コネクター(5Cケーブル用)
種別
高性能型
出力インピーダンス(Ω)
75(F型端子)
適合マスト径(Φmm)
22~48.6
電圧定在波比
2.5以下
電波の弱い地域に適した、高い利得のアンテナです。
水平、垂直両面の指向性、及び前後比、利得が優れています。
給電部はネジ式を採用しています。(接栓は別売)
受信チャンネル(ch)
13~34
電圧定在波比
2.5以下
インピーダンス(Ω)
75
受信チャンネル(ch)
13~52
偏波
水平
付属品
防水キャップ×1個、F型コネクター(5Cケーブル用)×1個、レンチ(11・17mm蝶ナット用)×1個、壁面取付金具×1個、マスト固定Uボルト×1個、マスト固定金具×1個、蝶ナット×2個、スタンド×1個
質量(kg)
【壁面取付時】約1、【マスト取付時】約1.2、【スタンド取付時】約0.8
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
【壁面取付時】379×151×99、【Φ49mmマスト取付時】379×151×176、【スタンド取付時】382×150×142、【アンテナ部】360×150×55
出力インピーダンス(Ω)
75(F型端子)
設置場所
強電界地域
使用場所
屋外・屋内用
適合マスト径(Φmm)
マスト:22~49、角柱:25×25~45×45
前後比(dB)
3以上
受風面積(m2)
0.054
アンテナ利得(dB)
3.2~4.3
VSWR
2.5以下
小型UHFアンテナセット 5素子
受信チャンネル(ch)
13~52
偏波
水平・垂直
1個
¥9,898
税込¥10,888
5日以内出荷
受信チャンネル(ch)
13~52
偏波
水平・垂直
付属品
F型コネクター(5Cケーブル用)×1個
出力インピーダンス(Ω)
75(F型端子)
適合マスト径(Φmm)
22~48.6
VSWR
2.5以下