テレビ付きラジオのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
127件の「テレビ付きラジオ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「テレビ ラジオ」、「ワンセグ」、「防災テレビ」などの商品も取り扱っております。
3.2型液晶ディスプレイ ワンセグTV搭載ラジオ スキャンボタンを3秒長押しワンプッシュでワンセグ受信可能! ユニバーサルデザインの操作ボタン。高感度アンテナ+チューナー搭載。 本体裏面にコインスタンドポケット装備。お手持ちの硬貨で本機を立ててお使いになることができます。
液晶サイズ 3.2インチ液晶パネル(解像度320×240) セット内容 イヤフォン、ストラップ、取扱説明書(保証書付) 質量(g) 約132(電池を除く) 消費電力(W) 1.5 電源 単三乾電池(1.5V)×3本、電源ケーブル接続時:DC5V/0.5A 本体寸法(mm) 約142×88×19、(アンテナ長:約220) スピーカー 8Ω、0.8W×2 受信周波数 TV:物理チャンネル13ch~62ch(UHF470~770MHz)。FM:76.0MHz~108MHz(0.1MHzステップ・ワイドFM対応)。AM:522KHz~1701KHz(9KHzステップ) 動作温度範囲(℃) 約5~40(結露なきこと) 入出力端子 入力:外部用USB端子(MicroBメス)、出力:3.5mmステレオミニプラグ
1台
7,398 税込8,138
当日出荷

コンデンサー充電池搭載で10年間保管可能。 画面サイズ4.3インチで快適に視聴。 約5分間(約150回転/分)の手回しですぐ満充電に。 LEDライト、防塵防水対応でキャンプやアウトドアシーンでも活躍。 スマートフォンへの充電にも対応。 ACアダプター満充電時も手回し満充電時と同様の動作時間となります。
用途防災・災害グッズ・ワンセグテレビ・防災ラジオ・充電器・LEDライト・サイレンとして、もしもの備えに 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm) 15.5×4×9.2 質量(g) 370 受信周波数 (AM)522/1710kHz、(FM)76.0/108MHz、(ワンセグテレビ)UHF13/62ch アンテナ (AM)内蔵フェライトバーアンテナ、(FM)ロッドアンテナ スピーカー 直径36mm、定格出力200mW、最大出力350mW 出力端子 【音声】直径3.5mmステレオミニジャック(※音声はモノラル)、【充電】USB Aタイプ(スマートフォン/携帯電話機用) 入力端子 【充電】USBmicroBタイプ(モバイルバッテリー用) 電源 単3形乾電池×3個 DC4.5V(※乾電池は別売り)、内蔵充電池3V/100F、DC5V(USB)、AC100V(ACアダプター) 付属品 USBケーブル(約1m)、ACアダプター、ベルト、取扱説明書 保証期間 1年 機能 FM/AMラジオ、LEDライト、サイレン機能、防塵・防水、携帯電話充電可
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防水機能のついたポータブルテレビ、DVDプレーヤー。 お風呂、キッチン、アウトドアなどで楽しめる。 IPX6相当耐水タイプ。ワイド液晶モニター。SD再生対応。3WAY電源式。 AC/DC/充電式、強力吸盤フック2個付き。地デジ対応。
用途キッチンやお風呂等の水回りでポータブルテレビ、プレーヤとして。 仕様 【再生可能ディスク】DVD、DVD-R、DVD-RW、CD、CD-R、CD-RW セット内容 ACアダプター、リモコン、リモコン初期動作確認用電池(CR2。025)、miniB-CASカード、ワンセグ用アンテナ、アンテナ端子変換プラグ、吸盤フック(2個)、吸盤フック用シート(2枚)、カー電源用コード(シガーソケット)(12Vマイナスアース車専用、プラグ内蔵管ヒューズF3A/250V)、取扱説明書 質量(kg) 1.4 ホワイト 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 12 連続使用時間(時間) 【DVD再生】約2、【フルセグ放送視聴】約2 バッテリー リチウムイオン 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 250×185×52 バッテリー電圧(V) 7.4 保証期間 お買い上げ日より1年 対応フォーマット DVD-Video、DVD-VR(CPRM)、CD-DA、MP3、JPEG バッテリー容量(mAh) 1500 画面サイズ 9インチ
1台
20,980 税込23,078
当日出荷

ワイドな画面でワンセグTVが見られるラジオ。 設定した時間が経過すると映像や音声が自動的に消えるスリープ(省電力)機能付き。 電子番組表(EPG)対応。
付属品 ACアダプタ、USB/MicroUSBケーブル 材質 ABS、ガラス ブラック 質量(g) 240 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 135×89.5×25 連続使用時間(時間) ワンセグTV:約4、ワンセグ音声:約11、FMラジオ:約45、AMラジオ:約45 電池寿命 充放電回数目安:約400回 充電時間(時間) 約6 受信周波数 ワンセグTV:470MHz~770MHz(CH13~CH62)、FMラジオ:76MHz~90MHz、AMラジオ:531KHz~1629KHz RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

4電源対応のポータブルTV(ワンセグ)ラジオ。ソーラーで充電、手回しで充電、USBアダプターで充電、乾電池でも使用できます。DC5V-1.0A電源出力ポート付。スマホへの充電ができます。自分の部屋で、キッチンで、子供部屋で、アウトドアや散歩のお供に、災害時にも大活躍。AM/FMラジオ。ワンセグ放送でテレビの視聴ができ、microSDを使って録画もできます。SOS緊急ブザー、LEDライト機能付き。動作時間の目安 内蔵充電池満充電時:テレビ約9時間、ラジオ約55時間。ソーラー充電約180分:テレビ約30分、ラジオ約150分。手巻き充電1分間約120回転で約10分:テレビ約10分、ラジオ約50分。乾電池:テレビ約6時間、ラジオ約48時間。いずれもイヤホンで視聴。
用途自分の部屋で、キッチンで、子供部屋で、アウトドアや散歩のお供に、災害時にも大活躍のポータブルTV(ワンセグ)ラジオ。ソーラーで充電、手回しで充電、USBアダプターで充電、乾電池でも使用できます。 セット内容 本体、USB/ACアダプター、USB電源ケーブル、F-MCX変換コネクター、取扱説明書、保証書 質量(g) 365 電源(V) USB:DC5/1.0A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 163×95×39.5 バッテリー Li-PO 3.7V 2000mAh ディスプレイ 4.3インチTFT液晶/480×272 スピーカー 1W/8Ω×1 駆動方式 単3型アルカリ乾電池(LR6)×3本(別売り) 受信周波数 テレビ/470~770MHz、FM76.0~108.0MHz、AM/522~1710kHz 出力端子 電源入力(USB-TypeC)、電源出力(USB-TypeA)、イヤホン出力×2、microSDカードスロット、外付アンテナ用端子(MCX/♀)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

好きな場所で見る、聴くを楽しむ。地上波デジタル・ワンセグ放送対応。 優れた受信感度、ダイバーシティアンテナ方式採用。 複数の電波を受信し、安定視聴。受信アンテナは選べる2種類。 ロッドアンテナ、マグネット付アンテナ。 大画面10V型で見やすい。大画面なのにコンパクト。広範囲から見やすい ラジオや音楽も楽しめる。高音質を奏でる大型Φ90mmステレオスピーカ。 USB機器充電可能。USBメモリ再生機能。 リチウムイオンバッテリで長時間視聴。
電源 リチウムイオンバッテリ(スライドタイプ):10.8V/14.4V/18V(ライトバッテリ除く)、家庭用電源:AC100V(50/60Hz) 付属品 ワイヤレスリモコン、mini B-CASカード、ACアダプタ、マグネット付アンテナ×2本、単4乾電池×2本 質量(kg) 5.2(バッテリ除く) 最大出力(W) (実用)7×2 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 205×300×349(ハンドルを起こした時)、238×300×230(ハンドルを倒した時) 周波数帯域(kHz) AM:522~1710kHz 周波数帯域(MHz) フルセグ(地上波デジタルテレビ):470~770MHz、FM:76~108MHz ディスプレイ (液晶)10V型[幅300×高230mm] 接続端子 【外部アンテナ端子】75ΩF型端子、【ヘッドホン端子】Φ3.5mmステレオミニジャック、【B-CASカードスロット】mini B-CAS対応、【USB端子(Aタイプ)】USB2.0(出力DC5.0V/0.7A) アンテナ ロッドアンテナ(伸縮式)、ダイバシティ方式 画素数 1024×600 タイマー おはようタイマー、オフタイマー 防水保護等級 IPX4 Bluetooth 【対応プロファイル】A2DP(SCMS-T対応)/AVRCP、【オーディオコーデック】SBC、AAC、【通信距離】10m(使用環境により異なります)、【送信出力】Class2 スピーカーサイズ(mm) 90×2個
1台
67,980 税込74,778
3日以内出荷

お風呂やキッチンなどの水回りでも使えるフルセグテレビです。日常のシーンにはもちろん、アウトドアや避難の際にも使用できます。番組録画機能も搭載しており、予約録画も可能です。
用途日々の生活や防災の備蓄に。 画面サイズ 5インチ TFT液晶パネル(画素854×480) 防水性 IPX6 対応メディア microSDカード(64GBまで対応) 対応フォーマット TS 出力端子 Φ3.5mmステレオミニジャック 入力端子 Type-C 充電端子/Φ3.5mmアンテナ端子/miniB-CASカードスロット/microSDカードスロット(64GBまで対応) バッテリー 3.7V 3000mAh 内蔵充電バッテリー(リチウムイオン) 録画時間 フルセグTV:約10時間、ワンセグTV:約400時間 寸法(mm) 168×92×22.5
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷

軽さと小ささで、優れた携帯性!。見やすい液晶ディスプレイ!。収納可能なフック付!
バッテリー電圧(V) 10.8 周波数帯域(Hz) FM:76~108M、AM:522~1629k スピーカー 36mm(16Ω) 2W×2個 連続使用時間(時間) JEITA基準:約7、音量MAX時:約2.5 (1充電あたり) バッテリー リチウムイオン アンテナ FM:ロッド、AM:フェライトバー 入力端子 AUX IN 適合バッテリー A-48692 質量(kg) 0.32(バッテリ含まず)
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

WINTECH(ウィンテック/廣華物産)4.3インチ手回しポータブルワンセグテレビ
手回し充電機能が付いて、防災備蓄品としても最適なポータブルワンセグテレビ。 SOSサイレン、LEDライト、USB電源供給・充電機能、FMワイドバンド対応のAM/FMラジオなど非常時の備えに安心の機能が満載です。 操作ボタンは日本語表記で分かりやすく非常時でも慌てず情報収集が可能です。 背面に自立スタンド付き。
電源 単3乾電池×3(別売り)、リチウム3.7V2000mA(microUSB IN 5V/1A端子(給電充電用)/手回し充電) 機能 【ラジオ】AM/FM/FMワイドバンド、【ワンセグTV】microSD録画可能(カード別売) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 156×38×89.5 質量(g) 約295(電池含まず) 画面サイズ 4.3インチカラー液晶(480×272) 出力(W) 1(スピーカー音声) インピーダンス(Ω) 8 その他 LEDライト、SOSサイレン、伸縮ロッドアンテナ 付属品 取扱説明書、保証書、microUSBケーブル、USBACアダプター 仕様 【イヤホン端子】2(イヤホン別売)
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

ダイアモンドヘッド4.5インチワンセグTVラジオ
いつでもどこでもテレビ視聴できるワンセグTVラジオです。新機能で外部アンテナに対応しました!ロッドアンテナを伸ばしてもFMラジオの音がはっきり聞こえない時は付属の外部アンテナ変換ケーブルを外部アンテナ端子に接続可能です。●乾電池&USB電源の2WAY電源で使用可能。単3乾電池3本で約6時間の連続使用が可能です。●ポケットサイズながら4.5インチIPSパネル搭載で画面がキレイ。更にチャンネルリストで番組表の確認、字幕や副音声等の切替も可能です。
セット内容 本体、外部アンテナ変換ケーブル、USBケーブル、イヤホン、スタンド用パーツ、取扱説明書 質量(g) 約114 消費電力(W) 約1.5 電源 単3乾電池×3本(別売り)、USB(DC5V)または別売りACアダプターで家庭用コンセント利用も可能 周波数(kHz) AM:522-1710、FM:76-108 寸法(cm) 幅12×高さ7.7×奥行2.3 液晶サイズ 4.5インチ
1台
9,198 税込10,118
当日出荷

部屋でも外でもテレビが楽しめる!mini B-CASカード付属ポータブルテレビ。パソコンのサブモニターとしても使用できる!(※別売HDMIコードにて接続)。ワンセグフルセグ自動切換。番組表搭載
用途ポータブルテレビ、パソコンのサブモニターとして。 ドライブ/行楽/お出かけ/ギフト/父の日/旅行/パソコン/リモコン/USB/車内/HDMI/充電/録画/キッチン/持ち運び ACアダプタ(定格出力) 出力DC12V/1.5A ACアダプタ(定格入力) 入力AC100V(50/60HZ) スピーカー 2W+2W
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

iPhoneなどのスマートフォン、携帯電話に充電もできる。 ソフトライトを搭載した手回し充電ラジオ FM/AMラジオ受信 大口径3.6cmスピーカーを搭載。コンパクトな設計ながら、聴きとりやすい音量でラジオを聴けます。 手回し充電、単3形アルカリ乾電池からiPhoneなどのスマートフォン、携帯電話を充電できるので、緊急時にモバイルバッテリーとしても役立ちます。 本体前面にLEDスポットライト、上部に周囲を明るく照らすソフトライトを装備。夜間や停電時には懐中電灯として使用できます。 水しぶきや少量の雨から本体を守る防滴仕様なので、キッチンなどの水回りや屋外でも使用できます。
電源 内蔵充電池/アルカリ乾電池(単3×2) 付属品 キャリングポーチ、マイクロUSBケーブル、充電プラグアダプター、非常用の笛、ハンドストラップ 質量(g) 約376 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約132×77×58 機能 携帯電話充電可、FM/AMラジオ、LEDライト、防滴仕様 受信周波数 FM:76MHz - 108MHz、AM:530kHz - 1710kHz スピーカー出力(mW) 内蔵電源使用時:60、アルカリ乾電池使用時:90 出入力端子 (イヤホン/ヘッドホン)ミニ 電池使用時間(時間) (アルカリ電池)ライト点灯時:50、FM受信時(スピーカー使用):80、AM受信時(スピーカー使用):100
1台
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

地震の揺れが来る前に音声と画面でお知らせ!。TV、ラジオ、携帯電話とは異なる「高度利用配信」と「現地演算方式」を採用。より早く、正確な情報をお届けします。5年間情報配信料無料!※5年で情報配信は停止いたします。シミュレーション訓練、任意訓練の2種類の訓練機能を搭載!。過去55件の主要地震データを使用したシミュレーション訓練、緊急地震速報(震度、揺れの到達時間)、津波情報、噴火情報を自由に設定できる任意訓練が可能。津波・噴火情報に対応。気象庁の発表を音声と画面でお知らせ!
付属品 ACアダプタ付ミニUSB電源ケーブル、LANケーブル(1m)、外部接続FMアンテナ(2m)、携帯電話充電用USB-マイクロUSBケーブル(1m)、au/FOMA/3G変換Wコネクタ、取扱説明書/保証書 質量(g) 約350 規格 VCCI Class A準拠 消費電力(W) 待機時1、動作時最大4(携帯電話充電時を除く) 機能 (LEDライト)2500mcd、(携帯電話充電)最大5V/1.5A、(ラジオ)FM76~90MHz 外部出力端子 (音声)3.5mmジャック、(アンテナ)3.5mmジャック 使用環境温度(℃) 5~35 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 146×43×101 設置方法 据え置き 視野角(左右:上下) 80:80 使用環境湿度(%) 20~80(結露なきこと) モニタ (LCD解像度)QVGA 240RGB×320、(発色数)18bit-26万色 バックライト LED、連続点灯時寿命/最低10000時間(25℃にて、輝度半減を寿命とする)
1台
53,980 税込59,378
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)3.2インチ手回し充電ワンセグテレビ
スマートフォン充電機能 デジタルチューニング選局機能 LEDライト搭載 モニターOFF機能(ラジオ・TV音声モードのみ)
材質 ABS ホワイト 定格 充電時:DC5V/最大1A、出力時:DC5V/最大750mA 本体質量(g) 約305 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約140×40×97 連続使用時間(時間) 【アルカリ乾電池※音量中程度の場合】TV:スピーカー/約5.5、イヤホン/約6、TV音声:スピーカー/約10、イヤホン/約11、AM・FM:スピーカー約30、イヤホン/約33、【内蔵バッテリー(USB充電)※音量中程度/満充電時】TV:スピーカー/約4、イヤホン/約5、TV音声:スピーカー/約7、イヤホン/約8、AM・FM:スピーカー約10、イヤホン/約11 光源 白色LED×3灯※交換不可 連続使用時間(分) 【手回し充電※音量中程度/1間100回転の速さで10間回した場合】TV:スピーカー/約3、イヤホン/約3、TV音声:スピーカー/約4、イヤホン/約4、AM・FM:スピーカー約10、イヤホン/約10 液晶サイズ 3.2インチ TFTカラー液晶 4:3対比画面 使用電池 内蔵バッテリー(リチウムイオン電池DC3.7V/2000mA)※交換不可、USB DC充電(USB type-C)、単3形乾電池×4本※別売 充電時間(時間) 約4※付属のACアダプタを使用した場合/満充電 画素数 320×240 アズワン品番 65-0529-95 受信方式 ワンセグTV/AM/FM(ワイドFM対応) RoHS指令(10物質対応) 対応 表示切替 16:9⇔4:3に切替対応 充放電回数(回) 約400
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

10.1インチの小型サイズでスペースを取らないLCDモニター 。HDMI/VGA/RCA/BNC/USBと多彩な接続形式に対応 。PCディスプレイ、監視用モニターなど様々な用途に使用可能。TNパネル採用によりリーズナブルに
用途防犯カメラ・パソコンその他のディスプレイとして 防塵防水性能 なし 使用場所 屋内 表示部 10.1インチ 解像度 1024×600ピクセル(LCD) 入力 HDMI/VGA/BNC/RCA 入力電源 DC12V/1A 寸法(mm) 約250×165×35 質量(g) 約500
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

当商品は電波の送信所近くの、強電界地域向けの製品となります。 電波の送信所から遠いエリアや、高い建物に囲まれたエリアでは受信できない可能性があります。 また、網入りガラスを使用している場合にも電波の受信が困難となります。 このような場所では、屋外アンテナをご利用ください。
受信チャンネル(ch) 13~52(UHF放送) 受信方式 地上デジタル
1台
6,398 税込7,038
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プリセットメモリー 各モード100局登録可能 放送局を自動選局できるオートスキャン機能 暗がりでも操作しやすいバックライト付液晶 便利な時刻表示・アラーム&スリープ機能付
受信周波数 FM:76~95MHz、MW(AM):522~1620kHz 電池寿命(時間) スピーカ―使用時(単三アルカリ乾電池使用)MW/AM:約45時間、FM:約40時間 付属品 ストラップ 質量(g) 約178(ストラップ含み、電池除く) 電源 DC3V 単三形アルカリ乾電池×2本(別売) DC4.5V 300mA(別売ACアダプター使用) 方式 PLLデジタル同調 スピーカー 直径45mm 丸型 25Ω 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm) 78×128×32(最大値) 出力端子 Φ3.5mmステレオミニジャック
1個
6,553 税込7,208
当日出荷

2WAY電源(ACアダプター・DCカー電源) 2つのモニターで同時視聴可能。 DCシガー電源コード4m使用。 3列目まで届く。 車載用ケース2個付き。
用途車の後部座席のヘッドレストに設置できるDVDプレーヤー、ポータブルDVDプレーヤー、車載 DVDプレイヤー、小型DVDプレイヤーとして。 質量(kg) 1.2 ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 255×190×40 液晶サイズ 9インチ
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷

AM/FM搭載の2.8インチ液晶付きポータブルワンセグテレビ。 背面自立用スタンド付きで置いて視聴いただけます。 アルカリ乾電池使用音量中にして、ワンセグTV連続約8時間(環境、使用条件等により異なる)。 乾電池とmicroUSB給電の2電源方式で便利です。
電源 microUSB(DCIN5V端子)、単3乾電池×3(別売) 機能 【ラジオ】AM/FM/FMワイドバンド 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 87.5×30×120 質量(g) 約140(電池含まず) 最大出力(W) 1(本体スピーカー/音声) インピーダンス(Ω) 8 付属品 取扱説明書、ハンドストラップ、収納袋 仕様 【イヤホン端子】有り
1台
11,980 税込13,178
7日以内出荷

乾電池とmicroUSBの2給電で便利にご利用いただけるポータブルワンセグテレビです。背面自立用スタンド付き2.8インチカラー液晶TVはでワンセグ視聴が可能、お好みの場所で視聴が出来ます。またFMワイドバンド対応のAM/FMラジオ付きだから普段使いはもちろん、災害準備品としてもおススメです。microSDスロット搭載で、ラジオやテレビの録画録音&再生が可能。USB TypeA出力端子搭載で緊急電源出力としてご利用いただけます。サイレン/ライトのSOS機能搭載。非常用LEDライトとしてもご使用いただけます。
付属品 取扱説明書、ハンドストラップ、収納袋 質量(g) 約140(電池含まず) 電源 単3乾電池×3、microUSB(DCIN5V端子) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 85×128×25 対応 (ラジオデジタルチューニング)AM:522~1701kHz、FM:76.0~108.0MHz 連続使用時間(時間) AM/FMラジオ:約11、ワンセグTV:約8※アルカリ電池、スピーカ-音量中の場合 機能 TV録画・ラジオ録音、非常用LEDライト、SOS、背面自立スタンド 端子 イヤホン端子、USB TypeA出力、microUSB TypeB入力、microSDスロット 画面サイズ 2.8インチ/カラー液晶/470~770MHz RoHS指令(10物質対応) 対応 音声出力 (本体スピーカー)1W8Ω
1台
18,980 税込20,878
7日以内出荷