- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- OA関連金物
- テレビ台 脚のおすすめ人気ランキング
テレビ台 脚のおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新156件の「テレビ台 脚」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「家具の足」、「棚の脚」、「テレビ台」などの商品も取り扱っております。
ご家庭の家具や収納棚及び業務用テーブル脚の交換、店舗ディスプレイの作成に最適です
家具・テーブル等の作成・交換用脚
ねじ4本で簡単に取り付けることができます(※取付ネジは付属しておりません)
脚の先端はキャスター・アジャスター取付け可能です(M10)
取付寸法(mm)
60×60
ねじ穴(Φmm)
5.2
天板と組み合わせて、簡単に棚をDIYできます。ブラックでシックな印象でオシャレに。
材質
アイアン
色
ブラック
パイン脚部材、座金ビスセット。座金取付けビス5本タイプでしっかりと固定。
用途テレビ台、本棚、飾り棚などDIY
材質
木材
樹脂製ならではの優れた耐久性、耐荷重です。
天板に脚部を差し込むだけのレイアウト変更が簡単な樹脂製テーブルです。
材質
樹脂製(ポリプロピレン製)
耐荷重(kg)
200
ソファー、長椅子、箱物家具の脚として最適です。約25 mmの高さ調節ができます。
用途ソファー、長椅子、箱物家具の脚として最適です。
材質
アルミニウム合金
材質/仕上
アルミ合金/アルマイト処理
色
シルバー
仕上
シルバーアルマイト処理
お好みの天板と脚を組み合わせて使える、シンプルデスク。デスクやミーティングテーブルとして活躍。天板に脚をねじ込むだけの簡単組立て式。天板は厚み30mmで、傷や汚れに強い塩化ビニル樹脂加工。脚は直径50mmのどっしりパイプで頑丈。
用途デスク、机、テーブルとして。学習机 事務机 ミシン台 会議テーブル ミーティングテーブル ワークデスク 在宅 テレワーク。
付属品
【ねじ】M12×50mm
材質
スチール(粉体塗装)
幅(mm)
50
質量(kg)
1.5
高さ(mm)
675
奥行(mm)
50
食卓用のテーブル脚としてご使用下さい
材質
天然木(アミノ樹脂塗装)
長さ(mm)
660
径(Φmm)
60
1本
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
粉体塗装(ブラック)とクロムめっきの2種類があります。
寸法H(mm)
660
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
63×8.5×67.2(付属アジャスター含む)
プレート寸法(幅W×奥行D)(mm)
85×85
寸法(幅W×奥行D)(cm)
脚:2.5×5
質量(kg)
7.45(梱包)
材質
スチール(粉体塗装)
本数
2本組
本体質量(kg)
6
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
700×640×160
アンティーク調の飾り気のないシンプルな鉄の素材感。壁に取り付けて、棚板と組み合わせて簡単にシェルフをDIYできます。
材質
黒皮鉄(ATTN:防水、防滴処理は施されておりません)
幅W(cm)
1.5
奥行き(cm)
21.5
スチール製でアジャスターが付いてます。
用途市販の木版と組み合わせて自分だけのオリジナルテーブルが出来ます。
質量(g)
1000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
150×150×695
脚径(mm)
19
付属品
テーブル座金、アジャスター
材質
スチール
色
クローム
ステンレス鋼製のアジャスターベースで、4種類のねじ径に対応します。
材質
ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS304)/素地
仕上
バレル研磨
種類
アジャスターベース型
デザイン性の高いスチール製のテーブル脚です。
高さ調整用アジャスター付です。
用途テーブル用脚
質量(g)
732
材質
スチール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
145.1×197.6×690
耐荷重(kg)
15
付属品
ビス 3.9×19mm(6本)
キャプテンスタッグ従来のテーブルの高さをプラス10cm高くできます。
対応のテーブルを4WAYテーブルとして使用できます。
組合せ次第で最適な高さに調節可能。
材質
アルミニウム合金(表面加工:アルマイト)
適合
ジャストサイズ ラウンジチェアで食事がしやすいテーブル M/S。ラフォーレ アルミツーウェイテーブル LL/M/S。サイドテーブル
質量(g)
110
外径×全長(mm)
25×155
1セット(4本)
¥499
税込¥549
当日出荷
テーブル用の脚です。M8ネジで取り付けします、
用途テーブル
寸法(Φmm)
横断面:30-53
長さ(mm)
690
取付
M8 ネジ込みピン付(取付済み)
仕上
無垢、ヤスリがけ
用途屋外用
材質
アルミ
適合径(Φmm)
35
仕様
簡単角度調整、受タイプ
付属品
C8-50オールアンカー(コンクリート用) ナベ 6×40 タッピンネジ(木質用) A4×20
支柱の高さ(mm)
800
支柱径(Φmm)
45
スマートレグにピッタリのアジャスターです
高さ調整などが簡単におこなえます
スマートレグ先端のネジ穴に簡単に取り付けできます
許容荷重(kg)
(1個あたり約)30
材質
スチール・ポリプロピレン(P.P)
こたつの脚に継ぎ足すだけで、簡単に高さを上げることができる継ぎ脚4コセット。
カジュアルこたつの脚にはめ込むだけの簡単取り付け可能です。
裏表で高さが違うので4cm、7cmの2つの高さに調節できます。
材質
ポリプロピレン、ウレタンゴム
寸法(cm)
9.7×9.7×10.3
関連資料
対応サイズ表(0.15MB)
1個(4個)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷