- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- オフィス家具
- デスク・テーブル
- テレホンアームのおすすめ人気ランキング
テレホンアームのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新77件の「テレホンアーム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「テレホン」、「ビジネスフォン台」、「電話 回転台」などの商品も取り扱っております。
方向・角度が調節できるフレキシブルタイプ(上下左右に可動) の電話台。電話保持台の幅は約120~220まで調整可能、電話をしっかり固定できます。
360度回転でき、簡単に手前に引き寄せられます。
設置寸法は、デスク天板厚60mm以下奥行40mm以上。
用途電話の保持台
材質
樹脂ABS
寸法(幅W×長さL)(mm)
(保持台)195×240
組立寸法(mm)
幅200×奥行368×高457
取扱説明書
1台
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
方向・角度が調節できる可動式のテレホンスタンド
デスクスペースを有効活用できる可動式の電話台。使用時以外は高位置で保持するリフトタイプ。(上下左右に可動)
アームの角度調節にもフレキシブルに対応。可動時もブレの少ない丈夫な構造です。
クランプは上側からねじを締める上部設置方式なので、天板への取付が簡単です。
色
ライトグレー
材質
R-ABS
タイプ
リフトタイプ
天板寸法(mm)
厚15~40以下、出っ張り36以上、設置可能
設置寸法(幅W×奥行D)(mm)
電話機/170×200(最小)~240(最大)
トレー有効寸法(幅W×奥行D)(mm)
170×240
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
クランプ式で厚さ6cm以下、設置部分の奥行きが4cm以上のデスク(天板)に設置可能です。
ホルダーは360度回転、手前に引き寄せることも自由自在。
高さの調節ができるフレックスタイプです。
ホルダー部分のクリップは幅22cmまで広がり、しっかり電話を固定します。
アーム部分に電話コードを隠すことができますので、コードのもつれなどがありません。
トラスコ品番
004-2218
材質
強化ポリエチレン製
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200×338×457
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
材質(支柱)
PAグラスファイバー
RoHS指令(10物質対応)
対応
360°回転でき、お好みの位置で使用できる便利設計!
ホルダーを机上15cm~最高43cmまで調節可能!
特殊吸盤によりシッカリ止めることができる安心設置!
幅(mm)
212
高さ(mm)
476
奥行(mm)
421
耐荷重(kg)
約1
アズワン品番
65-0476-36
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
360°回転タイプ、クランプ取付、、コード(クリップ)付、クランプ取付タイプ:クランプ厚20~40mm・天板出しろ30mm以上、受台200×220mm
仕様
360°回転タイプ、コードグリップ付(3個)、クランプ取付(クランプ厚:20~40mm)
適合機種
フリータイプ(マジックテープで電話機を固定)
耐荷重(kg)
2
受台寸法(mm)
200×220
RoHS指令(10物質対応)
対応
電話台を手前に目一杯引き出しても電話台取っ手下部から机まで高さ最大231mmあり空間を有効活用できます。
フレックスモデルだから手前に引いたところで戻っていかず留めることができます。ネジ締めで調節可能です。逆にネジを緩めれば手前に引いた後戻るように調節可能です。
デスクには簡単に取り付け可能です。机の下に潜り込まなくても設置できます。机にはめて上部のカップを回すだけで簡単取り付け(特許申請中)。ゆるみ防止機能としてロック機能あり
クランプできる机の厚みは20~60mm、クランプの取り付け部分の寸法が幅42×奥行56mmあります。
幅130~220mm、質量1kgまでの電話機に適応しています。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200×373×577
仕様
クランプ取付厚さ:20~60mm
材質
ABS(クランプ一部スチール)
質量(kg)
約1.6
機能
高さ調整+48mm
アーム伸長(mm)
327
回転角度(°)
アーム:360
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
机上空間が広がるテレホンスタンドフレックスハイタイプブラック登場。
従来品よりもテレホンアームを更に高くすることにより机上空間がさらに広がりレターケースなど設置も可能になりました。
電話台を手前に目一杯引き出しても電話台取っ手下部から机まで高さ最大231mmあり空間を有効活用できます。
フレックスモデルだから手前に引いたところで戻っていかず留めることができます。
ネジ締めで調節可能です。
逆にネジを緩めれば手前に引いた後戻るように調節可能です。
デスクには簡単に取り付け可能です。
机の下に潜り込まなくても設置できます。
机にはめて上部のカップを回すだけで簡単取り付け(特許申請中)。
ゆるみ防止機能としてロック機能あり。
クランプできる机の厚みは20~60mm。
クランプの取り付け部分の寸法が幅42×奥行56mmあります。
幅130~220mm、質量1kgまでの電話機に適応しています。
色
ブラック
仕様
【電話線収納】アームの中に収納
材質
ABS、スチール
適合電話機
幅130~220mmまで、質量1kgまで
台傾斜度(°)
10
ベース回転範囲(°)
360
最大クランプ取付幅(mm)
20~60
アーム伸長(mm)
327
アズワン品番
64-1212-87
高さ調整範囲(mm)
約48(スペーサーによる)
間隔(mm)
【机とスタンド】最高434、最低183
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
適合機種
フリータイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
色
オフホワイト
質量(kg)
1.6
本体寸法(mm)
W300×D300×H70
1台
¥9,598
税込¥10,558
36日以内出荷
伸縮範囲(mm)
(アーム)120
天板厚さ(mm)
10~60
傾斜角度(°)
0~80
回転角度(°)
360
1台
¥4,698
税込¥5,168
4日以内出荷
電話機を机の上に上げて、ワークスペースを広げます
アームの回転範囲は360°自由自在に動きます。幅130mm~220mmで1kgまでの電話機に適応します。
フレキシブルアームで電話機を上下左右、前後どの位置にでも動かせます。
高くなるスぺーサーで高さを50mm高くできます。最高で机からの高さを480mmまで調節できます。
電話コードをアームの中に収納できます。
スタンドと壁面との間が狭い(15mm以上)机に設置が可能です。
クランプで取付けできます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200×405×最高524(クリップのH40は含みません)
材質
本体/主にABS樹脂。クランプ一部/スチール
質量(kg)
1.5
適合電話機
幅130~220mmまで、質量1kgまで
台傾斜度(°)
10
ベース回転範囲(°)
360
最大クランプ取付幅(mm)
60
机とスタンドの間隔(mm)
最高480/最低147
アーム伸長(mm)
327
1台
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
これまで電話機を置いていたスペースが有効に使えます。
アーム回転範囲は360°で自由自在に動き、どんな位置にでも設置できます。
アームの高さをスペーサーで50mm高くでき、電話コードをアームの中に収納できます。
幅(mm)
220
奥行(mm)
380~620
高さ(mm)
95~465
トラスコ品番
783-1706
材質
ABS樹脂
質量(kg)
1.5
最高高さ(mm)
465
適合電話機
幅120~220mm、質量1kgまで
最大クランプ取付幅(mm)
60
最大長(mm)
620
取付厚(mm)
20~60
1台
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
厚さ6cm以下、設置部分の奥行きが4cm以上のデスク(天板)に設置可能です。ホルダー両側面にはテレフォンリストを書き込めるスライド式の記入スペースがあります。ホルダーは360度回転、手前に25cm引き寄せることができ、角度は約30度まで傾斜できるダブル・アクション設計です。
寸法・サイズ(mm)
巾210×奥320~570×高165
材質
強化PS製
質量(g)
1320
1台
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
耐荷重最高10kgまでの液晶モニタに対応した「4軸式くねくねモニターアーム」です。かなりしっかり、丈夫な作りで大きなモニタもしっかりと支えます!さらに、モニターの360度回転、クランプ2本止め、高さ調整も楽に行えたり、高価のモニターアームに引けをとらない激安モニターアームです!
タイプ
デスク取り付けタイプ
取付方式
クランプ式
アームの可動方向
水平
耐荷重(kg)
10
サイズ(inch)
(最大対応)27
液晶モニター
1面
RoHS指令(10物質対応)
対応
机上空間を有効活用。サブマシンの設置に最適なノートパソコンアーム。
使うときには手前に、使わないときはデスク奥へと簡単に移動させることができます。
ノートパソコンを載せる棚板は30°まで調節が可能です。
棚板の位置は机上面から80~280mmで調整が可能です。
デスクへの取付けはクランプ式になっており、15~100mmの天板に取付けることができます。
ノートパソコンを載せたままでの打ち込みも可能です。
タイプ
デスク取り付けタイプ
取付方式
クランプ式
アームの可動方向
水平
付属品
滑り止めパッド
材質
スチール(エポキシ粉体塗装)
質量(kg)
5
アズワン品番
64-0848-61
棚板寸法(mm)
286×286(A4サイズを想定)
関連資料
取扱説明書・組立説明書(0.5MB)
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
小型で軽量扉用のアームストッパーです。
左右兼用型です。
用途点検口扉、制御盤扉、トランクルーム、厨房機器
その他
取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
材質
ステンレス鋼板(SUS-304)
質量(g)
76
仕上
電解研磨
操作方法
左右勝手の変更は、E形止め輪を外して、座金を反転させて下さい。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
電話台を机上より約300/400mm上に設置できます。
ホルダー部分のクリップは幅220mmまで拡がります。
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200×338×457
エスコ品番
EA954JB-67
材質
強化ポリスチレン
寸法(mm)
【電話台】(最大)220
質量(kg)
1.69
耐荷重(kg)
1
ベース回転範囲(°)
360
取付可能厚(mm)
60以下、奥行40以上
1個
¥9,000
税込¥9,900
翌日出荷
色
本体:ホワイト、ペールグレイ
質量(kg)
1.3
本体寸法(mm)
W200×D505×H355
1台
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷