- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 塗装・養生・内装用品
- ブルーシート・UVシート類
- テント用 布のおすすめ人気ランキング
テント用 布のおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新146件の「テント用 布」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「テント生地」、「防災シート」、「テント生地 補修」などの商品も取り扱っております。
帆布地だから強度は抜群。耐候性にすぐれ、折り返しの留め方が縫製になっているため、長期の使用が可能です。
またトラックシート以外の用途でもご使用いただけます。
ポリエステル糸の基布に樹脂防水加工を施した国内メーカー監修、周囲折り返し縫製も日本で行っている高品質トラックシートです。
用途トラックの荷台カバー
種別
平張り
材質(ハトメ)
アルミ
ハトメ内径(Φmm)
12
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
帆布地だから強度は抜群。耐候性にすぐれ、長期の使用が可能です。
折り返しの留め方は溶着になります。
用途トラックの荷台カバー
種別
平張り
材質(ハトメ)
アルミ
ハトメ内径(Φmm)
12
ポリエステル基布に塩ビ防炎加工された原布を基に作られています。
消防法で定められた防炎物品(防炎2類)
用途燃料油等の保安規制区域内。
可燃物類の仮置場で飛散防止または雨水対策で覆う場合。
色
ホワイト
ハトメピッチ(mm)
450
ハトメ内径(mm)
12
厚さ(mm)
0.3
材質(ハトメ)
アルミ
材質(シート)
ポリエステル基布(塩化ビニールコーティング)
規格
防炎2類
形状
折りたたみタイプ
認定番号
(消防庁登録者番号)AFE-27-0504
特性
防炎
ハトメ
アルミハトメ
耐水圧が0.8kg/[[立方センチメートル]]の性能を有し、通常シートの7倍強の耐水圧性です。
紫外線劣化防止剤の添加により通常の#3000シートの約4倍耐候性があります。
用途倉庫用テント、港湾関係の荷物用カバー、貯水タンクの防水用カバー
色
ODグリーン/ブラック
形状
折りたたみタイプ
特性
耐UV、耐水
厚さ(mm)
0.62
仕様
耐久期間約5年
材質
シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:アルミ(内径:12mm)
厚さ
#7000
引裂強度(N)
縦300、横300
引張強度(N/50mm)
縦2500、横2350
ハトメピッチ(cm)
90
耐水圧(kg/cm2)
0.8
UV剤を配合し耐候性に優れる。
#4000なので、厚く、しっかりしていて、耐久性が強い。
用途屋外での養生、農作業、レジャーなど紫外線対策に
厚さ
#4000
色
シルバー
形状
折りたたみタイプ
材質(シート)
ポリエチレン
ハトメピッチ(mm)
約900
材質(ハトメ)
アルミ
特性
耐候
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
防炎・防水効果に優れ、工事現場・資材の養生に最適です。
工場・建築・土木・農業・水産などあらゆる野積み用カバーに適しています。防炎シートは小さな火源に接しても容易に燃え上がらず、もし着火しても際限なく燃え広がりません。
用途建設工事、塗装工事用。
野積みカバー、目隠しシート。
色
白
形状
折りたたみタイプ
シート厚さ(mm)
約0.25
材質(シート)
ポリエステル基布に塩ビコーティング加工
質量(g/m2)
約280
材質(ハトメ)
アルミニウム
ハトメ内径(mm)
12
認定番号
AFE-23-0435
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
ハトメ
アルミハトメ
ポリエステル糸に塩ビコーティングを施した防炎シートです。消防法施行令の防炎テスト基準に合格しています。
用途建築現場、野積み、目隠しシート等。
色
ホワイト
厚さ(mm)
0.25
仕様
引張強度:縦309N/5cm、横203N/5cm。引裂伸度:縦103.3N、横63.3N
形状
折りたたみタイプ
材質(シート)
ポリエステル(PVCコーティング)
材質(ハトメ)
アルミ(内径:12mm)
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
防炎
ハトメ
アルミハトメ
耐候性・耐水圧性能に優れたポリエチレン製の国産シートです。
【国産#3000ブルーシート(萩原工業品)との比較】
耐候性:約5倍/耐候年数約5年(目安)
耐水圧:約10倍/耐水圧40M
強度 :引張強度は3倍以上、引裂強度は2倍以上。
用途長期目的資材カバーや防水対策の野積養生、港湾関係の荷物用カバー、簡易倉庫用テント材料、貯水タンクの内張りシートなど。
形状
折りたたみタイプ
厚さ
#7000
材質(シート)
ポリエチレン
色(表)
ODグリーン
色(裏)
ブラック
材質(ハトメ)
アルミニウム(刻印有り)
特性
耐水
材質(ロープ)
ポリプロピレン
ハトメ
アルミハトメ
JIS(A8952)で定められた2類の強度を満たした国産防炎シートです。
低層~中層住宅の養生用として使用可能です。
防炎・防水効果に優れ、工事現場・資材の養生に最適です。
工場・建築・土木・農業・水産などあらゆる野積み用カバーに適しています。
防炎シートは小さな火源に接しても容易に燃え上がらず、もし着火しても際限なく燃え広がりません。
用途建設工事、塗装工事用の野積みカバー、目隠しシート。
形状
折りたたみタイプ
色
白
材質(シート)
ポリエステルに塩ビ(PVC)コーティング
ハトメピッチ(mm)
約450
質量(g/m2)
約345
シート厚さ(mm)
約0.28
材質(ハトメ)
アルミニウム
ハトメ内径(mm)
12
認定番号
AFE-23-0435
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
トラックシートの廉価タイプです。
プロ仕様の厚手生地を使用しています。
耐候性に優れ、丈夫で長持ちです。
用途荷物輸送、野積カバー。
種別
平張
材質(ハトメ)
真鍮
軽量で作業性が向上します。
強度が高く光透過性に優れています。
焼却時、ダイオキシン類の発生が低減されました。
用途建設工事、塗装工事用防炎シート。各種カバー。
シート厚さ(mm)
0.3
ハトメ内径(mm)
12
色
ホワイト
認定番号
(消防庁登録者番号)AFE-33-0085
材質(シート)
ポリエチレン(ポリラミネートコート)
材質(ハトメ)
アルミ
形状
折りたたみタイプ
特性
防炎、採光
温室効果ガスを30%削減。地球温暖化を抑制する、環境に優しい製品です。焼却処分時に発生するCO2を25%削減。同時にメタンガスも75%削減して、従来のシートと比べ環境負荷を30%削減することに成功。厚み、強度、耐候性も世界最高峰の高機能。4~5年活用出来る安心シート。3、6m巾以下継ぎ目なしの一枚もの。大型シートも継ぎ目が少ない。
用途長期(4~5年)野積カバー。
簡易倉庫の被膜用。
シート厚さ(mm)
0.47
厚さ
#5000
材質(シート)
ポリエチレン(PE)(UV剤配合メタンガスCO2抑制剤配合)
ハトメピッチ(mm)
900
引裂強度(N)
縦300、横300
引張強度(N/50mm)
縦1750、横1510
材質(ハトメ)
アルミ
ハトメ内径(Φmm)
12
形状
折りたたみタイプ
色
ODグリーン
特性
耐UV、耐候
ハトメ
アルミハトメ
高積み・平積み両方に対応した2WAYタイプ。
高積み時に風のバタつきを軽減する三角生地にハトメを付けたペケットが両サイド計12ヶ所(片側6ヶ所)、後側3ヶ所についています。
ポリエステル基布に樹脂コーティングを施した耐水・耐侯・耐久性に優れたシートです。
国内メーカー製造の高品質商品です。
用途トラックの荷台カバー
仕様
継ぎ目あり(1本)
種別
2ウェイ
材質(ハトメ)
アルミ
ハトメ内径(Φmm)
12
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
国産縫製の高品質商品。
高積みでも、平積みでも両方とも使用できる2ウェイタイプ。
種別
2ウェイ
強力エステル糸の基布に樹脂加工を施し、耐候性に優れた帆布トラックシートです。
用途トラック荷台カバー用
建築現場の安全確保、環境整備を万全にするために最も適したシートです。
消防庁認定の防炎物品防炎テストJISの強度試験方法に合格した認定商品です。シートには消防庁認定防炎ラベルを取り付けています。
特殊PVCフィルムの貼り合わせにより、耐候性に優れています。
防炎シートは燃えにくく、繊維が小さな火源に接しても容易に燃え上がらず、もし着火しても際限なく燃え広がりません。また、メッシュでないので風・水を通さないので屋外の足場に最適です。
ハトメ内径(mm)
12
シート厚さ(mm)
0.3±0.02
材質(シート)
ポリエステル100%(PVCコーティング)
材質(ハトメ)
アルミニウム
形状
折りたたみタイプ
組織
ラッセル編み
質量(g/m2)
320
認定番号
(消防庁登録者番号)F-23-1063
耐水圧が0.8kg/cm3の性能を有し、通常シートの7倍強の耐水圧性です。
紫外線防止劣化剤の添加により通常の#3000シートの約4倍耐候性があります。
オレフィン素材のため環境に優しいシートです。
表と裏で色が異なります。
用途倉庫用テント。
港湾関係の荷物用カバー。
貯水タンクの防水用カバー。
色
(表)ODグリーン/(裏)ブラック
形状
折りたたみタイプ
特性
耐UV、耐水圧
シート厚さ(mm)
0.6
厚さ
#7000
引裂強度(N)
縦300、横300
ハトメピッチ(cm)
90
耐水圧(kg/cm2)
0.8
引張強度(N/cm)
縦2400/5、横2100/5
ハトメ
アルミハトメ
ポリエステル基布に塩化ビニル加工を施しているので、耐候性抜群で丈夫な帆布トラックシートです。長期使用タイプのシートです。
用途トラックの荷台用シート
伸度(%)
縦21、横33
包装形態
袋入
色(表)
グリーン
引裂強度(N)
縦140、横130
材質(ハトメ)
アルミ
ハトメ内径(Φmm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
引張強度(N/5cm)
縦2415、横1970
好きなサイズでカットして使えるロールタイプです。
防炎・防水効果に優れ、工事現場・資材の養生に最適です。
工場・建築・土木・農業・水産などあらゆる野積み用カバーに適しています。防炎シートは小さな火源に接しても容易に燃え上がらず、もし着火しても際限なく燃え広がりません。
ハトメはついておりません。
用途建設工事、塗装工事用。
野積みカバー、目隠しシート。
色
白
形状
ロールタイプ
シート厚さ(mm)
約0.25
種別
ハトメなし
材質(シート)
ポリエステル基布に塩ビコーティング加工
質量(g/m2)
約280
認定番号
AFE-23-0435
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
呼び寸法と仕上がり寸法が同じサイズなので、使い勝手が良い。
紫外線に強いUVシート。
防水性があり、強くて長持ち。
環境にやさしい強力ハトメ装着。アルミハトメの約1.6倍の強度(メーカー社内比)。プラゴミ廃棄OK!
用途仮設倉庫やトラックシートとして利用。また野積用シート等さまざまな分野で。
シート厚さ(mm)
約0.35
仕様
ハトメ付
種別
スルーザー編み
形状
折りたたみタイプ
色
シルバー
厚さ
#4000
材質(シート)
ポリエチレン(PE)
ハトメピッチ(mm)
約900
伸度(%)
縦18.8、横17.1
基準質量(g)
約4100/(3.6×5.4m)
引裂強度(N)
縦131、横109
織り方
スルーザー編み
引張強度(N/50mm)
縦806、横663
材質(ハトメ)
ポリエチレン(PE)
ハトメ内径(Φmm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐UV、耐候、防水