- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 防災用品
- テント倉庫
- テント用ポールのおすすめ人気ランキング
テント用ポールのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新212件の「テント用ポール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アルミジョイントポール」、「グラスファイバーポール」、「ポールジョイント」などの商品も取り扱っております。
サイドポールとして使いやすいスチール製のポールです。ロープとペグが付属しているのですぐに使えます。
色
BK
材質
ポール:鉄(粉体塗装)、ペグ:鉄(亜鉛めっき)、ロープ:ポリプロピレン
丈夫で軽量。2本つなぎ、3本つなぎ、4本つなぎとしての使用が可能です。
色
BK
材質
アルミニウム合金(アルマイト加工)
板厚(mm)
1.4
材質
鉄(白塗装)
ネジ部が金属製により、折れにくく強度UP、ジョイント部をまわすことで適切に長さ調整できます。
用途ローラーを連結、天井、壁など高所の塗装作業
仕様
伸縮3段式
タイプ
継ぎ柄
種類
ハンドル
材質(ねじ部)
(連結先端ネジ)スチール
主な用途
塗装用
材質(ジョイント)
樹脂
材質(クリップ)
樹脂
材質(パイプ)
アルミ
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
丈夫で軽量。4本でひとつの1ポールになります。ゴムヒモでつながっている為、2本、3本でのご使用は頂けません。
色
BK
材質
アルミニウム合金(アルマイト加工)
寸法(mm)
Φ16×長さ1800
質量(g)
280
板厚(mm)
1.2
1セット
¥4,698
税込¥5,168
5日以内出荷
伸縮は2段階で通常の壁から高い天井まで対応できます。
高所や危険な場所でのコテバケ・ローラー塗装が安全にしかも楽に作業できます。
全長(mm)
850~2000
材質(本体)
アルミ
質量(g)
370
種類
ハンドル
縮長(mm)
850
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
伸縮は2段階で通常の壁から高い天井まで対応できます。高所や危険な場所でのコテバケ・ローラー塗装が安全にしかも楽に作業できます。
伸長(mm)
2000
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
軽量・耐腐食・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です。
用途建設資材・一般板金、一般機械部品など。
材質
アルミ(A6063)
表面処理
B2アルマイト
メーカー独自の軽量設計。
作業者の負担を軽くし、作業性を重視して作られています。
種類
ハンドル
RoHS指令(10物質対応)
対応
テント・タープの設営アレンジに便利な伸縮式アルミポール。高さ4段階調整。ドームテントのキャノピーや、タープのサイドポールなどに適したサイズ。
材質
アルミニウム合金(アルマイト加工)
標識用の埋込用(仮設)ポールに。
収納長さ40cmのコンパクトさを備えながら、直径19mm・肉厚1.2mmのタフな仕様。サブポール、キャノピードアの跳ね上げポールとしてはもちろん、少人数用タープのメインポールとしても使うことができます。分割式で高さ調整ができ、最大203cmの高さで広々としたタープ空間を作ることができます。1セット2本入りです。2019年6月メーカー出荷分より、接続部のボタンを大きくしポールが抜きやすくなりました。
セット内容
先端ポール×2本、中継ぎポール×8本、土台ポール×2本、キャリーバッグ×1
材質
アルミ合金
質量(kg)
(約)1.0
寸法(cm)
(約)直径1.9×長さ203(先端直径:6mm)
収納時寸法(cm)
(約)W40×D16×H5
丈夫で軽量かつコンパクトなのでキャンプやツーリングに便利なアルミポールです。
MAEHIRODOME(品番:37041)のキャノピー用のポールに最適。
その他にもいろんなテントやタープ用のポールとしても使用可能。
用途テントやタープ用のポールとして
材質
アルミ合金(A7001)
長さ(cm)
120
ポール径(Φmm)
14.5
収納時寸法(cm)
45.5
1本
¥2,298
税込¥2,528
3日以内出荷
簡単設置でレジャー・車中泊等での日よけに
用途日よけ用タープ
セット内容
タープ、支柱4本1セット×2セット、骨組み×2セット、ペグ4本、支柱固定用ロープ4本(約2.8m×4本)、飛び防止用ロープ2本(約1m×2本)、吸盤2個
材質
タープ:ポリエステル(190T)耐水1000mm、支柱:スティール、骨組:グラスファイバー、ペグ:スティール、ロープ:PP、吸盤:塩化ビニル樹脂
質量(kg)
約2.2(収納袋含む)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約250×260×250
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
多彩なセッティングが可能な6角形型!4~6人用に最適なリビングスペースを確保
持ち運びに便利なキャリーバッグ付
寸法(cm)
400×420×H220
付属品
ガイドロープ(長)4本・(短)4本、ペグ8本、ハンマー1本、ポール用収納袋1枚、ペグ用収納袋1枚、キャリーバッグ1枚
材質
タープ:ポリエステルリップストップ210T(PU2000mm)、ポール:スチール(粉対塗装)
質量(kg)
3.4
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
材質
金具:ステンレス銅(ポリエステル樹脂コーティング)、取り付けネジ:真鍮(クロムめっき)
寸法(mm)
(約)50×52×56
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
従来のアルミ製の継ぎ柄に比べ、軽量・安価で疲れ難い作業性を重視した商品。スライド式なので室内への移動が楽々。アルミ製で軽量。ローラーハンドルにつなげて、高所や壁面、床などの塗装時に便利。長さが自由に調整できます。
材質(グリップ)
PVC
材質(ジョイント)
PP
材質(パイプ)
アルミ合金
RoHS指令(10物質対応)
対応
上・下柱は、軽く、錆びにくいアルミ製で取り扱いが楽です。(約20kg)
上柱が下柱にスライド式で収納できるためコンパクトで取り扱いが便で
す。(収納時約3.76m)
3段階に高さ調節ができます。(全長6.3m、5.5m、4.5m)
ポール側面溝でボックス等の取り付け、取り外しが簡単。移動、再使用時も、手間がかかりません。
ポールバンド(POB-1S)も使用できます。
ビッグタープポールは、強度はもちろん軽量性にも優れるアルミ合金製。アルミ厚1.4mm・直径28mmで高い強度を持ち、タープ天井高250cmの快適な空間を作り出します。構造はボタン固定式で組立簡単。ポールは1本ずつ独立するので、シーンに合わせて50cmずつ高さ調整が可能です。リアルな木目調プリントを施し、ナチュラルな雰囲気を演出します。
セット内容
先端ポール×1本、中継ぎポール×3本、土台ポール×1本、キャリーバッグ
材質
アルミ合金
質量(kg)
(約)1.1
色
ウッド
寸法(cm)
(約)直径2.8×長さ254(先端直径:6mm)
収納時寸法(cm)
(約)W58×D14×H3
1個
¥6,998
税込¥7,698
8日以内出荷